コーナーガード(反射材付)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1件のレビュー)当日出荷
夜間の安全性、視認性を高めた再帰反射材付のコーナガードです。
本体表面には、高輝度の反射性能をもった再帰反射材を貼りつけています。
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など色黄色材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
コーナーガード(反射材付)上部エンドキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷
神栄ホームクリエイトの適合コーナーガード専用のエンドキャップ部材です。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など色黄色材質樹脂適合SK-CNG-2YL、SK-CNG-2AV、SK-CNG-3YL
コーナーガード上部エンドキャップ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷から3日以内出荷
神栄ホームクリエイト:コーナーガードSK-CNG-2YL(AV)専用のエンドキャップ部材です。
コーナーガード神栄ホームクリエイト(旧:新協和)3日以内出荷
駐車場や倉庫等の車が接触しやすい壁や柱に取付けることにより、運転者の安全性への配慮と同時に、車や建物を保護します。
用途駐車場、倉庫、工場、商業施設など材質本体:軟質PVC/取付金具:ボンデ鋼板寸法L(mm)1000寸法D(mm)16寸法W(mm)65×65取付穴径(Φmm)8
段差プレート センターパーツ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
駐車スペースへの段差を解消10cmの段差を解消、樹脂製で滑りにくくスムーズな車のアプローチが可能です。再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。底面は流水を考慮した溝形状です。付属ボルトで左右連結が可能です。5t車未満でご使用ください。
仕様センターパーツ材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法H(mm)102寸法D(mm)275寸法W(mm)605
旗立金物神栄ホームクリエイト(旧:新協和)当日出荷から3日以内出荷
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。
SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。
3/8"オールアンカーが付属しております。
段差プレート コーナーパーツ神栄ホームクリエイト(旧:新協和)5日以内出荷
駐車スペースへの段差を解消10cmの段差を解消、樹脂製で滑りにくくスムーズな車のアプローチが可能です。再生樹脂(ポリプロピレン)を使用。底面は流水を考慮した溝形状です。付属ボルトで左右連結が可能です。5t車未満でご使用ください。
仕様コーナーパーツ材質ポリプロピレン(再生樹脂)寸法H(mm)102寸法D(mm)275寸法W(mm)275
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
防爆シート岸工業税込¥64,878¥58,980
工事幕エスコ税込¥13,090¥11,900
卓上型アンプエスコ税込¥17,600¥16,000
標識ロープエスコ税込¥6,644¥6,040