ハンズフリー拡声器スピーカーサンワサプライ(16件のレビュー)当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
ベルトなどにクリップで固定、または首からストラップで下げる2通りの身に付け方があり、お好みに応じて使い分けられます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
外部音声入力を搭載しており、スマートフォン・iPhoneから音楽を再生しながら同時にマイク音声出力することが可能です。
付属品拡声器スピーカー×1、ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1、ACアダプタ(DC5V 600mA)×1材質ABS樹脂サイズ(スピーカー)3インチ<直径77.8mm>質量(g)(スピーカー)215、(ヘッドマイク)35電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)最大出力(W)10ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80.5×38×100入力(マイク)3.5mmマイクジャック、(外部)3.5mmステレオミニジャック、USBメモリ、microSDカード<16G以下>連続使用時間約20時間(マイク使用・中間音量)、約16時間(音楽再生・中間音量)周波数特性80~12000Hz消費電流(mA)0.5以下入力信号ヘッドマイク(-44~-47dB)インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩS/N比55dB以上充電時間(時間)5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式ACアダプタ(DC5V・600mA)関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
拡声器スピーカーサンワサプライ(6件のレビュー)当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
拡声器スピーカーサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。
有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。
カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。
簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。
三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2
持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き
※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ))
※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド)
【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
【有線マイク部】
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)型式単一指向性ダイナミックマイク色【マイク】ブラック電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60ケーブル長(m)約4連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック×1周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hzバッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1充電時間(時間)約6寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)バッテリー容量(mAh)4000寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカーサンワサプライ当日出荷
仕様外部入力数/6.3mm:2電源AC駆動/電池駆動最大出力(W)20周波数特性180~15000Hz寸法(inch)(スピーカー)3スピーカーバスレフ式フルレンジ
ワイヤレスマイクサンワサプライ当日出荷
適合MM-SPAMP4質量(g)190寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×36×240周波数特性806.250~809.500MHz電波形式F3Eアズワン品番64-0890-20指向性単一指向性関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)220音圧感度(dB)-76±3
ハンドマイク(有線タイプ)サンワサプライ当日出荷
コネクタ形状XLR3ピン(オス)質量(g)226寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×180周波数特性70~14000Hzアズワン品番64-0877-68関連資料取扱説明書・組立説明書(0.7MB)インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)74±3
拡声器スピーカーサンワサプライ当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm)電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)25感度-51~-54dB連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz送信出力class2充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB給電(5V2A)通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)インピーダンス(Ω)4(ロード)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP
ヘッドマイクスポンジサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
ヘッドマイクのマイク部に装着する風防スポンジ(交換用)です。サンワサプライ製ポータブル拡声器(MM-SPAMP2、MM-SPAMP5、MM-SPAMP15、400-SP076)に同梱されているヘッドマイクで使用されているマイクスポンジと同サイズ同仕様です。マイクスポンジ(風防)を装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアーに拡声することができます。
直径×長さL(Φmm×mm)(外寸)20×28、(内寸)9×23適合サイズマイク:直径9mm~14.5mm、長さ(奥行)12.5mm~22mm
マイクサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。
マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約300(マイクのみ)ケーブル長(m)約4周波数特性50Hz~13000HzコネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型サンワサプライ当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。
バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書質量(g)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず)RoHS指令(10物質対応)対応
拡声器スピーカー Bluetooth対応 ハンドマイク型サンワサプライ3日以内出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。15Wの高出力対応でマスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約265gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載し、同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4~5時間の充電で約6時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、USBケーブル×1、ストラップ×1、ゴムリング×2(1個は本体に装着済)、取扱説明書、収納ポーチ電源内蔵リチウムイオン電池(容量/3200mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)実用:15連続使用時間(時間)約6※使用条件により異なります。【Bluetooth】周波数特性100Hz-18KHz充電時間約4-5時間送信出力class2【共通仕様】スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)インピーダンス(Ω)ロード/3通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)約45オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP
マイクカバーサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
衛生的な使い捨ての不織布製マイクカバーです。
ハンドマイクのマイクヘッドに被せるだけで飛沫などによる汚染を防止し、マイクを清潔に保ちます。
屋外でマイクを使用される際に被せて、砂やホコリなどの侵入予防としても。
装着口にはゴムが付いているのでお使いのマイクにぴったりとフィットします。
たっぷり使える100枚入りです。
拡声器スピーカーサンワサプライ当日出荷
握りやすいスリムなハンドル形状で重量わずか約316gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。軽量でコンパクトサイズながら最大5.3Wの高出力で、イベントや店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、学校行事などに最適です。繰り返し充電できるバッテリー内蔵式だから電池交換が不要です。ハンドル部分は折りたたみ可能で付属する収納ポーチで省スペースに収納することができます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。ボイスレコーダー機能付きで音声を録音することができ、繰り返しリピート再生することができます。 避難誘導やイベント会場など、同じ内容を繰り返しアナウンスする時などに便利です。Bluetooth対応でスマートフォン・iPhoneからの音楽再生をすることができます。緊急時に鳴らせるサイレン機能を搭載。広範囲にサイレン音を轟かせることができます。
仕様【スピーカー】■実用最大出力:5.3W■外部入力:USBメモリ(32GB以下)■電源:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 1500mAh)■充電方法:microUSB■充電時間:約3.5時間(5V1A充電時)■連続使用時間:音声/約13時間程度(50%音量)サイレン/約12時間程度(50%音量)■筐体材質:ABS【Bluetooth】■適合規格:Bluetooth Ver.4.2■対応プロファイル:A2DP, AVRCP■オーディオコーデック:SBC■通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります。)■送信出力:class2【共通仕様】■セット内容:メガホン(本体)×1ストラップ×1、収納ポーチ×1、充電用USBケーブル (約50cm) ×1、取説書×1【その他仕様】■通達距離:最大約120m(周囲の状況により異なります)■サイレン音量:91dBバッテリー容量(Ah)1.5
ヘッドマイク(有線タイプ)サンワサプライ当日出荷
コネクタ形状3.5mmミニプラグ(モノラル)適合スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ)質量(g)35アズワン品番64-0877-69関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
拡声器スピーカーサンワサプライ当日出荷
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHzセット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2型式単一指向性ダイナミックマイクサイズスピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm)電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60感度-73±3dB電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)連続使用時間(時間)約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック×1周波数特性【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3E入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1アンテナ内蔵アンテナインピーダンス(Ω)600周波数安定度10ppm以下(送信)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)
拡声器スピーカー_ワイヤレスサンワサプライ3日以内出荷
【スピーカー部】
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク1本を同梱しており自由に移動しながら拡声が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク2本まで同時利用することが可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大36Wの高出力で屋内環境で約160~180平方メートル程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がしやすい上面側にコントール部分を搭載しています。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。
本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
本体側面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き。【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、ショルダーベルト×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(DC15V/2.4A)×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×1質量(kg)約2.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×95×255周波数(MHz)【チャンネル / 周波数】0 / 806.125MHz、1 / 806.500MHz、2 / 806.875MHz、3 / 807.250MHz、4 / 807.625MHz、5 / 808.000MHz、6 / 808.375MHz、7 / 808.750MHz、8 / 809.125MHz、9 / 809.500MHz
拡声器スピーカー_ワイヤレスサンワサプライ3日以内出荷
【スピーカー部】
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。
ワイヤレスマイク3本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク4本まで同時利用することが可能です。
ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。
市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。
スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。
マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。
外部音声出力(LINE OUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。
電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。
本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用し設置することができます。
持ち運びに便利なショルダーベルト付き
本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを収納・保管できます。
収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き【ワイヤレスマイク部】
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×3、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×3【その他仕様】ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHz<ご注意>本製品はリチウムイオンバッテリー内蔵の製品でありバッテリーを交換することはできません。あらかじめご了承お願いします。型式単一指向性ダイナミックマイク電源AC100V-240V 50/60Hz、内蔵バッテリー(18.5V/4000mAh)最大出力(W)60電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)感度-73±3dB連続使用時間マイク使用で約10~12時間程度音楽再生時で約5~6時間程度(バッテリー駆動時、中間音量)【ワイヤレスマイク】周波数特性65Hz~20KHzインピーダンス600Ω電波形式F3Eバッテリー容量(Ah)4入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1電池寿命約6時間(アルカリ電池使用時)充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1充電方式AC電源(100-240V)アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザースピーカーサイズ(mm)直径165
拡声器スピーカーサンワサプライ(1件のレビュー)当日出荷
【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757gセット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180色ブラック電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)感度-74+-3dB外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1周波数特性200Hz~15000Hzインピーダンス600Ω外部入力3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカーサンワサプライ欠品中
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1付属品ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1質量(g)12800電源AC駆動/内蔵バッテリー駆動最大出力(W)実用/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×568周波数特性65~20000Hz寸法(inch)(スピーカー)10スピーカーバスレフ式フルレンジアズワン品番64-0901-95関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)インピーダンス(Ω)4
防水ハンズフリー拡声器スピーカーサンワサプライ当日出荷
入力端子3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)仕様外部入力数/6.3mm:0付属品ヘッドマイク×1、ストラップ×1、クリップ×1質量(g)290電源電池駆動最大出力(W)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×40×105周波数特性80~12000Hz寸法(inch)(スピーカー)3スピーカー密閉式フルレンジアズワン品番64-0898-22関連資料取扱説明書・組立説明書(0.9MB)
拡声器スピーカー_ハンズフリーサンワサプライ3日以内出荷
両手が自由に使える有線ヘッドマイクを使用したハンズフリー拡声器スピーカーです。小型サイズながら最大13Wの高出力を可能とし、ツアーガイドやイベント、講義や講演など様々なシーンでアクティブに使用できます。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており、自由に動かすことができます。背面クリップ付きで、ベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方ができます。パソコンとUSB A-Cケーブル、またはUSB Type C-Cケーブルで接続することで、USBスピーカーとしても使用できます。microSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。音楽再生しながらの拡声もできます。外部音声入力(AUX IN)を搭載しており、スマートフォンなどから音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら、同時にマイク音声出力することも可能です。 ※再生音楽ボリュームと拡声ボリュームは連動します。個別調整はできません。microSDカード、または内蔵メモリへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音し、繰り返し再生できます。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として30~40人程度、屋内の比較的静かな環境では60~70人程度への案内が可能です。
セット内容拡声器スピーカー×1有線ヘッドマイク×1ストラップ×1Type-Cケーブル(約60cm)×13.5mmステレオミニケーブル(約60cm)×1風防(装着状態)×1取説書×1バッテリー容量(Ah)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
変換アダプタサンワサプライ当日出荷
3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ。2個セット。3.5mmステレオミニプラグ仕様のヘッドホンなどを電子楽器などで使用される6.3mmステレオ標準プラグに変換し使用する際に便利です。
用途3.5mmステレオミニプラグを6.3mmステレオ標準プラグに変換できるアダプタ。2個セット。セット内容変換アダプタ×2個表面処理金メッキ仕様コネクタ3.5mmステレオミニジャック(メス)-6.3mmステレオ標準プラグ(オス)
マイクサンワサプライ当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。
B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
MM-SPAMP10に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。
仕様【トーン信号】30kHz、【不要輻射】2.5μW以下、【基準周波数偏移】±20kHz、【最大周波数偏移】±30kHz型式単一指向性ダイナミックマイク感度-73±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー本体】280×160×390電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3E送信周波数(MHz)806.250~809.500関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)600アンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度【送信】10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)【空中線】10以下
拡声器スピーカー ワイヤレスサンワサプライ3日以内出荷
【スピーカー部】講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとワイヤレスマイクのセットです。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200平方メートル程度での使用に最適です。ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大4本のマイクを同時利用することが可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた5波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 ※同梱のワイヤレスマイクはA/Bタイプの2種類あり、それぞれ異なる5波の周波数からのチャンネルを選ぶことができます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を2系統搭載。長時間の連続使用に最適なAC電源と、電源のない環境でも使える乾電池駆動(単3乾電池?6本)の2WAYに対応。外部音声出力を搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできます。カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。持ち運びに便利な大型ハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグも付属。本体背面にマイクホルダーを装備。未使用時にマイクを一時保管できます。本体下部にはスピーカースタンド対応のネジ穴(UNC3/8インチ)を搭載。 サンワサプライ製スピーカースタンド(MM-SPST5) などを使用することでより広範囲に拡声することができます。【ワイヤレスマイク部】特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており5波の中から1波を選択して利用できます。 2本のワイヤレスマイクはAタイプ、Bタイプと別れておりAタイプの中で周波数5チャンネルから1波を選択、Bタイプの中で周波数5チャンネルの中から1波を選択することができます。
仕様実用最大出力:40W、スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー、スピーカーサイズ:3.5インチ(直径88.9mm)×2、運用電波帯域:806.125~809.500MHz、アンテナ形式:内蔵アンテナ、送信周波数:806.125~809.500MHz、トーン信号:30kHz、空中線電力:<10mW、送信周波数安定度:10ppm以下、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、電池持続時間:マイク使用で約4時間程度音楽再生時で約3時間程度(乾電池駆動時、中間音量)、約10時間(アルカリ電池使用時)、約10時間(アルカリ電池使用時)、ワイヤレスマイク・チャンネル周波数:MM-SPHMW7Aチャンネル 周波数セット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ(ケーブル長約1.5m)×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク電源AC電源(9V/3A)、電池駆動(単3電池×6本使用)電源電圧DC1.5V(単3形乾電池×2)外形寸法W190×D160×H365.5mm感度-49±3dB外部出力3.5mmステレオミニジャック×1周波数特性80Hz~18KHzインピーダンス600Ω電波形式F3E入力端子6.3mm標準ジャック×2(マイク用)外部入力3.5mmステレオミニジャック×1RoHS指令(10物質対応)対応発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
ACアダプタサンワサプライ当日出荷
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。
出力22.5V/2.5A 56.25Wケーブル長(m)ACアダプタ部:0.8(アダプタ-プラグ間)、電源ケーブル部:1.8対応機種MM-SPAMP10、MM-SPAMP14入力100~240V 50/60Hz 1.8A
ヘッドセットサンワサプライ当日出荷
ワイヤレスガイドシステム(MM-WGS4専用)のヘッドセットです。
セット内容ヘッドセット本体、取扱説明書、保証書ケーブル長(m)約1.1~1.4(カールコード仕様)周波数特性300~10000Hz入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa,1kHz)マイク/スピーカーコンデンサータイプ/ ダイナミック型23mm(モノラル)指向性無(全)指向性プラグ形状直径3.5mm4極ミニインピーダンス(Ω)32±15%
ヘッドマイクサンワサプライ当日出荷
アズワン品番64-0909-70関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
ワイヤレスガイドシステムサンワサプライ当日出荷
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。モードの設定(マスター/スレーブ)で、親機としても子機としても使用できます。5台のスレーブからの音声発信も可能な双方向通信タイプです。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
セット内容ガイドシステム本体、ヘッドセット、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書連続使用時間(時間)親機モード:最大約9、子機モード:最大約13バッテリーリチウムポリマーバッテリー充電時間(時間)約3通信距離(m)屋内:最大約30、屋外:最大約100使用周波数(GHz)2.4周波数帯域(GHz)2.403~2.481
マイクサンワサプライ当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレスポータブル拡声器(品番:MM-SPAMP15)で使用できるワイヤレスヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
型式単一指向性エレクレット型電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)感度-51~-54dB連続使用時間(時間)約4~5周波数特性60Hz~16KHz充電時間約2.5バッテリー容量(Ah)0.4充電方式microUSB給電(5V2A)送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)伝送距離(m)最大30
ワイヤレスヘッドマイクサンワサプライ3日以内出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP4/7」で使用できるツーピース型ワイヤレスヘッドマイクです。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており10波の中から1波を選択して利用できます。
超極細のヘッド固定部により装着感のない軽やかな使用が可能です。
フレシキブルアームでマイク部を自由に動かすことが可能でしっかりと声を拾うことができ安定した発声音を出力できます。
付属品送信機(本体)×1、ヘッドマイク×1、マイナスドライバー×1、取扱説明書・保証書×1質量(g)(本体)約108(電池含まず)、(ヘッドマイク)約26ケーブル長(m)本体・ヘッドマイク間:約1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)64×23×84、(ヘッドマイク)150×5×25マイクロホン単指向性エレクトレットコンデンサー型周波数特性100Hz~18kHz電池寿命約8時間(アルカリ電池使用時)アンテナダイポールアンテナアズワン品番64-0903-65送信周波数(MHz)806.250~809.500関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)変調方式周波数変調 (FM)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式電波型式F3E
防水ヘッドマイクサンワサプライ3日以内出荷
適合スピーカー:MM-SPAMP6(サンワサプライ)質量(g)21アズワン品番64-0898-23関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
スピーカースタンドサンワサプライ3日以内出荷
UNC3/8ネジを持つスピーカースタンドです。
サンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP3)に対応します。
付属の変換ネジ(UNC3/8→UNC1/4)を使用することでサンワサプライ製拡声器スピーカー(MM-SPAMP)にも対応します。
付属品変換ねじ(UNC3/8→UNC1/4)適合機種MM-SPAMP3(UNC3/8ネジ使用時)、MM-SPAMP(付属のUNC3/8→UNC1/4変換ネジ使用時)材質スチール質量(g)1260耐荷重(kg)6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×85×785(折りたたんだ状態)アズワン品番64-0884-37高さ調整範囲(mm)810~1480ねじサイズUNC3/8関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
ヘッドマイク_MM-SPAMP19用サンワサプライ3日以内出荷
メーカー製ハンズフリー拡声器スピーカー(品番:MM-SPAMP19)で使用できるヘッドマイクです。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品はMM-SPAMP19専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式単一指向性エレクレット型ケーブル長(m)約1対応機種サンワサプライ製 MM-SPAMP19専用周波数特性50Hz~16000Hz入力信号ケーブルマイク(-52dB ±2dB )消費電流(A)0.22(供給電圧1.5V)S/N比-56db以上RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)680(1KHz)動作電圧(V)1~10
ワイヤレスガイドシステムサンワサプライ当日出荷
電波干渉の少ないUHFワイヤレスで安定した音声通信が可能です。1台の親機の音声を多数の子機で同時に聞けるのでツアーガイドや工場見学に最適です。電池残量やチャンネル、設定状況が一目でわかる液晶付きです。市販の単3電池が使用できます。(充電式電池にも対応)
セット内容ガイドシステム本体、イヤホン、ストラップ、取扱説明書、保証書電源単3乾電池×2本 ※2200mAh以下の充電池(エネループなど)にも対応連続使用時間(時間)最大約40~45(2100mAhのアルカリ乾電池使用時)充電時間本製品単体での充電は不可 ※専用のクレードルを使用すれば本製品での充電が可能周波数範囲(MHz)806~810伝送方法UHF通信距離(m)最大40~60(障害物のない見通しの良い場所は最大80)
ピンマイクサンワサプライ当日出荷
サンワサプライ製ワイヤレス拡声器スピーカー「MM-SPAMP8」で使用できるツーピース型ワイヤレスピンマイクです。
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合しており30波の中から1波を選択して利用できます。
襟部分へ装着することで圧迫感のない軽やかな使用が可能です。
※装着位置によって音声取得範囲、音量が変わります。これは製品の仕様です。
単三乾電池×2本で動作します。
仕様【送信機】トーン信号:35kHz、空中線電力:10mW質量(g)86形式単一指向性エレクレット型感度-47±4dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)送信機:65×85×25対応機種MM-SPAMP8電源電圧(V)別売:DC3V(単三乾電池×2)周波数特性マイク:100Hz~15kHz、送信機:806.125MHz~809.750MHz電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池使用時)電波形式F3E(FM)コネクタマイク:ミニXLR コネクタ4pin(メス)、送信機:ミニXLR コネクタ4pin(オス)ケーブル長(mm)約900アンテナ形式:ダイポール型インピーダンス(Ω)680発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
ワイヤレスガイドシステム 親機/子機 IP54防水防塵抗菌サンワサプライ3日以内出荷
ツアーガイドや工場見学、作業現場などに便利なワイヤレス音声通信システムです。障害物のない見通しの良い場所で最大150mの通信が可能です。(※理論値)接続は電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。設定変更で親機としても子機としても使用できます。発言は1台の親機からだけでなく最大5台の子機からも可能です。本体はIP54の防水・防塵性能があります。本体にディスプレイを搭載し、使用チャンネルや音量、電池残量も確認できます。イヤホン無しでも、本体の内蔵スピーカーで音声を聞けます。親機モードで最大9時間、子機モードで最大13時間の使用が可能です。バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。本体は清潔に使用できる抗菌仕様です。
セット内容ガイドシステム本体、イヤホンマイク、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書電源1200mA/3.7Vチャンネル数40保護等級IP54連続使用時間(時間)親機/最大約9、子機/最大約13周波数範囲(Hz)2.403~2.481Gバッテリーリチウムポリマーバッテリー使用可能温度範囲-20℃~50℃(推奨10℃~30℃)通信方法双方向通信充電時間(時間)約3伝送方法2.4GHz通信距離(m)最大150(障害物のない見通しの良い場所)
ヘッドセットサンワサプライ当日出荷
マイク部を口元まで伸ばすことで、より声を拾いやすくしています。マイクアームは、フレキシブルで自由に調整可能です。外れにくいイヤーフックタイプです。
充電器サンワサプライ当日出荷
ワイヤレスガイド(MM-WGS4)を10台同時充電可能です。
セット内容充電器本体、ACアダプタ、電源ケーブル、取扱説明書(日本語取扱説明書あり)、保証書材質ABS樹脂質量(g)280(ACアダプタを除く)電源(V)DC5(付属のACアダプタから供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×91×65充電時間(時間)約3(電池残量1%~100%までの目安)
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります