絞り込み
ブランド
  • audio-technica
  • モノタロウ(117)
  • エスコ(835)
  • グリーンクロス(435)
  • ICOM(アイコム)(421)
  • TOA(416)
  • サンコー(三甲)(309)
  • アルインコ(289)
  • TRUSCO(242)
  • 日本緑十字社(242)
  • ユニット(229)
  • ブラスト興業(205)
  • 仙台銘板(193)
  • 信栄物産(187)
  • つくし工房(184)
  • カーボーイ(166)
  • トーグ安全工業(159)
  • アラオ(155)
  • YAESU(旧スタンダードホライゾン)(139)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • RS PRO(138)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチチャンネルデジタルハンドヘルドワイヤレスシステム audio-technicaマルチチャンネルデジタルハンドヘルドワイヤレスシステムaudio-technica
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
ハンドヘルドタイプのマイクロホンを組み合わせた高音質2.4GHz帯デジタルワイヤレスシステム。YAMAHA製YVC-1000動作確認済み無線マイクシステム。YVC-1000との接続には別途ATL417A/3.0が必要です。
変換ネジアダプター AT-8423 audio-technica変換ネジアダプター AT-8423audio-technica
599税込659
1個
6日以内出荷
3/8インチ(ヨーロッパネジ、スタンド側)を5/8インチ ネジに変換。 マイクホルダー用アダプターです。
サイズ3/8インチ(9.5mm)ー5/8インチ(15.8mm)
ラべリアモノラルマイクロホン(全指向性) audio-technicaラべリアモノラルマイクロホン(全指向性)audio-technica
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン口元から安定した距離で収音可能なラベリア型マイクロホン動いても正確な収音ができる全指向性のモノラルタイプ衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより、口元に向けて収音可能コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風邪などの雑音低減に効果を発揮持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約1周波数(Hz)300~18000外形寸法(mm)Φ6.4×18電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.4kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性全指向性RoHS指令(10物質対応)対応
ラべリアステレオマイクロホン(単一指向性) audio-technicaラべリアステレオマイクロホン(単一指向性)audio-technica
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
動画制作や配信に適した持ち運び簡単な小型・高音質ラベリアマイクロホン ⼝元から安定した距離で収⾳可能なラベリア型マイクロホン 臨場感のある音で収⾳できる単⼀指向性のステレオタイプ 衣服に取り付け可能なクリップと回転するマイクホルダーにより正確な収音が可能 コードのタッチノイズを軽減するコード取り回し構造 堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与 プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計 新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮 持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、ホルダークリップ、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約4.4周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×26.6電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)コード長さ(m)1.2感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター   AD-SA0610AA audio-technicaACアダプター AD-SA0610AAaudio-technica
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
AT-SP767XTV用 ACアダプター AT-SP767XTV用のACアダプターです。
適合AT-SP767XTV
イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー audio-technicaイヤホン・マイク・スピーカー トランシーバーaudio-technica
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
グリップ径の太いユニバーサルタイプです。(Φ31~Φ41)
ステレオマイクロホン(単一指向性) audio-technicaステレオマイクロホン(単一指向性)audio-technica
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
デジタルカメラに直接取り付け可能。動画制作や配信に最適なミニフレキシブルマイクロホン臨場感のある音で収音できる単一指向性のステレオタイプ屈曲フレキシブル構造により、自由自在に狙いたい方向への収音が可能マイク回転機構により、さまざまなカメラに対応可能堅牢かつ軽量なメタルボディを採用し、外部ノイズの軽減にも寄与プロの現場でも活躍するマイクメーカーによる最適なチューニングと専用設計機材が多くてもかさばらない軽量&スリムボディ新設計ウインドスクリーンで外れにくく、風などの雑音低減に効果を発揮カメラへの装着をサポートするプラグストッパーを付属持ち運びに便利なキャリングポーチ付属
付属品ウインドスクリーン、プラグストッパー、ポーチ型式バックエレクトレット・コンデンサー型質量(g)約12.5周波数(Hz)300~15000外形寸法(mm)Φ13×140電源プラグインパワー片式(プラグインパワー対応電圧:2~5V)感度38dB(0dB=1V/Pa、1kHz)インピーダンス出力:1.5kΩプラグΦ3.5mm 金メッキ 3 極ミニプラグ指向性単一指向性(ステレオ)RoHS指令(10物質対応)対応
ショックマウント   AT8458a audio-technicaショックマウント AT8458aaudio-technica
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
振動ノイズを効果的に吸収するショックマウント マイクスタンドやブーム、マウントから伝わる振動ノイズを減衰。
付属品変換ネジアダプター、ネジ径5/8インチ 15.8mm対象機種AT2020、AT2020USB+、AT2035、AT2050、
ヘッドウォーンマイクロホンワイヤレスシステム ATW-1101/H audio-technicaヘッドウォーンマイクロホンワイヤレスシステム ATW-1101/Haudio-technica
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
簡単な操作で、セットアップを完了できます。自動設定機能を搭載しているため、ユーザーによるチャンネル設定は不要です。 トランスミッターとレシーバー間でリアルタイムに双方向通信を行ない、干渉周波数を自動で回避します。過酷な無線LAN環境下や突発的な妨害電波の発生時においてもドロップアウトを回避します。最大8チャンネルの同時使用が可能です。 ベルトパックトランスミッターの内部に、2本のアンテナを搭載。常に条件の良いアンテナから電波を送信しています。レシーバーは受信状態の良いアンテナを自動で選択するスペースダイバーシティ方式をはじめとして、周波数ダイバー、時間ダイバーを採用しています。 エアロビクスやダンスなどの激しい動きでも安定感をキープする、バックホールドタイプのヘッドウォーンマイクロホンシステムです。ハンズフリーによって身体全体を使えるため、より豊かな表現ができます。マイクの出し位置は、左右どちらにも対応可能です。
マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4) AT8472 audio-technicaマイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4) AT8472audio-technica
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
マイクホルダー(カメラネジ UNC 1/4)。 ストレートグリップ用(Φ21)。 ショックマウント カメラシュータイプ。
径(Φmm)21ねじUNC1/4(6.3mm)
ショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8415 audio-technicaショックマウント(ネジ径5/8インチ) AT8415audio-technica
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
さまざまな形状のマイクに適合。 防振効果が高く、揺れも少ない構造です。
ねじ径(inch)5/8(15.8mm)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品