絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーエコクッション TRUSCOコーナーエコクッションTRUSCO(4件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷から翌々日出荷
シンプルな形状であらゆる角をカバーします。必要な分だけ簡単にカットして取り付けられます。
用途危険な尖った角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。形状L字型材質発泡ポリエチレン取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)0.9
点字パネル専用プライマー アラオ点字パネル専用プライマーアラオ
3,298税込3,628
1缶(0.8kg)
5日以内出荷
質量(kg)0.8使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
(エコ)点字パネル アラオ(エコ)点字パネルアラオ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂総厚(mm)8
交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220A YAESU(旧スタンダードホライゾン)交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー SR210A/220AYAESU(旧スタンダードホライゾン)
9,698税込10,668
1台
当日出荷
あらゆる現場で信頼にこたえるワンクラス上の性能と機能 交互/中継通話対応 特定小電力トランシーバー 免許・資格不要、シンプル操作 視認性に優れたディスプレイと高輝度LEDインジゲーター 妥協のない基本性能を追求 コンパクトボディ・快適操作 ワンランク上の防塵・防水性能IP68 高音質のスピーカー出力 単三形乾電池1本で駆動する小電力設計 33時間のロングバッテリーライフ ワンタッチリリースホルスター CUE(キュー)機能による緊急通知機能 マルチチャンネル待ち受け機能 20時間の連続運用が可能なブルートゥースヘッドセット(SRS202) 通話エリアを拡大する中継器対応 相手が通話圏内にいるかがわかるARTS機能 チャンネルが込み合ってる場合もスムーズな通話を可能にするサブチャンネルセレクト機能 イヤホン断線検出、誤操作を防ぐキーロック、埋め込み式ラバーキャップ
種類特定小電力付属品ベルトクッリップ定格電圧(V)DC1.2 動作範囲:0.95~1.7通信方式単信および半複信方式防塵防水性能IP68送信出力10mW以下スピーカー出力(mW)60以上(@4Ω、10%歪時)・電源電圧1.5V時送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch-11ch:422.0500-422.1750、1ch-9ch:422.2000-422.3000(中継器使用時)12-29ch/送信:440.0250-440.2375、受信:421.5750-421.7875、10-18ch/送信:440.2625-440.3625、受信:421.8125-421.9125受信感度-13dBμV以下(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約40.7×80.0×22.0(アンテナ及び突起物含まず)
Φ34用リング(Φ80合成ゴム) トーグ安全工業Φ34用リング(Φ80合成ゴム)トーグ安全工業
249税込274
1セット(2個)
当日出荷
適合Φ34用材質合成ゴム/樹脂寸法(Φ×高さH)(mm)80×165
デカ音緊急ホイッスル コンパルデカ音緊急ホイッスルコンパル(9件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
カタチは小さく音が大きい。
材質真鍮(クロームメッキ)、他質量(g)14寸法(cm)H4.4×W0.8×0.8
スーパーオーバル コミースーパーオーバルコミー(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用型式楕円(ミラー裏面)ホワイト材質(ミラー)高級アクリル材質(アーム)スチール(白塗装)像の大きさ(曲面R)中(860)使用場所室内専用
プラスチックチェーン ニッサチェインプラスチックチェーンニッサチェイン(2件のレビュー)
4,988税込5,487
1巻(10m)
当日出荷
資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。
材質ポリエチレン長さ(m)10チェーン内寸(mm)23.5×7.0チェーン線径(Φmm)6.0RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品 ラクテムプラチェーン 定尺品ラクテム
389税込428
1本
当日出荷から5日以内出荷
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業ニューパルサイン回転灯 180型(電球)トーグ安全工業(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
フック プラスチック 線径6mm・8mmチェーン用 モノタロウフック プラスチック 線径6mm・8mmチェーン用モノタロウ(2件のレビュー)
499税込549
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなげるためのジョイントです。 片側がボタンで開閉できるため、取り付け、取り外しに便利です。
用途駐車場や進入禁止区域の仕切作成パーツとして。イエロー材質ナイロン質量(g)約15.5開口寸法(mm)約9.7外形寸法(縦×横)(mm)約99×37.5
やわらかグリップ WAKI(和気産業)やわらかグリップWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
66税込73
1本
当日出荷
やわらかグリップです。
材質NBR
プラチェーン ミツギロンプラチェーンミツギロン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
プラスチック製のチェーンですのでさびません。 使用場所に応じて、必要な長さにカットできます。 P2033(12)〈ZPC-71〉チェーンポール(注水式)にご使用できます。
材質PE長さ(m)50質量(kg)4.2径(mm)6
コーンベット 2kg ミツギロンコーンベット 2kgミツギロン(5件のレビュー)
829税込912
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーンにくぐらせるだけの簡単装着。
用途レッドコーン用重石。寸法(幅W×高さH)(mm)370×20質量(kg)2内径(Φmm)305
ワイドクロス護美ガードネット 日本ワイドクロスワイドクロス護美ガードネット日本ワイドクロス(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1枚
当日出荷
ネットの目合が細かいのでカラスによる攻撃から防ぎます。 周囲におもりコードを縫い込ませているため、めくれ上がったり、ネットが飛んでいく心配がありません。
用途カラスの被害からゴミ袋の保護に。材質ポリエチレン(PE)
2口タイプ充電器 ICOM(アイコム)2口タイプ充電器ICOM(アイコム)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×51.8×154.5(突起物除く)使用電源(V)AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)質量(g)203仕様安全タイマー:8時間トラスコ品番336-8416適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別二口充電器(5台まで連結可能)使用温度範囲(℃)0~40充電時間約5時間30分電流(mA)(充電)150×2ランプの種類(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了充電電圧(V)DC4.2
防滴メガホン TOA防滴メガホンTOA(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
小型、軽量の防滴メガホンです。 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3乾電池4本でも使用できます。 ハンドル、マイクに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプ付属品バッテリースペーサー材質(ホーン部)ASA樹脂、(ストラップ)ナイロン、(その他)ASA樹脂使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池 R6PU×6(DC9V)またはR6PU×4(DC6V)最大出力(W)10(単3乾電池6本使用時)定格出力(W)6(単3乾電池6本使用時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)154×266×250周波数範囲(Hz)450~6k(SPL-20dB)防水性IPX5
単管キャップ 仙台銘板単管キャップ仙台銘板(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1箱(200個)
当日出荷
単管の先端に取り付け事故防止に!
適合D19~D25(Φ48.6mm単管)RoHS指令(10物質対応)対応
ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻 真田化鋼(S・ROSE)ローズのプラスチックチェーン #4・6・8 ロール巻真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1巻(20m)ほか
当日出荷から10日以内出荷
展示会・駐車場などで様々なシーンでお使いいただけるプラスチックチェーンです。
用途プラスチックチェーン材質PE
アダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用 モノタロウアダプタ 単管用警告灯 カラーコーン取付用モノタロウ
369税込406
1個
当日出荷
カラーコーン(穴なし)に単管用警告灯を取り付けるためのアダプタになります。
用途モノタロウブランド/ソーラー式LED警告灯、電池式LED警告灯、ソーラー式フラッシュ警告灯(単管取付タイプのみ)をカットされていないカラーコーンに取り付ける際に使用材質PE高さ(mm)285質量(g)約60内径(Φmm)(コーン取付側)80、(警告灯取付側)49
蓄光滑り止めテープ セーフラン安全用品蓄光滑り止めテープセーフラン安全用品(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
どこでもミラー カーボーイどこでもミラーカーボーイ(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷
ペタッと貼るだけ!防犯対策や衝突事故防止に。軽くて割れにくいミラーです。裏面 両面テープル付なので、簡単に貼付けできます。壁や塀など、どこにでも晴れます。カラープラポールサインキャップにも貼り付けて使用できます。
トラスコ品番788-5598材質本体:PETフィルム・アクリル、両面テープ:発泡ポリエチレン、アクリル系粘着剤質量(g)140寸法(外径×厚さ)(mm)256×1.5
L型プロテクター 貼付タイプ 光L型プロテクター 貼付タイプ(21件のレビュー)
619税込681
1本
当日出荷
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
チェーンスタンド(白) TRUSCOチェーンスタンド(白)TRUSCO
1,298税込1,428
1本
当日出荷
台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。
トラスコ品番342-9997幅(mm)255ホワイト高さ(mm)850質量(g)500
カットスコッチコーン ブラスト興業カットスコッチコーンブラスト興業(7件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(25本)
翌々日出荷
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂高さ(mm)680種類スタンダードデザインライン入り
屋外用安心クッション(コーナー用) TRUSCO屋外用安心クッション(コーナー用)TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。付属品専用両面テープ材質本体/PVC。、付属両面テープ:アクリル系接着剤タイプコーナー
コーナーガード(屋内外兼用) エスココーナーガード(屋内外兼用)エスコ
470税込517
1袋(2個)
当日出荷
付属両面テープ付き 柱や梁などの構造物、機械回りや家具の角、その他の突き出た危険な角に貼り、ぶつかり事故やけがを防ぎます。 『劣化に強い』STRONG仕様の安心クッションとなります。 屋内ではもちろん、屋外での使用にオススメです。 水を弾くため、雨が当たったり水で濡れる場所でも使用が出来ます。 引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくいです。
ゴム製段差プレート アイリスオーヤマゴム製段差プレートアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。
材質再生ゴム
カラーホイッスル 銀鳥産業カラーホイッスル銀鳥産業
149税込164
1個
当日出荷
軽量・カラフルなプラスチック製。
材質(本体・留具)ABS・コルク、(紐)PP仕様ひも付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×40×20
トラ布テープ ニトムズトラ布テープニトムズ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
手で切れる!すり傷や磨耗に強い危険表示テープ。
用途各種危険物、立入禁止 箇所表示に。 工事現場、倉庫、駐車 場などの事故防止に。粘着剤ゴム系
樹脂製段差解消スロープワイド アルミス樹脂製段差解消スロープワイドアルミス
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
軽量で、のり面に引っ掛けるだけの簡単設置格子加工で滑りづらい
用途バイクガレージの段差解消に車いすも使用可能材質HDPE質量(kg)3.9耐荷重(kg)450寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)69×69×12
レボリューションコーンRG セフテックレボリューションコーンRGセフテック(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
イヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル) アルインコイヤホン(耳かけ型/ストレートケーブル)アルインコ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
ソフトコーンM 縁石ベース式 サンセルフソフトコーンM 縁石ベース式サンセルフ(8件のレビュー)
6,598税込7,258
1本ほか
4日以内出荷
緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。仕様ベース部/反射ビーズ4箇所付属品設置用アンカーボルトベース部(mm)160×260ポール径(Φmm)80
ガレージミラー450Φ丸 MYSTガレージミラー450Φ丸MYST(9件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
用途ガレージまわりの安全確認のため形状直径(Φmm)450曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m
ラジオ体操用CD ユニットラジオ体操用CDユニット(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
BGMとナレーションが効率アップの秘訣。作業前の準備のラジオ体操がスムーズに行えます。
仕様第1体操(号令・伴奏入り)、第2体操(号令・伴奏入り)、第1体操(伴奏のみ)、第2体操(伴奏のみ)トラスコ品番737-9421時間第1・第2体操各4分
特定小電力トランシーバー IC-4310 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4310ICOM(アイコム)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
軽快に使える、 超軽量&コンパクトな特定小電力トランシーバーです。 通話相手を瞬時に切り替えることができるサブチャンネルPTT機能付きです。 接客中や電話中など、手が離せないシーンでも、あらかじめ録音しておいたメッセージ(10秒以内)を送信して、すぐに応答することができます。 通信内容を録音/再生することができるので、重要な連絡や情報を聞き直し、再確認することができます。※録音は1回の通信(送受信)で10秒まで。 周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時等、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。逆に、音量を下げる設定も可能です。 従来機(IC-4300)よりさらに防塵・防水性能を強化。屋外や水回りでも、いっそう安心して使えるようになりました。 動きを妨げない、コンパクトボディ&軽量を実現しています。 一般的な日本製の単三形乾電池1本で、約24時間、充電式電池BP-260(オプション)で約20時間使用することができます。 製品本体に、抗菌・抗ウイルスなどの優れた効果を発揮する「セルフィール」を噴霧しています。 (「セルフィール」は、環境に関わらず効果を発揮、長期間に渡って作用し続けるとされる触媒で、病院や公共交通機関、教育機関などでも多く採用されています。)
用途近距離の作業連絡用に種類特定小電力通信方式交互通話/中継通話外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×26.5×81(突起物を除く)チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)使用周波数(MHz)400帯送信出力10mW(20%~-50%)スピーカー出力(mW)80以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪率時)電源単三形アルカリ乾電池/充電式電池BP-260(専用Ni-MH電池)消費電流700mA以下(内蔵スピーカー8Ω音量最大時)使用温度範囲(℃)-10~50
滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用 日本緑十字社滑り止めトラ柄テープ 塩ビ+鉱物粒子 屋内外兼用日本緑十字社(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。仕様平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工引張強度(N/25mm)40粘着力(N/25mm)11.5使用場所屋内外兼用
のりいれ隊 アラオのりいれ隊アラオ(5件のレビュー)
4,598税込5,058
1枚ほか
当日出荷
タイヤの再生ゴムを使用しており、10トン車の乗り入れも可能です。 ゴム製で音鳴りも非常に少なく、車両乗り入れ時の騒音防止になります。 本体の重量に加え、ボルト連結によりガッチリ固定。 廃タイヤをリサイクルした商品。環境にも配慮しました。
材質再生ゴムブラック
リチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAh アルインコリチウムイオンバッテリーパック 3.7V 1000mAhアルインコ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番336-5514質量(g)35定格電圧(V)3.7消費電力1000mAh対応機種DJ-PA20/PA27/PB20/DJ-PB27

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品