絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトポール(反射タイプ) セーフラン安全用品ソフトポール(反射タイプ)セーフラン安全用品
4,098税込4,508
1本
当日出荷から4日以内出荷
ポリウレタン素材で、高い復元性。衝突した車やフォークリフトを傷つけにくいです。反射機能により視認性向上。コンクリート用アンカー付属してます。
用途駐車場内における誘導におススメ。車両の通行規制及び抑制に便利です。その他※素材の性質上サイズに±5%程度の誤差が生じる場合がございます。予めご了承ください。付属品コンクリート用アンカー付属材質PU
ショックレスガード 日本緑十字社ショックレスガード日本緑十字社(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
H型鋼のエッジ部分の養生緩衝材です。 中空形状の為、衝撃吸収性に優れています。 屋内・屋外どちらでも利用できる耐久性があります。
材質軟質塩ビ寸法(m)1
パイプ用保護クッション TRUSCOパイプ用保護クッションTRUSCO(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。形状パイプ材質基材:発泡ポリエチレン厚さ(mm)10トラスコ品番489-6301質量(g)205取付方式背割れタイプ長さ(m)2内径(Φmm)49外径(Φmm)69
コーナーガードクッション アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッションアーテック[学校教材・教育玩具]
600税込660
1個
当日出荷から3日以内出荷
机や柱に貼りつけてケガを防止専用両面テープ付き机や柱などの幼児に危険が及びそうな場所に取り付けてケガを防止することができます。付属の両面テープを付けて、簡単に貼ることができます。はさみで簡単にカットできるのでお好みの長さにできます。材質:NBR。サイズ:2mロール:30×2000×10mm。セット内容:本体×1、両面テープ×1
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1、両面テープ×1材質NBR形状コーナー寸法(mm)2mロール:30×2000×10長さ(m)2形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
安心クッション クリア カーボーイ安心クッション クリアカーボーイ
999税込1,099
1個
当日出荷
直角以外の角度にも対応!ぶつかると危険な角に貼り、衝突時の衝撃を吸収
用途安全対策に付属品専用両面テープ材質PVC、専用両面テープ長さ(mm)2000クリア粘着剤アクリル系
アイコム ACアダプターBC-186 ICOM(アイコム)アイコム ACアダプターBC-186ICOM(アイコム)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
出力電圧DC6V、電流2A
用途BC-200用適合機種IC-4400・IC-4400L・IC-4310・IC-4310L・IC-4310R・IC-4310S質量(g)100
コンセントキャップ カーボーイコンセントキャップカーボーイ
689税込758
1セット(15個)
当日出荷
使わないコンセントの口をふさぎ、お子さまのいたずら事故、ケガなどを予防します。コンセントの穴に差込むだけの簡単取付!差込口をふさぐ事でホコリの侵入を防ぎます。取り出し用ツマミをつまんで引き出すと、簡単に取り外すことができます。
用途コンセントの穴にキャップを差込んで安全対策!材質(本体)ABS樹脂寸法(縦×横×高さH)(cm)約2.3×2.9×2.1
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 65×65ナカ工業
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)65×65厚さ(mm)16取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
ガレージミラーM 角 MYSTガレージミラーM 角MYST(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマバイクの往来が多い場所の確認に最適です。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定できます。
形状材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール寸法(mm)280×210サイズM質量(g)711サイズ(mm)280×210曲率半径1000R視認距離中距離用~約30m
硬質バーリング グリーンクロス硬質バーリンググリーンクロス(11件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
コーンバーのリング交換に使用します。 硬質プラスチック製で丈夫です。
用途コーンバー用リング交換部品に。仕様コーンバー用リング本体適合Φ34コーンバー用
単管打ち込みミサイル 仙台銘板単管打ち込みミサイル仙台銘板(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
Φ48.6の単管の先端に取り付けるだけで、簡単に打ち込み用の単管に変えることができます。
材質スチール適合管径(Φmm)48.6質量(g)100寸法(Φ×高さH)(mm)48.6×110RoHS指令(10物質対応)対応
カットロープ ユタカメイクカットロープユタカメイク(1件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
細手ロープをカットしたコンパクトな小袋
用途立入禁止・危険区域の表示。ロープ長さ(m)10ロープ径(Φmm)6トラスコ品番367-4584材質ポリエチレン(PE)質量(kg)0.15黄/黒タイプ3つ打RoHS指令(10物質対応)対応
トランシーバー用イヤホンマイク ICOM(アイコム)トランシーバー用イヤホンマイクICOM(アイコム)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
お客様にスマートな印象を与えるタイピンタイプ 同時通話対応
用途ホテル、旅館、結婚式場、室内警備などイヤホン形状カナル式トラスコ品番336-8467質量(g)40対応機種IC-4100ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
クッションかまぼこ型 カーボーイクッションかまぼこ型カーボーイ(7件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
設備や施設の危険な角に貼り付けて安全対策。 工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。 両面テープ(別売)で貼り付けられますので、簡単便利!
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。形状かまぼこ型材質NBR(発泡ゴム)全長(mm)400質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(幅W×厚さ)(mm)66×60RoHS指令(10物質対応)対応
鉄骨固定クランプ 信和鉄骨固定クランプ信和
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。固定タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3889材質スチール(クロメートメッキ)タイプ固定型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
蛍光プラスチックチェーン10m セーフラン安全用品蛍光プラスチックチェーン10mセーフラン安全用品
2,998税込3,298
1本
当日出荷
蛍光カラーで高い視認性を確保するプラスチックカットチェーンです。チェーンスタンドと合わせてのご使用に最適です。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。材質PE寸法(mm)38.2×21.5長さ(m)10線径(mm)6
安心クッションコーナー用 木目 カーボーイ安心クッションコーナー用 木目カーボーイ(1件のレビュー)
209税込230
1本
当日出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。家具や室内でも目立たない木目柄タイプ。
用途家の中の角に、木製品の角のぶつかり防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状コーナー用使用温度範囲(℃)-10~+50RoHS指令(10物質対応)対応
工事用プラスチックフェンス用ジョイント TRUSCO工事用プラスチックフェンス用ジョイントTRUSCO
289税込318
1個
当日出荷
簡単にフェンス同士をジョイントできます。
用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2741適合本体CF1000-GN材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)42品名ジョイントアズワン品番64-8458-60
プラスチック製耳掛け アルインコプラスチック製耳掛けアルインコ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-32A、EZ0008
電子ホイッスルHP588 トーエイライト電子ホイッスルHP588トーエイライト(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
大音量で手のひらにすっぽり収まるコンパクトサイズ
用途プール材質ABS樹脂(ラバーグリップ)質量(g)80(電池、ストラップ含む)電源単4乾電池×2本付(動作確認用)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)33×107×39(携帯用ストラップ付)アズワン品番64-9510-45音量(dB)約125
段差スロープ モノタロウ段差スロープモノタロウ
7,998税込8,798
1本
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
用途段差の解消用として材質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1500幅(mm)155
パイプ用保護クッション TRUSCOパイプ用保護クッションTRUSCO
899税込989
1本
当日出荷
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。ホワイト厚さ(mm)10材質(基材)発泡ポリエチレン長さ(m)2取付け方法背割れタイプ
イヤホン ICOM(アイコム)イヤホンICOM(アイコム)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210 CATEYE縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210CATEYE(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
段差プレート(コーナー) アイリスオーヤマ段差プレート(コーナー)アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレングレー
駐車クッション テープ付き グレー(山型) イノアック駐車クッション テープ付き グレー(山型)イノアック(11件のレビュー)
969税込1,066
1パック(2本)ほか
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。
用途駐車用など材質ポリエチレンタイプ山形色(柄)グレー両面テープあり
トラ柄OPPテープ 伊藤忠リーテイルリンクトラ柄OPPテープ伊藤忠リーテイルリンク
179税込197
1巻
当日出荷
今までありそうでなかったトラ柄印刷のOPPテープです。
用途区別する梱包用テープやDIY創作に。トラ柄テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系
拡声器スピーカー_Bluetooth サンワダイレクト拡声器スピーカー_Bluetoothサンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約300gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。本製品2台を1台のスマートフォンにBluetooth接続できるTWS機能搭載。同時に音楽再生もできデュエットも可能です。またエコーモードを搭載しておりカラオケ利用にも最適です。バッテリー内蔵で動作し約4〜;5時間の充電で約7-8時間の連続動作が可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では60人~70人程度への案内が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、ゴムリングx2(1個はスピーカーに装着済み)収納バッグ×1、取扱説明書電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSB Type-Cポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.3最大出力(W)スピーカー:実用15連続使用時間約7~8時間 (ボリューム50%の場合) ※使用条件により異なります。周波数特性100HZ~18KHz入力インピーダンス(Ω)4充電時間約4~5時間バッテリー容量(Ah)3.2送信出力class2通信距離約10mスピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式USBポートより給電(DC5V 1A) (※充電コネクタ:Type-C)スピーカーサイズ(mm)約2インチ(直径約57)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
8,298税込9,128
1個
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。 マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約3時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×62×235質量(g)約220スピーカー実用最大出力:8W、周波数特性:100~12000Hz、スピーカー形式:密閉式フルレンジスピーカー、スピーカーユニットサイズ:2インチ(直径約50.0mm)、ロードインピーダンス:4Ω電源内蔵リチウムイオン電池、またはUSB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)充電方式USB Type-Cポートより給電(DC5V 1.5A)連続使用時間(時間)約8(使用条件によって異なる)BluetoothVer5.0対応プロファイルA2DPオーディオコーデックSBC通信距離(m)約10バッテリー容量(Ah)2
指詰めガード(ドア用) エスコ指詰めガード(ドア用)エスコ
1,370税込1,507
1セット(2本)
当日出荷
両面テープ製品貼り付け済み ドア内側の隙間を塞ぎ、指の挟まれ防止対策が行えます。 隙間を塞げるので異物混入対策としてもご使用いただけます。
仕様●商品名:ゆびストッパー●サイズ:215(W)×400(L)×15(t)mm●色:ホワイト●材質:PVC、アクリル系粘着剤●仕様:販売数量1個につき、2本セット●重量(g):約210アズワン品番65-2307-69
ゴミカバーネット(2x3m) 黄 セーフラン安全用品ゴミカバーネット(2x3m) 黄セーフラン安全用品(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
全周重りロープで飛ばされにくく、ゴミ置き場のカバーに最適です。鳥獣などによるごみ散乱防止や、預かり荷物のカバーや倉庫内の区画管理等にも。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止などイエロー材質PE寸法(m)約2×3
グリーンネット つくし工房グリーンネットつくし工房(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
当日出荷
グリーン材質ポリエステル線径(Φmm)2網目ラッセル目合い(mm)30
高反射ロープ レフロープ レフ・マツムラ高反射ロープ レフロープレフ・マツムラ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。 100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。 再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。 エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。 車のヘッドライト100m先から視認できます。
用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示太さ(Φmm)12
安心クッションコーナー用 みつあし カーボーイ安心クッションコーナー用 みつあしカーボーイ(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
透明素材の為、対象物の風合いを損ねず安全対策が施せます。 弾力性、耐摩耗性に優れています。 三方向の角の衝撃対策が行えます。
用途景観を気にされる角など。クリア材質PVCトラスコ品番822-0054質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロホンホルダー TOAマイクロホンホルダーTOA(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
クリップ式の最大マイク径Φ35mmまで保持できるマイクホルダーです。
トラスコ品番722-4141取付可能対象マイク径Φ18~Φ35mm、マイク質量500g仕上クリップ部:ABS樹脂 黒(マンセルN1.2近似色)取付ねじU5/16RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ホルダー)約180
吹き流し用金具 アラオ吹き流し用金具アラオ(2件のレビュー)
7,488税込8,237
1個
当日出荷
単管パイプに差し込むだけのボルトオン装着。貫通式なので単管パイプの好きな位置に取付が可能です。
適合Φ48.6単管用材質スチール高さ(mm)100
ロードアップG(直線) Richell(リッチェル)ロードアップG(直線)Richell(リッチェル)(31件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ラインナップが充実。段差に合わせて選べます。車庫前の舗道上がりや玄関前の段差に設置することで、段差越えの衝撃を和らげ、スムーズに出入りできます。環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。ゴム製だから、車輌などが乗り上げる時の音が静か。割れや変形が少ない。タイヤとのグリップ力があるので、雨の日でも滑りにくい。重みがあり、雨水などに流されにくい。スリップしにくい表面形状。連結可能(ボルトで固定できます)
付属品連結用ボルト(M8×60L) 1個、ナット1個、ワッシャー2個材質再生ゴム形状直線耐荷重(t)約2
安全トラテープ WAKI(和気産業)安全トラテープWAKI(和気産業)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
簡単に危険表示ができる貼り付け用テープ。貼り付けるだけで手軽に危険表示ができます。凹凸部にもフィットする柔らかいフィルムです。
用途工場、工事現場などでの貼り付け用途に
大音量 拡声器付きマイク アーテック[学校教材・教育玩具]大音量 拡声器付きマイクアーテック[学校教材・教育玩具]
14,000税込15,400
1個
当日出荷
音楽再生も録音もスピーカー一体型マイクスピーカーとマイクが一体になった多機能拡声マイクです。最大出力25Wの高出力スピーカーで、会議やイベントでもしっかり声を届けます。microSDカード対応で録音・再生が可能、ダイヤル式音量調整でシーンに合わせた音量調節も簡単。スマートフォンやパソコンと接続して音楽を流しながら案内放送もでき、店舗やイベント運営にも最適です。USB充電式で繰り返し使え、約3~4時間の連続使用が可能。材質:ABS。サイズ:約284×Φ64mm。セット内容:本体×1、USB ケーブルA-C×1、USB C-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ×1
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)Φ54.5×285
コーンウェイト セフテックコーンウェイトセフテック(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
カラーコーンやスコッチコーンの重しとしてお使いください。
質量(kg)2穴径(Φmm)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×345×30

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品