絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナークッション カーボーイコーナークッションカーボーイ(2件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。セット内容本体、専用両面テープ材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材形状コーナー幅(mm)約35厚さ(mm)約3.5
やわらかゴムポール TRUSCOやわらかゴムポールTRUSCO
4,398税込4,838
1本
当日出荷
耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグ アルインコ耳かけ型小型イヤホンマイク防水プラグアルインコ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
ねじ込み防水プラグの耳かけ型イヤホンです。イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。
仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク、360度回転式金属製クリップ付き付属品スペアのイヤホンスポンジ×1個対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-97
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RS エフ・アール・シーFIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用充電器 FBC-5RSエフ・アール・シー(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
質量(g)約88定格出力C3.6V_350mA±50mA外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×45×95(突起部除く)表示LED充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電不良:赤点滅充電時間(時間)充電池パックFBP-1:約3.30、FBP-2:約4.44、充電器FBC-5RS:2時間46分、FBC-4CN:2時間34分定格入力DC12V_350mA
仮設停止ライン 仙台銘板仮設停止ライン仙台銘板(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
片側交互通行時等に道路に敷く仮設の停止ラインで簡単に設置、移動が可能
用途車等の仮説停止ライン長さ(mm)2300幅(mm)190厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
Dコーン 駐車禁止 蛍光イエロー ブラスト興業Dコーン 駐車禁止 蛍光イエローブラスト興業(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個ほか
翌々日出荷
カラーコーンとコーンベース一体型の駐車禁止コーンです。 文字部分に蛍光反射シートを採用しています。
質量(kg)約2.8材質(本体)ポリエチレン種類スタンダード寸法(高さ)約700材質(キャップ)ポリエチレン材質(ベース)容リ材上部穴径(Φmm)40デザイン文字入り
単管ゴムキャップ アラオ単管ゴムキャップアラオ
359税込395
1個ほか
当日出荷
球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。 肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
ミニコーン ブラスト興業ミニコーンブラスト興業(25件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(20本)
翌々日出荷
小さくて持ち運び簡単!
質量(g)800タイプ重量タイプベース寸法(mm)275×275
ネオストッパー 王子ゴム化成ネオストッパー王子ゴム化成(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適黒(ライン-黄色)形状D形
チェーンスタンド AZチェーンポール白 CHEシリーズ 安全興業チェーンスタンド AZチェーンポール白 CHEシリーズ安全興業
999税込1,099
1個
当日出荷
イベント会場や展示会の人や車の誘導に立入禁止の区画指定に差し込むだけの簡単組立
仕様●色:ホワイト●ポール色:ホワイト●幅(mm):250●高さ(mm):800●ポール径(mm):54●丸ポリ台付●注水式●チェーンは付属していません。●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●チェーンはついておりません。●原産国:日本●コード番号:436-7366アズワン品番67-2336-53
LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット] 昭和商会LEDテープライトS 両面発光 [スターターキット]昭和商会
20,980税込23,078
1セット
当日出荷
片面発光に加え両面発光を新規ラインナップ。作業用照明に適した色温度と明るさ。最大50mまで連結可能。手元ON/OFFスイッチつき。
セット内容LEDテープライト・電源ケーブル・キャリーストラップ・取扱説明書材質PVC他消費電力(W)11/m保護等級IP65色温度(K)6000-6500電源タイプ電源直結式光束(Lm)1300使用場所屋内外関連資料チラシ(1.16MB)電球の種類LED
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。デスクなどに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。最大25Wの高出力で遠くまではっきりと伝えることができます。講義や講演、店頭販売などのイベント使用に最適です。ワイヤレスヘッドマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。同一空間内で複数台を使用した環境でも混信することはありません。(最大10台まで同時利用可能)Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできます。持ち運びや収納に適した専用収納ケースが付属しており安全に保管することができます。
仕様【運用電波帯域】806.125~809.750MHz(B型帯10波より手動選択)セット内容拡声器スピーカー×1、ワイヤレスヘッドマイク×1、充電用USBケーブル×2、収納ケース×1取説書×1【その他仕様】【ワイヤレスヘッドマイク】材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型サイズスピーカー:3.5インチ(直径約91mm)電源スピーカー:内蔵リチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)、ワイヤレスヘッドマイク:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)25感度-51~-54dB連続使用時間(時間)約12程度(60%音量/マイク使用)、ワイヤレスヘッドマイク:約4~5周波数特性80Hz~18KHz、【ワイヤレスヘッドマイク】60Hz~16KHz送信出力class2充電時間(時間)約4(5V2A充電時)、ワイヤレスヘッドマイク:約2.5スピーカー密閉型フルレンジスピーカー充電方式microUSB給電(5V2A)通信可能距離(m)最大30、【Bluetooth】10※使用環境によって異なります送信周波数(MHz)806.125~809.750(B型帯10波より手動選択)インピーダンス(Ω)4(ロード)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP/AVRCP
スピーカー付きマイク キングジムスピーカー付きマイクキングジム
29,980税込32,978
1本ほか
当日出荷
スピーカーとマイクが一体となったマイク型拡声器です。 わずらわしい音響機器のセッティングは不要。いつでもどこでもサッと使用できます。 側面2ヶ所、底面1ヶ所の3ヶ所にスピーカーを搭載。また最大出力は15Wなので、広範囲に大きな音を届けることができます。
ブラック質量(g)約350電源リチウムイオンポリマーバッテリー最大出力(W)15連続使用時間(時間)約6(条件により変化)充電時間(時間)約3(条件により変化)スピーカー(30×70mm)×2、(Φ31mm)×1
工事用プラスチックフェンス タンクベース TRUSCO工事用プラスチックフェンス タンクベースTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
フェンス固定用のタンクベースです。
用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2740適合本体CF1000-GN材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(g)571品名ウエイトアズワン品番64-8458-57
伸縮式 折りたたみコーン(パイロン) LEDライト付き 岩崎製作所伸縮式 折りたたみコーン(パイロン) LEDライト付き岩崎製作所(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
伸縮式なのでコンパクトに収納でき、持ち運びも便利なコーンです。縮めた時の高さはわずか6cmです。取り外し可能な点滅式LEDライト付きで、反射材ライン入りなので視認性もよいです。
アルミスロープ アルミスアルミスロープアルミス(4件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
工事不要!車イス、自転車、運搬台車の段差解消アイテムです。 使用しない時は2つ折りにしてコンパクトに収納可能!
材質アルミニウム耐荷重(kg)約270傾斜角度(°)【車イスで使用時の参考】5~10RoHS指令(10物質対応)対応
ウインドスクリーン KCウインドスクリーンKC(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様ウインドスクリーン単品ブラック外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
再帰反射テープ セーフラン安全用品再帰反射テープセーフラン安全用品
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から8日以内出荷
反射タイプで視認性向上。
用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。テープ長さ(m)22
コーナーキャップ 安全透明 モノタロウコーナーキャップ 安全透明モノタロウ(4件のレビュー)
329税込362
1セット(4個)
当日出荷
机などの角(コーナー)にセットするクッション材です。 衝突時の衝撃をやわらげます。 構造上、空間を持たせることでよりクッション性を高めています。 取付け用のシールを付属しています。ハサミなどでご自由にカットしてお使いください。
用途机や角のある対象物用クリア材質軟質塩ビ厚さ(mm)最大約8付属品両面テープ寸法(縦×横×高さ)(mm)42×42×20
メガホン 録音できる ハンドマイク付き モノタロウメガホン 録音できる ハンドマイク付きモノタロウ(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ハンドマイク付きの大型タイプメガホンです。肩に掛けてハンドマイクで話せるので非常に便利です。 録音機能付きですので、最大10秒間録音ができ、繰り返し再生ができます。 サイレン機能付き。
用途工場内、工事現場、警備作業や緊急時対応にて。種類ハンドタイプ最大出力(W)20有効距離(m)約600-1000(使用状況により有効距離は異なる場合があります。)付属品ハンドマイク、ストラップ材質(本体)ABS、ゴム、(ハンドマイク)ABS、(ストラップ)ナイロン質量(g)約1000(電池を除く)寸法(幅W×奥行D)(mm)220×330機能マイク(録音再生付き)、サイレン(外国パトカー音)使用電池単1形アルカリ乾電池×6本(別売)取扱説明書(5.3MB)
レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) ノボル電機レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)ノボル電機(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から6日以内出荷
保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
質量(g)約630(乾電池除く)全長(mm)約253種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
クランプル つくし工房クランプルつくし工房(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
クランプの養生及びコンクリート打設時の付着防止としてもお使いいただけます。 単管端部のクランプにも対応したスリムボディ。 硬質カバーであるキャップルに対し、クランプルは軟質カバー。 取り付けやすいユニークな形。
材質ポリエチレンポリエチレン適合Φ48.6・Φ42.7用クランプ
D型ゴム40×26×450 光D型ゴム40×26×450(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に形状D型材質EPDM厚さ(mm)8トラスコ品番473-9795長さ(mm)450質量(g)350長さ(m)0.45寸法(幅W×高さH)(mm)40×26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器 ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4300用2口充電器ICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合機種IC-4300質量(g)184トラスコ品番401-0019種別2口充電器(5台まで連結可)アズワン品番64-9538-67
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク DEMITOSS デミトス WED-EPM-KO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【ケンウッド用2ピンタイプ】UBZ-LS20/UBZ-LS27RTCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20RTCP-U90F ※同時通話では使用できませんUBZ-BH47FR ※同時通話では使用できませんUBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27RUBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
Sカラーコーン スコッチコーンM CONDOR(山崎産業)Sカラーコーン スコッチコーンMCONDOR(山崎産業)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
道路や工事現場などの規制、区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(三角コーン・パイロン)です。反射テープにより、夜間の視認性を飛躍的に向上させます。
用途道路や工事現場などの規制・区分けに材質LDPEレッド高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダード寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380デザインライン入り
三角コーン ホワイト サンコー(三甲)三角コーン ホワイトサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
学校での競技用や駐禁対策、区画・交通整理の必需品。駐車場・イベント会場など、シーンに合わせて選べるカラー。
種別8Y0014材質LDPEホワイト直径(Φmm)約296質量(g)約800外寸(mm)380×380×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×700コード42334620アズワン品番65-0387-76
バンパードラム ブラスト興業バンパードラムブラスト興業
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和付属品水袋×5材質HDPE質量(kg)約7.5容量200高さ(mm)830径(mm)580
工事用プラスチックフェンス フェンス単品 TRUSCO工事用プラスチックフェンス フェンス単品TRUSCO
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
工事の際の囲いフェンスとして最適です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2739幅(mm)1000材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)4グリーン高さ(mm)1000品名フェンス奥行(mm)45アズワン品番64-8454-69
D型スポンジ 光D型スポンジ
329税込362
1個
当日出荷
壁などに取り付けることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
材質発泡ラバー(NBR)仕様粘着付
パイプガード(反射式) 仙台銘板パイプガード(反射式)仙台銘板
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白) エスコ50mmx16.2m 危険警告テープ(赤/白)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
当日出荷
赤×白テープ幅(mm)50厚さ(mm)0.15長さ(m)16.2エスコ品番EA983G-26A粘着剤ゴム系接着剤シマ幅(mm)50
ケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジケンウッド UBZ-LS20/LP20/UTB-10用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ DEMITOSS デミトス WED-EPM-KE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ケンウッド 特定小電力トランシーバー UBZ-LS20/UBZ-LS27R/UBZ-LP20/UTB-10等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【ケンウッド用2ピンタイプ】UBZ-LS20/UBZ-LS27RTCB-U700/TCP-101/TCP-201/ TCP-U80 /UBZ-BG20RTCP-U90F ※同時通話では使用できませんUBZ-BH47FR ※同時通話では使用できませんUBZ-BM20R/UBZ-EA20R/UBZ-LM20/UBZ-LP20/UBZ-LP27RUBZ-S20/UBZ-S27/UBZ-S700/UTB-10 等
IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-SLE Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク 耳掛けタイプ WED-EPM-SLE Wedge Talkie(R) 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Wedge Talkie WED-NO-001、アイコム IC-4110、IC-4120、IC-4188D等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【Wedge Talkie】WED-NO-001【アイコム用2ピンLタイプ】IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
ヘッドマイクスポンジ サンワサプライヘッドマイクスポンジサンワサプライ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷
ヘッドマイクのマイク部に装着する風防スポンジ(交換用)です。サンワサプライ製ポータブル拡声器(MM-SPAMP2、MM-SPAMP5、MM-SPAMP15、400-SP076)に同梱されているヘッドマイクで使用されているマイクスポンジと同サイズ同仕様です。マイクスポンジ(風防)を装着することで、話者の息や風切音を遮断し、クリアーに拡声することができます。
直径×長さL(Φmm×mm)(外寸)20×28、(内寸)9×23適合サイズマイク:直径9mm~14.5mm、長さ(奥行)12.5mm~22mm
イヤホン アルインコイヤホンアルインコ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
適合機種EME-21A、EME21AB、EME-21LCA、EME-29A、EME-29AM、EME-57A、EME-32A、EME-48A、EME-48AM
Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ) 中発販売Reelex バリアリールMAX(マグネットタイプ)中発販売
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。付属品壁付けブラケット1個、壁付けホルダー1個、本体固定用ねじ2個ベルト幅W×長さL(mm)50×6
LED誘導灯 オーム電機LED誘導灯オーム電機
979税込1,077
1個
当日出荷
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く)質量(g)約138(電池含まず)光源LED6個使用電池単2形乾電池×2個(別売)防水仕様IPX3(散水に対して保護する)明るさ(Lm)18
特定小電力トランシーバー DJ-CH202 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-CH202アルインコ
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
汚れや飛沫に強い生活防水IP54相当の、タフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリー パックまで含んで約110gと、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック (3.7V980mAh)と専用充電器、ベルトクリップ を含むオールインワンパッケージ。 Sは長さ36mm、Mは72mm、Lは150mm、通話距離に合わせてチョイスで きるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SはLの50%程度 まで通信距離が短くなることが有ります。)
用途各種工事現場、交通・観客等の誘導、飲食・娯楽・小売店等各種サービス業のスタッフ間連絡、医療・介護施設など一般の簡易無線が 「使えない場所での連絡、学校・官庁・地方自治体や自治会等の連絡、テーマパークやアリーナなど大型施設でのスタッフ間の局地的な近距離連絡、倉庫・卸売市場や工場など物流現場の業務連絡 etc.種類特定小電力通信方式(送信部)交互(単信)セット内容本体、急速充電スタンド、充電用ACアダプター、Li-Ionバッテリーパック、ベルトクリップブラックタイプロングアンテナ使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC3.7/4.5チャンネル数(交互)9+11ch本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)93.8×55×18.8(※突起物除く)消費電流(mA)(送信)約75(10mW時)、(受信)待ち受け時/約55、定格出力時/約130(50mW音声出力時)、バッテリーセーブ時/約20(平均)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2000周波数範囲(MHz)421/422/440帯特定小電力無線用周波数電池リチウムイオンバッテリーパック電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW/1mW充電時間(時間)約3出力(mW)(低周波)最大100以上(8Ω)受信方式ダイレクトコンバージョン関連資料製品カタログ(1.75MB)接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)
安心クッションL字型900mm 小 カーボーイ安心クッションL字型900mm 小カーボーイ(3件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の両面テープですぐに貼付られます。 長さが90センチあるのでロッカーや建物、機械などにご利用いただけます。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品