絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラケード ミツギロンプラケードミツギロン
5,590税込6,149
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます。 コンパクトに折りたためるので、運搬時かさばりません。 車のトランクに収納可能です。 設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです。
用途移動工事に。清掃・点検作業に。材質[プレート]ABS樹脂、[脚]スチール、[カバー]ポリエチレン黄色幅(m)1質量(kg)1.4高さ(mm)580奥行(mm)350
フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート付) フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート) セーフラン安全用品フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート付) フォークリフト爪保護カバー(マグネットシート)セーフラン安全用品
19,980税込21,978
1セット(2枚)
当日出荷
仕様先端R形状材質ゴムマグネット厚さ(mm)約7.2(マグネット部1.2)寸法(mm)100×1050質量(kg)約2.75
アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-274N ICOM 充電池 バッテリー ICOM(アイコム)アイコム リチウムイオンバッテリーパック BP-274N ICOM 充電池 バッテリーICOM(アイコム)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)(min)1880,(typical)2000防水性本体装着時 防水
中継装置 ICOM(アイコム)中継装置ICOM(アイコム)
48,980税込53,878
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー用中継装置です。通信距離を2倍に広げることが可能です。ACアダプターで使用可能
仕様●本体サイズ(mm):W156×D126×H37.6●重量:320gアズワン品番66-0009-35
コーナーガードクッション白 角タイプ4個組 アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション白 角タイプ4個組アーテック[学校教材・教育玩具]
228税込251
1セット
当日出荷
家具の角から守るやわらかコーナーガード家具の角に貼るだけで、ぶつかりによるケガを防止できるコーナーガードです。やわらかなNBR素材を使用しており、小さなお子さまのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。付属の専用両面テープで簡単に取り付けられ、机や棚、柱など幅広い場所に対応します。付属テープは2面貼りができ、はがれにくく長期間しっかり固定できるため安心してお使いいただけます。白色デザインでインテリアにもなじみやすい仕様です。材質:NBR。サイズ:約60×60×35mm、厚み:12mm。セット内容:本体×4
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×4材質NBR形状コーナー用寸法(mm)30×50×10
100mmx10m トラテープ(反射) エスコ100mmx10m トラテープ(反射)エスコ(1件のレビュー)
1,000税込1,100
1巻
欠品中
リーズナブル価格の反射トラテープです
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.12長さ(m)10アズワン品番64-2295-18
電子ホイッスル グリーンクロス電子ホイッスルグリーンクロス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ボタン1つで大きな笛音を出せる電子ホイッスルです。 一般的なホイッスルと違い笛の部分に口を付けて息を吹きかける 必要がないので飛沫の心配がなく衛生的に使用できます。 大容量120dbで3種類の音源を切り替えて使用できます。
用途スポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。セット内容収納袋、電池取り出し具材質PVCイエロー質量(g)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136.5×38×32.5電池CR2032ボタン電池x4個使用(別売)
バリアネット WING ACEバリアネットWING ACE(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
長さ(m)50幅(m)1材質ポリエチレン目合い(mm)約40×100
フィンガーアラート 403fa フィンガーアラートフィンガーアラート 403faフィンガーアラート(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本ほか
3日以内出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。120cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、10万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。カバー全体が透明なので、どんな色のドアにも違和感無く合わす事ができます。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。透明材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)高さ1200×65(外側カバー)/高さ1200×32(内側カバー)質量(g)430使用後の手入方法水洗い
ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ミニ ブラスト興業ブロー樹脂製折りたたみ矢印板 ミニブラスト興業(7件のレビュー)
8,598税込9,458
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折り畳み矢印板。 風穴がついており、風の影響を受けにくい。 折りたためるので乗用車にも簡単に搭載出来る。 矢印部分に反射材を使用してますので、夜間の使用でも大丈夫です。
寸法(幅W×高さH)(mm)600×650仕様矢印部分反射材使用材質高密度ポリエチレン奥行(mm)(開脚時)480 ・(折り畳み時)80
標識ロープ(3つ打タイプ) TRUSCO標識ロープ(3つ打タイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
699税込769
1巻
当日出荷
安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示。線径(Φmm)7.5仕様バンド掛巻材質ポリエチレン(PE)白/緑
プラスチックチェーン アラオプラスチックチェーンアラオ(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻
当日出荷
材質ポリエチレン長さ(m)50
ガレージミラーアタッチメント・ブロック用 MYSTガレージミラーアタッチメント・ブロック用MYST(4件のレビュー)
799税込879
1パック
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため付属品蝶ナット/2個ボルト/1個アジャスター/1個平ワッシャ/3個スプリングワッシャ/2個材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)【パット】ポロン調整範囲(mm)90~180
リール巻プラスチックチェーン ニッサチェインリール巻プラスチックチェーンニッサチェイン(4件のレビュー)
6,798税込7,478
1巻(15m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
軽さと色の鮮やかさが特長のチェイン。展示場や工事現場の誘導用に最適です。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
カーブミラー用注意板 ナック・ケイ・エスカーブミラー用注意板ナック・ケイ・エス(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
適合径(Φmm)76.3
プラスチックフェンス 安全興業プラスチックフェンス安全興業(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
質量(kg)約3厚さ(mm)約45長さ(mm)(脚部)200(装着時)その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。寸法(mm)1200×1000×45
コーンカバー モノタロウコーンカバーモノタロウ
749税込824
1枚
当日出荷
A4サイズの用紙を簡単自由に差替えられます。 サラサラ仕様で簡単に用紙を差し込み・入替えでき、一般的な三角コーンに被せるだけで使用できます。 また、雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。
用途三角コーン、カラーコーン用材質透明塩ビ厚さ(mm)0.3(表示部:0.6)
LEDロープライト増設用 富士倉LEDロープライト増設用富士倉
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から5日以内出荷
広範囲を均一に明るく照らす。屋外、屋内でも簡単に設置。最大40mまでの増設が可能。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。備考増設用 電源コード付いていません。周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100光源2835LEDチップ(144個/m)寸法(幅W×厚さ)(mm)13×7色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67明るさ(Lm)1000連結40m
ミニコーン黄 450H ユニットミニコーン黄 450Hユニット(1件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷
高さ450ミリのコンパクトなコーンです。
用途室内での区画や目印に。トラスコ品番740-1515材質ポリプロピレン寸法(mm)273×273×450H質量(g)400種類ミニコーン
マイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小 ELPAマイク付ハンドメガホン セキュリティ 安全 防災用品 メガホン 小ELPA(1件のレビュー)
3,799税込4,179
1個
当日出荷
ハンドマイク付き 人が集まるイベントやお仕事に! 災害時にも役立つ! 災害・緊急時・避難時の呼びかけや警報に 音声や警報音の音量はレバーで簡単に調整 ショルダーストラップ付き 警報音(アラーム・サイレン)で周囲へ知らせる
連続使用時間(時間)約23(音量最大アラーム時)/約13(音量最大サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続使用時間は短くなる場合があります。付属品ショルダーストラップ、ハンドマイク外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約325×195×225(最大値)最大出力(W)20有効距離(m)約200(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時※周囲、使用の状況により有効距離は短くなることがあります。音量(dB)105(音量最大アラーム、サイレン時)※アルカリ乾電池使用時使用電池単一形アルカリ乾電池×6本(別売)質量(g)約680(ショルダーストラップ含む、ハンドマイク、電池除く)マイクロフォン部コンデンサーマイクロホン種類ハンドタイプアズワン品番64-8924-84
STANDARD 特定小電力トランシーバー モトローラSTANDARD 特定小電力トランシーバーモトローラ(1件のレビュー)
5,830税込6,413
1個
当日出荷
FTH-214はシンプルな機能と高い性能を併せ持った特定小電力トランシーバーです。 免許も登録も不要で誰でも簡単に操作が可能。 屋外店舗や道路工事・駐車場などの屋外でのビジネス利用、アウトドアアクティビティや商業施設での家族間の連絡などさまざまな場面で活躍します。
用途レジャーからプロの現場まで免許不要ですぐに使える小型トランシーバー種類特定小電力チャンネル数20チャンネル保護等級IP55通信方式単信方式保証期間1年送信出力10mW送受信周波数(MHz)(1ch-9ch)422.2000-422.3000、(01ch-11ch) 422.0500-422.1750受信感度-10dBμV以下動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E・F2D低周波出力60mW以上動作電圧(V)1.0~1.7
樹脂製高さ制限バー トーグ安全工業樹脂製高さ制限バートーグ安全工業(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
駐車場などの施設内で高さを制限する際に役立ちます。 軽量で丈夫なので車両を傷付けません。 連結させる事が可能です。ご希望の連結数をお選び下さい。 連結後は強い衝撃を受けても外れない頑丈な仕様です。
質量(kg)0.7寸法(縦×横)(mm)シート:50×890
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト(3件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
マイク部とスピーカー部がワイヤレスなので、スピーカーを常に正面に向けたまま固定でき、自由に移動しながら、ハンズフリーで発言や作業ができます。 教卓などに設置し向きを固定した状態で自由に移動ができるので視聴側も安定した聞き取りが可能です。軽量でコンパクトサイズながら最大10Wの高出力で、講義や講演、店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、スポーツインストラクターなどに最適です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた 60波の中から1波を自動選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。(空いている周波数を自動選択します。)同じ部屋や同空間内での複数台を使用した環境でも混信することはありません。有線ヘッドマイクも同梱しておりスピーカー本体へ直接ヘッドマイクを接続しての使用も可能です。有線ヘッドマイク・ワイヤレスヘッドマイクの同時利用も可能です。FMラジオ再生機能付きUSBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。USBメモリやmicroSDカードへの録音モードも搭載。有線ヘッドマイクから入力された音声を録音しmicroSD/USBメモリプレーヤーモードで繰り返し再生することができます。 外部音声入力(AUX IN)も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生(3.5mmステレオミニ接続)をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。 クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。
材質ABS樹脂【ワイヤレスマイク】型式単一指向性エレクレット型電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2000mAh)最大出力(W)10電源電圧1V~10Vセンサー3インチ(直径約76mm)連続使用時間マイク使用で約15時間程度(50%音量時)、microSD・USBメモリ音楽再生時/約15時間程度(50%音量時)周波数特性180Hz~20KHz入力信号ケーブルマイク(-46dB±2dB )インピーダンス680Ω(1KHz)充電時間約3.5時間(5V/1A充電時)バッテリー容量(Ah)0.56S/N比-56dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1V~10V外部入力3.5mmステレオミニジャック(AUX IN)microSDカード(32GB以下)USBメモリ(32GB以下)充電方式microUSB
ラバーウエイト 単管用 モノタロウラバーウエイト 単管用モノタロウ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
単管バリケード用のゴムウエイト(重石)です。 持ち運びに便利な持ち手付きです。 表面の凹凸により、重ねてもズレません。 使用済の非石油由来原料商品等の一部を原材料に再使用した商品です。
用途単管(Φ48.6)バリヤード用の重りです。材質再生ゴム質量(kg)約4.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約280×160×81
マイク サンワサプライマイクサンワサプライ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 MM-SPAMP10に同梱されている有線ハンドマイクと同製品です。
セット内容マイク×1、マイク接続ケーブル(Φ6.3標準プラグ-XLR3PINメスコネクタ)型式単一指向性ダイナミックマイク質量(g)約300(マイクのみ)ケーブル長(m)約4周波数特性50Hz~13000HzコネクタXLR3ピン(オス)XLR3PIN(MALE)寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
プラチェーン TRUSCOプラチェーンTRUSCO
759税込835
1本
当日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)径(mm)62018年トラスコ掲載ページ6 1316
チェーンスタンド (チェーン付) ミツギロンチェーンスタンド (チェーン付)ミツギロン(1件のレビュー)
6,890税込7,579
1セット(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
自宅の車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に置くだけで便利なチェーンスタンド3台+チェーンのセットです。 錆びないので雨の日でも安心して使用できます。厚さ6mmのプラチェーン5mをセットにしました。 土台には水や砂などを入れて重りとしてお使い頂けます。
ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837材質PE質量(kg)(チェーンスタンド単体)0.5、(プラチェーン)0.32、(満水)約3.3、(満砂時)約4.8
布トラテープ グリーンクロス布トラテープグリーンクロス
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
布基材なので手で簡単に切ることができます。粗面接着性に優れコンクリート面・縞鋼板等にも適しています。
用途安全対策品として。取付方式テープテープ長さ(m)25
コーンアタッチメント(バリアリールLong専用) 中発販売コーンアタッチメント(バリアリールLong専用)中発販売
799税込879
1個
当日出荷
コーンアタッチメントを使用して、シートの連結やシートの張出し向きの変更が可能です。 バリアリールLong専用のコーンアタッチメントです。三角コーンと一体感のあるデザインです。
仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用付属品バリアリールLong専用アタッチメント1個トラスコ品番759-5026材質ポリプロピレン(PP)質量(g)60
多目的ナイロンネット まつうら工業多目的ナイロンネットまつうら工業
5,398税込5,938
1枚
当日出荷
風合いの柔らかなナイロン製ネットです。周囲のフチはロープ入りなので被せやすく、張りやすいです。4隅には取り付け用のロープが付いています。100mm菱目で大きな荷物の落下防止や安全対策に。
用途建築現場等の落下防止補助ネットとして。トラック荷台の積載物の落下防止対策に。災害時の屋根瓦等の飛散防止に。ディスプレイやインテリアネットとして。宿泊施設の預かり荷物の盗難防止補助カバーとして。仕様周囲フチロープ通し、4隅手2本出し(取付ロープ)80cm(ポリエステルロープ9mm使用)線径(Φmm)ネット部:約3.2(210D/168本)材質(ネット)ナイロン目合い(mm)100菱目(有結タイプ)再生紙使用マーク適合
FFミラー通路(マグネット付) 左右用 コミーFFミラー通路(マグネット付) 左右用コミー(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
型式角型仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)左右用材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
くるピカセンサーアラーム DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるピカセンサーアラームDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
人の動きに反応して、光と音で警告するLED回転・点滅灯。 赤外線の動きを感知するP.I.R.(赤外線パッシブセンサー)採用により、車や動物の動きも感知します。 方向可変センサーを搭載し、センサーを目的物の方向に向けることができます。 光だけ/音だけ/光と音の選べる機能付です。
電池寿命1日10回(15秒間/1回)動作時、光と音では約6ヶ月、光だけでは約1年間(電池寿命は動作回数により変動)動作時間15秒間、人が前で動いていると連続動作仕様IP44(防沫、防雨、防塵形)、電源ON/OFFボタン付き材質(本体)ABS樹脂質量(g)205(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×30電源単3形アルカリ電池×3本(別売)センサータイプ306°×180°回転(方向変更可能)点灯方式明るくても動作/10ルックス以下の暗い時だけ動作(選択可能)LED8個に赤LEDが点滅または回転設置場所屋内/屋外音量(dB)70~80/1m(大、小音量ボタン付き)センサー感知範囲上下/左右120°、感知距離5mまで
安心クッション 平型 カーボーイ安心クッション 平型カーボーイ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
壁面の保護や振動吸収材として最適。
形状平型材質NBR(発泡ゴム)幅(mm)55長さ(m)0.89厚さ(mm)8質量(g)90RoHS指令(10物質対応)対応
安全標示用布テープ NO.145T 寺岡製作所安全標示用布テープ NO.145T寺岡製作所
999税込1,099
1巻
当日出荷から翌々日出荷
布テープのため手で簡単に切れます。 ざらざらした面・凸凹面にも優れた粘着力を発揮します。
用途危険区域に対しての安全標示・区画整理など。伸び(%)10引張強度(N/25mm)186.3
カラーコーン用ロープ金具 ユタカメイクカラーコーン用ロープ金具ユタカメイク(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2個)
当日出荷
お好みのロープ(9~12mm)を、お好みの長さで簡単に取り付けできます。
トラスコ品番854-7522材質スチール寸法(縦×横×奥行)(mm)160×125×30RoHS指令(10物質対応)対応
フォーク保護カバー(強力マグネット付) スリーエッチフォーク保護カバー(強力マグネット付)スリーエッチ(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(2枚)
当日出荷
ゴムの特性を生かし、さらにラフトップや突起によって、滑り、割れ、衝撃を防止し、高価な大理石や墓石、金型用を守ります。 裏面に強力マグネットラバーを使用しており、取り付けが簡単で剥離の心配もありません。 マグネットシートは可燃性、耐衝撃性に優れた永久磁石を使用しています。
寸法(幅W×長さL)(mm)100×1000厚さ(mm)8
充電式電子ホイッスルLEDライト搭載 オフトレイル充電式電子ホイッスルLEDライト搭載オフトレイル
3,398税込3,738
1個
当日出荷
充電式の電子ホイッスルです。ボタンを押すと大音量(最大約120dB)でホイッスル音が鳴り響きます。ホイッスル音3パターン、音量3段階切替え機能付きです。先端にLEDライトが搭載されています。
用途ポーツ競技、アウトドア、緊急時、交通誘導などに。仕様【音】3パターン付属品ストラップ、type-Cケーブル、収納袋材質ABS寸法(mm)140×38質量(g)90電源USB充電式音量3段階インターフェースUSB Type-C音量(dB)最大120USBタイプtype-C
KENWOOD KENWOODKENWOODKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54
イエロー種類特定小電力防塵防水性能IP54
重機安全ポール 仙台銘板重機安全ポール仙台銘板
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
強力マグネットで簡単に重機に設置できます。制振形状により、振動や接触時の衝動による落下を防止します。
材質PE/スチール全長(mm)915パイプ径(Φmm)60ベース径(Φmm)80
拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型 サンワサプライ拡声器スピーカー_Bluetooth対応_ハンドマイク型サンワサプライ
9,998税込10,998
1個
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型ポータブル拡声器スピーカーです。 音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。 電源ON/OFFのみの簡単設定で誰でもご利用いただけます。 握りやすいスリムな形状で重量わずか約220gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。 Bluetoothに対応しておりスマートフォンなどからの音楽再生が可能。同時に拡声出力もできるためカラオケ感覚で使用することも可能です。 バッテリー内蔵で動作し約4時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
セット内容本体×1、Type-Cケーブル(充電用)×1、ストラップ×1、風防(装着状態)、取扱説明書質量(g)約220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63.5×63.5×245(風防含めず)RoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品