絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内用丸広角ミラー セーフラン安全用品室内用丸広角ミラーセーフラン安全用品
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
鏡面は高品質PC製。耐久性が高く割れにくい。広範囲が確認できて安全性向上。
用途工場、作業場等での衝突防止に最適です。
極太標識トラロープ(日本製) まつうら工業極太標識トラロープ(日本製)まつうら工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。
用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。ロープ径(Φmm)約16仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレントラ(黄/黒)切断荷重(kN)約18.7
ポール(小型カーブミラー用) 信栄物産ポール(小型カーブミラー用)信栄物産(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1セット(2本)ほか
3日以内出荷
ステンレスミラー・アクリルミラー用のポールです。
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx50m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
16,500税込18,150
1個
当日出荷
黄黒材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-52質量(kg)4線径(Φmm)6チェーン内寸(mm)8.1×26.6
特定小電力トランシーバー DJ-PX31 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-PX31アルインコ
16,980税込18,678
1台
当日出荷
交互中継通話にも対応して、小型のDJ-P112Rレピーターとの相性はバツグン。 電池は内蔵式でかさばらず、単3電池1本の他、オプションのマルチチャージャーで最大5連結、10台分の充電を可能にするEBP-179充電池にも対応。 送信時、自分の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能を搭載。 操作は簡単、チャンネルと1-7番のグループトーク番号、エンドピーの有無などを内部のディップスイッチで設定するだけ。外部操作ボタンは電源スイッチと音量ボリュームのみ。 フロントパネルにはラベルプリンターの6mm幅テープがぴったり貼れるくぼみ付、部署名や社名などを印字して表示するのに便利。
種類特定小電力トランシーバー付属品ベルトクリップ質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)チャンネル数交互20、中継27感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)機能キャリアノイズを低減するコンパンダー、VOX内蔵、音で知らせる減電池警告、エンドピー&ビープ音、グループトーク(7トーン)、自分の声がイヤホンで聞けるコールバック使用時間【単3形アルカリ乾電池】約29時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約26時間周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数通信方法単信(交互)・半複信(中継)電波形式F3E(FM)送信出力10mW適合バッテリーEBP-179関連資料製品カタログ(0.75MB)
布製手旗 つくし工房布製手旗つくし工房(4件のレビュー)
959税込1,055
1枚
当日出荷
仕様木製棒付(Φ12×550mm)材質布製寸法(mm)450×300
カラフルコーン ホワイト ミツギロンカラフルコーン ホワイトミツギロン
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場、区画整理等、各種イベントにトラスコ品番854-7530幅(mm)380質量(g)840
ガードパッド(コーナータイプ) 日本緑十字社ガードパッド(コーナータイプ)日本緑十字社(2件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷
全長(mm)1000仕様エンドキャップ2個付、コンクリートビス6個付両面テープ(仮止め用)、取付手順書付材質(本体)軟質エンビ、(当て板)硬質エンビ寸法(mm)65×65×13mm質量(kg)1.4
ニッケル水素充電池 KENWOODニッケル水素充電池KENWOOD
3,398税込3,738
1個
当日出荷
トラスコ品番417-5051適合機種UBZ-EA20R質量(g)26
ソーラーパンチ ミツギロンソーラーパンチミツギロン(6件のレビュー)
1,990税込2,189
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ソーラーパネル仕様のミニタイプです。夜間自動点灯(cds内蔵)します。蓄電池内蔵タイプです。赤青交互点滅します。
用途工事灯に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリカーボネート幅(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140電源ニッケルカドミウム単四蓄電池光源高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
LEDチューブ キタムラ産業LEDチューブキタムラ産業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
用途夜間の工事現場に。長さ(m)10質量(kg)1.8トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)電源(V)単相100消費電力(W)3.5LED使用数(個)24
ツイン急速充電器セット アルインコツイン急速充電器セットアルインコ
7,598税込8,358
1個
当日出荷
トラスコ品番336-5506質量(g)310対応機種DJ-PA20/PA27/PB20
FFミラー車出口 コミーFFミラー車出口コミー(5件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から翌々日出荷
平面なのに視野が広い。ワンタッチ取付。カベ専用。
用途屋外可型式角型
ハングチェイン ニッサチェインハングチェインニッサチェイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質鉄・ユニクロ長さ(mm)2000線径(Φmm)4.8
ハンドメガホンII 旭電機化成ハンドメガホンII旭電機化成(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
メガホンとサイレン、目的に合わせて選べます。 メガフォン、サイレン共に音量調節可能です。
種類ハンドタイプ仕様緊急サイレン付、肩掛け用ベルト付、折りたたみハンドル材質ABS樹脂質量(g)520(乾電池・ストラップを含む)最大出力(W)5寸法(cm)径13.8×長さ21.6×把手部長さ11騒音値(dB)115 (5m)電池寿命(時間)アルカリ乾電池(連続使用)/約18使用電池単2形乾電池4個 (別売り)有効距離(m)約70~80(使用状況により、有効距離は異なる場合がある)
DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ) ブラスト興業DDコーン 2.7kg (重り一体化タイプ)ブラスト興業
1,498税込1,648
1本ほか
翌々日出荷
本体と重りを一体化したリーズナブルな重量コーン。 上部に工事灯が設置できるように40Φの穴、重り部分には滑りを抑えるためEVA樹脂を25%配合。持ち取っ手の穴がついてるので、持ち運びも楽々です。
用途道路規制等材質PE質量(kg)2.7穴径(Φmm)40
安心クッション平型 カーボーイ安心クッション平型カーボーイ
699税込769
1個
翌々日出荷
非常に柔らかく弾力性に優れた素材を使用。耐摩耗性にも優れています。ぶつかりの衝撃をやわらげ、引き戸や扉の防音対策に。家具や壁の角に貼ってケガを防止両面テープを本体に貼り、取り付け箇所に貼るだけです。カットOK
用途壁面の保護、振動吸収材として。物の落下防止材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)2000形状平型幅(mm)30厚さ(mm)3.5
ファークリフト用衝突防止プロテクター 信栄物産ファークリフト用衝突防止プロテクター信栄物産
4,298税込4,728
1本
当日出荷から9日以内出荷
フォークリフト、自動車等の駐車時に必要アイテム。・収まりが良くジャマにならない・マグネット式なので、管理しやすい・中空形状なのでクッション効果はバツグンです
用途フォークリフトなどの側面にもくっ付けることができる・衝撃ショックを和らげる合成ゴム製材質合成ゴム形状かまぼこ型長さL(mm)185
低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA 渡部工業低圧マルチカットシート(1mカット品) EVA渡部工業
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。トラスコ品番337-9500材質EVA樹脂幅(mm)1000厚さ(mm)0.2透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力ミニトランシーバー 2台セット TRUSCO特定小電力ミニトランシーバー 2台セットTRUSCO
9,998税込10,998
1セット(2台)
当日出荷
手のひらサイズの超コンパクトボディの特定小電力トランシーバーです。1台の重さは電池込みでも約48gと非常に軽量です。すぐに使える2台セットで、専用バッテリー、充電ケーブルに充電用ACアダプター、ベルトクリップ、ネックストラップも各2個ずつ付属しています(イヤホンマイクは別売です)。この内容でこの価格。小さくても頼りになるトランシーバーです。
用途携帯ショップや美容室。飲食店、量販店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリングトラスコ品番382-0198セット内容本体(電池パック付)×2、ベルトクリップ(+取付用ねじ)×各2、ネックストラップ×2、ACアダプター×2材質本体:プラスティック幅(mm)38ブラウン高さ(mm)95タイプ屋内種類特定小電力奥行(mm)19チャンネル数20アンテナサイズ(mm)20機能グループトーク有通信方式単信距離(km)0.1(市街地通話)、1(郊外通話)送受信周波数(MHz)422.050~422.175、422.200~422.300アンテナ方式固定式
アーチスタンド3台組 ミツギロンアーチスタンド3台組ミツギロン
9,998税込10,998
1組(3台)
欠品中
差し込んで回すだけの簡単組み立てです。 組み立て式のため、使用後はコンパクトに収納できます。 重石不要のタンク付きです。(満水時:6.6kg、満砂時:9.6kg) 錆びないので雨の日も安心です。
用途自宅の車庫付近や迷惑駐車でお困りの場所に、私有地との境に設置して無断侵入対策にセット内容アーチパイプ:3本、スタンドパイプ:6本、ポリ台:6個、ポリ台キャップ:6個、プラチェーン2.5m:2本材質アーチスタンド:PE、ポリ台:PE、ポリ台キャップ:PE、プラチェーン:PE幅(mm)900高さ(mm)725奥行(mm)255満水時質量(kg)6.6
LED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤) エスコLED現場点滅灯(ソーラー充電・クランプ式/赤)エスコ
2,300税込2,530
1個
当日出荷
リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)90×350(H)質量(g)375電源ソーラー(ニッケル水素電池)クランプ範囲(mm)55まで光源LED×6灯電池寿命(時間)60
特定小電力トランシーバー DJ-P321 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P321アルインコ
10,980税込12,078
1台
当日出荷
サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要
種類特定小電力防塵防水性能IP67周波数帯域(MHz)UHF420/440帯電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)チャンネル数交互20ch、中継27ch通信方式交互(単信)&交互中継(半複信)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7)送信出力10mW-1mW切り替え受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載!使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6付属品ベルトクリップ通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)
カラースタンド(樹脂製) トーグ安全工業カラースタンド(樹脂製)トーグ安全工業
9,998税込10,998
1セット(10台)
3日以内出荷
軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。 クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用)材質本体:PP、クランプ:鉄製サイズ(mm)横640×縦800か□57
黒い反射テープ WAKI(和気産業)黒い反射テープWAKI(和気産業)(12件のレビュー)
609税込670
1巻
当日出荷
反射材の色が「黒い」から装着した場所の見た目やデザインを損ねません。暗いときライトを反射して本体が白く光りしっかりと自分の存在を伝えます。
用途通勤・通学スタイルに最適。自転車、ヘルメット、バイク、ベビーカー、靴のかかとなどの平らな面に。幅(mm)18長さ(m)1材質テープ・ポリエステル(ガラスビーズ加工) 粘着・アクリル系粘着剤質量(g)7アズワン品番64-5072-01
Dコーン 緑/白3段巻 反射 3.0KG ブラスト興業Dコーン 緑/白3段巻 反射 3.0KGブラスト興業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
翌々日出荷
安全安心、日本製の重量コーン重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです3本巻いてある反射材は夜間の注意喚起にバッチリ上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください
質量(kg)約3.0
ベルトクリップ EBC-29 アルインコベルトクリップ EBC-29アルインコ(1件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
標準付属品のスペア、止めネジ付きです。
対応機種DJ-P22/P221/P222
伸縮コーンバー 1.2~2.0m 赤/白 WING ACE伸縮コーンバー 1.2~2.0m 赤/白WING ACE
3,898税込4,288
1本ほか
4日以内出荷
軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
用途カラーコーン用バー赤白長さ(m)1.2~2直径(Φmm)40(34)材質(リング)PE材質(バー)ABS
小型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)小型イヤホンマイクロホンICOM(アイコム)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
仕様マイク、イヤホン一体型トラスコ品番835-7392質量(g)52品名小型イヤホンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-78
バリアリール専用スタンド(2本セット) 中発販売バリアリール専用スタンド(2本セット)中発販売
31,980税込35,178
1セット(2本)
欠品中
2段階の高さ(1156mmと906mm)に調整ができるバリアリール専用のハイポジション対応スタンドです。 各パーツは分割ができ、組み立ても工具不要で簡単です。 アイポイントが高いフォークリフト乗車中でも極めて高い視認性を確保します。
付属品スタッキング用切込み入りバリアリール専用スタンド2本入りトラスコ品番778-3442質量(kg)7.8表示内容本体寸法(mm)高さ×ポール径×ベース径:906/1156×Φ31.2×Φ360材質(ポール)スチール(黄色粉体塗装)材質(ベース)鋳鉄+スチールカバー(黄色粉体塗装)
マルチウェイト(注水式) ユニットマルチウェイト(注水式)ユニット
3,998税込4,398
1台
当日出荷
材質高密度ポリエチレングレートラスコ品番744-8066寸法(mm)350×350×163質量(kg)約1(満水時:約13)
50mm/18g ホイッスル(真鍮製) エスコ50mm/18g ホイッスル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様コルク球入り付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-16寸法(mm)50×17×20質量(g)18
プラスチック製伸縮フェンス 光プラスチック製伸縮フェンス
25,980税込28,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
プラスチック製伸縮フェンスは折りたたみがかんたんに出来、持ち運びに便利! 工事・メンテナンス作業・工場・駐車場など屋外~屋内の使用場所に合わせ最大約W3000mmまでのサイズを調整してご使用ください。
材質ABS樹脂質量(kg)約6.24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)オープン時/約3000×930×500、折りたたみ時/約380×930×500
アクリミラー アクリサンデーアクリミラーアクリサンデー(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
裏から光を当てても、発色しません。板を通して向こう側の像は見えません。
用途看板、水槽、工作素材、ディスプレイ、照明カバー、パーテーション/間仕切り、棚、ホビー用途など材質アクリル鏡シルバー
トラテープ(反射) 日本緑十字社トラテープ(反射)日本緑十字社(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
テープ厚さ(mm)0.15
標識ロープ 3つ打 TRUSCO標識ロープ 3つ打TRUSCO(3件のレビュー)
399税込439
1巻
当日出荷
安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。
用途立入禁止・危険区域の表示材質ポリエチレン(PE)黄×黒包装形態バンド掛巻
カラープラポール キャップ カーボーイカラープラポール キャップカーボーイ(2件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)15
ガレージミラー 丸 MYSTガレージミラー 丸MYST(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ワイドに映す。せまい道路の歩行者・自転車の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラーですので簡単に取付けできます。
用途ガレージまわりの安全確認のため形状丸型付属品ボルト/Φ6×30mm、Φ6×14mm 各1本ナット/2個ワッシャ/3個スプリングワッシャ/1個タッピング/5本材質(本体)ポリプロピレン材質(ミラー)アクリル(アルミ蒸着)材質(金具)ステンレス、スチール曲率半径650R視認距離近・中距離用~約20m
小型スピーカーマイクロホン ICOM(アイコム)小型スピーカーマイクロホンICOM(アイコム)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
2ピン ストレートコネクターのスピーカーマイクです。
適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D質量(g)40トラスコ品番510-0356種別小型スピーカーマイクロホン

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品