絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーンマルチアダプター ユニットコーンマルチアダプターユニット(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
付属品コーン固定ネジ(M4×10)×2本トラスコ品番354-1924材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ88×168質量(g)55
オーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプ TRUSCOオーバルミラー (衝突防止・安全確認用) マグネットタイプTRUSCO
8,898税込9,788
1個
当日出荷
楕円形(オーバル)なのでワイドな視野が得られます。フレキシブルアーム(120mm)で角度調整が可能です。縦付け、横付け自由自在
用途工場ライン(コンベヤ等)の作業確認 倉庫内の衝突防止型式楕円仕様室内専用付属品化粧ねじ×1ワッシャー×1トラスコ品番352-7166質量(g)278タイプマグネット寸法(幅W×高さH)(mm)290×150材質(ミラー)高級アクリル像の大きさ(曲面R)600
900mmコーン用コーンベット キタムラ産業900mmコーン用コーンベットキタムラ産業
969税込1,066
1個
当日出荷
適合900mmカラーコーン材質ゴム
マグネットタイプミラー 日本緑十字社マグネットタイプミラー日本緑十字社(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
マグネットタイプだから穴あけ不要。簡単に取り付けることができます。 軽量で角度も自由自在。有効視野もワイドです。
型式角型寸法(mm)150×180質量(g)240材質(ミラー)ガラス
電子ホイッスル WINTECH(ウィンテック/廣華物産)電子ホイッスルWINTECH(ウィンテック/廣華物産)
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
最大125dbの大音量!3段階の音量調節が可能な電子ホイッスルです。3種の音色と音量を使い分け必要な警笛を鳴らせます。また、息を使わないので一つを複数人で使えるのも魅力です。複雑な設定もなく、どなたでも見たままに使用可能です。緊急時にも便利なLEDライト付き。
付属品収納袋、ストラップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)直径35×高さ138質量(g)約58.5(電池含まず)電源単4乾電池×2本(別売り)音量最大125db(3段階音量調節)機能音色数:3種から選択使用時間電池(目安):警笛(連続):約1.5時間、LED連続:約21時間※使用環境等により異なるLED明るさ14lm
コーンバー 反射式 ユニットコーンバー 反射式ユニット
999税込1,099
1本
翌日出荷から翌々日出荷
反射式で視認性の良いコーンバーです。
材質バー:ABS樹脂、リング部:ポリエチレン長さ(mm)2000直径(Φmm)34(リング内径82)
スコッチコーン ユニットスコッチコーンユニット
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン高さ(mm)700
単管用フック ニッサチェイン単管用フックニッサチェイン
229税込252
1本
当日出荷
トラスコ品番607-5590ストーングレータイプネット用品名ISH-130VN寸法A(mm)130参考使用荷重(kg)9寸法B(mm)55寸法C(mm)20適合パイプ径(Φmm)48.6線径(mm)仕上径6(線径5)
IP100H-ANG 交換用リチウムイオン電池 ICOM(アイコム)IP100H-ANG 交換用リチウムイオン電池ICOM(アイコム)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
IP100H-ANG用 交換用リチウムイオン電池
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×10.5×86.9バッテリー電圧(V)7.4バッテリー容量(mAh)1150アズワン品番64-9610-42
耳掛けブラック (FP0329)×3個入り アルインコ耳掛けブラック (FP0329)×3個入りアルインコ
599税込659
1セット(3個)
当日出荷
適合機種EME-21A、EME-29A、EME-32A、EME-41A、EME-48A、EME-57A
特定小電力トランシーバー DJ-P221 アルインコ特定小電力トランシーバー DJ-P221アルインコ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。
用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。防塵防水性能IP67寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)送信出力10mW-1mW切り替え可付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)インピーダンス約2kΩ定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch種類特定小電力接地マイナス接地通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)電波型式F3E(FM),F1D(FSK)有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)低周波出力最大60mW以上(8Ω)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.97MB)
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
握りやすいスリムなハンドル形状で重量わずか約316gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。軽量でコンパクトサイズながら最大5.3Wの高出力で、イベントや店頭販売、街頭演説、ツアーコンダクター、学校行事などに最適です。繰り返し充電できるバッテリー内蔵式だから電池交換が不要です。ハンドル部分は折りたたみ可能で付属する収納ポーチで省スペースに収納することができます。USBメモリに保存されたMP3音楽データを再生可能です。 ※32GBまでのUSBメモリに対応しており、MP3オーディオ・ファイル(MP3形式、44.1KHz、128-320Kbps)のフォーマットに対応します。ボイスレコーダー機能付きで音声を録音することができ、繰り返しリピート再生することができます。 避難誘導やイベント会場など、同じ内容を繰り返しアナウンスする時などに便利です。Bluetooth対応でスマートフォン・iPhoneからの音楽再生をすることができます。緊急時に鳴らせるサイレン機能を搭載。広範囲にサイレン音を轟かせることができます。
仕様【スピーカー】■実用最大出力:5.3W■外部入力:USBメモリ(32GB以下)■電源:内蔵リチウムイオン電池(3.7V 1500mAh)■充電方法:microUSB■充電時間:約3.5時間(5V1A充電時)■連続使用時間:音声/約13時間程度(50%音量)サイレン/約12時間程度(50%音量)■筐体材質:ABS【Bluetooth】■適合規格:Bluetooth Ver.4.2■対応プロファイル:A2DP, AVRCP■オーディオコーデック:SBC■通信距離:最大約10m(使用環境によって異なります。)■送信出力:class2【共通仕様】■セット内容:メガホン(本体)×1ストラップ×1、収納ポーチ×1、充電用USBケーブル (約50cm) ×1、取説書×1【その他仕様】■通達距離:最大約120m(周囲の状況により異なります)■サイレン音量:91dBバッテリー容量(Ah)1.5
コーンベットNEW ずれ防止タイプ ブラスト興業コーンベットNEW ずれ防止タイプブラスト興業
419税込461
1枚ほか
翌々日出荷
新しい形のコーンベット。積み重ねた時、ずれて崩れないように表と裏に凸凹が、歩行者がつまずかないように角にR加工しております。
用途カラーコーンのおもし質量(kg)2材質(本体)ゴム内径(Φmm)295サイズ(mm)345角
屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイト TRUSCO屋外用 ポータブルおもしバンド付きマルチウエイトTRUSCO(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
テントのポールに簡単に取り付け可能なバンドテープが付いた注水式の重石です。 使用しない時は折りたたんで収納できます。 取手付きのため、持ち運びに便利です。 コンパクトに収納できます。
用途テントの固定などいろいろなシーンでの重石として。トラスコ品番207-0719材質/仕上ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン、PVCグリーン高さ(mm)320質量(g)260適合ボール(mm)15~55外径(mm)200アズワン品番64-8729-76満水容量(L)10
防雨ハンドメガホン 旭電機化成防雨ハンドメガホン旭電機化成(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
防水性能はIPX5、雨に濡れても大丈夫。 小型軽量で持ち運びしやすいコンパクトタイプ。 折りたたみハンドルと肩掛け用ベルト付。 電源ランプ付で消し忘れを防止できます。
用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。材質本体・把手/ABS樹脂本体:オレンジ/把手:黒質量(g)約500種類ハンドタイプ定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)有効距離(m)約70~80(目安)アズワン品番65-2756-16電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)防水保護等級防雨形(IPX5)
Dコーン 緑/白2段巻 プリズム高輝度 3.0KG ブラスト興業Dコーン 緑/白2段巻 プリズム高輝度 3.0KGブラスト興業
1,898税込2,088
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
安全安心、日本製の重量コーン重さが約3.0KG。ベース部分に重量を持たせてある為倒れにくいコーンです平行2段で巻いてあるプリズム高輝度のシートは夜間の注意喚起にバッチリ上部に40パイの穴が開いており、ソーラークリスタル等の工事灯と組み合わせてご使用可能です。工事現場、学校行事、イベントなどでご使用ください
緑/白材質ポリエチレン質量(kg)約3.0種類スタンダードデザインライン入り
交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S) アルインコ交互通話 特定小電力トランシーバー DJ-P240(L/S)アルインコ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
多機能と使いやすさの両立。特定小電力無線を知り尽くしたアルインコの最上級交互通話トランシーバーです。 イヤホンマイクを使っても耐塵防浸、ねじ込み式のプラグを採用。 単三電池2本で駆動。音声出力は400mW以上を確保、騒音の大きな現場での通話がよりスムーズ。 他社製や他機種でも特小無線機ならチャンネルとグループ番号を自動検知、そのまま設定してくれるACSH(アクシュ)モード。 セットモードを含むすべての設定を任意の台数に無線でコピーできるエアクローン機能。(DJ-P240間に限ります。) 通話中でも第三者が割り込みできる「2波同時受信モード」、ワイヤレスコールシステムの通話用端末にも最適。 簡単にミュートできる「接客モード」はサービス業に最適。 2つのチャンネルを交互に受信して2系統の通信にすぐ対応できるデュアルオペレーション。 カバーエリア重視と携帯性最優先,ユーザーの使用環境に合わせて選べる長短2種のアンテナモデル。 スマホから簡単にPDFの説明書が見られる筐体裏のQRコード。 一度おこなった設定を記憶させ、以後の煩わしいボタン操作を省略できる12個のメモリーチャンネルと、ベストな設定を1つ記憶させておけばリセット後でもその状態に復帰できるレストア機能。 スタンド不要、外部電源端子からLi-Ionバッテリーパックを直接充電可能。 設定内容や状態まで知らせてくれる、詳細な日本語音声ガイダンス。 イヤホン断線検知、グループトーク(DCS含む)、テールノイズキャンセル、フリーチャンネルサーチ、チャンネル&メモリースキャン、秘話、自声モニター(コールバック)、キーロック、個別呼び出し、着信ベル、エンドピー、バッテリーセーブ、自動オフ(APO)、PTTホールド、送信禁止、緊急通報、選べる着信音等、従来の代表的な機能はフル装備。 マイクゲインや秘話周波数設定、VOXディレイ時間など管理者用の拡張セットモードも充実。
種類特定小電力保護等級IP67相当仕様テールノイズキャンセラー付属品EBC-43ベルトクリップ(スペア価格ねじ付\500税別)、ハンドストラップ定格電圧(V)DC3.0~3.7(電池端子)チャンネル数47ch(単信20ch/半複信27ch)消費電流(mA)送信:10mW時/約70、1mW時/約65、受信:待ち受け時約70、定格出力時:約160(50mW音声出力時)/約130(外部出力時)、バッテリーセーブ時:約20(平均)周波数範囲(MHz)421~440の特小トランシーバー用周波数送信出力10mW(連続通話は1mW)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)外寸:98.8×55.0×29.3(最薄部24.0)受信方式ダイレクト・コンバージョン関連資料製品カタログ(2.91MB)インピーダンス(Ω)約2k受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50,充電器:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(中継器リモコン)低周波出力内蔵スピーカー最大400mW以上(8Ω)/外部出力80mW以上
アンゼンミラー用L型壁金具(コンクリート壁用) ナック・ケイ・エスアンゼンミラー用L型壁金具(コンクリート壁用)ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1組
6日以内出荷
アンゼンミラーをコンクリート壁などにアンカーボルトで取付する場合に必要となる金具です。また壁面に二面鏡を取り付けする場合にも使用します。
材質炭素銅銅管、鋼板(SS400)、溶融亜鉛メッキ
ヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10 アルインコヘルメット直付けヘッドセット型特定小電力トランシーバー DJ-PHM10アルインコ
31,980税込35,178
1セット
当日出荷
作業用安全ヘルメットに直接装着、コードレスで安全な特小トランシーバー ヘルメットに直接取り付けることで、イヤホンマイクケーブルのわずらわしさやケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消。 交互通話、2者間同時通話の他に交互通話中継にも対応。 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスを採用して、液晶が無くても容易。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約104(付属マイク、内蔵リチウムイオン電池含む)定格電圧【内蔵リチウムイオン電池】DC3.7V/700mAhチャンネル数単信20・複信(半複信)27ch/合計47ch消費電流(mA)【送信時】:約75(10mW)・約65(1mW)、【受信定格出力時】:約130(50mW)、【バッテリーセーブ時】:約20通信方式単信、半複信、複信周波数範囲(MHz)421/422/440防塵防水性能IP67送信出力10mW、1mW外部端子DC5V~6V EIAJ区分2寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)107×56×33(最薄部23)関連資料製品カタログ(1.3MB)受信感度-14dBu以下(12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50(但し充電は0~+40)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)低周波出力80mW以上
多目的樹脂ネット TRUSCO多目的樹脂ネットTRUSCO
6,798税込7,478
1巻
当日出荷から翌々日出荷
縦・横糸を一体成形した編んでいない角目ネットです。目崩れが無く、コシのあるネットです。ポリエチレン製で環境にやさしい素材です。軽量で扱いやすく作業性がアップします。耐候性に優れたブラック色です。流行のイングリッシュグリーン色です。
用途緑化カーテン、防獣対策、梱包材、棚の落下防止、網として。幅(m)1
取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用 モノタロウ取付ホルダー ガードレール ソーラー式警告灯用モノタロウ(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。 ガードレール取付側はネジ締め式になっています。 警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。
用途ガードレールなどにLED警告灯を取り付けるため適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯材質PP,鉄質量(g)180
ヘッドマイク(有線タイプ) サンワサプライヘッドマイク(有線タイプ)サンワサプライ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
コネクタ形状3.5mmミニプラグ(モノラル)適合スピーカー:MM-SPAMP2(サンワサプライ)質量(g)35アズワン品番64-0877-69関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
保安灯サンフィットソーラー(電池不要) OKACHO保安灯サンフィットソーラー(電池不要)OKACHO(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
太陽光をエネルギーとした環境に配慮した工事保安灯です。 保安灯では、めずらしい青色LEDを使用しておりますので、今までにない灯りによって存在が際立ち、より安全性を高めます。 また、電源や電池が必要ないので、コスト的・環境的にも配慮されております。 作業で使用するのはもちろん、ご家庭の庭などに設置するなどして防犯用品としてご使用いただけます。
用途工事時の安全対策として、ご家庭の防犯用として。LED色材質(本体)ポリカーボネート強化樹脂電源ソーラー式(ニッケル水素蓄電池内蔵)
ベルトクリップ(ビス付き) モトローラベルトクリップ(ビス付き)モトローラ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合CL70A-B、CL70A-S、CL70A-Y、CL70A-NAVY、CL70A-R、CL70A-BLUE
特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバーICOM(アイコム)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
小型ポケットサイズです。 スキャン機能を搭載しています。 小型ポケットサイズ IP67の防塵・防水性能 スキャン機能搭載
用途建設・建築現場、大型店舗、イベント会場仕様交互通話20チャンネル+中継通話27チャンネル(中継器別売)セット内容ベルトクリップ幅(mm)47ブラック高さ(mm)81奥行(mm)26.5電源充電式(単3乾電池1本でも使用可能)(電池別売)距離通話/約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)
セーフティクッション(山型) TRUSCOセーフティクッション(山型)TRUSCO
1,098税込1,208
1セット(2本)ほか
当日出荷
ポリエチレンフォームでやわらかく、軽量です。耐候性に優れています。
用途工場内のぶつかりやすい箇所に。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。イエロー×ブラック厚さ(mm)30
リフトバッグ アラオリフトバッグアラオ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
擦り切れ防止の為、4 箇所の底足付き 全サイズ 底面D カン付き 立ち上がり部分にリベット留め加工を施し強度がさらにUPしました!
用途荷揚げ用バケツ耐荷重(kg)100
Φ12x100m 標識トラロープ エスコΦ12x100m 標識トラロープエスコ(3件のレビュー)
4,290税込4,719
1個
当日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DR-112材質PE・不織布質量(kg)約3.5~4.0黄/黒全長(m)100
FEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付) CAPTAIN STAGFEEL BOSCO LED 誘導灯(マグネット付)CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法(mm)(約)外径40×長さ265材質本体・電池ホルダー:ABS樹脂、クリアカバー:ポリカーボネート質量(g)約150電源(V)DC4.5、単3乾電池3本使用(別売)
カラープラポールセット(ピラー+PEベース) カーボーイカラープラポールセット(ピラー+PEベース)カーボーイ
1,698税込1,868特価
1セット
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン(PE)質量(g)815
オレンジネット 仙台銘板オレンジネット仙台銘板
7,998税込8,798
1本
当日出荷
建設現場の防護壁・防塵・暴風壁 工事現場の安全通路確保・仮囲い 動物侵入防護柵などに。 軽量・安価・設置が容易。
長さ(m)50幅(m)1材質高密度ポリエチレン質量(kg)約4.5~6.5RoHS指令(10物質対応)対応
レフテープ CATEYEレフテープCATEYE(2件のレビュー)
339税込373
1枚ほか
当日出荷
特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い製品となります。 夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。 必要な長さに応じてカッター等にて切断できます。
用途工場、倉庫などあらゆる標示に、さまざまな危険標示、衝突防止標示に、各種施設の段差標示、誘導表示
特定小電力トランシーバー(中継対応) DJ-PB27 アルインコ特定小電力トランシーバー(中継対応) DJ-PB27アルインコ
13,980税込15,378
1台
当日出荷
濡れた手で掴んでも大丈夫なIP54相当の防塵・防水仕様でポリカーボネート製の頑丈なボディ。コンパンダー(バックノイズ低減)機能やVOX(ハンズフリー)機能を内蔵。イヤホンの断線を知らせてくれるイヤホン断線検知機能や音で知らせる減電池警告機能を内蔵。アルカリ単三電池3本または、専用のリチウムイオンバッテリーで運用。
種類特定小電力トランシーバートラスコ品番491-6093質量(g)約174(単三乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC4.5(単三乾電池3本)チャンネル数交互9+11ch&中継9+18ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54.8×94×27.3(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約80(回転収納式)マイクロフォン部インピーダンス(Ω)約2k通信方式交互(単信)・交互中継(半複信)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数防塵防水性能IP54送信出力10mW(1mW切り替え可)通信距離(目安)河原やスキー場など見通しの良い場所:1km又はそれ以上、直線道路での車間通話、住宅地など障害物が少ない場所:500m程度、鉄筋のビルや建物が多い市街地:100~20m程度関連資料製品カタログ(0.86MB)接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力400mW(0.4W)以上(イヤホン端子は80mW以上)電波型式F3E(FM)
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。 トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。形状L字型材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)6幅(mm)24質量(g)50取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック カーボーイ安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラックカーボーイ
7,998税込8,798
1箱ほか
当日出荷
形状はさみこみ型材質NBR(発泡ゴム)質量(kg)約1..65(外箱込み)取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)30奥行(mm)11寸法(幅W×高さH)(mm)9×14内幅(mm)2
アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高 ゲート工業アルミキャスターゲート(Y) 片開 1.2m高ゲート工業(1件のレビュー)
52,980税込58,278特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) 取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP! 吊り元が左右どちらでも変更可能。 リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。 エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。タイプ片開高さ(mm)1200材質アルミ奥行(mm)300
DGコーナーガード 3M(スリーエム)DGコーナーガード3M(スリーエム)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。 強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。イエロー幅(mm)50(内寸の一辺)長さ(m)1厚さ(mm)16質量(kg)1.2トラスコ品番294-7501種別貼付タイプ材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム)形状L字型
充電用ACアダプター アルインコ充電用ACアダプターアルインコ
7,798税込8,578
1個
当日出荷
適合EDC158R/167R/179Rトラスコ品番336-5492質量(g)350対応機種DJPA20、DJPA27、DJ-PX5
小型タイピンマイク&イヤホン YAESU(旧スタンダードホライゾン)小型タイピンマイク&イヤホンYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
イヤホン一体型イヤホンは左右どちらの耳へも装着可
高さ制限バー黄/黒 日本緑十字社高さ制限バー黄/黒日本緑十字社
9,398税込10,338
1本
当日出荷
駐車場などの入口付近に。
用途風が強い場所での使用はひかえてください。仕様ステンレスワイヤー1m付き、リーズロック付き(長さ調整)付属品ステンレスワイヤー1m×2本、リーズロック×2個黄/黒

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品