絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

25ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスマイク(ハンド型) TOAワイヤレスマイク(ハンド型)TOA
49,980税込54,978
1台
当日出荷
明瞭性の良いエレクトレットコンデンサーマイクユニットを採用しています。 送信出力は6mW(H)/2mW(L)の切替式です。
トラスコ品番453-7734質量(g)180電源単3電池1本(付属)ハンドル抗菌仕様定格出力AC時:20W(最大出力25W)DC時:8W
ハイステップコーナー(サイドコーナー) MISUGI(ミスギ)ハイステップコーナー(サイドコーナー)MISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から6日以内出荷
プラスチックタイプの汎用品
材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料付属品ボルト、ナット、ワッシャー
軽量ミニコーン 安全興業軽量ミニコーン安全興業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(30本)
翌々日出荷から3日以内出荷
質量(g)400タイプ軽量タイプ
SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付 昭和商会SW21-02 LEDテープライトS 電源コード スイッチ付昭和商会
2,998税込3,298
1本
当日出荷
LEDテープライトSスターターキットご購入時の同梱品に含まれている物の交換パーツです。
用途電源コード定格電圧(V)100(50/60Hz)最大消費電力(W)500
コーン用立体表示カバー 友屋コーン用立体表示カバー友屋
1,698税込1,868
1枚
4日以内出荷
カラフルコーンにかぶせるだけで! 立体状のミミでアテンション向上!
仕様折りたたみ可能材質ポリプロピレン
重機安全プレート 仙台銘板重機安全プレート仙台銘板
4,998税込5,498
1枚
翌々日出荷
文字入りプレートで視認性が抜群です。柔軟性のある材質で当たっても安全です。
長さ(mm)800幅(mm)140
のりなしトラテープ(黄/黒) つくし工房のりなしトラテープ(黄/黒)つくし工房
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
材質ポリエチレン黄/黒テープ幅(mm)60テープ長さ(m)50表示内容トラ
リチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198 アルインコリチウムイオンバッテリーパック(標準容量) EBP-198アルインコ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70EKA,DJ-DPS70EYA、DJ-DPS70EKB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71EKA、DJ-DPS71KB、DJ-DPS71EKB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2EKA、DJ-DPXRA、DJ-DPX3ERARoHS指令(10物質対応)対応
LEDロープライト 白 5m(電源付き) 富士倉LEDロープライト 白 5m(電源付き)富士倉(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
広範囲を均一に明るく照らします。低消費電力・低価格で設置が可能です。屋外・屋内でも簡単に設置出来ます。最大40mまでの増設が可能です。
用途夜間の安全対策・防犯対策に。周波数(Hz)50/60消費電力(W)35電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1.05光源2835LEDチップ(144個/m)色温度(K)6000LED色防塵防水性能IP67(電源部分はIP65)明るさ(Lm)1000定格入力AC100V寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)13×7×5000連結最大40m
電子ホイッスル YUYPRO電子ホイッスルYUYPRO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
SOS音付です。音色は計3種。初心者の方も使いやすいシンプル設計です。
用途災害、緊急時、スポーツ、工事現場、工場、作業場などトラスコ品番497-4810セット内容ヘルメットを着けたままでも頭に通るストラップ付き。材質ABS樹脂幅(mm)117赤/黒高さ(mm)32
LEDロープライト専用電源 富士倉LEDロープライト専用電源富士倉
3,398税込3,738
1本
当日出荷
最大40mまでの増設が可能。
用途LEDロープライト専用電源です。全長(mm)1050周波数(Hz)50/60出力DC100V 8A(MAX)入力電圧(V)AC100電源コード(m)防雨仕様二重シールド長さ1寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:35×20防塵防水性能IP65連結40m
チェーン入りポール カーボーイチェーン入りポールカーボーイ
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
チェーンを内蔵したプラポールです!チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
用途立ち入り防止ポールに材質PE(ポリエチレン)長さ(mm)863ブラック/イエロー直径(Φmm)63
赤外線マイク用充電電池 TOA赤外線マイク用充電電池TOA
1,998税込2,198
1セット(2個)
当日出荷
赤外線マイクの専用充電電池として繰り返し使用できる単3形ニッケル水素電池です。2本入りです。
適合機種赤外線マイクハンド型:IR-200M、赤外線マイクハンズフリー型:IR-300M質量(g)30(1本あたり)使用温度範囲(℃)0~40公称電圧(V)DC1.2寸法(Φ×mm)14.5×50.5公称容量(mAh)最小2400使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露のないこと)
三角コーン スマートバリュー三角コーンスマートバリュー(1件のレビュー)
909税込1,000
1個ほか
3日以内出荷
シーンにあわせて選べるカラーコーン。
質量(g)680対応N164Jシリーズ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×705
DJ-P221用電池蓋 アルインコDJ-P221用電池蓋アルインコ
399税込439
1個
当日出荷
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35ナカ工業
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)35×35厚さ(mm)8取付穴径Φ6.5適合アンカーM4
柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90 ナカ工業柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 90×90ナカ工業
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5形状直角(90°)コーナー用幅(mm)90×90厚さ(mm)17取付穴径Φ6.5適合アンカーM5
警笛ホイッスル10個セット(プラスチック/金属) STATUSUNI(ステータスユニ)警笛ホイッスル10個セット(プラスチック/金属)STATUSUNI(ステータスユニ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(10個)
当日出荷
警備業用に新規に自社開発したプロフェッショナル仕様の警笛ホイッスルです。 共鳴胴の中のコルクのサイズを最適化し真円球に近付けることで、現場の雑踏など雑音の多い環境下においても認識性がきわめて高いビブラートを響かせます。
用途保安用品としての警告音、呼子笛、熊よけホイッスル、被災時・緊急時の救助要請(防災用品)セット内容警笛ホイッスル10個セット
蛍光ドットマークシール TRUSCO蛍光ドットマークシールTRUSCO
669税込736
1袋
当日出荷
視認性が高い丸型の蛍光色シールです。 照明によって蛍光を発し、鮮明に見えるため強い注意喚起が必要な場所に最適です。 安全確認用の目印として、作業工程の確認にも便利です。 色別に管理したい時に、一目で判断可能な目立つ色見になっています。 1袋あたり蛍光シール20個入りです。
用途安全用表示板シールとして 色別での管理用に。厚さ(mm)0.16材質/仕上基材:ポリ塩化ビニル、粘着剤:アクリル系質量(g)35寸法(Φmm)50使用場所屋内
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。ワイヤレスマイクが2本同梱されており自由に移動しながらの使用が可能です。ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。有線マイク(別売り)も接続可能でワイヤレスマイクと有線マイクを同時に使用することもできます。市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。スピーカーは最大40Wの高出力で屋内環境で約180~200m2程度での使用に最適です。マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。高音調整・低音調整機能付き持ち運びに便利な大型ハンドルを搭載収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き音声外部出力ジャックも搭載しており、録音可能機器で録音することもできます。電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単1電池8本使用)の2WAYに対応。 【マイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク電源AC電源、電池駆動(単二電池×8本使用)最大出力(W)40外形寸法W210×D222×H300mm【ワイヤレスマイク】感度-76±3dBセンサー5インチ(直径130mm)外部出力6.3外部音声出力×1周波数特性200Hz~15000Hz電波形式F3E入力端子6.3mm標準ジャック(マイク用)×2、RCAコネクタメス(赤白/入力用)×1スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
マイク サンワダイレクトマイクサンワダイレクト(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。B型帯域を使用しており16波の中から1波を選択して利用できます。発言者の声色をできるだけ忠実に引き出すワイヤレスダイナミックマイクです。
型式単一指向性ダイナミックマイク対応機種400-SP055、400-SP066周波数特性806.250MHz~809.500MHz電波形式F3E電池寿命約6.5時間(アルカリ電池使用時)【その他仕様】アンテナ方式内蔵アンテナ発振方式水晶制御PLLシンセサイザー
セーフアイ専用接着剤 ネオセーフコン 大塚刷毛製造セーフアイ専用接着剤 ネオセーフコン大塚刷毛製造
3,998税込4,398
1セット
翌日出荷
短時間急速硬化・耐衝撃性に優れ長時間強力な接着力を発揮する、セーフアイ施工専用接着剤
用途セーフアイ施工用接着剤・反射鋲・反射板・視線誘導・路線標示・マーカー仕様規定量(1セットあたり):20個セット内容主剤A:500g、硬化剤B:500gタイプエポキシ樹脂系2液性対応商品セーフアイシリーズ・スティムソナイトRoHS指令(10物質対応)対応
蛍光マグネットシート 日東エルマテリアル蛍光マグネットシート日東エルマテリアル
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
蛍光灯や太陽光により蛍光を発色します。 ※暗い所では光りません。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます。 マグネットタイプのため貼り替えが簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。 その他、さまざまな危険表示や視認性向上に。総厚(mm)0.97厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません耐用年数(年)(目安)屋外:約0.5~1、屋内:1~2
イヤホンマイク EME-652CA アルインコイヤホンマイク EME-652CAアルインコ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
対応機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921S、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31アズワン品番64-8501-95
エンドキャップ ユニットエンドキャップユニット
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリプロピレン
駐車禁止コーンM サンコー(三甲)駐車禁止コーンMサンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
種別700H外寸(mm)380×380×700
安心クッションコーナー用 小 カーボーイ安心クッションコーナー用 小カーボーイ
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に質量(g)15
安心クッションコーナー用 大 カーボーイ安心クッションコーナー用 大カーボーイ
339税込373
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に
伸縮コーンバー 1.2~2.0m 青/白 WING ACE伸縮コーンバー 1.2~2.0m 青/白WING ACE
3,898税込4,288
1本ほか
4日以内出荷
軽くて持ち運び簡単 1.2~2mで自由に長さ調節が可能 車のトランクに入ります。
用途カラーコーン用バー青白長さ(m)1.2~2直径(Φmm)40(34)材質(リング)PE材質(バー)ABS
小型スピーカーマイクロホン ICOM(アイコム)小型スピーカーマイクロホンICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7390質量(g)136品名小型スピーカーマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9538-79
ホイップアンテナ モトローラホイップアンテナモトローラ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合GDR3500、GDR4800、GDR4200、MiT3000、MT10、VXD1、VXD20、VXD30、VXD450R、VXD9トラスコ品番826-5853長さ(mm)203アズワン品番64-9538-59
自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ 中発販売自動巻きバリアリールLong スタンドタイプ中発販売
39,980税込43,978
1セット
当日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のハイポジション対応スタンドを使って、優れた視認性を確保。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:約320、スタンド:7800材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
安心クッション丸型90cm カーボーイ安心クッション丸型90cmカーボーイ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途円柱やパイプの安全対策として。ブラック×イエロー長さ(mm)900
安心クッション平型 カーボーイ安心クッション平型カーボーイ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途壁面の保護や振動吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)8長さ(mm)900幅(mm)55質量(g)90取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
安心クッションかまぼこ型 カーボーイ安心クッションかまぼこ型カーボーイ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途強い衝撃の吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)60長さ(mm)400幅(mm)66質量(g)250取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフソフトコーンM ノンベースタイプサンセルフ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1本ほか
4日以内出荷
駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
仕様M16ボルト埋め込タイプ付属品固定用アスファルトアンカー材質ポリウレタン台座寸法(mm)100
プラスチックチェーン用ジョイント 日本緑十字社プラスチックチェーン用ジョイント日本緑十字社(1件のレビュー)
189税込208
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ポリエチレン
DJ-PB20用ベルトクリップ アルインコDJ-PB20用ベルトクリップアルインコ
699税込769
1個
当日出荷
クッションL字型 900mm仕様 特大 カーボーイクッションL字型 900mm仕様 特大カーボーイ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
やわらか素材で衝撃吸収!シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。危険な角や柱をソフトにカバー!どんな場所でも使える衝撃吸収材!非常にやわらかくて弾力性のある素材で、ぶつかりの衝撃を吸収します。耐摩耗性にも優れています。柱、筋交い、梁などの構造物、駐車場に。
用途家の中の柱や角に柱や角のぶつかり防止に幅W×厚さ×高さH(mm)約80×25×75全長(mm)約900材質NBR(発泡ゴム)質量(g)450
ガレージミラー取付用ポール 光ガレージミラー取付用ポール
4,298税込4,728
1本
10日以内出荷
トラスコ品番473-9302材質スチール質量(kg)2.29径(Φmm)38長さ(m)2.2取付金具(適合)GMP-60

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品