絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ポンチ 日本ハートビル工業専用ポンチ日本ハートビル工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
タイルカーペットの穴あけ時、樹脂製や木製の板などを下敷きに使っていただきますとポンチの切れ味が保てます。
ガレージミラー取付用ポール 光ガレージミラー取付用ポール
4,298税込4,728
1本
10日以内出荷
トラスコ品番473-9302材質スチール質量(kg)2.29径(Φmm)38長さ(m)2.2取付金具(適合)GMP-60
D型ゴム 光D型ゴム
409税込450
1本
当日出荷
形状D型材質EPDM長さ(mm)450取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ジャンボコーン 日本緑十字社ジャンボコーン日本緑十字社(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
大型車両にも3段の反射材によりしっかり目立つ大型コーンスタンドです。
用途大型駐車場などに。仕様反射シート3段付トラスコ品番371-9545幅(mm)380質量(kg)7.3日本緑十字社品番116130
サイレントキャスコーナー MISUGI(ミスギ)サイレントキャスコーナーMISUGI(ミスギ)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1枚
当日出荷から4日以内出荷
ゴム製で衝撃を吸収するので強度も抜群。(4t車対応) ゴム製で重量があり、コンパクトなので安定性に優れています。 ゴム製でノンスリップの表面加工なので滑りにくく耐久性にも優れています。 凹凸下地にも馴染みやすく弾力性があります。 ガタツキ音が全くありません。
材質天然ゴム+合成ゴム奥行(mm)335付属品ボルト、ナット、ワッシャブラック
バリケードフェンス 日本緑十字社バリケードフェンス日本緑十字社(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
欠品中
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質ポリプロピレン仕様脚部折りたたみ式トラスコ品番814-9542寸法(mm)750×1340質量(kg)5日本緑十字社品番132100
FFミラー通路 片側用 コミーFFミラー通路 片側用コミー
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ひっくり返せば左用にも右用にも兼用して使えます。目線に貼るだけで、曲がり角のヒヤリハットを解消
用途室内専用型式角型仕様室内専用両面テープ止め材質(ミラー)特殊プラスチック
安全柵 ピカコーポレイション安全柵ピカコーポレイション(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷から3日以内出荷
つい立枚数4
屋内用ラインテープ ラインプロ 岩田製作所屋内用ラインテープ ラインプロ岩田製作所(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
段差を抑える両端テーパー構造です。耐久性に優れた厚手シートです。耐水、耐油性に優れたPVC製です。はがす際、のりが床に残りにくい粘着材により面倒な後処理が不要です。安全対策として視認性の良いトラ柄です。
用途屋内用。工場内で台車や重量物が頻繁に通過する場所に。水周りや機械周辺で油が飛散するような場所に。仕様段差の小さい両端テーパー構造粘着剤ゴム系粘着力(N/50mm)20
ボーダークッション エムエフボーダークッションエムエフ(1件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
クッション材に粘着材がついたタイプです。 危険標示にクッション機能をプラス。 どこでも貼れる万能クッション。 裏面に片面粘着がついております。
用途駐車場や工事現場など、ぶつかりやすい角の危険防止と注意喚起に。形状平型黄×黒(無反射)材質発泡ウレタン(グレー)厚さ(mm)5幅(mm)100長さ(m)1粘着剤アクリル系裏面粘着材付
ラミドーム コミーラミドームコミー(2件のレビュー)
51,980税込57,178
1枚
当日出荷
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!浮遊感覚のシンプルデザイン 360°のマルチビジョン
用途天井付け用型式ドーム型取付け方法ビス止め式材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)アルミ(シルバー)使用場所室内専用
軽量ミニコーン 安全興業軽量ミニコーン安全興業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(30本)
翌々日出荷から3日以内出荷
質量(g)400タイプ軽量タイプ
コーン 700H ユニットコーン 700Hユニット
969税込1,066
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質ポリエチレン高さ(mm)700
特定小電力トランシーバー UBZ-LU27BT Bluetooth対応 ケンウッド(KENWOOD)トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-LU27BT Bluetooth対応 ケンウッド(KENWOOD)トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
17,980税込19,778
1個
当日出荷
中継器対応特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要便利なBluetooth(R)を搭載リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54全47チャンネルに対応
ブラック種類特定小電力通信方式Bluetooth防塵防水性能IP54
IC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-ZNH 耳掛けタイプ 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジIC-4120 IC-4110 WED-NO-001用 イヤホンマイク WED-EPM-ZNH 耳掛けタイプ 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
Wedge Talkie WED-NO-001、IC-4110、IC-4188D等に対応しています。イヤホンを耳の穴に入れないタイプで耳を塞がないため、トランシーバーを使わない時の会話がしやすいです。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【Wedge Talkie】WED-NO-001【アイコム用2ピンLタイプ】IC-4120/IC-4120BT/IC-4100/ IC-4100D/IC-4110/IC-4110D/IC-4188D
コーナー用ガードクッション V型タイプ 日本緑十字社コーナー用ガードクッション V型タイプ日本緑十字社
409税込450
1個
当日出荷
屋内用。デスクやテーブル、機器等の角に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。仕様両面テープ付き、無反射タイプ材質NBR(ニトリルゴム)タイプV型
特定小電力トランシーバー ELPA特定小電力トランシーバーELPA
5,998税込6,598
1台
当日出荷
技術基準適合商品(特定小電力機器)免許・資格不要回線不要で電話が不通の時でも通話ができるアウトドアやレジャーで活躍、また災害時、避難時、作業時にも活躍周囲で使用中のチャンネルを受信できるチャンネルスキャン機チャンネル数20ch設定可能グループ内ではなせるグループトークグループ機能38グループ手に持たずに話せるハンズフリー(VOX機能)手元を照らすLEDライト乾電池式
5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB) アルインコ5W デジタル簡易無線・登録局ハンディトランシーバー DJ-DPS70(EKA/EYA/EKB)アルインコ
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
2023年改正の97ch対応登録局です。(3R/3T 82ch 送受信、3S/3U 15ch 受信専用)出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電池の持ちが良い1Wの切り替え式です。標準バッテリーなら最長3時間、大容量バッテリーでも4時間で充電できる急速充電器、アンテナ、バネ式のベルトクリップ、ハンドストラップまでついたオールインワンパッケージ。製品保証期間は安心の2年です。ポリカーボネート製ボディに防水アクセサリーポートを採用したIP68相当の耐塵・防浸ボディ。水分や汚れから無線機をしっかりガードします。(淡水の静水にて水深1.5mで30分の耐水性相当を製造時に検査)薄型バッテリーパック装着時、薄さ32.5mmで軽さ約244g。大容量バッテリーパックでも薄さ40.7mm、軽さ約266gと小型軽量です。内蔵、外部、緊急呼び出しが個別に設定できるマイク感度とノイズキャンセル機能で、クリアな送信音を実現しました。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「電池が減りました」「緊急」のような案内もできる多彩な音声ガイダンスが入っています。VOXは従来の全自動の他に2つのマニュアルアシスト設定を加えて使い勝手を向上させました。・PTTキーを押して送信、声が途切れたら自動で受信・声で自動送信、話終わりにPTTキーを一度押して受信受信した声のレベルを均一化するオートゲインコントロール、低音域・高音域の音質調整、受信信号が弱くなったら音で知らせる強度低下通知、ボリュームのレベル固定など、疲れる耳への負担を少なくする機能も充実しています。大きな日本語表示と白色系のバックライト、豊富なアイコンで見やすい液晶ディスプレイも好評です。登録局共通仕様の32,767通りの秘話キーに加え、アルインコ独自の強化秘話キーを15個採用。32,767 × 15 = 491,505通りもの秘話キーが追加でき、DCR-PROのS70/DPM60Eシリーズ間でさらに高度な秘話通信ができます。(30chのDCR-PRO機とも共通のチャンネルで通話できます)大音量700mWのオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード子機間通話禁止、200名の個別呼び出しと10グループのグループ呼び出し、PTTホールド、コールバック(自声モニター)、7段階のVOX感度、イヤホン断線検知、デュアルオペレーション、設定温度になると警告を発する温度センサーなど、業務ユーザー納得の多彩な機能が満載です。Sメーター、上空用チャンネルの受信、周波数表示、スキャン、モニター、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択など、ホビーユーザーにも配慮した新設計です。(※上空用チャンネル受信は同時に増えた10chと合わせて15chに対応)ボディカラーに黄色と黒色の警戒色を採用したEYAは、黒い無線機がたくさんある場所での取り間違いを防いだり、暗い場所でも見つけやすいように視認性を高めるほか、カラフルなのでサービス業などにも違和感なくお使いいただけます。(大容量バッテリーパッケージのEYBはご用意していません。別途EBP-99バッテリーをお求めください)1台に設定したデータを任意の台数の別のS70Eシリーズに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載しました。説明書はDJ-DPS70シリーズのままですが、操作方法は同じです。従来のS70シリーズ初期モデル用のプログラム更新はEシリーズでは対応済です。【ご注意】エアクローンは全く同じ機種同士でしかできません。ハンディ機と車載機はもちろん、DJ-DPS70とS71、S70とS70E、のように少しでもモデルが違うとクローンできません。
種類デジタル簡易無線登録局使用温度範囲(℃)-20~+60(充電時の温度範囲:0~+40)定格電圧(V)7.2(電池端子)アンテナサイズ(mm)標準 EA-247:約100、別売 EA-248:約220消費電流(mA)【受信時】500以下(音声出力時)消費電流(A)【送信時】1.7以下(5W)/1.1以下(2W)/0.9以下(1W)防塵防水性能IP68送信出力5W/2W/1W切り替え式 (偏差:+20%、-50%)周波数(MHz)【受信専用】351、15ch 上空用DCR受信方式ダブルスーパーヘテロダインRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1MB)インピーダンス(Ω)【アンテナ (出力端子)】50送受信周波数(MHz)351、82ch 陸上海上移動DCR登録局受信感度-5dBμ (BER 1%)変調方式4値FSK電波型式F1C、F1D、F1E、F1F低周波出力700mW以上 (最大時)
多目的ネット ブラック セフティー3多目的ネット ブラックセフティー3
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
目立ちにくい黒色仕様で様々な用途で使用できる万能ネットです。家周りカーポート吹き込み防止にも使用できます。犬・猫等の侵入防止や砂・埃・雪の対策にも使用可能です。
用途ベランダの目隠し・鳥よけに、庭用フェンスなど。仕様ハトメ付き材質ポリエチレン目合い(mm)4
日章旗 エスコ日章旗エスコ
2,850税込3,135
1枚
翌日出荷
耐久性に優れた木綿生地(天竺)を使用しています。ひも2本付。
材質木綿生地(天竺)寸法(mm)1350×900ハトメ外径(mm)10
チェーン入りポール カーボーイチェーン入りポールカーボーイ
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
チェーンを内蔵したプラポールです!チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。
用途立ち入り防止ポールに長さ(mm)863直径(Φmm)63
屋外用安心クッション(L字型) TRUSCO屋外用安心クッション(L字型)TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
屋根がなく、直接日光があたる場所でも劣化しづらいです。水をはじくため、雨があたったり水にぬれる場所でも使用できます。引張りやねじりに強く、ちぎれやヒビが起こりづらいです。
用途柱や梁などの構造物、機械周りの角やその他の突き出た危険な箇所に。付属品専用両面テープ材質塩化ビニル(PVC)、付属両面テープ:アクリル系接着剤タイプストレート長さ(m)0.9
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ
94,980税込104,478
1個
当日出荷
【スピーカー部】 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク2本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。別売りの有線マイクを追加することで最大マイク3本まで同時利用することが可能です。 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。持ち運びに便利なショルダーベルト付き 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。
仕様トーン信号:30kHz、不要輻射:2.5μW以下、基準周波数偏移:±20kHz、最大周波数偏移:±30kHz、ワイヤレスマイク・チャンネル/周波数チャンネル 周波数0 806.125MHz1 806.500MHz2 806.875MHz3 807.250MHz4 807.625MHz5 808.000MHz6 808.375MHz7 808.750MHz8 809.125MHz9 809.500MHzセット内容スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×2、ショルダーベルト、取扱説明書×1、収納用バッグ、ACアダプタ×1、電源ケーブル×1、3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1m)×1、マイクスリップリング×2型式単一指向性ダイナミックマイクサイズスピーカー:6.5インチ(直径165mm)、ツィーター:1.0インチ(直径約25.4mm)電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60感度-73±3dB電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)連続使用時間(時間)約10~12程度(マイク使用)、約5~6程度(音楽再生時)(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック×1周波数特性【スピーカー】65Hz~20KHz、【ワイヤレスマイク】806.125~809.500MHz電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3E入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1充電時間(時間)約6スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー外部入力3.5mmステレオミニジャック×1アンテナ内蔵アンテナインピーダンス(Ω)600周波数安定度10ppm以下(送信)発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)10以下(空中線)
コーン用カバー 駐車禁止 ユニットコーン用カバー 駐車禁止ユニット
879税込967
1枚
当日出荷
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。トラスコ品番183-7043材質軟質ビニール質量(g)57縦(mm)430横(mm)290表示内容駐車禁止RoHS指令(10物質対応)対応
連結型2連充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結型2連充電器YAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
トラスコ品番230-3040適合機種SR200、SRS220、SRS220S、SRS210、SRS210S質量(g)138
大音量ホイッスル セーフラン安全用品大音量ホイッスルセーフラン安全用品(3件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
2チューブタイプ100~120dBの大音量で災害時などの緊急事態対策用として備蓄として。登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動の必需品です。スタイリッシュな外観と小型軽量、リング付きで携帯にも便利。
用途登山、トレッキング、遠足、ウォータースポーツ等アウトドア活動などに。防災備蓄品としても。材質ステンレス厚さ(mm)9寸法(mm)57×18ダークグレーアズワン品番65-0597-90
35x35x 9mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個) エスコ35x35x 9mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個)エスコ
390税込429
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)35×35×9質量(g)約3内幅(mm)2アズワン品番64-7982-26入数2個
AZチェーンポール ブラスト興業AZチェーンポールブラスト興業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
イベントや展示会の人や車の誘導に最適。安心安全の日本製。
用途区画整理など材質PE直径(Φmm)54ポール高さ(mm)約800ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
手旗(小) トーグ安全工業手旗(小)トーグ安全工業
339税込373
1個ほか
当日出荷
棒長(mm)520寸法(横×縦)(mm)(旗)380×340
反射マグネットシート 日東エルマテリアル反射マグネットシート日東エルマテリアル
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 異方性マグネットのため吸着性に優れています。(等方性の2~3倍の吸着力) ハサミやカッターで簡単に切ることができます マグネットタイプのため貼り替えが簡単です
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 工場や倉庫内の鉄製ラックやフォークリフトなどに。 レバーや機器類の明示として。厚さ(mm)磁石:0.8長さ(m)1吸着力70gf/cm2(6.87 kPa)代表測定値であり、保証値ではありません総厚(mm)0.92耐用年数(年)(目安)屋外:約1、屋内:約3
特定小電力トランシーバー SR40/SR40L YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SR40/SR40LYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。 クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。 約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。 視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類特定小電力通信方式単信方式付属品ベルトクリップ定格電圧(V)DC3.6~4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC3.0V~5.0V送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10+50電波型式F3E/F2D低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
Wコーン(重量コーン) 赤白 3.0KG ブラスト興業Wコーン(重量コーン) 赤白 3.0KGブラスト興業
5,398税込5,938
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
質量(kg)約3.0
安全衛生旗 ツルハタ(服部)安全衛生旗ツルハタ(服部)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
工場や工事現場などでお使いください。
表示内容安全衛生旗
割れないミラー(吸着シート付) 信栄物産割れないミラー(吸着シート付)信栄物産
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PS樹脂板の表面にPETフィルムを加工した割れないミラーです。 軽量なので取り付け、取扱いが簡易に行え、サビにくく割れにくい安全性の高いミラーです。 裏面は吸着シート付で貼ったり剥がしたりをくり返し行えます。
用途室内専用(凹凸のない平らな場所)型式角型材質PETフィルム/PS樹脂材質(裏)アクリル系吸着シート付像の大きさ(曲面R)平面
クランプフェンスバンド グリーンクロスクランプフェンスバンドグリーンクロス
629税込692
1個
当日出荷
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。材質電気メッキ製仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド寸法(mm)160×120×50質量(g)480寸法(Φmm)単管:48.6アズワン品番64-6551-11メーカー商品コード1104710203
積水樹脂 道路反射鏡 ジスミラーステンレス製 丸型 積水樹脂積水樹脂 道路反射鏡 ジスミラーステンレス製 丸型積水樹脂(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1枚
7日以内出荷
【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付型式丸型材質ステンレス
やわらかコーン EBM(江部松商事)やわらかコーンEBM(江部松商事)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
車に轢かれてもすぐに元通りのやわらかコーン
材質EVA樹脂質量(kg)1高さ(mm)700種類スタンダード外寸(mm)380×380×H700デザイン無地EBM品番3826080
ゲルチョーク ユニットゲルチョークユニット(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)50
ワイヤレスマイク用充電電池 TOAワイヤレスマイク用充電電池TOA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
大旗+棒セット蛍光 ミズケイ大旗+棒セット蛍光ミズケイ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から3日以内出荷
棒付、持ち手部分をターポリンで補強。
用途高速道・国道での誘導業務に最適。混率(%)ポリエステル100%寸法(縦×横)(mm)900×1100

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品