絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー SR40/SR40L YAESU(旧スタンダードホライゾン)特定小電力トランシーバー SR40/SR40LYAESU(旧スタンダードホライゾン)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
大音量・高音質、優れた防水性と基本性能、幅広いシーンをサポートする多彩な機能を搭載したトランシーバー。 クラス最大の500mW音声出力・大音量設計。屋外利用も安心の優れた防水・防塵性IP57。 約85時間のロングライフ運用。コンパクトサイズ・抜群の操作性。 視認性に優れた大型ディスプレイ&LEDインジケータ。 特定の相手を呼び出す選択呼び出し機能。相手が通話圏内にいるかわかるARTS(Auto Range Transponder System)機能。 サブチャンネルセレクト機能。バッテリーインジケータ(電池積算使用時間インジケータ)搭載。 158通りのグループコード設定。緊急の状態を知らせるエマージェンシー機能。
種類特定小電力通信方式単信方式付属品ベルトクリップ定格電圧(V)DC3.6~4.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×90.5×27.6(アンテナおよび突起部を含まず)使用の目安【通話距離】(交互通話)見通しの良い場所:約1~2km、郊外:約500m~2km、市街地:約200~300m送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC3.0V~5.0V送受信周波数(MHz)(交互通話)01ch~11ch:422.0500~422.1750、1ch~9ch:422.2000~422.3000受信感度-8dBμV(@12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10+50電波型式F3E/F2D低周波出力500mW(内部SP@8Ω、10%歪時)
Wコーン(重量コーン) 赤白 3.0KG ブラスト興業Wコーン(重量コーン) 赤白 3.0KGブラスト興業
5,398税込5,938
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
コーン用重しがいらない重量コーン(公団型)コーン自体が重いためコーンベットを使わずにご使用いただけます反射材を巻いており夜間での注意喚起に最適です上部に40パイの穴が開いており、工事灯などを差し込んでご使用いただけます工事現場、イベント、恰好行事等様々なシーンでで活躍します
質量(kg)約3.0
安全衛生旗 ツルハタ(服部)安全衛生旗ツルハタ(服部)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
工場や工事現場などでお使いください。
表示内容安全衛生旗
割れないミラー(吸着シート付) 信栄物産割れないミラー(吸着シート付)信栄物産
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PS樹脂板の表面にPETフィルムを加工した割れないミラーです。 軽量なので取り付け、取扱いが簡易に行え、サビにくく割れにくい安全性の高いミラーです。 裏面は吸着シート付で貼ったり剥がしたりをくり返し行えます。
用途室内専用(凹凸のない平らな場所)型式角型材質PETフィルム/PS樹脂材質(裏)アクリル系吸着シート付像の大きさ(曲面R)平面
クランプフェンスバンド グリーンクロスクランプフェンスバンドグリーンクロス
629税込692
1個
当日出荷
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。材質電気メッキ製仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド寸法(mm)160×120×50質量(g)480寸法(Φmm)単管:48.6アズワン品番64-6551-11メーカー商品コード1104710203
積水樹脂 道路反射鏡 ジスミラーステンレス製 丸型 積水樹脂積水樹脂 道路反射鏡 ジスミラーステンレス製 丸型積水樹脂(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1枚
7日以内出荷
【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付型式丸型材質ステンレス
やわらかコーン EBM(江部松商事)やわらかコーンEBM(江部松商事)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
車に轢かれてもすぐに元通りのやわらかコーン
材質EVA樹脂質量(kg)1高さ(mm)700種類スタンダード外寸(mm)380×380×H700デザイン無地EBM品番3826080
安心クッション はさみ込み型 ユニット安心クッション はさみ込み型ユニット
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌々日出荷
板状の断面をやさしく保護し、接触時の衝撃を軽減してくれます。 板ガラスやH鋼などの各種鉄材の移動や運搬時における、材料切断面の保護緩衝剤としてご利用下さい。
材質NBR(発泡ゴム)
ゲルチョーク ユニットゲルチョークユニット(1件のレビュー)
3,490税込3,839
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)50
ワイヤレスマイク用充電電池 TOAワイヤレスマイク用充電電池TOA
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ワイヤレスマイク用の充電電池WB-1000Aが2個入っています。 環境負荷を低減する低自己放電タイプのニッケル水素電池を採用しています。
トラスコ品番125-8955適合機種ワイヤレスマイクハンド型:WM-1220・WM-1265B・WM-1265S・WM-1320・WM-1420[ワイヤレスガイド]携帯型送信機:WM-1100、ハンドマイク型送信機:WM-1120、携帯型受信機:WT-1100、携帯型受信機:WT-1101-C11C13、携帯型受信機:WT-1101-C12C14連絡用無線システム携帯機:WF-101寸法(mm)14.5×50.5使用温度範囲(℃)0~+50(充電時:0~+40)定格容量最小950mAh公称電圧(V)DC1.2使用湿度範囲85%RH以下(ただし結露のないこと)電池単3形ニッケル水素電池(低自己放電タイプ)公称容量(mAh)1000RoHS指令(10物質対応)対応
大旗+棒セット蛍光 ミズケイ大旗+棒セット蛍光ミズケイ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から3日以内出荷
棒付、持ち手部分をターポリンで補強。
用途高速道・国道での誘導業務に最適。混率(%)ポリエステル100%寸法(縦×横)(mm)900×1100
安心クッション 丸型 TRUSCO安心クッション 丸型TRUSCO
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。質量(g)115長さ(m)0.9外径(mm)37内径(mm)272018年トラスコ掲載ページ6 1381
高輝度LED合図灯 TRUSCO高輝度LED合図灯TRUSCO(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
発光は点滅・点灯に切り替え可能です。光拡散シートが入っているため視認性が高まります。
用途一般作業現場。工事現場誘導用長さ(mm)550幅(mm)30電源単2乾電池×2本(別売)2018年トラスコ掲載ページ6 1349
接話型マイク TOA接話型マイクTOA
9,998税込10,998
1個
当日出荷
用途接話型、2心シールド不平衡ホーンプラグ付仕様トークスイッチ付、カールコード2.5m伸長時質量(g)約230(コード除く)形式ムービングコイルマイクロホン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×157×33(コード除く)インピーダンス定格250Ω不平衡指向性単一指向性
トラシート WAKI(和気産業)トラシートWAKI(和気産業)
709税込780
1巻
3日以内出荷
工事現場や各種施設での危険表示に!
厚さ(mm)3タイプ粘着なしテープ幅(mm)1000横(mm)1000寸法縦(mm)1000
プラスチックチェーン まつうら工業プラスチックチェーンまつうら工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軽量で色鮮やかなプラスチック製チェーンです。
用途進入禁止区間標示や駐車場等の区画整理に。店舗やイベント時の人の誘導などに。材質ポリエチレン長さ(m)5線径(Φmm)6
バリアリールminiポータブル シート 中発販売バリアリールminiポータブル シート中発販売(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
手の中に納まる業界最小のコンパクトさ。 軽量150gで持ち運びがラクラク。 シートの収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石で鉄部に簡単取付可能。 シートロック機構付き。
長さ(m)2.7幅(mm)50厚さ(mm)0.2質量(g)約150材質(ベルト)塩化ビニール
50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白) エスコ50mmx32.4m 危険警告テープ(赤/白)エスコ
1,810税込1,991
1個
当日出荷
最もポピュラーなPVCの危険警告テープ。
仕様粘着式エスコ品番EA983G-206幅(mm)50シマ幅(mm)50
520mm コーン用表示カバー(作業中) エスコ520mm コーン用表示カバー(作業中)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
文字内容作業中エスコ品番EA983FT-122
6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ) エスコ6.0mmx10m プラスチックチェーン(トラ)エスコ
4,750税込5,225
1個
当日出荷
トラ材質ポリエチレン全長(m)10エスコ品番EA980A-48質量(kg)1線径(Φmm)6使用荷重(kg)4チェーン内寸(mm)23.5×7
コーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂 ユニットコーンライトケース セフティコーン用 ABS樹脂ユニット
559税込615
1個
当日出荷
仕様セフティコーン専用白のみトラスコ品番744-8767材質ABS樹脂
標識用取付金具(単管用) つくし工房標識用取付金具(単管用)つくし工房(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質スチール適合Φ48.6、Φ50.8兼用トラスコ品番481-2409
J点字鋲 日本ハートビル工業J点字鋲日本ハートビル工業
299税込329特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
点字鋲の定番モデル
JIS規格対応設置方式埋込方式
単管打込みキャップ アラオ単管打込みキャップアラオ(10件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
段差マット 日本緑十字社段差マット日本緑十字社(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
リモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホン KENWOODリモコン対応ボリューム付きスピーカーマイクロホンKENWOOD(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
トラスコ品番446-0685適合機種UBZシリーズ(UBZ-Mシリーズ除く)質量(g)100
特定小電力トランシーバーIC-4188D ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバーIC-4188DICOM(アイコム)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
通常のトランシーバーとしての交互通話のほか、同時通話にも対応しています。(同時通話は1:1の2者同時通話です) ロングアンテナで安定した通話ができます。 大音量450mWスピーカーを採用しています。
種類特定小電力トランシーバー仕様交互通話20チャンネル+中継通話、同時通話付属品ベルトクリップトラスコ品番451-6338材質ポリカーボネイトブラック質量(g)154出力10mW/1mW(切替可能)電源充電式(単3乾電池3本でも使用可能)(電池別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55.5×27.3×102.5アンテナサイズ(mm)170バッテリーBP-258通信距離約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)使用充電器BC-180、BC-181
チェーンスタンド用シール TRUSCOチェーンスタンド用シールTRUSCO
769税込846
1組(2枚)
当日出荷
チェーンスタンド標識T-CSH-Y用ステッカーです。 ステッカー単体でもご使用できます。
用途チェーンスタンドに貼って注意喚起に。材質塩化ビニール寸法(mm)190×120質量(g)20取付方式シール
スピーカーマイク アルインコスピーカーマイクアルインコ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
トラスコ品番363-0587適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RAアズワン品番64-4280-05
セーフティクッション テープ付き(溝付き平版) イノアックセーフティクッション テープ付き(溝付き平版)イノアック(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍。。裏面にV字加工がしてあるので平面だけでなく、コーナーにも取り付け可能。
用途壁面・角など形状平型材質ポリエチレンタイプシート色(柄)グレー両面テープあり
電子ホイッスル molten電子ホイッスルmolten
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
選べる3音色の電子ホイッスル。
付属品ロープ(調節リング2個)材質ABS樹脂質量(g)90(乾電池除く)長さL×幅W(cm)13.5×3.7
イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコム ICOM(アイコム)イヤホンマイク タイピンマイクロホン(スリムL型コネクタ対応) HM-153LS ICOM トランシーバー用 アイコムICOM(アイコム)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
対応製品:IC-DPR3/IC-DPR30/IC-DPR4 / IC-DPR4 PLUS / IC-DPR4C / IC-DPR4C PLUSIC-DPR4 LITE / IC-DPR4 LITE PLUS / IC-DPR4C LITE / IC-DPR4C LITE PLUSIC-DRC1/IC-DRC1MKⅡ/IP100H/IP200H/IP210H/IP500H
吹流し 仙台銘板吹流し仙台銘板
1,098税込1,208
1枚ほか
翌々日出荷
商品口径部にメッシュ加工を施している為、強風の煽りで商品が単管に被さるのを防止できます。商品の破損防止にもなり、再設営の手間の削減に繋がります。
Sコーンバー CONDOR(山崎産業)SコーンバーCONDOR(山崎産業)
769税込846
1個
4日以内出荷
バーの直径がΦ34mmのコーンバーです。Sカラーコーン カラフルコーンM・Sカラーコーン スコッチコーンMと合わせてご使用ください。
用途道路や工事現場などの規制・区分けに材質ABS・PEイエロー・ブラック
安心クッションL字型2m カーボーイ安心クッションL字型2mカーボーイ
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)2
ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ 信栄物産ガレージミラー フェンス挟み込み取付タイプ信栄物産
6,998税込7,698
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
フェンス挟み込み取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品ビス・ワッシャ・ナット付(4本セット)、フェンス用取付パーツ一式材質フェンス金具:ステンレス、鏡面:ガラス寸法t(mm)フェンス金具:95×80×2.0
アルミスロープ48 SISアルミスロープ48SIS
16,980税込18,678
1台
3日以内出荷
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム質量(kg)8.8耐荷重(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×70×5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)122×37×7
コーナーガード エンドキャップ ナカ工業コーナーガード エンドキャップナカ工業
799税込879
1個
当日出荷
コーナーガードNPC-6565V用のエンドキャップです。
トラスコ品番538-5992材質軟質塩化ビニルレモンイエロー高さ(mm)15取付方式瞬間接着剤塗布→取付縦(mm)69横(mm)69
段差スロープ アラオ段差スロープアラオ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚みに対応できます。ちょっとした段差を解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。
材質塩化ビニール黄色高さ(mm)30
カラフルコーンL(黄) サンコー(三甲)カラフルコーンL(黄)サンコー(三甲)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
材質LDPEイエロー高さ(mm)705短辺(mm)380長辺(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品