絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「鏡面のみ」メタクリル樹脂製 丸型積水樹脂(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
7日以内出荷
メタクリル樹脂製の明るく鮮明なカーブミラーです。(反射率約85%) 角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラー単体の交換補修用途型式丸型
イヤホン付クリップマイクロホン KENWOODイヤホン付クリップマイクロホンKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様マイク感度調整付き、Φ2.5イヤホンジャック、イヤーハンガー付き
蓄光テープ セーフラン安全用品蓄光テープセーフラン安全用品
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から8日以内出荷
蛍光灯、太陽光などのエネルギーを蓄えて発光し、室内外を問わず暗所で高い視認性を発揮。
用途安全性保持、防犯対策等にもおススメです。材質基材:ポリエステル(PET)テープ長さ(m)10
メッシュ大旗+棒セット蛍光 ミズケイメッシュ大旗+棒セット蛍光ミズケイ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
棒付、持ち手部分をターポリンで補強。メッシュ生地で通気性抜群。
用途高速道・国道での誘導業務に最適。混率(%)ポリエステル100%寸法(縦×横)(mm)900×1100
安心クッションL字型90cm 特大 カーボーイ安心クッションL字型90cm 特大カーボーイ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
シリーズ最大サイズで強い衝撃から守ります。 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。 専用両面テープ付
用途柱、筋交い、梁などの構造物の保護、駐車場など。材質ニトリルゴム(NBR)質量(g)450タイプ特大長さ(cm)90
コーナー 光コーナー
239税込263
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用いただけます
木目寸法(mm)15×15
LED誘導灯 OK-1 フック付き OKACHOLED誘導灯 OK-1 フック付きOKACHO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
故障が少く、使いやすい普及型の誘導灯になります。 先端部とハンドル接合部分を特殊シリコンで強化し、浸水・衝撃に強くなっております。 グリップも滑りにくいデザインを採用し、雨の日でもしっかりと誘導灯を振ることができます。 フックが付いているのでベルトやホルダーに取り付けることができ、持ち運びが楽にできます。 スイッチひとつで点滅・点灯を操作でき、状況に応じた使い方ができます。 また、スイッチも段差の無いタイプとなっており誤点灯の心配がありません。 日本企業として初めて中国で誘導灯の製造・生産を行った会社であり、その信頼度はとても高く、プロフェッショナルな警備会社様に多く使用いただいております。 また、最初に製造を行ったがゆえに、多くの企業にコピーされ粗悪品が出まわっております。 ご注意ください。
用途夜間工事現場や、交通誘導等に従事するスタッフの業務補助・安全対策。レッド長さ(cm)54仕様LED使用電源単2電池(日本製マンガン電池)×2本(別売)連続使用時間(時間)100(日本製マンガン電池の場合)点灯方式点灯、点滅
ロングアンテナ ICOM(アイコム)ロングアンテナICOM(アイコム)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トラスコ品番835-7389質量(g)21品名ロングアンテナ対応機種IC-DPR6/IC-DPR3
前出しフリー金具 信栄物産前出しフリー金具信栄物産(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ミラーの前出し金具です。
仕様前出しフリー金具材質スチール寸法L(mm)250適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50適合ポール径(Φmm)34~50.8
コーナーガード(衝撃保護材)65×65 信栄物産コーナーガード(衝撃保護材)65×65信栄物産
7,898税込8,688
1本ほか
3日以内出荷
ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。当て板が鉄製ですので溶接の取り付けも可能です。
用途駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナーの保護に最適です。材質当て板(裏板ベースアングル):ボンデ鋼板(鉄)材質(本体)軟質塩ビ寸法(mm)65×65×13
マンテルチェーン ユニットマンテルチェーンユニット
379税込417
1本
当日出荷
長さ(m)1
297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ) エスコ297×210mm 蓄光粘着シート(高輝度・長残光タイプ)エスコ
1,900税込2,090
1個
当日出荷
仕様粘着式エスコ品番EA983GG-22材質テープ基材:塩化ビニール、粘着材:アクリル系粘着材厚さ(mm)0.2寸法(mm)297×210(A4サイズ)質量(g)23タイプ高輝度・長残光蓄光
300x94x426mm コーン看板(身障者マーク) エスコ300x94x426mm コーン看板(身障者マーク)エスコ(1件のレビュー)
3,450税込3,795
1個
欠品中
文字内容身障者マークエスコ品番EA983FT-92
800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホン Panasonic(パナソニック)800MHz帯PLLワイヤレスマイクロホンPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
当日出荷
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ)付属品単3乾電池1本寸法(mm)Φ52.5×213質量(g)175(乾電池R6P含む)使用温度範囲(℃)0~+40制御方式トーン信号によるASK仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色)マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン消費電流(mA)60(1.5Vにて)音圧(最大入力)126 dB SPL使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品)到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて)電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時]送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波)変調方式リアクタンス変調方式発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
プラバー 日本緑十字社プラバー日本緑十字社
8,698税込9,568
1本ほか
当日出荷
スリムな形状のバータイプのバリケード! 足を折りたためるので、コンパクト。屋内、屋外を問わず使用できます。
材質ABS・PE・PC・スチール
ソーラーチューブライト グリーンクロスソーラーチューブライトグリーンクロス(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
NETIS登録製品(KT-100078-V)です。別売りのソーラーユニットを使用する事で無日照で約10日間使用できます。ソーラーユニット(別売)が1台でチューブを3本まで接続可能です。
連続使用時間(時間)10(夜間のみ)トラスコ品番854-7656質量(kg)2長さ(m)10寸法(Φmm)22機能夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅・同時点灯LED使用数(個)24
特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31 アルインコ特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31アルインコ(1件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。
種類特定小電力トランシーバー質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信電波形式F3E(FM)適合バッテリーEBP-179関連資料製品カタログ(1.47MB)
ソフトスコッチコーン赤/白 トーグ安全工業ソフトスコッチコーン赤/白トーグ安全工業
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
用途工事現場や駐車場に仕様ヴァージン樹脂(再生樹脂不使用)トラスコ品番854-7559幅(mm)380
耳かけ型イヤホン ICOM(アイコム)耳かけ型イヤホンICOM(アイコム)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番509-9846質量(g)12対応機種IC-4810、IC-4880、IC-5010プラグΦ2.5
ハードケース用ショルダーストラップ(ロング) ICOM(アイコム)ハードケース用ショルダーストラップ(ロング)ICOM(アイコム)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
無線機用ケースにつけ、無線機を肩から掛ける時に用います。
仕様防寒着の着ていても使用できる長さ(1800mm)トラスコ品番510-0461適合機種LC-153、154、164、166質量(g)27
デーガード アラオデーガードアラオ(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ソフト感のある軟質タイプ。鉄筋先端保護に最適。 並列鉄筋に簡単に装着できます。
適合D10~D25高さ(mm)75
クランプカバー (ハードカバー) アラオクランプカバー (ハードカバー)アラオ
119税込131
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
大きなボディでクランプ全体をカバーし、安全性に優れています。
レイニーメガホン 防水タイプ(15W) ノボル電機レイニーメガホン 防水タイプ(15W)ノボル電機(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
15W大出力軽量レイニーメガホンです。 耐候性に優れたASA樹脂を採用して飛躍的に衝撃性能を強化。従来のメガホンより、落下しても割れにくいメガホンです。 雨天時でも使える防噴流構造です。防水性能は、JIS C 0920保護等級5(防噴流型)に準拠しています。雨天時の警備・暴風雨災害時の救助活動・水際の警備などに最適です。 単3乾電池を10本(別売)使用します。挿入が一方向で入れ替えが楽です。
種類ハンドタイプ全長(mm)300質量(g)約780g(電池別)口径(Φmm)200定格出力(W)15使用電池単三×10本 (別売)ストラップ長(mm)約400防水仕様IP65(JIS C 0920に準拠)防水性防噴流
LED標識シグナルアイ ユニットLED標識シグナルアイユニット(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
点灯と点滅が2通りの使い方ができ、場面に合った使い方ができるので便利! 1日8時間の使用で約37日使用できて経済的!
電池寿命連続使用/点滅時 約300時間(1日8時間の使用で約37日)仕様裏面ゴムマグネット付・上部穴Φ82箇所付、LED3個、点灯点滅切り替え式トラスコ品番745-0842材質ABS樹脂寸法(mm)91×80×30質量(g)80(電池除く)電源アルカリ単3乾電池3本(別売)
チェーンスタンド2段フック ミツギロンチェーンスタンド2段フックミツギロン(4件のレビュー)
1,790税込1,969
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
上下2段式のフックにチェーンを引っ掛けることができ、進入防止や区画整理などに活躍します。プラスチック製ですので、軽くて持ち運びが簡単、雨の日に濡れても錆びません。
用途進入防止や区画整理などに。ホワイト高さ(mm)850仕様注水式材質ポリエチレン(PE)質量(g)500台の直径(Φmm)255
ソフトカラーコーン トーグ安全工業ソフトカラーコーントーグ安全工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
軟質ポリエチレン樹脂を使用していますので、柔らかく耐久性・耐候性に非常に優れ短期間での割れ・色落ち・変色がありません。
用途工事現場や駐車場。材質軟質ポリエチレン樹脂高さ(mm)700質量(g)900種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×700デザイン無地
カーブミラー用単管金具 ナック・ケイ・エスカーブミラー用単管金具ナック・ケイ・エス(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
適合Φ48.6用
イヤホンマイク(FH23シリーズ) FIRSTCOMイヤホンマイク(FH23シリーズ)FIRSTCOM
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
高品質で使いやすい、ベーシックなモデル。耳かけ付きで安定感アップ
コード長さ(mm)【ジャックからクリップ型マイクまで】 770、【クリップ型マイクからイヤホンまで】 405
本体2台イヤホンマイク2本セットA KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットAKENWOOD
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NP22K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)通信方式単信電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
本体2台イヤホンマイク2本セットB KENWOOD本体2台イヤホンマイク2本セットBKENWOOD
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間※1使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54抗菌・抗ウイルス加工「SIAA抗菌認証」取得従来のUBZ-Lシリーズのオプションがそのまま使用可能従来のUBZシリーズとも通話可能暗がりなどで手探りでも操作できる「音量つまみ&シンプル操作キー」 電池残量を一目で確認できる「電池残量表示」混信を避け、仲間とだけ通話できる各種設定(チャンネル、グループ番号、ボイススクランブル機能)空きチャンネルを自動で選択する「オートチャンネルセレクト」 音圧をアップして聞き取りやすくする「ラウドネス機能」 受信専用で使用する「受信専用(送信禁止)」 オートパワーオフ機能キーロック機能アルカリ単3乾電池(3本)対応
付属品ベルトフック/保証書付簡易取扱説明書セット内容特定小電力トランシーバー(UBZLU20)×2、イヤホンマイク(NH23K)×2種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50(※充電動作: 5~40)本体質量(g)約180(アルカリ乾電池含む・ベルトフックなし)チャンネル数交互通話モード20ch電源電圧(V)DC 4.5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×104.2×26.2(突起物含まず)電波形式F3E防塵防水性能IP54送信出力10mWスピーカー出力(mW)内部出力:400以上(8Ω負荷、10%歪、ラウドネス機能on時)、外部出力:90以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリーライフアルカリ乾電池(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:60時間/ECo(H):70時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:80時間/ECo(H):100時間)、ニッケル水素バッテリーパック(UPB-5N)(内蔵スピーカー…バッテリーセーブon:24時間/ECo(H):25時間、イヤホンマイク(EMC-3A)…バッテリーセーブon:28時間/ECo(H):32時間)<測定条件>送信1:受信1:待ち受け8の繰り返し動作(送信出力10mW、室温25℃)バッテリーライフは周囲温度や音量、電池の種類などの使用条件により変動します。使用周波数(MHz)400帯
コーナーガードクッション 角タイプ 4個組 アーテック[学校教材・教育玩具]コーナーガードクッション 角タイプ 4個組アーテック[学校教材・教育玩具]
264税込290
1個
当日出荷
家具の角から守るやわらかコーナーガード家具の角に貼るだけで、ぶつかりによるケガを防止できるコーナーガードです。やわらかなNBR素材を使用しており、小さなお子さまのいるご家庭でも安心してお使いいただけます。付属の専用両面テープで簡単に取り付けられ、机や棚、柱など幅広い場所に対応します。付属テープは2面貼りができ、はがれにくく長期間しっかり固定できるため安心してお使いいただけます。白色デザインでインテリアにもなじみやすい仕様です。材質:NBR。サイズ:約60×60×35mm、厚み:12mm。セット内容:本体×4、両面テープ×1
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×4、両面テープ×1材質NBR寸法(mm)30×50×10形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン WED-EPM-SO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジアルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン WED-EPM-SO 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛け無し”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【アルインコ用2ピンタイプ】DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35DDJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100DDJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
アルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン 耳掛けタイプ WED-EPM-SE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイク ウェッジアルインコ DJ-P921/PX31/PB20用 イヤホンマイク 2ピン 耳掛けタイプ WED-EPM-SE 特定小電力トランシーバー インカム イヤホン マイクウェッジ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-CH202/DJ-PX31/DJ-P921等に対応しています。こちらは”耳掛けあり”タイプの販売ページとなります。お好みに合わせてお選びください。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」対応機種:【アルインコ用2ピンタイプ】DJ-CH1/DJ-CH20/DJ-CH201/DJ-CH202/DJ-CH27/DJ-CH271/DJ-CH272DJ-P11/DJ-P9/DJ-P20(B/S)/DJ-P21 (B/S)/DJ-P24/DJ-P25/DJ-P35DDJ-P921/DJ-PA20/DJ-PA27/DJ-PB20/DJ-PB27/DJ-PX3/DJ-PX31/DJ-R100DDJ-R20D/DJ-TX31/DJ-U1 等のトランシーバーに対応しています。
【名入れ】穴あきコーン450 カーボーイ【名入れ】穴あきコーン450カーボーイ
2,898税込3,188
1個(1個)ほか
11日以内出荷
・風の力を受け名がし、倒れにくい【穴あきコーン450】の【名入れ】仕様です。・文字は切文字ステッカーで色が抜けにくく、はっきり表記できます。・省スペースに設置しやすい小型タイプ。持ち運びもらく。ウェイト一体型なのでそのまま使えます。・上部に警告灯が挿入できるようになりました。(上部穴の開口部、約直径40mm)・水流を受け流し、水で流されにくい。防災対策にも最適。・中身が見えるので不審物の確認、テロ対策に。・材料を削減し環境に優しい!・柔軟なPVC製だから車で踏んでも壊れにくく、屋外でも長持ちする素材です。
用途工事の安全対策、進入禁止エリアのバリケード、通行帯の区画整理、各種イベントの区画整理、災害、水害対策のバリケードに材質PVC幅(mm)約275高さ(mm)約450質量(g)約1330関連資料(2.41MB)サービス分類名入れ
樹脂アングル HOJO樹脂アングルHOJO
90税込99
1本
翌日出荷
PVC材押出しアングルです。角部分の保護等幅広い用途でお使い頂けます。
材質PVC長さ(mm)1820厚さ(mm)1白色
実寸太さの標識ロープ(トラ柄) まつうら工業実寸太さの標識ロープ(トラ柄)まつうら工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻
7日以内出荷
実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。
用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。仕様3打ち材質ポリエチレン黄/黒(トラ柄)
安全クッション L字型 コーナー用 セーフラン安全用品安全クッション L字型 コーナー用セーフラン安全用品
669税込736
1セット(4個)ほか
5日以内出荷
工場、作業場、事務所、ご家庭などでのぶつかり事故防止と衝撃吸収材としておすすめです。両面テープ(別売り)で簡単貼り付け。台車や作業台のエッジ部や頭上の危険個所等にも。
用途衝撃吸収、衝撃緩和材質NBR(発泡ゴム)形状L字型(コーナー用)
Sカラーコーン カラフルコーンM CONDOR(山崎産業)Sカラーコーン カラフルコーンMCONDOR(山崎産業)
999税込1,099
1個
欠品中
道路や工事現場などの規制、区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(三角コーン・パイロン)です。シンプルなスタンダードタイプです。
用途道路や工事現場などの規制・区分けに材質LDPEレッド高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダード寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380デザイン無地
トラ柄反射クッション L字型 カーボーイトラ柄反射クッション L字型カーボーイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラ柄の反射クッションです。暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
用途鋼材などの保護用クッション材質反射材/EVA形状L字型粘着剤アクリル系サイズ(mm)約幅500×長さ1000×厚さ12
防災防犯ホイッスル サイコール 蓄光 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール 蓄光三和製作所
229税込252
1個
5日以内出荷
人の耳に一番届きやすい3150Hzの周波数を出す科学の笛です。コンパクトで軽量、少しの息でも力強く響きます。
トラスコ品番454-8045幅(mm)47高さ(mm)8奥行(mm)20

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品