絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Sカラーコーン カラフルコーンM CONDOR(山崎産業)Sカラーコーン カラフルコーンMCONDOR(山崎産業)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
道路や工事現場などの規制、区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(三角コーン・パイロン)です。シンプルなスタンダードタイプです。
用途道路や工事現場などの規制・区分けに材質LDPEレッド高さ(mm)700質量(g)850種類スタンダード寸法(幅W×奥行D)(mm)380×380デザイン無地
トラ柄反射クッション L字型 カーボーイトラ柄反射クッション L字型カーボーイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
トラ柄の反射クッションです。暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
用途鋼材などの保護用クッション材質反射材/EVA形状L字型粘着剤アクリル系サイズ(mm)約幅500×長さ1000×厚さ12
防災防犯ホイッスル サイコール 蓄光 三和製作所防災防犯ホイッスル サイコール 蓄光三和製作所
229税込252
1個
5日以内出荷
人の耳に一番届きやすい3150Hzの周波数を出す科学の笛です。コンパクトで軽量、少しの息でも力強く響きます。
トラスコ品番454-8045幅(mm)47高さ(mm)8奥行(mm)20
ガレージミラー ポール取付タイプ 信栄物産ガレージミラー ポール取付タイプ信栄物産
7,198税込7,918
1セット
4日以内出荷から6日以内出荷
ミラーセット ポール取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様鏡面:飛散防止加工付属品ポール用取付パーツ一式材質ポール金具:鉄(ユニクロ)、鏡面:ガラス備考支柱は別売です範囲(mm)25~60工具径(mm)13スパナ
アルミスロープ36 SISアルミスロープ36SIS
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
折り畳み可能で持ち運びができるアルミスロープです。車イス、自転車、台車など、ちょっとした段差や階段などで使えます。運ぶ際も便利な持ち手がついてます。
材質アルミニウム質量(kg)6.9耐荷重(kg)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×70×5折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)91×37×7
トラ柄テープ 日本緑十字社トラ柄テープ日本緑十字社
409税込450
1巻
当日出荷
屋内用。危険箇所、立入制限箇所の区分けに。
材質塩化ビニル樹脂厚さ(mm)0.18黄/黒取付貼付タイプピッチ(mm)45
誘導棒「花子」(54cm/赤青交互LEDタイプ) ミズケイ誘導棒「花子」(54cm/赤青交互LEDタイプ)ミズケイ
2,298税込2,528
1本
当日出荷
1本の誘導棒で「赤→青」点滅の切替が可能です。
用途夜間作業、警備、交通誘導、工事現場での車や歩行者の誘導や夜の防犯活動に。付属品ベルトクリップ、ストラップ付トラスコ品番351-7414材質本体:PVC長さ(mm)540赤/青電源(V)単2乾電池×3本(別売)連続使用時間(時間)約60点滅点灯方式赤点滅→青点滅→消灯外径(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)赤6、青6(切替)径(mm)34
耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用) エフ・アール・シー耳掛け型イヤホンマイク(トランシーバー専用)エフ・アール・シー
1,998税込2,198
1本
当日出荷
耳をしっかりとホールドするからイヤホンが耳から外れにくい耳掛けタイプです。接続プラグはストレート型1Pinの差し込み式です。左右の耳、どちらにも使える両耳対応です。
トラスコ品番408-1632適合機種FC-B203BK、FC-B203WH、NX-20X、NX-20R、NT-202M、NT-202M(WH)、TNT-20(トラスコ中山PBモデル)
【名入れ】カラーコーン(片面/名入れ) ブラスト興業【名入れ】カラーコーン(片面/名入れ)ブラスト興業
859税込945
1本
5日以内出荷
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
材質PE樹脂高さ(mm)700サービス分類名入れ
コーンバー外れ防止カバー ミツギロンコーンバー外れ防止カバーミツギロン
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
輪っか部分に被せるだけでコーンバーを外れにくくします。内リブ構造のゴム製カバーがコーンを強力にグリップします。着脱簡単で準備・撤収作業もスムーズに行えます。コーン転倒時はバーを持って簡単に起こすことができます。コーンバーのワッカを紫外線や経年劣化から守ります。他社製コーンバーにも装着可能です。
用途強風によるバーの飛散防止に。歩行者・自転車・自動車等の接触によるバーの外れ防止に。ワッカの紫外線や経年劣化の防止に。材質EPDM幅(mm)105ブラック高さ(mm)139適合サイズ(mm)(ワッカ内径)Φ76-105リング内径(Φmm)70
イラスト付横断旗(横断中) アーテック[学校教材・教育玩具]イラスト付横断旗(横断中)アーテック[学校教材・教育玩具]
655税込721
1本
欠品中
イラスト付で分かりやすい、歩行者の安全を守る横断旗イラスト付横断旗「横断中」材質:ポリエステル、木。サイズ:旗:約410x300mm、棒:Φ8x450mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。仕様(1個梱包形態)無セット内容本体のみ材質ポリエステル、木寸法(mm)旗:約410×300、棒:Φ8×450
ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム) ブラスト興業ソーラーLED工事灯 ソーラークリスタルⅡ(新リレーションシステム)ブラスト興業
1,998税込2,198
1個ほか
翌々日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。超高輝度LED 2色のLED点滅が途切れない、リレーションシステムを採用 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用) NETIS登録商品 取付け金具付きで工事看板 ガードレール 他に簡単に設置できます。
用途夜間作業 工事規制仕様自在金具付高さ(mm)161径(Φmm)80LED色赤/緑
ホイップアンテナ YAESU(旧スタンダードホライゾン)ホイップアンテナYAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
トラスコ品番206-6458アンテナサイズ(mm)約203アズワン品番64-8693-74RoHS指令(10物質対応)対応
三角停止表示板 日本緑十字社三角停止表示板日本緑十字社
3,798税込4,178
1台
当日出荷
国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。専用ケース付です。
用途自動車の緊急停車に。付属品専用ケーストラスコ品番354-0290材質本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PPケース寸法(mm)427×119×48組立寸法(mm)429×401
NPC-3535V用エンドキャップのみ ナカ工業NPC-3535V用エンドキャップのみナカ工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
3日以内出荷
ナカ工業:柱壁保護材 コーナーガードNPCタイプ 35×35(品番:NPC-3535V)用のエンドキャップです。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター適合品番NPC-3535V
エンドキャップD10~D16(100個) ユニットエンドキャップD10~D16(100個)ユニット
2,998税込3,298
1組(100個)
当日出荷
鉄筋先端部の保護に最適な安全キャップです。
用途D10~D16用トラスコ品番183-8697材質ポリプロピレン質量(g)930内径(mm)20.0
ケーブルクリップ アルインコケーブルクリップアルインコ
99税込109
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
マイク風防 アルインコマイク風防アルインコ
499税込549
1個
当日出荷
適合機種EME-40A、EME-45A、EME-46A、EME-53A、EME-63A、EME-64A
イヤーピースグレー標準 (FG0595)×3個入り アルインコイヤーピースグレー標準 (FG0595)×3個入りアルインコ
599税込659
1セット(3個)
当日出荷
適合機種EME-21A、EME-32A、EME-39A、EME-41A、EME-43A
リチウムイオン充電池(付属品) ICOM(アイコム)リチウムイオン充電池(付属品)ICOM(アイコム)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)1880(minimum)、1900(typical)防水性本体装着時 防水
手旗(旗のみ) エスコ手旗(旗のみ)エスコ
440税込484
1枚
当日出荷
15mmまでの太さの棒にご使用いただけます。 ※旗のみ。棒は付属しません。
コーンボード セフテックコーンボードセフテック
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
コーンを穴に差し込むだけで簡単取付。
タイプ全面反射寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×130×470
段差プレート(ストレート) セーフラン安全用品段差プレート(ストレート)セーフラン安全用品
1,998税込2,198
1台
4日以内出荷
自転車や歩行者の転倒やつまづき防止に!車庫前、玄関前などの段差部に設置し段差衝撃緩和。置くだけ簡単設置、横連結使用時は付属のネジで固定してご使用ください。
用途車庫前などの段差に材質PPグレー付属品横連結用ボルト
組立式反射三角コーン セーフラン安全用品組立式反射三角コーンセーフラン安全用品(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
切り込み同士を合わせて組立るだけで簡単設置できる組立式の三角コーンです。独特の通風形状で倒れにくく、鮮やかな赤と反射板付きで視認性も良好。約550gと軽量で、省スペース収納や配送にも大変便利です。
用途区画明示、立入禁止、危険喚起などに材質PP幅(mm)380レッド高さ(mm)500質量(g)約550種類組立式デザイン無地
ネオストッパー(D型・カマボコ型) 信和自動車工業ネオストッパー(D型・カマボコ型)信和自動車工業
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりとした形状を維持するD型中空形状の商品です。 従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量です。 取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を使用しています。
用途屋内に関わらず、屋外駐車場、多用途で使用可能です。形状D型(カマボコ型)
小型マイク&スピーカー スタンダード小型マイク&スピーカースタンダード(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
小型スピーカーマイク MH-90A4B
用途FTH314/314L、VXD1、VXD1S共通オプション
スコッチコーン H900ジャンボタイプ ブラスト興業スコッチコーン H900ジャンボタイプブラスト興業
3,198税込3,518
1本ほか
翌々日出荷
H900タイプのスコッチーコーン。 通常のコーンに比べ、背が20cm高いので目立ち度ばっちり。 反射テープ付きで夜間の使用に最適。
用途交通規制等質量(kg)約2.0
充電器 サンワダイレクト充電器サンワダイレクト
38,980税込42,878
1個
当日出荷
400-HSGS001を10台同時充電可能です。
材質ABS樹脂電源DC5V(付属のACアダプタから供給)取扱説明書日本語取扱説明書あり
工事用プラスチックフェンス フェンス5枚以上まとめ買いお得セット TRUSCO工事用プラスチックフェンス フェンス5枚以上まとめ買いお得セットTRUSCO
19,980税込21,978
1箱(5枚)
翌々日出荷
5枚以上65枚以下の場合はこちらの品番がお得です。
用途工事の際の囲いフェンスとして。トラスコ品番207-2742幅(mm)1000材質/仕上ポリプロピレン(PP)質量(kg)4グリーン高さ(mm)1000品名フェンス奥行(mm)45
安全コーン用ソーラー工事灯 TRUSCO安全コーン用ソーラー工事灯TRUSCO
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ソーラー充電式のため電池や電源の必要がありません。 昼夜自動センサー付なのでオンオフの必要がありません。 安全コーンに乗せるだけでご使用いただけます。
用途夜間の安全対策に。トラスコ品番207-2559幅(mm)85寸法(mm)【ソーラー部】40×70材質/仕上ポリカーボネート高さ(mm)270質量(g)211電源ソーラー充電式球数6LED赤6個パターン回転式アズワン品番64-8678-70
コーナーガード(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所)コーナーガード(35×35)ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本ほか
3日以内出荷
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:35×35穴径(Φmm)芯金:4材質(芯金)アルミ
特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-410D エフ・アール・シー特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-410Dエフ・アール・シー
44,980税込49,478
1個
当日出荷
FTR-410D:屋内向け高感度設計中継器 新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計 メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化) 中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能 最大1kmまで延長可能 対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能 中継局エリア判定機能 ファスト接続機能 FTR-410Dの特徴 屋内で特定小電力トランシーバーの通話範囲を拡大するために最適な製品 中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能 バックアップ電池内蔵により、停電時などでも約10時間運用できる安心設計 見やすい液晶画面 緊急呼出しに対応した緊急ボタンを用意 周辺音を他のトランシーバー に送信することも可能。 緊急時にLEDを点滅させ、緊急状態であることを知らせる緊急ライト機能 中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能 トランシーバーに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応() 中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能() LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。 対応トランシーバ:モトローラCL168とCL268シリーズ
定格電圧(V)DC 5本体寸法(mm)アンテナ含まず150x100x32.9()(アンテナ含150x258.8x32.9)本体質量(g)約340設定方式WiFi経由:無し機能スケルチレベル調整:1 to 4送信出力の設定:High/Mid/Lowホールドタイムの設定:0 to 7中継器リンクモードの設定:Wired/Airチャンネル表示の設定(スタンダード準拠か連番か):47, M/S照明ランプの設定:2/OFF電池運用時のアラート音:ON/OFFバッテリーセーブモード:ON/OFFLED インジケーター:ON/OFF自動電源オフ:ON/OFF自動電源オフの時間設定:1/2/4/8緊急呼出:ON/OFF自局 IDの設定:01 to 99緊急送出時間設定:5,10,20,30緊急待機時間設定:Off, 10,20,20緊急ライト:ON/OFFエリア判定機能:ON/OFFトーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2コンパンダ機能:ON/OFFボタンロック ・ ディスプレイ非表示設定:OFF/OF送受信チャンネル反転の設定:ON/OFFコリジョンコントロール機能の設定:ON/OFFファスト接続の設定:ON/OFF通信方式F3E・F2D電池寿命(時間)約10(通信:待受割合=20:80運用時)電波形式単信・半複信・複信送信出力10mW/1mW送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時)動作温度範囲(℃)0~+40
単管バリケード用ウェイト Tウェイト ブラスト興業単管バリケード用ウェイト Tウェイトブラスト興業
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷
ブロー樹脂製の、単管バリケード用重しです。上部に取っ手が付いており持ち運びが楽々です。満水時約10kg、満砂時約17kgと使い分けも可能です。
用途単管バリケードの流れ防止幅(mm)420グリーン高さ(mm)160材質(本体)PE奥行(mm)320満水時質量(kg)10/満砂時:17
バリウエイト(鋳物) トーグ安全工業バリウエイト(鋳物)トーグ安全工業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質鍍金質量(kg)約10寸法(横×縦×厚さ)(mm)230×235×50
スタンド サンワダイレクトスタンドサンワダイレクト
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
815~1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。最大径直径ø;35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。クリップ式なので様々なサイズに対応しており、上下に稼動するのでお好みのマイク位置に調整できます。マイクホルダー部は取り外しが可能なので別のマイクホルダーを使用することも可能です。サンワサプライ製無線・有線マイク(MM-SPHMシリーズ)に対応しています。
材質ホルダー部/プラスチック射出、ポール・脚部/鋼+メッキ高さ(mm)スタンド:815~1460質量(g)約1120取扱説明書なし
デジタル小電力コミュニティ無線トランシーバー アルインコデジタル小電力コミュニティ無線トランシーバーアルインコ
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
GPSによる位置情報を常時送受信。通話相手の方角と距離を液晶画面に表示します。 免許、資格不要。国内なら陸上だけでなく上空、海上でも目的を問わず誰でも使えます。 パソコンで子機の位置を表示可能。無償配布のソフトと製品同梱のケーブルを使い、パソコンに仲間の位置を地図で表示できます。 屋外での通話に適したVHF帯を使用。GPS信号が受信できる屋外での使用に最適なVHF142/146MHz帯の全18chを実装しています。
通信方式単信(単向・同報)防水性IP54仕様【通話距離の目安】広い障害物のない場所、ビルの屋上など高所:3km又はそれ以上、障害物が少ない平地:1~2km程度、ビルや建物が多い市街地:200~500m程度付属品USB充電ケーブル(EDS-32)、充電用USBアダプター(EDC-300)、Li-lonバッテリーパック(EBP-180)、ベルトクリップ(EBC-57)、アンテナ(EA-271)、ハンドストラップ質量(g)約110(本体のみ)、約163(アンテナ、バッテリーパック付き)使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、USBアダプター:0~+40定格電圧(V)DC3.8(EBP-180バッテリーパック)、DC5(USBアダプター接続時)チャンネル数通話用:17ch、呼び出し専用:1ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×101.5×23.4(突起物除く)アンテナサイズ(mm)約150消費電流(mA)送信:600以下、受信:500以下(外部スピーカー8Ω、音量最大、非充電時)周波数範囲(MHz)142.934375~142.984375、146.934375~146.984375、受信専用 FM放送:76.1~108電波形式F1E、F1D送信出力500mW(+20%、-50%)充電時間(時間)約4.5受信方式ダブルスーパーヘテロダイン関連資料製品カタログ(1.49MB)接地マイナス接地インピーダンス(Ω)アンテナ:50(本体側接栓SMA-J)受信感度BER1%、-3dBμVemf以下(スタティック時)/+5dBμVemf以下(フェージング時)変調方式4値FSK低周波出力10%歪、インピーダンス8Ω、300mW以上(内部スピーカー)/150mW以上(外部スピーカー)音声圧縮方式TOKUDER通話時間(時間)約11(バッテリーセーブON時)/約9(バッテリーセーブOFF時)
リチウムイオン電池パック YAESU(旧スタンダードホライゾン)リチウムイオン電池パックYAESU(旧スタンダードホライゾン)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2200
布用反射テープ WAKI(和気産業)布用反射テープWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
衣類やカバンにアイロンや裁縫無しでそのまま貼りつけができる反射テープ。対応素材であれば透湿防水生地(ゴアテックスなど)もOK雨に濡れてもはがれにくい強力粘着加工。アイロン接着タイプとは異なりナイロン生地にも使用可能。
用途対応素材:ナイロン、ポリエステル、綿、合成皮革、塩ビターポリン幅(mm)18長さ(m)0.5材質表面:ガラスビーズ加工(オープンレンズ型)、基材:ポリエステル、コットン、粘着:アクリル系粘着材
LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯) トーグ安全工業LEDリフレクターライト ミニ(LED合図灯)トーグ安全工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から15日以内出荷
底面にマグネットがあるので車両や金属部に固定できます。便利なフック付き。
長さ(mm)260連続使用時間(時間)約12~30質量(g)約140(電池含まず)寸法(Φmm)33使用電池単3乾電池×3(別売)防水性防滴タイプ発光パターン点滅・連続全灯の両用
50x50x18mmコーナーガード(はさみ型/黄/2個) エスコ50x50x18mmコーナーガード(はさみ型/黄/2個)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
材質NBR(発泡ゴム)仕様非粘着式寸法(mm)50×50×18内幅(mm)9

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品