絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特定小電力トランシーバー FTH615 スタンダード特定小電力トランシーバー FTH615スタンダード(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
防水・防塵性に優れタフに使える高耐圧ボディ。 人間工学に基づいたデザイン。店舗や介護施設等で役立つ緊急モードを強化。 雑音が多くても聴き取りやすい音声。
セット内容無線機本体(アンテナリング付)、ベルトクリップ、ストラップバー(ビス付)、取扱説明書種類特定小電力定格電圧(V)DC2.4本体質量(g)約106(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×86×29(突起部除く)通信方式単信および半複信電池寿命(時間)約47(スーパーセーブモード1&2利用時:最大約60)電波形式F3E・F2D送信出力10mW(0.01W)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000~422.300001ch~11ch:422.0500~422.1750受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~50低周波出力400mW以上(@4Ω400mW、歪率10%以下)電源電圧3.0V時250mW以上(@4Ω250mW、歪率10%以下)電源電圧2.4V時
6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄) エスコ6.0mmx 5m プラスチックチェーン/耐候型(黄)エスコ
1,230税込1,353
1本
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)5線径(Φmm)6
STANDARDオプション イヤホンマイク モトローラSTANDARDオプション イヤホンマイクモトローラ
4,298税込4,728
1個
当日出荷
STANDARD 純正品オプション
用途イヤホンマイク
ホイッスル&ホルダー(全溝付ヘルメット用) エスコホイッスル&ホルダー(全溝付ヘルメット用)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
仕様ホイッスルサイズ:47×18×21mm材質ホルダー:ポリエチレン、ホイッスル:ポリスチレン、取付部品:ポリアセタール質量(g)約44本体寸法(mm)40×105×55アズワン品番64-7993-71
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100
[単4x3本] LED警告灯(マグネット付) エスコ[単4x3本] LED警告灯(マグネット付)エスコ
2,380税込2,618
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ100×30質量(g)126電源単4電池×3本(別売:EA758YA-4A(4本))光源赤色LED球12灯、白色LED球3灯
ソフトスコッチコーン(反射3段巻き) トーグ安全工業ソフトスコッチコーン(反射3段巻き)トーグ安全工業
939税込1,033
1本
3日以内出荷
材質軟質ポリエチレン樹脂質量(kg)1サイズ(mm)□380×高さ700反射シート反射3段巻き、封入反射シート使用
図面ケース ケーマックス図面ケースケーマックス
21,980税込24,178
1ケース(30枚)
当日出荷
図面を雨から守る透明軟質PVCケース。
仕様ファスナー付収納サイズA1用
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
16,980税込18,678
1個
当日出荷
IPX4対応の防水スピーカーと防水ヘッドマイクのセットで急な雨天時やスポーツイベント、災害時などでも使用できる防水ハンズフリー拡声器スピーカーです。体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えます ポータブルサイズでも十分な音量を出し、聞き取りやすい声質を再現するために3インチの大型スピーカーユニットを採用。 最大16Wの音声出力ではっきりと発言内容を伝えます。電源の確保がしやすい乾電池駆動(単3乾電池4本使用)です。ヘッドマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。(防水対応)ヘッドマイクは髪型の乱れを防ぐ細身のネックバンドタイプになっています。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。最後に使用したボリューム設定を記憶し、再度電源ON時にはボリューム設定をすることなくすぐに使用することが可能です。
付属品ストラップ×1、クリップ×1【その他仕様】【マイク】材質ABS樹脂 他型式単一指向性エレクレット型電源単3形乾電池×4本使用最大出力(W)16W外形寸法約W141×D40×H105mm【マイク】センサー3インチ(直径約77.8mm)連続使用時間約15時間程度(中間音量)保護等級IPX4周波数特性80Hz~12KHz入力信号ケーブルマイク(-54dB ~ -58dB )インピーダンス1.2KΩ±30%(1KHz)S/N比0.5mA以下(供給電圧3V)スピーカー密閉型フルレンジスピーカー(防沫加工)(防磁設計・防沫加工)動作電圧1V~10V
カラーウェイトコーン サンセルフカラーウェイトコーンサンセルフ
4,298税込4,728
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
重くて割れない倒れにくいウェイト一体型高さ700ミリ 重量3.2キロのカラーコーン柔軟性を持ちタフな使用状況でも安心のPVC製で柔らかく強くを両立してますトップ部は持ち運びやすい形状に設計しており柔軟性もある素材なので一般的なトップライトも差し込み可能です視認性抜群の3M社製高輝度プリズム反射シート採用です
用途工事現場や様々なイベントにピッタリです寸法(mm)363×363×710質量(kg)3.1反射シート3M製高輝度プリズムシート
吹き流しキャップ(Φ48.6用) トーグ安全工業吹き流しキャップ(Φ48.6用)トーグ安全工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。
内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカット ヤンテス点字鋲 ステンレスヘアライン ダイヤカットヤンテス
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
視覚障害者誘導点字鋲
材質ステンレス仕上ヘアライン/ダイヤカット
[乾電池式]LEDピカピカチューブ エスコ[乾電池式]LEDピカピカチューブエスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色電源単1電池2本(別売)電池寿命(時間)約70寸法(mm×m)Φ22×10電球の種類LED球
100x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄) エスコ100x3mm/3mトラクッションテープ(黒/黄)エスコ
1,700税込1,870
1個
当日出荷
衝撃を緩和するクッションが付いています。 切り込みが入っているので手で簡単にカットできます。約10mm幅でカット可能。 注意喚起と衝突対策が同時に施工できます。
厚さ(mm)3材質発泡ポリエチレン、 粘着剤:アクリル系仕様粘着式(アクリル系)幅(mm)100質量(g)約165長さ(m)3粘着力(N/25mm)7.8シマ幅(mm)黄:36、黒:32
ダイナミック型フレキマイク ノボル電機ダイナミック型フレキマイクノボル電機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
フレキシブルタイプのダイナミックマイクです。
用途スイッチがロック式のため、運転時に手を使わずにマイク放送ができますトラスコ品番149-0936質量(g)340インピーダンス500Ω(不平衡)コード2mプラグ単頭プラグ
カラーメガホン 23 日本製 DANNO(ダンノ)カラーメガホン 23 日本製DANNO(ダンノ)
749税込824
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品ヒモ付材質ハイゼックス(高密度ポリエチレン)質量(g)100寸法(cm)Φ13×23
クルりんフック 固定タイプ 日本緑十字社クルりんフック 固定タイプ日本緑十字社
619税込681
1個
当日出荷
テープを回して固定するだけの簡単取付! フックが回転しないので、動きのない場所での取り付けに便利です。 長さ調整用の穴にテープを巻くことで、テープの長さを3段階調節できます。
用途台車、整理棚、車内材質フック:ポリカーボネート、テープ:ナイロン仕様固定タイプ幅(mm)約48全長(mm)約60質量(g)14参考使用荷重(kg)3適合パイプ径(Φmm)直径15~40フック内径(Φmm)約32
ベルトクリップ EBC-46 アルインコベルトクリップ EBC-46アルインコ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
対応機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS70YA、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
美観ネットフェンス TRUSCO美観ネットフェンスTRUSCO
5,198税込5,718
1巻
当日出荷から翌々日出荷
幅(m)0.8ブラウン目合い(mm)4X4
反射テープ シール粘着 キャプテン反射テープ シール粘着キャプテン
329税込362
1パック
当日出荷
夜間歩行中の交通事故を防ぐために反射材を身につけることが効果的です。衣類や傘、帽子などに。接着力が強く、柔軟性のあるシールです。
用途衣類・傘など品番GFCP131 #12タイプ#12テープ幅(mm)30寸法(cm)3×35
ACアダプター(6連結用) KENWOODACアダプター(6連結用)KENWOOD
4,998税込5,498
1個
当日出荷
各種対象充電器を最大6台まで接続可
適合UBZ-M31/M51L/M51S・UBZ-EA20R・UBZ-BM20R・UBZ-S27/S20・UBZ-BH47FR
メッシュ旗 ジェイウィン(J win)メッシュ旗ジェイウィン(J win)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
・メッシュ生地の為、警戒前方が見えるので安全に停止、誘導ができます。
材質(旗竿)ポリカーボネートポール寸法(cm)約90×90
ステッププレート 本体 アラオステッププレート 本体アラオ(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
駐車場の段差を解消します。 樹脂製ですので金属製に比べ静かに通過できます。
ホーン型スピーカー TAKEX(タケナカエンジニアリング)ホーン型スピーカーTAKEX(タケナカエンジニアリング)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ、ワッシャー類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。
付属品取扱説明書 (保証書付)×1材質樹脂質量(kg)約1.2使用温度範囲(℃)-20~+55適合規格JIS C 5504 ホーンスピーカーに準拠外径(Φ)×全長(mm)152×178防塵防水性能IP65取付金具U字形ブラケット L形再生周波数帯域(Hz)400~8k(偏差20dB以内)音圧レベル(dB)出力/105(1W/1m)指向角(°)水平・垂直95(2kHz -6dB)極性入力/2芯キャプタイヤコード VCTF0.5×2C (+:黒色、COM:白色)定格入力(W)5インピーダンス(Ω)定格/8
安心クッションコーナー用 細 カーボーイ安心クッションコーナー用 細カーボーイ
169税込186特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。 専用の両面テープが付属しています。
用途建物、ロッカー、機械などの危険な角に材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)6付属品専用両面テープ質量(g)5タイプ寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)24×22×50
コーンフックリング TRUSCOコーンフックリングTRUSCO
569税込626
1セット(2個)
当日出荷
コーン用のプラスチック製リングです。4方向にチェーン等付けられます。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。イエロー材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番836-8021質量(g)44内径×外径(Φmm)80×1242018年トラスコ掲載ページ6 1318
コーン用ロープ 標識 TRUSCOコーン用ロープ 標識TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
持ち運び、保管時にかさばりません。両端コーン用リング金具付です。
用途コーン専用の間仕切りロープとして。長さ(m)2材質ポリエチレン(PE)質量(g)240径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1304
コーナースポンジ アングル 光コーナースポンジ アングル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
壁・家具・机などのふちにつけるだけで、クッションの役割をし、ダメージをやわらげます 壁や家具などの角部分への接触に対する安全対策・保護 付属の粘着テープを接着面もしくは製品内側の2面に貼り、ご使用ください
材質発泡ラバー(NBR)厚さ(mm)8長さ(mm)1820寸法(mm)27×27
ネオストッパー 八興ネオストッパー八興
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
D型中空形状の車止めです。繰り返し圧縮しても形状を保持し、破損しません。 樹脂製により軽量。従来のゴム製の約1/2の重量です。 ポリプロピレン複合成型により、当て板が不要です。 有害なハロゲンを含まない、環境にやさしいリサイクル可能な材料です。
用途トラックターミナル等の衝撃吸収材、小型船舶の防舷材に材質本体:熱可塑性エラストマー、当て板部:ポリプロピレン取付方式ボルトによる取付、ボルト止め(ボルト別売)ライン色
ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプ アルインコヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプアルインコ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
仕様ヘルメット用ヘッドセット防水プラグタイプトラスコ品番859-1061対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
カラーコーン用ロープ 丸三カラーコーン用ロープ丸三(1件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
両端がアイ加工済みで輪っかになっており、カラーコーンの上からかけるだけで簡単に危険表示が可能。
用途仮設の危険表示や、危険個所が移動する場面での使用など。長さ(m)約2仕様#12
天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)TOA
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)取付穴寸法(mm)Φ150(最大板厚50mm)
コーナーガード WAKI(和気産業)コーナーガードWAKI(和気産業)
529税込582
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
テーブルや家具の角などの危険なコーナーをやさしくガードします。
クリアーブラウン材質エラストマー樹脂 アクリル系粘着性剤
コーナーガード(衝撃保護材)65×65(エンドキャップ・付属品付) 信栄物産コーナーガード(衝撃保護材)65×65(エンドキャップ・付属品付)信栄物産
5,998税込6,598
1本ほか
3日以内出荷
一般家庭向けのコーナーガードです。当て板が樹脂ですので軽く。取り付けがラクラクです。軽くて、取付け簡単です。
用途ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに最適。材質当て板(裏板ベースアングル):樹脂材質(本体)軟質塩ビセット内容コーナーガード本体・当て板(樹脂製)・エンドキャップ1個・コンクリートビス・粘着テープ寸法(mm)65×65×13
A型バリケード 日本緑十字社A型バリケード日本緑十字社
5,298税込5,828
1台
翌々日出荷
仕様折りたたみ式、片面文字入(安全第一)材質スチール寸法(mm)800×1200(折りたたみ時)
セーフティクッション(コーナー用 溝付) TRUSCOセーフティクッション(コーナー用 溝付)TRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
裏面がポリエチレンフォームでやわらかく、耐候性に優れています。 裏面の中央部分にV字の溝加工があるので、コーナー部の緩衝にも最適です。 カッターで切断できます。
用途壁面、角など。駐車場での危険表示と自動車のスリ傷防止に。イエロー×ブラック材質ポリエチレンフォーム、塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)8長さ(m)0.91シート幅(mm)(黄色)50、(黒色)46粘着剤アクリル系取付け方法両面テープ付属
ガイド用マイク アルインコガイド用マイクアルインコ
5,598税込6,158
1個
当日出荷
適合本体DJ-TX31
ガード隊 仙台銘板ガード隊仙台銘板(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2本)
翌日出荷
クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)550×1400
レフテープ 仙台銘板レフテープ仙台銘板
5,998税込6,598
1個
当日出荷
最小サイズ、高輝度リフレクターの集合帯により、反射効率が優れて視認性は抜群。 平面にもアールの付いた面(ガードレールなどの金属)にも、太さの違うポールにも簡単に取付可能。 切断も可能なので使用方法も多重多様、平面やアール面直角面にも簡単に切ったりつないだりすることが可能。
用途ガードパイプの支柱に、平面部に。 アールの付いたガードレールに。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2.5接着剤日東電工製両面接着テープ使用
520mm コーン用表示カバー(駐輪禁止) エスコ520mm コーン用表示カバー(駐輪禁止)エスコ(1件のレビュー)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
文字内容駐輪禁止エスコ品番EA983FT-124

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品