絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄ピン Φ14×1500 ワンタッチ式 セフテック鉄ピン Φ14×1500 ワンタッチ式セフテック
1,198税込1,318
1本
当日出荷
長さ(mm)1500直径(Φmm)14寸法(Φ×mm)14×1500
コーン用カバー P ユニットコーン用カバー Pユニット
879税込967
1枚
当日出荷
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。トラスコ品番183-7112材質軟質ビニール質量(g)57縦(mm)430横(mm)290表示内容P 駐車場RoHS指令(10物質対応)対応
L型クッション アラオL型クッションアラオ
1,798税込1,978
1本ほか
翌日出荷
L字形状で出隅など様々な箇所の養生にオススメです! <設置方法> 付属の両面テープをクッション本体へ貼付け、ご希望の箇所に設置してください。※各サイズ貼付け用両面テープ2本付属 ハサミ、カッターなどで簡単にカットが可能なため、お好みの長さで使用できます!
用途出隅など様々な箇所の養生に材質発泡NBR関連資料(0.57MB)
プラグピンマイク(オーディオ分配ケーブル付) アーテック[学校教材・教育玩具]プラグピンマイク(オーディオ分配ケーブル付)アーテック[学校教材・教育玩具]
1,000税込1,100
1個
当日出荷
オンライン授業などで使えるプラグタイプのピンマイク付属のケーブルでイヤホンと同時使用可能材質:鉄、PVC、PP。サイズ:マイクケーブル:1.9m、オーディオ分配ケーブル:190mm。セット内容:本体×1
用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容本体×1材質鉄、PVC、PPケーブル長(cm)マイクケーブル:190、オーディオ分配ケーブル:19
Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ) CORSAIRElgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ)CORSAIR(1件のレビュー)
7,098税込7,808特価
1個
当日出荷
薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
セット内容Wave Mic Arm LP本体、1/4"から3/8" および 1/4"から5/8"の変換アダプタ、アレンレンチ、 クイックスタートガイド全長(mm)740(水平時)間隔(mm)下アームとデスク面:70、上アームからデスク面:160回転角度(°)水平:360 (ベースと関節)、垂直:90(上向き)/ 60(下向き)クランプ開口(mm)最大60最大耐荷重(kg)2(マイクとアクセサリを含む)
大型回転灯 ライト・サービス大型回転灯ライト・サービス
9,298税込10,228
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊ドライブ方式を採用しておりほとんど回転音がしない超静音・長寿命・安定回転。 大型反射鏡を採用しており強力発光。 スペア電球内蔵のため緊急の玉切れに即座に対応。
材質グローブ:PS樹脂、本体:ABS樹脂、反射鏡:ポリカーボネート質量(kg)1.2電球白熱球 120V40Wコード長さ(cm)45
リチウムイオンバッテリー1820mAh KENWOODリチウムイオンバッテリー1820mAhKENWOOD
17,980税込19,778
1個
当日出荷
リチウムイオンバッテリー
用途KENWOOD純正オプションバッテリー容量(mAh)1820
一般用イヤホンマイク アルインコ一般用イヤホンマイクアルインコ
3,798税込4,178
1本
当日出荷
マイクとイヤホン部分は共通、マイクゲイン調整やPTTロック機構を搭載しない分、マイクユニットを小型化しました。 EME-762MAは2ピン、EME-764MAは防水ねじ込み式4極プラグの無線機に対応します。
仕様360度回転式金属製クリップ付き適合機種DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P922S質量(g)約50外径(Φmm)イヤホン:約13.5コード長さ(mm)マイク :約 900、イヤホン:約 400マイクロホン無指向性エレクトレットコンデンサーマイクインピーダンス(Ω)32イヤホン形状耳かけ型
Φ58mm 蓄光ドアノブリング エスコΦ58mm 蓄光ドアノブリングエスコ(1件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
仕様サイズ(外径×内径×厚み):54×50×2mm材質100%バイオゲルアズワン品番64-7983-23適合寸法(mm)周径:50~58、長さ:40以内
50x50x15mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個) エスコ50x50x15mm コーナーガード(はさみ型/黄/2個)エスコ
450税込495
1袋(2個)
当日出荷
材質NBR(発泡ゴム)寸法(mm)50×50×15質量(g)約4内幅(mm)5アズワン品番64-7982-27入数2個
[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤) エスコ[単1x2本]LED現場点滅灯(コーン用/赤)エスコ(1件のレビュー)
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン寸法(mm)85×375(H)質量(g)190電源単1電池×2本(別売)光源LED×8灯電池寿命(時間)100
点字タイル ドット(警告/停止) セーフラン安全用品点字タイル ドット(警告/停止)セーフラン安全用品
5,298税込5,828
1セット(10枚)
当日出荷
一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。
用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300タイプ点状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-09突起部寸法(mm)約5
単管打込みキャップ 先端ミサイル アラオ単管打込みキャップ 先端ミサイルアラオ
179税込197
1個
当日出荷
単管打込みキャップの先端ミサイル型です 地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
ウェーブクッション カーボーイウェーブクッションカーボーイ
699税込769
1巻
当日出荷
クッション性が高く、ぶつかった時の衝撃をやわらげます。波型形状のため、いろいろな場所に取付けられます。専用両面テープ付きで簡単に取り付けられます。好きな幅や長さにさみで簡単にカットできます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。材質NBR(発泡ゴム)形状ウェーブ厚さ(mm)0.7寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)5.5×120×0.7
コーナーガード用エンドキャップ(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所)コーナーガード用エンドキャップ(65×65)ヒナカ(旧:日中製作所)
789税込868
1本ほか
3日以内出荷
コーナーガード上部小口隠用です。
形状コーナー用
コーナーガード(65×65) ヒナカ(旧:日中製作所)コーナーガード(65×65)ヒナカ(旧:日中製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1本ほか
3日以内出荷
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。材質軟質PVC樹脂形状コーナー用寸法(mm)角:65×65穴径(Φmm)芯金:7材質(芯金)アルミ
防水スピーカーマイク SSM-10C YAESU(旧スタンダードホライゾン)防水スピーカーマイク SSM-10CYAESU(旧スタンダードホライゾン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
Φ3.5mmねじ込み式イヤホンジャック付でイヤホン装着時も防水性(IP57)を維持。
アズワン品番64-8696-62
矢印板(部分反射) ユニット矢印板(部分反射)ユニット
6,998税込7,698
1台
4日以内出荷
道路工事等で使用するABS製の矢印板です。下面にすべり止めゴム付です。
用途道路工事を行う際の設置に最適です。本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×460×400取付け方法据置型表示内容黄/矢印(赤)
ソララ トーグ安全工業ソララトーグ安全工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
メンテナンスいらずのソーラー電源です。さらに電池を取り出して、専用充電器(別売)で充電が可能です。
LED色赤/緑点滅仕様防滴構造、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×197×56使用電池ニッケル水素 1600mAh単3電池点滅回数:60回/分LED使用数(個)赤×4灯、緑×2灯視認距離約300メーカー商品コード624227
セフティコーン伸縮式 トーグ安全工業セフティコーン伸縮式トーグ安全工業
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
伸縮コーンの重量型です。重り付きだから強風でも転倒しにくく使いやすい!! LEDを発光させることにより、内照型コーンとして使用できます。
材質ナイロン、ポリエチレン、ABS寸法(mm)380×H700質量(kg)約3.5高さ(mm)700種類伸縮式使用電池単4乾電池×2本(別売)デザインライン入りメーカー商品コード434115
柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリング ブラスト興業柔らかいリング付コーンバー 2.0m 赤白 PVCリングブラスト興業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷
柔らかく壊れにくいリングの付いたコーンバーリング部の材料にPVCを使用寒冷地等でも壊れにくくしました。
赤白長さ(m)2質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)PVC
Dコーン専用コーンバー 2.0m 黄黒 大リング ブラスト興業Dコーン専用コーンバー 2.0m 黄黒 大リングブラスト興業
1,298税込1,428
1本ほか
翌々日出荷
大リング(内径100パイ)の付いたコーンバー通常のコーンバーより掛かりが深くなるため外れにくくなります
黄黒長さ(m)2質量(kg)0.35材質(本体)ABS材質(リング)ポリエチレン
ポストコーン スタンダードタイプPBT NOKポストコーン スタンダードタイプPBTNOK
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
用途車止め、車線分離オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
トラ柄クッション 反射タイプ 日本緑十字社トラ柄クッション 反射タイプ日本緑十字社
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
トラ柄と反射機能が事前の注意喚起を促し、10mmの厚いクッションが衝突時の衝撃を緩和します。カッターやはさみ等で簡単にサイズを調整できます。
用途駐車場等での危険標示に。衝突時の衝撃緩和に。仕様反射タイプ 裏テープ付質量(g)128取付方式貼付タイプ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1000×200×10
防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S) アルインコ防沫型 特定小電力トランシーバー DJ-CH272(L/M/S)アルインコ
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
ボリュームユーザー向け特小トランシーバー、ミドルアンテナをラインナップ! 単信20chに加えて交互通話中継用27chも装備、中継器用子機としても使用可能。先代のDJ-CH201,CH271シリーズが部品調達など技術上の理由により生産を終了するのに伴い、後継機としてミドルアンテナタイプをラインナップしてリニューアルしたもので、ボディカラーは黒で統一しました。 アンテナの長さは150mm(L)、72mm(M)、36mm(S)。通話距離に合わせてチョイスできるアンテナサイズ。(ご購入後の交換はできません。SとLでは倍程度、通話距離が異なることがあります。) 汚れや飛沫に強いIP54相当のタフなボディ。 幅55mm×高さ93.8mm×薄さ18.8mm(突起物除く)、軽さはバッテリーパックまで含んで約110g(MとSは106g)と、コンパクトで手になじむ美しいデザイン。 大事な通話を聞きもらさない、イヤホン断線感知。 送信中の声をイヤホンでモニターできるコールバック機能。 スケルチが切れる時の耳障りな「ザ!」音を消すテールノイズ・キャンセラー。 音声による送受信切り替えのVOX機能内蔵。 Li-Ionバッテリーパック(3.7V980mAh)・専用充電器、単四乾電池3本の乾電池ケース・ベルトクリップ・ハンドストラップを含むオールインワンパッケージ。 送信禁止、グループトーク、秘話、コールトーン、デュアルオペレーション等の定番機能はしっかり搭載、表示が大きく見やすい液晶ディスプレイ。
種類特定小電力通信方式CH202/交互通話専用、CH272/交互中継に対応保護等級IP54防塵防沫付属品バッテリーパック(EBP-80)、ACアダプター(EDC-139)、充電スタンド(EDC-182)、ベルトクリップ(EBC-28)定格電圧(V)DC3.7バッテリーパック、4.5乾電池×3チャンネル数CH202/交互20ch、CH272全47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×93.8×18.8(突起物除く)消費電流(mA)送信:約75(10mW出力時)/バッテリーセーブ時:平均約20/受信:待ち受け時約55/定格出力時約130(50mW出力時)周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数送信出力10mW/1mW関連資料製品カタログ(1.75MB)受信感度-14dBμ以下(12dBSINAD)動作温度範囲(℃)本体:-10~+50/チャージャー:0~+40電波型式F3E(FM),F1D(FSK:リモコンモード)低周波出力最大100mW以上(8Ω)
壁用ベルトパーテーション セーフラン安全用品壁用ベルトパーテーションセーフラン安全用品
6,298税込6,928
1個
当日出荷から8日以内出荷
壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション
用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。テープ幅(mm)48色(本体)
道路反射鏡 ジスミラー「Φ76.3用取付金具付き」ステンレス製 角型 積水樹脂道路反射鏡 ジスミラー「Φ76.3用取付金具付き」ステンレス製 角型積水樹脂
33,980税込37,378
1枚
7日以内出荷
【セルフクリーニング】 鏡面にハイドロクリーン加工を施しており、表面に排ガスや粉塵などが付着しても、降雨により流れ落ちます。 【曇り止め機能】 ハイドロクリーン加工により、表面に水滴が付着せず、明け方などにも曇り止め効果を発揮します。 カーブミラーの角度は調節可能。 道路反射鏡設置指針に準拠した製品強度。
用途死角対策・駐車場の安全対策・出会い頭事故防止対策・カーブ地点での視界確保 ・交差点での視界確保 ・ミラーと取付金具の交換・補修・既設支柱への取付型式角型付属品76.3Φ用取付金具材質ステンレス
カメラスタンド変換ネジ KCカメラスタンド変換ネジKC(3件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
カメラ三脚 (1/4) → マイクホルダー(3/8) 変換アダプター 安定感が非常に高く、マルチに使用できるカメラの三脚に、マイクホルダーを取り付け可能にする変換アダプター
材質スチール質量(g)22.5タイプ1/4"-3/8"
コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付 信栄物産コーナーガード65×65(粘着テープタイプ)片端エンドキャップ付信栄物産
4,298税込4,728
1本ほか
3日以内出荷
粘着テープタイプの衝撃保護材コーナーガード。穴あけ不用で簡単にカットできるコーナーガード。中折れ部分の角度が自在ですので直角の柱でなくともOK(円柱は不可)。直角以外の柱などにも対応。軽くて、取付けが簡単です。
用途ガレージ・駐車場・建物の柱などに最適。材質(本体)軟質塩ビ仕様粘着テープ付サイズ(mm)65×65×9
卓上マイクスタンド KC卓上マイクスタンドKC
2,498税込2,748
1本
当日出荷
高さ(cm)23~38寸法(mm)(土台)約170付属品マイクホルダー、変換アダプター(3/8→5/8)仕様直径約2.5cmまでのマイクに使用可
駐車禁止コーン サンコー(三甲)駐車禁止コーンサンコー(三甲)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
レッド種別700H材質LDPE質量(kg)1高さ(mm)700種類スタンダード外寸(mm)380×380×700デザイン文字入り
ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカー サンワサプライワイヤレスマイク付き拡声器スピーカーサンワサプライ
149,800税込164,780
1個
欠品中
入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク・楽器用)×1、3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1 、RCA(赤白)ピンジャック(外部音声入力用)×1付属品ワイヤレスマイク×2、収納用カバー×1、電源ケーブル×1質量(g)12800電源AC駆動/内蔵バッテリー駆動最大出力(W)実用/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×568周波数特性65~20000Hz寸法(inch)(スピーカー)10スピーカーバスレフ式フルレンジアズワン品番64-0901-95関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)インピーダンス(Ω)4
ルミノーバ 蓄光サイン 光ルミノーバ 蓄光サイン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
光を蓄え、暗闇で光る蓄光プレート 店舗や各施設などに最適です 10倍明るく、10倍長持ち(同メーカー比)ルミノーバ採用で、暗闇でもしっかり視認できます
仕様テープ付材質特殊透明ウレタン系樹脂+蓄光性蛍光体寸法(mm)60×90×2テープ幅(mm)60
ホログラムクッション 光ホログラムクッション(1件のレビュー)
259税込285
1セット(15個)
翌々日出荷
立体的に見えるホログラムのクッションシールです 目印や、保護を兼ねたデコレーションに、アイデア次第で幅広くご利用いただけます
材質ウレタン樹脂・PET
トラテープ 光トラテープ
299税込329
1本
当日出荷から4日以内出荷
視認性に優れたトラテープ 注意・安全標示 目につきやすく、視認性が良い
DJDPS70用標準アンテナ アルインコDJDPS70用標準アンテナアルインコ
4,998税込5,498
1個
当日出荷
仕様DJDPS70用標準アンテナトラスコ品番859-1051適合機種DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
H鋼エッジカバー(エッジ部保護材) 信栄物産H鋼エッジカバー(エッジ部保護材)信栄物産
2,398税込2,638
1本ほか
3日以内出荷
H鋼。L型アングルのエッジ部分の保護材。中空形状ですので、柔軟性があります(H03以外)。カッターナイフなどでカットできます。
用途H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに、むき出しになった鉄板のエッジに材質軟質塩ビ長さ(mm)1000
点字鋲 UNION(ユニオン)点字鋲UNION(ユニオン)
5,998税込6,598
1箱(25個)ほか
6日以内出荷
バリアリールminiポータブル ベルト 中発販売バリアリールminiポータブル ベルト中発販売(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手の中に納まる業界最小のコンパクトさ。 シートの収納は便利な自動巻き。 強力なネオジム磁石で鉄部に簡単取付可能。 シートロック機構付き。 質感の高いナイロン製ベルト仕様。
長さ(m)1.6質量(g)約170材質(ベルト)ナイロン
1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個) エスコ1000x1180mm フェンス・プラスチック(緑/5個)エスコ(1件のレビュー)
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
材質PP(ポリプロピレン)グリーン付属品1枚に対し、脚×2本、ジョイント×1個エスコ品番EA983FV-91寸法(mm)1000×45×1180(H)(脚取付け時)質量(kg)4(脚取付け時)

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品