絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
640x57x800mm 単管バリケード(グリーン/4個) エスコ640x57x800mm 単管バリケード(グリーン/4個)エスコ(2件のレビュー)
6,360税込6,996
1個
当日出荷
材質ポリプロピレングリーンエスコ品番EA983FV-81A寸法(mm)640×57×800(H)質量(kg/枚)約2
Φ12x 50m 反射トラロープ エスコΦ12x 50m 反射トラロープエスコ
14,200税込15,620
1個
当日出荷
線径(Φmm)12エスコ品番EA983DN-50材質反射材・PE・不織布質量(kg)約2.5黄/黒全長(m)50
12cm壁掛スピーカー Panasonic(パナソニック)12cm壁掛スピーカーPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
樹脂一体成形タイプ。 木ねじで取り付け。 分岐配線、送り配線も簡単に行える即結端子を採用。 音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×100/74仕上ハイインパクトスチロール(マンセルN8近似色)周波数特性150Hz~15kHzスピーカー12cmコーンスピーカー適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
MS80用ベルトクリップ モトローラMS80用ベルトクリップモトローラ
649税込714
1個
当日出荷
適合本体MS80-B
コーンアロー 日本緑十字社コーンアロー日本緑十字社
1,598税込1,758
1個
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に誘導表示ができる専用矢印標識です。
仕様ビス2個付材質ポリエチレン幅(mm)346厚さ(mm)124高さ(mm)122質量(g)112日本緑十字社品番367199
プラスチックチェーン用フック 日本緑十字社プラスチックチェーン用フック日本緑十字社
929税込1,022
1組(5個)
当日出荷
ブラック材質スチロール仕様線径6mmプラカラーチェイン対応厚さ(mm)12寸法(mm)110Φ×90Φ質量(g)44日本緑十字社品番284120
カーブミラー用注意標識 日本緑十字社カーブミラー用注意標識日本緑十字社
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
標識の大サイズもありますので気軽にお問い合わせください。 ※書体は明朝体になります。
仕様裏面金具付(76.3mmΦポール用)トラスコ品番815-1551材質スチール(メラミン焼付)寸法(mm)400×150文字内容↑注意質量(g)400日本緑十字社品番277620
鉄製 重り入りロープ(ネット・シートバタつき、めくれ防止用) まつうら工業鉄製 重り入りロープ(ネット・シートバタつき、めくれ防止用)まつうら工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
鉄製の重りが入ったロープです。鉛でないので環境にも優しい商品です。 太さ約7mmΦで汎用の#28ハトメはもちろん#25・#23ハトメにも通ります。
用途シート類のハトメに通してバタつき防止補助に。ネット類(防鳥・カラスよけ)の裾に通してめくれの防止補助に。長さ(m)10質量(g)1m/約60太さ(Φmm)約7材質(ロープ)外側/ポリプロピレン(マルチフィラメント)材質(中芯)鉄(チェーン)
テープ式保安柵 コーンバーテープ JOB Masterテープ式保安柵 コーンバーテープJOB Master(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
コーンに引っかけて伸ばすだけの簡単取付 巻き取りテープ式でコーンバーの煩雑さを解消 コンパクトだから運搬、設置、撤去がラクラク 長さ調整が可能なテープ式だから設置が自由 50mmの幅広テープ黄黒寅模様で目立つ
長さ(m)0.3~4テープ幅(mm)50
ホールフェンス つくし工房ホールフェンスつくし工房(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
チェーンを持ち上げるだけの簡単な出入り。 軽量かつ折りたたみ式で持ち運びに便利。 送風ダクトの使用が容易。 吊り下げタイプ標識の設置も可能。 幅布を設置して材料などの落下を防止。
材質(フレーム)樹脂被覆スチールパイプΦ28mm、(幅布)ターポリン、(チェーン)プラスチック高さ(mm)中桟540適合Φ450~700mmまでのマンホールセット内容ホールフェンス本体、幅布(マジックテープ付)、出入り用チェーン、チェーンフック、固定用バー、アジャスター、フック掛用リング、SK-3、SK-24質量(kg)7.6寸法(高さH×幅W)(mm)1100×800(1面)収納寸法・奥行(mm)100
旗竿用ロープ つくし工房旗竿用ロープつくし工房
849税込934
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリプロピレン
カラープラポール キャップロック付 カーボーイカラープラポール キャップロック付カーボーイ
209税込230
1個
当日出荷
キャップ部分を回転させることによってプラチェーンをロックすることができます。
高さ(mm)86.5材質ポリエチレン(PE)幅(mm)67質量(g)15
バリアライン(コーン用) TRUSCOバリアライン(コーン用)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
カットコーン穴に差し込むだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りにグレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)260寸法(幅W×高さH)(mm)98×230シート厚さ(mm)0.1
マンホール屏風 ユニットマンホール屏風ユニット
24,980税込27,478
1セット
3日以内出荷
マンホール作業時に於ける歩行者の転落防止に最適です。
用途マンホール作業時に於ける、開口部分の区画分け、歩行者の転落事故防止等
R点字鋲 日本ハートビル工業R点字鋲日本ハートビル工業
189税込208
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。 樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。 ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
タイプ脚付/カバーJIS規格対応設置方式埋込方式
フラッシュロッド ユニワールドフラッシュロッドユニワールド(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
優れた視認性、確かな誘導!!高輝度LED使用!単二電池2個使用。スイッチを押す毎にパターンが切り替わります。
用途交通整理・道路誘導・建設現場・警備レッド
小形カーブミラーⅡ用ポール 信栄物産小形カーブミラーⅡ用ポール信栄物産
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
適合ステンレスミラーS-1,2,3,4,5GLアクリルミラーK-30,40,50グレー
ミニコーン ミツギロンミニコーンミツギロン
1,498税込1,648
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)600
キャスコーナーH級 MISUGI(ミスギ)キャスコーナーH級MISUGI(ミスギ)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷から5日以内出荷
適用車両:H級(30t車まで) 粘りと弾力性に富んだダクタイル鋳鉄製。 ダクタイル鋳鉄=マンホールと同等の材質です。 割れたり、変形せず半永久的に長持ちします。 焼付塗装仕上により、錆びにくく色落ちしません。 ノンスリップの表面加工で、雨の日も滑りません。 あらゆる段差に合わせた各種サイズが豊富に揃っています。
材質ダクタイル鋳鉄(鋳物)幅(mm)300付属品ボルト、ナット、ワッシャメタリックグレー
エコキャッピカ アラオエコキャッピカアラオ
30税込33
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。 先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用タイプシール付
駐禁ポール 日本緑十字社駐禁ポール日本緑十字社(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
翌々日出荷
仕様ポリ台、プレート2枚付 両面表示トラスコ品番815-1690材質(本体)ポリエステル、(プレート)ポリプロピレン(PP)高さ(mm)1100文字内容駐車ご遠慮下さい質量(g)600日本緑十字社品番117001
コーナークッション ユニットコーナークッションユニット
869税込956
1枚
当日出荷
危険表示と衝撃防止に最適なコーナークッションです。ハサミで自由にカットできます。折曲げ貼付時に剥がれにくいクッション材を採用しております。
用途曲がり角コーナーの保護、及び危険表示に最適です。材質ポリエチレン発泡体5mm厚(表面/ポリエチレンフィルム 裏面/糊加工)タイプ無反射タイプ
全メッキ仕上げガードスタンド つくし工房全メッキ仕上げガードスタンドつくし工房
7,798税込8,578
1台
当日出荷
重量があるので、風圧に耐える。直線だけでなく屈曲箇所でも間隔を自由に連結できます。メッキ加工単管パイプを使用しているので耐久性抜群。
材質スチール寸法(mm)900×615質量(kg)6下段高さ(mm)140上段高さ(mm)750
トラバリケードテープ 日本緑十字社トラバリケードテープ日本緑十字社
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。テープのミシン目を切り離すと、ヒラヒラと揺れて、さらに強く注意を促します。
用途柱・フェンス・金属製バリケードなどに結びつけて。仕様非粘着材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.1質量(g)420取付方式テープテープ幅(mm)80テープ長さ(m)50
重機接触防止装置 エスカルバー つくし工房重機接触防止装置 エスカルバーつくし工房
22,980税込25,278
1個ほか
翌々日出荷
柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
材質(ポスト)EVA樹脂オレンジ高さ(mm)410奥行(mm)700間口(mm)395仕様強力マグネット3個付質量(kg)2.2
自在コーン(伸縮コーン) サンセルフ自在コーン(伸縮コーン)サンセルフ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
いざというときに安心の折りたたみ伸縮コーン。場所を取らないので緊急用として車のトランクに。コンパクトで収納性抜群!日中も視認性が高い蛍光オレンジ色。夜間の視認性抜群。LED赤色保安灯付き。
寸法(mm)305×305材質(本体)ナイロン、(土台部)樹脂蛍光オレンジ種類伸縮式、LED付使用電池単4電池×2個(テスト用電池付属)LEDランプ発光ダイオード(赤色)×2個デザインライン入り
6W防滴形メガホン ユニペックス(UNI-PEX)6W防滴形メガホンユニペックス(UNI-PEX)
16,980税込18,678
1台
当日出荷から翌日出荷
台風や豪雨の中でも安心して使用できる新防滴設計と、大幅な軽量化を実現したニューコンパクトメガホンです。重さが630gと軽く、長時間の使用でも疲れません。ニューフォルムのウェーブラインホーンは、マイルドで明快な聞き易い音質です。ボディーケースには全て、抜群の強度と軽さを持つASA樹脂を使用しています。
種類ハンドタイプ材質ASA樹脂全長(mm)250質量(g)約630(乾電池除く)電源単三形乾電池(R6PU)×6個最大出力(W)10口径(Φmm)155定格出力(W)6防塵・防滴IP65
スライドバー ミツギロンスライドバーミツギロン(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
長さが「1.3~2m」に伸縮しますので使用場所によって、長さを調節することができます。 用途に合わせて、カラーが選べます。 反射テープ付きで夜間でも安心です。
用途工事現場や駐車場に。長さ(m)1.3~2.0材質パイプ:ABS樹脂・ポリエチレン(PE)、吊輪:ポチエチレン(PE)(内径85mm)質量(g)480パイプ径(Φmm)35
H鋼クランプ 仙台銘板H鋼クランプ仙台銘板
539税込593
1個
当日出荷
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール適合Φ31.8mmフレーム質量(kg)0.58RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコーン 900mm キタムラ産業カラーコーン 900mmキタムラ産業
3,698税込4,068
1本
当日出荷
アクリルカーブミラー 角型一面 ナック・ケイ・エスアクリルカーブミラー 角型一面ナック・ケイ・エス(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1式
3日以内出荷
ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式角型タイプ一面鏡板厚(mm)3.0材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂)
公団型方向指示板 ブラスト興業公団型方向指示板ブラスト興業
12,980税込14,278
1枚ほか
翌々日出荷
両面印刷の矢印方向指示板です。接地部分はゴム貼りしてあり、スベリにくく、ズレにくいです。
材質アルミ厚さ(mm)2
普通反射シート TRUSCO普通反射シートTRUSCO
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
シートに内蔵した微小なガラスビーズで、入射光を光源方向に反射する再帰性反射シートです(3Mスコッチライト(TM)反射シート仕様)。塩ビ系フィルムを使用しているため、切り文字が簡単に出来ます。ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全確保やコミュニケーションに活躍します。柔軟性に優れ、平面はもちろん曲面や凹凸面にもよくなじみ、高い粘着力を維持します。
用途車輌用マーキング・ステッカー、屋外サインなど仕様封入レンズ型材質アクリル系厚さ(mm)0.3取付方式貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
拡声器 NEXTEC拡声器NEXTEC
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
約28%軽量化したスタイリッシュ・メガホン距離を求められる時代だから、あらゆる現場でお役に立てます。
出力(W)5(最大)本体質量(g)約 520(乾電池含む)電源電圧(V)DC6 単3形アルカリ乾電池4本( 充電式電池は使用しないでください)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×140×220 取っ手・突起部除く記録媒体USBメモリー(FAT32のみ対応)・4~32GB対応使用時間約 20 時間保証期間1年間(消耗品除く)動作温度範囲(℃)0 ~ +50
アイコム BC-200 連結型2口充電器(BC-186別売) ICOM ICOM(アイコム)アイコム BC-200 連結型2口充電器(BC-186別売) ICOMICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷
充電スタンドです。別売りのACアダプターと併せてご使用ください。
LED誘導棒ロング アーテック[学校教材・教育玩具]LED誘導棒ロングアーテック[学校教材・教育玩具]
1,282税込1,410
1本
欠品中
ボタンひとつで点灯・点滅切り替え可能明るく鮮やかな発光の誘導棒暗い場所での誘導や警備、交通整理に役立つ誘導棒です。 長い本体と鮮やかな発光で遠くからでもしっかりと目立ち、夜間の安全確保におすすめです。点灯・点滅の切り替えがボタンひとつで可能なので、状況に応じた使い分けが簡単です。 警備員や誘導スタッフはもちろん、夜間のイベントや災害時の避難誘導など、幅広いシーンで活躍します。使いやすさと視認性を兼ね備えた、頼れる誘導棒です。材質:PVC。サイズ:870×45×45mm
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容本体のみ材質PVC寸法(mm)870×45×45形態1個梱包:箱入り
XSW 1-825 DUAL-JB Sennheiser(ゼンハイザー)XSW 1-825 DUAL-JBSennheiser(ゼンハイザー)
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
ボーカルやスピーチに最適な2チャンネルワイヤレスシステムです。使いやすさを考慮して設計されたこのアナログUHFシステムは、組み込みアンテナを備えた洗練されたデュアルチャンネル受信機と、ゼンハイザーの人気のXS Wireless 1シリーズの合理化されたインターフェイスを特徴としています。
バリケード  スチール製 YAMAZEN(山善)バリケード スチール製YAMAZEN(山善)
5,498税込6,048
1セット(2枚)
欠品中
小型フェンススタンド×2とチェーンのセット
用途バリケード セット チェーン スチール製 シンプル フェンス チェーンゲート スタンド式 ゲートスタンド 駐車場 車止め 駐車場ポール パーテーション 金網 柵 仕切り 立ち入り禁止材質スチール質量(kg)2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バリケード(1枚):33×46.5×65.5、チェーン:長さ106.5
特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11 アルインコ特定小電力トランシーバー 超小型・防水型 DJ-PX11アルインコ
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
ラペルトークシリーズ初のIP66、67防塵・耐噴流・防浸、USB充電対応、強化された筐体設計などヘビーデューティなプロ仕様。ボディカラーは「A班はブルー、B班はレッド…」のようなグループ分けにも役立つ、スタイリッシュな4色。設定は実績がある詳しい音声ガイドによる手動のほか、Bluetooth内蔵の充電スタンドに乗せたラペルトークの設定ができるスマホアプリ、本体とPCをUSBケーブルでつなぐPCソフト、チャンネル自動設定ACSH、セットモード設定までまとめてコピーするエアクローンを採用、多数でも簡単に導入可能。通話に割り込める2波同時受信、2者間同時通話、直線的な通話距離が大きく伸びる無線連結中継子機対応など多彩な通話モードを採用。幅32.8×高80.4×奥行23.3mm(突起物除く),クリップを含んでも質量は約51.3gイヤホンの1軸4極プラグは抜き差しが容易なストレートタイプとプラグが抜けにくく汚れが入りにくいねじ込みタイプ、イヤホンは耳掛け型とカナル型、合わせて2種4タイプから選択可能。ラペルトーク初、イヤホンマイクでも使用可能。電池は内蔵リチウムポリマー専用、放電状態からでも約4時間で満充電、交互・交互中継(通話)で約20時間、連結中継で約12時間、2波同時受信交互で約14時間、2者間同時でも約4時間と実用的な運用時間。1台ならUSBアダプターとType-Cケーブルを底面のポートにつないで、2台の時はスタンドとACアダプターのツイン充電器セットEDC-345Aで一度に充電。10口充電スタンドEDC-346と大型ACアダプターEDC-162を使えば一度に最大10台までのラペルトーク3をコンセント1つで同時に充電可能。背面の360度回転式ベルトクリップは出荷時に装着済。50のグループトーク番号、コンパンダー、受信音ミュート、テールノイズキャンセラー、秘話など定番機能から交互中継・連結中継の設定リモコンまで、交互通話機のフラッグシップモデルに負けない多彩な機能を実装。
付属品回転式ベルトクリップ EBC-74(出荷時装着済)、保証書、説明書質量(g)約51.3(内蔵電池、クリップ含む)使用温度範囲(℃)-10~+50 / 充電時 0~+45定格電圧DC3.7V(内蔵Li-Po 620mAh)チャンネル数交互20ch 中継27ch 合計47ch保護等級IP66/67相当 耐塵・耐噴流・防浸(防塵防水)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32.8×80.4×23.3消費電流(mA)【送信時】(High)65 / (Low)55【受信定格出力時】72【バッテリセーブ時】22通信方式単信、半複信、複信周波数範囲421/422/440MHz帯 特定小電力無線送信出力10mW・1mWアンテナ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(1.2MB)受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E (FM)・F1D(FSK)
エコマグネットボード 仙台銘板エコマグネットボード仙台銘板
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
基盤を樹脂製にすることで、サビの心配もなく、より軽く、より丈夫に!ホコリや雨が入りにくいため、屋外の使用にも最適!用紙をセットする際に取り付けやすいよう「ストッパー」がついています。
付属品「危険予知活動表」用紙、「危険予知活動表」ステッカー、「本日の作業なし」ステッカー 各1枚エコマーク認定認定エコマーク認定番号12 118 008

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品