絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管カバー パイプガード(反射式) アラオ単管カバー パイプガード(反射式)アラオ
999税込1,099
1本
当日出荷
クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)約18黄/黒長さ(m)1適合パイプ径(Φmm)48.6外径(mm)68内径(mm)50
透明コーナーガード 丸 10ヶ組 アーテック[学校教材・教育玩具]透明コーナーガード 丸 10ヶ組アーテック[学校教材・教育玩具]
619税込681
1セット
当日出荷
出っ張っている角によるケガからしっかりガード机や柱などの角によるケガからしっかりガードできる、コーナーガードです。透明なので家具の色の邪魔をしません。両面テープ一体型で、本体に両面テープがついているので、剥がすだけで簡単に装着できます。安全・安心の10ヶパック。丸型。材質:PVC。サイズ:30×30×25mm。セット内容:本体×10
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×10材質PVC形状コーナー寸法(mm)30×30×25形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
トラ柄反射クッション 平型 カーボーイトラ柄反射クッション 平型カーボーイ
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
トラ柄の反射クッションです。暗所でも目立つ全面反射材仕上げ。折り曲げに便利なスリット加工入りでカッター、ハサミで簡単にカット加工できます。
用途鋼材などの保護用クッション材質反射材/EVA形状平型厚さ(mm)12粘着剤アクリル系寸法(幅W×長さL)(mm)約500×1000
デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUS ICOM(アイコム)デジタルトランシーバーIC-DPR7SPLUSICOM(アイコム)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
小型軽量で、広いエリアをカバーする 最先端の機能を備えたデジタルトランシーバー素早く一斉連絡!かんたん操作!13時間使える、インテリジェントバッテリーを標準装備。大音量、スピーカー出力クラス最大1000mW※を実現。過酷な現場でも使える、高度な防塵・防水性能と堅牢性。
用途建設・警備に!自治体の活動に!レジャー用に仕様免許・資格要不要:不要付属品ハンドストラップ、取扱説明書、申請書、保証書トラスコ品番598-1028セット内容バッテリーパック (BP-290)、急速充電器 (BC-226)、アンテナ (FA-S06U)、ACアダプター (BC-123S#64)幅(mm)56高さ(mm)92奥行(mm)29電源(V)7.4±10%チャンネル数97CH(上空15CH)保護等級IP67/66/55/54出力(mW)(音声)1000アンテナ長:105(mm)距離(km)(市街地通話)0.5~1、(郊外通話)1~4
ガレージミラー マグネット取付タイプ 信栄物産ガレージミラー マグネット取付タイプ信栄物産
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
ミラーセット マグネット取付タイプ
用途道路、駐車場、工場内、倉庫、店舗、病院など様々な場所で視界確保 安全のため使用されています。仕様MG:2ヶ付付属品マグネット用取付パーツ一式材質MGケース:鉄(ユニクロ)、フレキ部:ステンレス、鏡面:ガラス、鏡面:飛散防止加工
携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー FIRSTCOM携帯型350MHz帯5WハイパワーデジタルトランシーバーFIRSTCOM
27,980税込30,778
1個
当日出荷
デジタル82ch + 上空15ch(受信専用)に対応総務省技術基準適合品免許・資格不要表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。チャンネル増波に対応した、97ch ( デジタル82ch + 上空15ch(受信専用) ) 対応モデル。セカンドチャンネルを設定することにより、2つのチャンネルで通話が可能。通常チャンネルはPTTスイッチで、セカンドチャンネルはサイド1スイッチを使用します。送信音声と受信音声を録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能も搭載。PTTボタンを押さずにマイクに向かって話すだけで自動的に送信状態となり、通話ができます。※イヤホンマイク等を使用した場合、機能しない場合があります。通話しているチャンネルを自動的に探します。受信レベルが良好なときに、送信出力を設定されている送信出力値より1段階自動で下げ、他社通信への混信低減と低消費電力にする機能です。IP67相当の防水・防塵構造。雨の日も砂埃の舞う日も何も恐れる必要はありません。秘話設定すると、設定していない人は通話を聞き取れなくなります。 (※完全なセキュリティを確保するものではございません)充電器が付属。 いちいち乾電池を入れ替えたりする必要がないので手間が要らず、ランニングコストも抑えられます。送信出力を4段階に切替可能。通信距離が短い場合は低出力に切り替えて電池の消耗を抑えたり、他グループへの混信を軽減します。標準アンテナとショートアンテナが付属。距離や用途によって使い分けられます。間違えてキーを押して設定を変えないように、キーをロックすることが可能。UHF帯デジタル簡易無線のチャンネル大幅増波に対応ノーマルとショート、2種類のアンテナが付属デジタルだから、雑音が少なく音質がクリアー秘匿性が高く安心して運用ができます5Wのハイパワーにより長距離の通信が可能表示チャンネルの実際の周波数表示とSメーター(受信信号強度)を表示することができます。設定等が一目でわかるアイコン表示。コストパフォーマンスに優れた充電器が付属。仕事場のデスクから、いつでも準備万端の状態で現場に持ち出すことができます。また、バッテリーパック単体を差し込んだ状態でも充電が可能です。通常のチャンネルとは別にチャンネルを設定することにより、セカンドチャンネルで通話ができます。通常チャンネルは[PTTスイッチ]で、セカンドチャンネルは[サイド1スイッチ]で通話ができます。送信音声と受信音声を、録音/再生することができます。録音の時刻も表示できる時計機能搭載。※録音時間:約24時間程度ハンズフリー機能:PTTを押さなくても、マイクに向かって話すだけで自動送信されます。チャンネルスキャン機能:通話しているチャンネルを自動的に探します。オートパワーオフ機能:設定した時間に受信や操作が行われなかった場合、電源を自動的に切ります。送信出力切り替え511通りのユーザーコードバッテリーセーブ機能送受信音質調整機能通話開始 / 終話告知音マイク感度設定キー操作音設定呼出チャンネル搭載オプションのイヤホンマイクが使用できます。本機は、パソコン上で専用アプリを使用することにより簡易メニュー項目の追加やチャンネルごとの設定を行えるようになります。
仕様●アンテナ端子:SMA-J 本体●交信距離の目安※送信出力5W時:市街地:約0.5~1km|見通しの良い郊外:1~4km●使用可能時間:約10.5時間付属品本体×1、アンテナ×2(標準アンテナ×1 / ショートアンテナ×1)、充電式リチウムイオンバッテリーパック×1、充電器×1、ACアダプタ×1、ベルトフック×1、ベルトフック取付ねじ×2、登録申請書類一式×1、取扱説明書(保証書付)×1質量(g)約226g (アンテナ、ベルトクリップ、バッテリーパック含む)外形寸法(突起物を除く)約56mm(幅)×約101.1mm(縦)×約28.9mm(奥行)/(ベルトクリップ・突起物を含む)約60.6mm(幅)×約112mm(縦)×約41mm(奥行)チャンネル数82ch+15ch (受信専用上空用)周波数351.2 ~ 351.63125MHz(6.25kHz 間隔 70 波 ) / 351.03125 ~ 351.1MHz(6.25kHz 間隔 12 波 )使用電源7.4V DC±10%充電時間約3.5時間電波形式F1E, F1D防塵防水性能IP67相当送信出力0.25~5W ( 5W / 2.5W / 1W / 0.25W 偏差:+20%、-50% )バッテリー容量(mAh)1600受信感度‐5dBμVemf 以下 (BER=1%)変調方式4 値 FSK低周波出力700mW以上
デジタルトランシーバー用オプション ICOM(アイコム)デジタルトランシーバー用オプションICOM(アイコム)
4,398税込4,838
1台
当日出荷
トラスコ品番356-3566品名マイクロホン
広帯域受信機(アナログ) ICOM(アイコム)広帯域受信機(アナログ)ICOM(アイコム)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型、携帯型の広帯域受信機です。AM/FMラジオも受信可能です。
用途ラジオ放送の受信各種無線の受信仕様【カバー範囲】0.100~1309.995MHz(一部の周波数を除く)トラスコ品番180-6765RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティグラウンドライト(ソーラータイプ) MYSTセーフティグラウンドライト(ソーラータイプ)MYST
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ガレージ周辺の安全確保にお使いいただけます。昼間は充電、夜間は自動点灯します。発光色を選択いただけます。(暖白or白)駐車場、玄関アプローチ、階段、段差、ウッドデッキ、ガーデン等防犯、防災用品として両面テープでカンタン取り付け耐荷重約3t防水仕様(IPX8)最大48ルーメン
用途ガレージ周辺の安全確保にトラスコ品番556-2880材質フレーム:アルミニウム合金、カバー:PC、ベース:ABS樹脂幅(mm)123シルバー高さ(mm)23タイプソーラー色(本体)シルバーチューブ長さ(m)ホワイトLED使用数(個)8径(mm)8色(反射部)ホワイト
フェルトシートソフト WAKI(和気産業)フェルトシートソフトWAKI(和気産業)
169税込186
1枚
当日出荷
貼る場所の大きさに合わせて自由にカット粘着付きで取り付け簡単です。
用途イス等を動かすときのキズや衝撃音を防止に。
安全コーン Dコーン 安全興業安全コーン Dコーン安全興業
1,998税込2,198
1本
当日出荷
便利な持ち取っ手付きです。スタッキング機能あります。ベース部は、家庭から出たプラスチックゴミを元にした材料を使用しています。
用途工事現場や駐車場などに。仕様折りたたみ可否:否トラスコ品番436-7126材質本体:ポリエチレン、ベース:再生材料幅(mm)360高さ(mm)700ベース部(mm)360×360表示内容蛍光 凍結注意差込口カット有無:有
カラーコーン(小) 2個セット 日本パール加工カラーコーン(小) 2個セット日本パール加工
1,898税込2,088
1セット(2個)
3日以内出荷
スポーツ、球技、イベントなどで使用できる小さい三角コーンです。一般的な工事用途ではなく目印や障害物として使用できます。柔らかく、割れにくい仕様です。2本1セットになっています。
用途サッカー、陸上などのスポーツシーンの障害物などに。高さ(mm)168種類ミニ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×104×168入数2個デザイン無地
什器用ミラー(マグネットタイプ) 信栄物産什器用ミラー(マグネットタイプ)信栄物産
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
強力なマグネットネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら非常に強力につきます。フレキタイプなので、角度調整が自在にできます。ガラス製のミラーなので、鮮明に映し出され、ワゴンや棚に直接取付ができ、急な飛び出し等による衝突防止・安全確認が可能です。
仕様鏡面飛散防止加工材質(ミラー)ガラス、(本体)PP、(フレキ部)ステンレスタイプ屋内外使用可能
アルミスロープ62cm アルミスアルミスロープ62cmアルミス
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。
用途段差解消材質アルミニウム幅(mm)約720質量(kg)(約)4.6奥行(mm)約620耐荷重(kg)(約)270高さ(cm)[設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)収納時:約37×62×7.3寸法(Φcm)抗用穴:(約)0.8寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)使用時:(約)72×62×10
10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付 エスコ10m 自動点滅LEDピカピカチューブ ソーラーパネル付エスコ
9,890税込10,879
1巻
当日出荷
電源:ニッケル水素電池(充電式バッテリー内蔵)※ソーラー式の為、電池交換等はございません。暗くなったら自動的に点滅し、明るくなると自動的に消灯します
仕様●サイズ:Φ22mm×10m●充電時間:約10時間●材質:本体/ポリ塩化ビニール●クランプ範囲:55mm●無日照約50時間●ON/OFFスイッチ●LED12個交互点灯、赤色LED24個仕様●単管パイプ等への取付に便利なクランプ付(ソーラーパネル(電源部))●ソーラー式なので電源が無い所に最適●コーンバー・バリケード等に取り付けて、夜間工事現場の注意喚起にアズワン品番65-5660-85
【名入れ】Dコーン(片面/名入れ) ブラスト興業【名入れ】Dコーン(片面/名入れ)ブラスト興業
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
会社名・店舗名・契約者名・迷惑駐車・区画整理などに好評。フォント4種 2色から希望の文字内容を1本から制作!
質量(kg)約3高さ(mm)700材質(キャップ)PE樹脂材質(ベース)再生材料サービス分類名入れ
FIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器 エフ・アール・シーFIRSTCOM 特定小電力トランシーバー用・中継器エフ・アール・シー
29,980税込32,978
1個
当日出荷
トランシーバーの通話可能エリアを2倍に!赤外線リモコンで手軽にON/OFF、中継設定が可能・堅牢な防水仕様免許・資格不要、総務省技術基準適合品中継機能:送話側トランシーバーからのCh電波を自動的に受話側のトランシーバーへ向けて中継します。27チャンネル対応:ビジネスチャンネル(1ch~18ch)が18、レジャーチャンネル(19ch~27ch)が9、合わせて27chを実装。38グループモード:同じチャンネルを他のグループと同時に使用する場合、同じグループでのみ快適な通話が可能。リモコンで制御:中継器の設定、制御は付属の赤外線リモコンで手軽にできます。電源ON/OFF、リセットも可能に。IPX7 防水仕様:風雨に耐える防水性能IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応し、屋内/屋外ともに設置可能です。スケルチ機能:FM特有の雑音が入る場合に、その雑音だけを抑制するのがSQL(スケルチ)。抑圧の程度は5段階。中継通話対応の小電力トランシーバーで使用できます。送話側トランシーバーからのチャンネル電波を受信後、自動的に送信波を受話側のトランシーバーへ向けて送信し、中継動作をします。受信波421MHz帯と、送信波440MHz帯。2つの周波数を使った半複信方式です。中継器の設定・制御は付属の赤外線リモコンで操作(実用新案登録第3159053号)。新たに電源ON/OFF、リセットも可能になりました。送信電力を10mW/1mWで切り替えが可能です。ビジネスチャンネル(1ch~18ch)、レジャーチャンネル(19ch~27ch)の27チャンネルを実装しています。仲間だけでの通話が可能なグループモードは、38種類あります。SQL(スケルチ)は、感度を5段階で設定可能です。簡単な操作で全ての設定を初期工場出荷状態へ戻す機能があります。防水仕様IPX7:JIS保護等級7(防浸形)に対応しています。アルミダイカストを使用した堅牢ボディーケースです。
用途KENWOOD・八重洲無線・ALINCO・ICOM・MOTOROLAなどにも使えます(互換品)仕様占有帯域幅:≦8.5KHz適合機種F.R.C.:FC-G20R、NX-20R、FC-B20R、FC-ZXPRO、KENWOOD:UBZ-BG9R、UBZ-BG11R、UBZ-LP27R、UBZ-BG20R、UBZ-BM20R、UBZ-BM47FR、UBZ-S20、UBZ-S27、UBZ-S700、UBZ-EA20R、UBZ-M31/UBZ-M31E、UBZ-M51LE/UBZ-M51SE、UBZ-M51(L)S、UBZ-RJ27、UBZ-LS27R、ALINCO:DJ-CH271、DJ-FB27、DJ-PX31、DJ-PX5、DJ-P221、DJ-P222、DJ-P24、DJ-P921、ICOM:IC-4810、IC-4500、IC-4300、IC-4350、IC-4110D、IC-4077S、YAESU/STANDARD:FTH-307、FTH-308、FTH-314/FTH-314L、FTH-508、SR-70A、SR-45、SR-100A、MOTOROLA:CL-70A、CL-45、CL-120A、MS-80※最近発売された機種はここに反映されていない場合がございます。セット内容FC-R3 本体×1、FC-R3(RM)リモートコントローラー×1、ACアダプター×1、取付金具(壁面用)×1、取付金具A(ポール用)×1、取付金具B(ポール用)×2、DCコード用押さえスペーサー×1、ネジ(M4×10)×5、ネジ(M6×30)×4、ネジ穴ふさぎ(Φ3.8×4)×8、保証書×1部(取扱説明書に合冊)、取扱説明書×1部材質(本体)アルミニウム質量(g)約750使用温度範囲(℃)‐10~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×163×45.5(突起物含まず)電源電圧(V)本体:DC5、ACアダプタ:AC100/240(50Hz/60Hz)消費電流(mA)動作時:220/待機時:約85通信方式半複信送信出力10mW/1mW防水仕様JIS7級防浸仕様(IPX7)送受信周波数(MHz)440.0250~440.2375(受信)、440.2625~440.3625(受信)、421.5750~421.7875(送信)、421.8125~421.9125(送信)受信感度‐10dBμ以下(12dBSINAD)電波型式F3E、F2D周波数偏差(ppm)±4
点字フラットカバー ポイント用 アラオ点字フラットカバー ポイント用アラオ
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
既設点字ブロックの凹凸解消ができます。
用途既設点字ブロックの目隠し用ゴムマットに。寸法(mm)300×300×5タイプポイント
特定小電力トランシーバー ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバーICOM(アイコム)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
質量(g)約148(BP-258装着時)種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.5×105×29.1消費電流(mA)送信時:150以下、受信時:内部スピーカー 450以下(8Ω AF最大時)/外部スピーカー 280以下(8Ω AF最大時)周波数範囲(Hz)400帯通信方式交互通話/中継通話防塵防水性能IP54送信出力10mW/1mW(+20%~-50%)スピーカー出力(mW)内部 400以上、外部 120以上 (8Ω負荷 10%歪率時)BluetoothVer.5.2
ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー” ワニ印ワニ印 枠養生材”ショックレスカバー”ワニ印
22,980税込25,278
1箱(40本)ほか
当日出荷
テープ不要・取付け、取外し簡単。 軽くて簡単にカットできます。 様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。
用途単管・柱・開口枠・サッシ・手摺りなど、あらゆる場所の養生に。材質発泡ポリエチレン形状はめ込みタイプ厚さ(mm)10長さ(m)1.7
タイピンマイク(イヤピース一体型) YAESU(旧スタンダードホライゾン)タイピンマイク(イヤピース一体型)YAESU(旧スタンダードホライゾン)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小型タイピンマイク&イヤホンです。 ネジ込みタイプ3.5Φです。 装着を感じさせない軽量タイプです。 360度回転クリップ付き、左右どちらの耳にも装着が可能です。
トラスコ品番452-4006適合機種SRFD10品名タイピンマイク(イヤピース一体型)
連結型充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結型充電器YAESU(旧スタンダードホライゾン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大6連結で、同時に12台のSRF10の充電が可能です。
トラスコ品番452-4003適合機種SRFD10幅(mm)97高さ(mm)54品名連結型充電器奥行(mm)73
低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン 渡部工業低圧マルチカットシート(1mカット品) ポリウレタン渡部工業
7,298税込8,028
1枚
当日出荷
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。材質ポリウレタン幅(mm)1000透明長さ(m)1試験電圧(V/1分)1000VRoHS指令(10物質対応)対応
レインボーコーン(緑) ポリエチレン ユニットレインボーコーン(緑) ポリエチレンユニット
869税込956
1個
翌々日出荷
トラスコ品番740-1116材質ポリエチレン高さ(mm)700質量(g)700
カラー単管バー サンコー(三甲)カラー単管バーサンコー(三甲)
3,098税込3,408
1本
翌日出荷
ABS製の軽量なバーです。
用途バリケード用単管 Φ48.6mm材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
マイク型拡声器 ユニペックス(UNI-PEX)マイク型拡声器ユニペックス(UNI-PEX)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175)質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130種類ハンドタイプ最大出力(W)6、定格3周波数特性400Hz~10KHz使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池)スピーカーΦ4cmコーン型×2電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックチェーン用 スクリュージョイント 真田化鋼(S・ROSE)プラスチックチェーン用 スクリュージョイント真田化鋼(S・ROSE)
339税込373
1セット(2個)
当日出荷から6日以内出荷
プラスチックチェーンの連結やその他用途でお使いいただけるプラスチックのスクリュージョイントです。
用途プラスチックチェーンのジョイント材質PPイエロー
NX-330EX用リチウムイオンバッテリー KENWOODNX-330EX用リチウムイオンバッテリーKENWOOD
49,980税込54,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
対応機種NX-330EX
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
【スピーカー部】講義や講演、小規模な会議場やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2名での同時使用が可能になります。スピーカーは最大20Wの高出力で屋内環境で約120~150m2程度での使用に最適です。一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能。同時にマイク音声出力もできます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。外部音声出力を搭載しており本製品を複数台接続することで広範囲に拡声が可能となるカスケード接続にも対応しています。 ※スピーカー間のケーブル長は最大10m以下を推奨電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える電池駆動(単3電池6本使用)の2WAYに対応。本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。 ※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。持ち運びに便利なハンドルを装備。付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグを付属。【マイク部】発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。
仕様ケーブル長:約4.6m スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm) スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー マイク入力:Φ6.3mm標準ジャック×2 ロードインピーダンス:8Ω 実用最大出力:20W 重量:約757gセット内容スピーカー本体×1、マイク×1、マイク用ケーブル(4.6m)、収納用バッグ、ACアダプタ×1、取扱説明書×1型式単一指向性ダイナミックマイク寸法(mm)W297×D122×H142、口径53×180ブラック電源AC電源、電池駆動(単3電池×6本使用)感度-74+-3dB外部出力3.5mmステレオミニジャック(外部音声出力用)×1周波数特性200Hz~15000Hzインピーダンス600Ω外部入力3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1
900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー) エスコ900x1100mm 大旗(ハンドル付/蛍光イエロー)エスコ(1件のレビュー)
1,900税込2,090
1個
当日出荷
グリップ部分・棒の端をしっかり補強してあるので耐久性抜群。 蛍光色なので視認性バッチリ。
用途交通整理用、工事現場などにセット内容大旗、棒(ハンドル)材質旗:ポリエステル100%、持ち手部分:ターポリン、棒:木材寸法(mm)900×1100蛍光イエローアズワン品番64-7946-50
75mmx10m トラテープ(反射) エスコ75mmx10m トラテープ(反射)エスコ
750税込825
1巻
当日出荷
リーズナブル価格の反射トラテープです
材質基材:PET、粘着剤:アクリル系幅(mm)75厚さ(mm)0.12長さ(m)10アズワン品番64-2295-16
ヘッドセット サンワダイレクトヘッドセットサンワダイレクト
5,698税込6,268
1個
当日出荷
プラグ形状3.5mm4極ミニ取扱説明書なし
ロープスティック ブラスト興業ロープスティックブラスト興業
5,498税込6,048
1セット(5本)ほか
翌々日出荷
河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です
用途区画整理等材質スチール長さ(mm)1200質量(kg)約2.0タイプ1段太さ(Φmm)15
車載用拡声装置 スピーカー ノボル電機車載用拡声装置 スピーカーノボル電機
9,698税込10,668
1台
当日出荷
車載用拡声装置です。 マイクを接続することで、スピーカーから音声を拡大できます。 屋外で使用可能です。
用途車外に取り付け、放送を行うスピーカーです。トラスコ品番149-0948全長(mm)188材質/仕上ホーン部 ASA耐候樹脂製、ネジ類・取付金具:ステンレス製質量(g)900定格出力(W)10口径(mm)225×140色(本体)グレー
ガードフェンス トラ 日保ガードフェンス トラ日保
14,980税込16,478
1台
当日出荷
材質スチール質量(kg)8タイプトラ寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
ギザギザ模様のテープ TRUSCOギザギザ模様のテープTRUSCO
409税込450
1巻
当日出荷
三角形のギザギザが注意喚起に、より効果を発揮します。手切れ性が良好です。
用途危険箇所の注意喚起に。より目立たせたい場所に仕様テープカット条件:手で切れる質量(g)205粘着力4.9N/10mm粘着力(N/10mm)4.9引張強度(N/10mm)(縦/横)62/96
プラケード ミツギロンプラケードミツギロン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
コンパクトで持ち運びに便利です 車のトランクに収納可能です 足がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間で行えます 設置・撤去が素早くできる軽量型バリケードです
用途区画整理やイベント。
AZゲートバリ 4m 伸縮式 安全興業AZゲートバリ 4m 伸縮式安全興業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。
用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど間口(mm)開時:約4150、閉時:約340高さ(mm)約835質量(kg)約8
クッションドラム(普及型) トーグ安全工業クッションドラム(普及型)トーグ安全工業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。
仕様内部インナーボックス:5個材質ポリエチレン樹脂質量(kg)7(水・不凍液充填時:70~120)サイズ(mm)Φ580×高さ820反射シート封入反射シート使用
スコッチ ネットコーン トーグ安全工業スコッチ ネットコーントーグ安全工業
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
夜間反射します。
サイズ(mm)□380×700質量(kg)1反射シート封入反射シート使用

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品