絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィンガーアラートプロ 405fa フィンガーアラートフィンガーアラートプロ 405faフィンガーアラート
18,980税込20,878
1本ほか
3日以内出荷
ドアの内側も外側も2本のカバーで、両側の危険から守る。硬いカバーなので、強く押しても指はさみを防止する。180cmの高さで、ドアの下部から手が届く所まで完全防止。ドイツ製の強力な「テサテープ」使用で、剥がれにくく、20万回開閉検査に合格(TUV/GS規格)。
用途指詰めの危険を防ぐストッパー、一般住宅・幼稚園・店舗・ショッピングセンター・施設などに最適です。白色材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)高さ1800×150(外側カバー)/高さ1800×80(内側カバー)質量(g)1600使用後の手入方法水洗い
マンホール屏風 つくし工房マンホール屏風つくし工房
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷から6日以内出荷
折りたたみ式。
寸法(高さH×幅W)(mm)900×1000(1面)
ハンドメガホン 5W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハンドメガホン 5WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1台
当日出荷
サイレン音で非常時に周囲へ注意喚起。 音声やサイレンの音量を簡単に調整できます。 おりたたみハンドルタイプなのでコンパクトに収納できます。
種類ハンドタイプ材質ABSホワイト最大出力(W)5本体寸法(mm)Φ140×220本体質量(g)450使用電池単2乾電池×4本(別売)アズワン品番65-0530-25RoHS指令(10物質対応)対応
セフティフレーム用留め具 グリーンクロスセフティフレーム用留め具グリーンクロス
70税込77
1個
当日出荷
工事立看板の養生材としてワンタッチでしっかり固定することができます。 反射シート付なので、夜間での視認性を高めます。
用途工事立看板の養生材として材質ポリカーボネイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×25×50アズワン品番64-6550-95
バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m 仙台銘板バリアライン ウェイトコーン用 きけん立入禁止テープ5m仙台銘板
3,490税込3,839
1個
当日出荷
ウェイトコーン(カットコーン)に取り付けて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質ABS樹脂、ポリエチレン(ジョイント部分)寸法(mm)(幅)98×230質量(g)250RoHS指令(10物質対応)対応
セフティラバーコーン 黄黒 ゴム製 ユニットセフティラバーコーン 黄黒 ゴム製ユニット
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質ゴムデザインライン入り種類スタンダード
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCOバリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。(手巻式) 7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とコーンを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りにグレーテープ長さ(m)5シート幅(mm)60材質本体:ABS樹脂、ジョイント部:ポリエチレン(PE)、テープ:ポリエチレン(PE)質量(g)270寸法(幅W×高さH)(mm)98×255シート厚さ(mm)0.1
くるピカセンサー DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるピカセンサーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
人に反応して光るLED回転灯。注意喚起・防犯に。 人を感知した時、15秒間回転点灯します。また、人が前にいると回転し続けます。 選べる2パターン(夜だけ点灯/常時点灯切替、暗い時だけ点灯する/明るくても点灯する)
電池寿命約2年(1日20回(15秒間/1回)点灯)点灯時間15秒間(固定)仕様防水、防沫、防塵形(IP44)付属品取付ねじ、樹脂リブ、マジックテープ(45×55mm)材質(本体)ABS質量(g)150(電池含む)外形寸法(mm)Φ87×45光源0.06WレッドLED×4個点灯方式10LX以下で点灯/明るくても点灯(内部のスイッチで選択)設置場所屋外壁面、屋外台上、駐車車両上、室内壁面、屋外ガラス面センサー感知範囲上下方向120°、左右方向120°、感知距離3mまで
防浸型スピーカーマイク スタンダード防浸型スピーカーマイクスタンダード(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
防水構造のスピーカーマイク IPX7相当
セーフレーン サンセルフセーフレーンサンセルフ(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm)100×100材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
プラケード1・5MY/B ミツギロンプラケード1・5MY/Bミツギロン
6,998税込7,698
1個
欠品中
折りたたみ式なので移動も楽!
用途区画整理や工事現場等材質ABS・PE・スチール黄黒トラスコ品番854-7368質量(kg)1.9幅W×厚さ×高さH(mm)1500×460×750
咽喉マイクロホン ICOM(アイコム)咽喉マイクロホンICOM(アイコム)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
喉の振動を音声変換しますので、通常のマイクよりも、騒音が激しい環境で役立ちます。 VS-1、VS-2L、VS-2SJ、OPC-2133、OPC-2006LS(別売品)と接続して使用。
用途騒音が激しい環境向けトラスコ品番510-0411適合機種【VSー1とセット使用】IC-4088、4088D質量(g)65プラグ径(Φmm)2.5
マイク延長コード 10m TOAマイク延長コード 10mTOA(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1本
当日出荷
持ち運び簡単で、多機能・高音質・ハイパワーの移動用PAシステムです。長さ10mの2芯シールドのマイク延長コード
トラスコ品番448-5386質量(kg)0.49
卓上型マイク リモート機能付 TOA卓上型マイク リモート機能付TOA
14,980税込16,478
1台
当日出荷
事務所内、工場内の定時自動放送に最適です。卓上型の呼出、案内用のマイク大型トークスイッチを採用し、便利なロックレバーがついています。
用途工場内、事務所内の呼出用マイクとして最適です。トラスコ品番448-5343材質マイクヘッド/亜鉛めっき鋼線、本体/ABS樹脂質量(kg)0.44
段差スロープ アラオ段差スロープアラオ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
様々な敷き鉄板の厚み(19・22・25mm)に対応できます。 ちょっとした段差をすぐに解消でき、歩行者、自転車への配慮ができます。 コーナー用との併用により角部の段差も解消されます。
材質塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1500幅(mm)155
セーフティクッション 日本緑十字社セーフティクッション日本緑十字社
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷
材質発泡ポリエチレン仕様裏面テープ付
横断旗 ユニット横断旗ユニット(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1組(10枚)
翌々日出荷
文字内容ありがとうございます 横断中寸法(mm)340×370トラスコ品番743-2992材質旗・棒/ポリエチレン棒長(mm)700
ハンド型メガホン 15W TOAハンド型メガホン 15WTOA
23,980税込26,378
1個
当日出荷
電源:単2形乾電池×6(別売)又は、単3形乾電池×6(別売)電池持続時間:単2使用時/約20時間 単3使用時/約6時間通達距離:315m材質:ASA樹脂・防水性能(IPX4)で、小雨が降っている天候でも、安心して 使用することができます。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。 通常は単2乾電池を使用、アダプターを装着すると単3乾電池でも使用することができ軽量化になります。
種類ハンドタイプトラスコ品番443-8639質量(kg)0.94電源単2形乾電池×6(別売)、または単3形乾電池×6(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×319×291電池寿命単2使用時/約20時間、単3使用時/約6TKG品番9-2606-0401TKG品番(2017)6-2396-0401
高輝度蛍光反射シート MYST高輝度蛍光反射シートMYST(7件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
昼間は蛍光、夜間は反射
用途門柱、フェンスなどへの危険標示に 自転車、三輪車などの安全目印に ランドセル、バック、傘などの目印に材質【基材】アクリル、 【粘着剤】アクリル系粘着剤縦(mm)140横(mm)70
警笛(小) アイトス警笛(小)アイトス(5件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
材質真鍮色番003
視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ保安道路企画
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。適合(接着剤)エポキシ系。(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。材質高強度ポリウレタン幅(mm)76取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)140
安心ガード ノムラ化成安心ガードノムラ化成
4,998税込5,498
1本
当日出荷
ソフトな感触コーナー部分はもちろん平面もクッションとして用途いろいろ
材質(本体)軟質塩化ビニール厚さ(mm)14寸法(mm)(平面)100長さ(m)1
軽量スコッチコーンL 700H サンコー(三甲)軽量スコッチコーンL 700Hサンコー(三甲)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。反射テープにより、夜間の視認性を飛躍的に向上させます。
用途工事現場や駐車場に。赤/白トラスコ品番384-8515種別8Y0270材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)705質量(g)684種類スタンダード寸法(幅W×高さH)(mm)380×705デザインライン入り
単管取付けアダプタ 黄筒 キタムラ産業単管取付けアダプタ 黄筒キタムラ産業
799税込879
1個
当日出荷
セフティーフラッシュを単管に取り付ける為のアダプターです。
材質(筒)ポリエチレンタイプ単管用
ミニウェイト 1kg ミツギロンミニウェイト 1kgミツギロン
619税込681
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐久性があり、変形しにくいです。
用途工事現場や駐車場。質量(kg)1寸法(幅W×高さH)(mm)280×20
ガードバー ミツギロンガードバーミツギロン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から4日以内出荷
吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。 雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。
スピーカーマイク アルインコスピーカーマイクアルインコ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
3.5mmΦモノラルのイヤホンジャックを搭載。 裏側にはクリップが付いており、胸ポケットなどに止めることができます。
対応機種DJR100D、DJR20D、DJPA20、DJPA27、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31質量(g)100トラスコ品番294-7692
LEDシグナルライト 勝星産業LEDシグナルライト勝星産業(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
点灯部分はポリカーボネイト使用。踏んでも割れません。 LED接合部にはプラスチックカバーを使用し、LEDと電線の接合部を衝撃から保護して断線による消灯を防ぐようにしました。 電池ボックス部分にゴムパッキン等を採用し、日常生活防水の設計です。 多少の雨には対応できます。点滅のみ。点灯しません。
レッド寸法(mm)点灯部/330グリップ/180全長(mm)510材質点灯部/ポリカーボネイトグリップ部/ABS樹脂直径(Φmm)30質量(g)115使用乾電池単2形電池2個(別売)RoHS指令(10物質対応)対応
ショルダー型メガホン ノボル電機ショルダー型メガホンノボル電機(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
肩に掛けても、おいてもOK。疲れにくく使いやすいショルダータイプです。 長時間のご使用に便利なスライドロック式のスイッチと音量調節器をマクロホンに設けています。
用途学校行事や屋外での集会に… 体育授業やスポーツの練習時に… 交通整理や工事現場に… 海や山、その他に… 非常災害時に…種類ショルダーメガホントラスコ品番213-5639全長(mm)320質量(kg)約1.1(乾電池を除く)アイボリーホワイト最大出力(W)20定格出力(W)13使用電池単二乾電池6個(別売り)標準持続時間(h)(JEITA)音声時約13有効距離(m)(JEITA)音声時約400寸法(口径)(mm)210肩掛けバンド長(mm)約950
2.3mm ステンコネクター エスコ2.3mm ステンコネクターエスコ
240税込264
1セット(10個)
当日出荷
材質SUS304エスコ品番EA638DV-2
コーンチェイン ニッサチェインコーンチェインニッサチェイン(4件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷から3日以内出荷
手のひらサイズに折りたためるので、持ち運びが、とっても便利 両端に付いているステンレスリング(内径約100mm)をカラーコーンに掛けるだけなので、とっても簡単
用途資材の保管場所の境界や人・車両の進入禁止に。材質ポリエチレン内径(Φmm)約100チェーン内寸(mm)23×8RoHS指令(10物質対応)対応
ニッケル水素電池 Panasonic(パナソニック)ニッケル水素電池Panasonic(パナソニック)
979税込1,077
1個
6日以内出荷
ニッケル水素電池
RoHS指令(10物質対応)対応
安心クッション コーナー用 友屋安心クッション コーナー用友屋
249税込274
1個
4日以内出荷
お子様連れの多い店舗に!
備考○両面テープ付属○屋外使用可(ただし劣化がはやくなります)素材NBR(発泡ゴム)
キャッツアイ 石井マークキャッツアイ石井マーク
7,198税込7,918
1セット(10本)
3日以内出荷
埋設位置と流体内容を容易に識別し、他工事における掘削事故を未然に防止、埋設管の保全と管理に大きな効果を発揮します。鮮やかなカラーで流体種別を色分けし、名称・埋設位置・流体と分岐の方向を文字と矢印で明確にします。自他工事関係者が容易に位置を識別できます。ロケーター等を使用せず供給管明治の作業が簡単に行え、作業が軽減できます。
材質(本体)ボロン鋼1021B 亜鉛メッキ加工外径×長さL(Φ×mm)25×70関連資料(2.27MB)材質(表示部)透明AS 樹脂/ カシメ加工
IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180 ICOM(アイコム)IC-4100/4110/4120用 一口タイプ充電器 (チャージャー) ICOM アイコム BC-180ICOM(アイコム)
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
充電スタンドとACアダプターのセットです。
点字目隠しマット アラオ点字目隠しマットアラオ
6,898税込7,588
1枚
翌日出荷
既設の点字ブロックの凸凹解消とすべり止めマットの一体型。誘導 / 警告の両方に使用できる兼用タイプ。両サイドがスロープ形状になっているため、通行人のつまずきも防止できます。
用途既設の点字ブロックの凸凹解消に質量(kg)12入数(枚)1規格600×900
ATホイッスル アーテック[学校教材・教育玩具]ATホイッスルアーテック[学校教材・教育玩具]
146税込161
1個
3日以内出荷
シンプルで使いやすいひも付きで便利なホイッスル首掛けひも付きで便利なホイッスルです。首掛けひも付きで両手が自由に使えるため、応援やダンスパフォーマンスはもちろん、防災グッズとしても役立ちます。クリアな音がしっかり響き、イベントでは盛り上げ役に、防災時には自分の居場所を知らせるのに活用可能。学校行事やクラブ活動、アウトドアにも活用できる汎用性の高いホイッスルです。非常用持ち出し袋にも1つ備えておくと安心です。材質:ホイッスル:ABS、ひも:PP。サイズ:本体:約17×20×49mm、ひも:800mm
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。セット内容本体のみ材質ホイッスル:ABS、ひも:PP寸法(mm)本体:約17×20×49、ひも:800梱包内容袋入り
ハンディメガホンハンドマイク付き25W オーム電機ハンディメガホンハンドマイク付き25Wオーム電機
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ハンドマイク付きのハンディメガホンです。有効距離は約200m。電池寿命は約12時間。警報サイレン/アラーム機能付き。
トラ柄コーンバー(伸縮タイプ) 日本緑十字社トラ柄コーンバー(伸縮タイプ)日本緑十字社
4,998税込5,498
1本
当日出荷から翌々日出荷
1.7mから3mまで長さを調節できる伸縮式です。軽量なABS素材で扱いやすいです。両端のリングでコーンやポールに簡単に取り付け可能です。
用途工事現場や作業区域の立ち入り制限に。駐車場やイベント会場の通行規制に。施設内の安全区画の明示に。材質【バー】ABS樹脂【ワッカ】PE幅(mm)35~40.5取付両端部コーン用リング付タイプ反射タイプ長さ(m)1.7~3リング内径(Φmm)80

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品