絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ピン型 業務用イヤホンマイク アルインコ2ピン型 業務用イヤホンマイクアルインコ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H 3段階切り替えがついています。声が聞こえにくい、音がひずむ、というときは声が小さい人はH,大きな人はLにしてお試しください。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。
対応機種2ピンプラグを採用するメーカー製機種(生産終了機種も含めて多くの無線機に対応しますが、DJ-F1等、ジャックが無線機の横に出ている物はケーブルの取り回しが悪くなり、断線しやすくなるためお使いにはなれません。)RoHS指令(10物質対応)対応イヤホン形状カナル型
Bluetoothインカム Bbt CS2 A標準セット ON'S COMPANYBluetoothインカム Bbt CS2 A標準セットON'S COMPANY
59,980税込65,978
1セット
3日以内出荷
最大6人でハンズフリー同時通話ができる、多人数同時通話型無線システムの標準防水ヘッドセットになります。オートペアリングが簡単で、ペアリング(リンク設定)は最初の1回で2回目以降は機器同士が自動でペアリングします。スマートリンク機能があり、作業現場でCS2利用者の人数が変動しても自動で利用者同士のリンク設定が更新されます。ヘルメットにワンタッチで装着・取り外しができ、装着しても作業時に邪魔になりません。通信距離はロケーションにより異なりますが最大で1.6kmです(オープンフィールド時で2台でのご使用時)。同時通話人数によって、通信距離が減退します。2人:見通し約1.6km、3人:見通し約800m、4人:見通し約500m、5人:見通し約400m、6人:見通し約300mになります。ミュート機能もあり、不必要な会話は通信を止められます。
用途現場作業やイベント会場などの連絡、会話に。セット内容本体、クリップマウント、充電用マイクロUSBケーブル、業務用ヘッドセット質量(g)65電源リチウムイオン電池寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×12×28バッテリー容量(Ah)0.46防塵防水性能IP65充電時間(時間)2.5待ち受け時間(時間)700周波数帯域(GHz)Bluetooth2.4連続通話時間(時間)双方向:15
点字パネル ポイントタイプ 仙台銘板点字パネル ポイントタイプ仙台銘板
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×8材質再生エラストマー製樹脂、裏面(粘着テープ部):ブチル系ゴム関連資料(0.59MB)
UHF用ヘリカルショートアンテナ KENWOODUHF用ヘリカルショートアンテナKENWOOD
2,498税込2,748
1本
当日出荷
寸法(mm)80対応機種TCP-D261/TCP-D261BT・TCP-D751・NX-330EX・TCP-D251C・TCP-D243・TCP-D203・TCP-D201・TCP-D233W/TCP-D233
ダイナミックマイク アルインコダイナミックマイクアルインコ(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷
現行品のモービルFM線機に標準付属するダイナミックマイクです。 DR品番のFM機のほとんどでお使いになれますが、音質は変わる場合があり、マイクゲイン調整が必要になることもあります。
適合機種DR-DPM60、DR-DPM61
GENTI ホールガード サンリョウGENTI ホールガードサンリョウ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
GENTI HOLE GUARD(ホールガード)は、マンホール転落防止及び落下物防止用の仮蓋です。重いマンホール蓋を頻繁に開け閉めする作業は重労働。だからと言って開放しっぱなしは大変危険です。第三者の転落やモノの落下により重大事故につながります。そんな現場にHOLE GUARDを使用すれば重大事故を防ぐことが出来ます。
耐荷重(kg)150
カットコーン(反射有) エスコカットコーン(反射有)エスコ
9,470税込10,417
1組(10本)
当日出荷
クッションマット(粘着付) エスコクッションマット(粘着付)エスコ
4,900税込5,390
1枚
当日出荷
ニッケル水素充電池(1.2V 2500mA) FIRSTCOMニッケル水素充電池(1.2V 2500mA)FIRSTCOM
1,498税込1,648
1個
当日出荷
FIRSTCOM ニッケル水素充電池 特定小電力トランシーバー用 充電池です。 FRC 特定小電力トランシーバー FC-ZXPRO等に対応した充電池パック
バッテリー容量(mAh)2500バッテリー電圧(V)1.2
900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組) エスコ900x255x725mm アーチスタンド(チェーン付/黄/3本組)エスコ
12,500税込13,750
1セット
欠品中
セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能アズワン品番64-7982-97
標準型リチウムイオン電池パック スタンダード標準型リチウムイオン電池パックスタンダード
14,980税込16,478
1個
当日出荷
標準型リチウムイオン 電池パック
バッテリー容量(mAh)2100アズワン品番64-9538-62
360x475mm マグネットサインボード(横) エスコ360x475mm マグネットサインボード(横)エスコ
4,200税込4,620
1枚
当日出荷
材質中身:ボール紙、外装:PVC寸法(mm)475×360(A3横サイズ)アズワン品番64-7982-98
点字タイル ライン(誘導/進め) セーフラン安全用品点字タイル ライン(誘導/進め)セーフラン安全用品
5,298税込5,828
1セット(10枚)
当日出荷
一般に(警告/停止)を示す点状突起タイプ。10枚セット。
用途歩行者用の警告表示として。材質PVC寸法(mm)300×300タイプ線状突起シート厚さ(mm)約2アズワン品番65-1339-08突起部寸法(mm)約5
構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型 ノボル電機構内放送用アンプ、スピーカー(トランス付き) 卓上型ノボル電機
29,980税込32,978
1台
当日出荷から10日以内出荷
用途規模に合わせた業務放送に最適です。
FFミラー通路 左右用・マグネットタイプ コミーFFミラー通路 左右用・マグネットタイプコミー
31,980税込35,178
1個
当日出荷
目の高さに貼るだけでヒヤリ・ハットを解消します。
用途オフィス・工場・病院・公共施設など、あらゆる通路の衝突防止に。トラスコ品番207-1805幅(mm)340厚さ(mm)3.9高さ(mm)240質量(g)410取付け方法マグネット像の大きさ(曲面R)280
フェンス用目隠しシートメッシュタイプ 日保フェンス用目隠しシートメッシュタイプ日保
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
ひもタイプ紐なし
扉付ガードフェンス トラ 日保扉付ガードフェンス トラ日保
19,980税込21,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
材質スチールタイプトラ
伸縮式三角コーン 20cm ミズケイ伸縮式三角コーン 20cmミズケイ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
伸縮式なので持ち運びが簡単です。使用しない時はコンパクトに折り畳んで収納できます。
用途工事・作業現場や迷惑駐車対策に。仕様折りたたみ可幅(mm)130材質/仕上土台部分・伸縮部分:ポリプロピレン、生地:オックスポリエステル、反射材:ポリエステル質量(g)135
コーナーガード用エンドキャップ(35×35) ヒナカ(旧:日中製作所)コーナーガード用エンドキャップ(35×35)ヒナカ(旧:日中製作所)
699税込769
1本ほか
3日以内出荷
コーナーガード上部小口隠用です。
形状コーナー用
ラビットゲートバリ 4m 伸縮式 安全興業ラビットゲートバリ 4m 伸縮式安全興業
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
業界初 ゲート式単管バリケード。伸縮式で置くだけで簡単設置、単管を這わしてクランプを締める手間が省けます。軽いので持ち運びにも便利です。クロス材部分にプリズム反射シートを張り付けてあり、夜間でも使用可能です。
用途短期の工事現場、車庫の前に、イベントでの仕切りなど質量(kg)約8高さ(mm)約835間口(mm)開時:約4150、閉時:約340
カラーリングバー Φ34 トーグ安全工業カラーリングバー Φ34トーグ安全工業
1,898税込2,088
1セット(5本)ほか
3日以内出荷
Φ34mmタイプ・反射式。 カラー部分が反射し、夜間の視認性をUPさせます。
ミニコーン(300mmタイプ) トーグ安全工業ミニコーン(300mmタイプ)トーグ安全工業
789税込868
1本
3日以内出荷
メーカーで一番ミニサイズのコーンです。
質量(kg)0.6穴径(Φmm)30サイズ(mm)□210×高さ300
のり付点字タイル用プライマー ケーマックスのり付点字タイル用プライマーケーマックス
3,298税込3,628
1ケース(1缶)
当日出荷
のり付点字タイルを貼る際に使用する接着促進剤。
用途点字パネルにもブチルテープがついているが、より強固に接着するためにプライマーを使用する。仕様1箱に1缶目安
コーンバー 2M グリーンクロスコーンバー 2Mグリーンクロス
599税込659
1本
5日以内出荷
各種コーンにワンタッチで取り付け可能です。
用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに材質ABS樹脂、ポリエチレンサイズΦ34×2000mm質量(g)300内径(mm)吊輪:83
ポストフレックス用 エポキシ系接着剤1kgチューブ TB-SS グリーンクロスポストフレックス用 エポキシ系接着剤1kgチューブ TB-SSグリーンクロス
5,998税込6,598
1セット
5日以内出荷
主剤500g、硬化剤500gのセットです。硬化時間目安、4~10月(暖期)3~4時間・11~3月(寒期)5~6時間です。必要分のみ使用できるの余る事なく使えます。
用途ポストフレックス用接着剤質量(kg)1アズワン品番64-6604-13
マイク サンワダイレクトマイクサンワダイレクト
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
サンワサプライ製ポータブル拡声器スピーカー(品番:400-SP065)で使用できるヘッドマイクです。 交換用として、または複数人で使い分けたい場合などにお使いいただけます。マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。注意:本製品は400-SP065専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。
型式単一指向性エレクレット型周波数特性90Hz~18KHz入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )インピーダンス2.2KΩ(1KHz)S/N比58dB以上動作電圧1V~5V消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
連結充電器 YAESU(旧スタンダードホライゾン)連結充電器YAESU(旧スタンダードホライゾン)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
2台同時充電が可能 最大3連結(6台同時充電)に対応 ACアダプタSAD-50Aが必要です
マイク サンワサプライマイクサンワサプライ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 MM-SPAMP10に同梱されているワイヤレスマイクと同製品です。
仕様【トーン信号】30kHz、【不要輻射】2.5μW以下、【基準周波数偏移】±20kHz、【最大周波数偏移】±30kHz型式単一指向性ダイナミックマイク感度-73±3dB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スピーカー本体】280×160×390電源電圧(V)DC1.5(単3形乾電池×2)電池寿命(時間)約6(アルカリ電池使用時)電波形式F3E送信周波数(MHz)806.250~809.500関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)インピーダンス(Ω)600アンテナ方式内蔵アンテナ周波数安定度【送信】10ppm以下発振方式水晶制御PLLシンセサイザー電力(mW)【空中線】10以下
ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅) トーグ安全工業ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)トーグ安全工業
18,980税込20,878
1個
当日出荷
トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。
LED色赤点滅仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
安全旗 トーグ安全工業安全旗トーグ安全工業
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から9日以内出荷
表示内容安全旗材質天竺木綿
シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー) トーグ安全工業シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー)トーグ安全工業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。
LED色赤/緑点滅仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157光源赤LED×2灯・緑LED×2灯メーカー商品コード620325
PVC製カラーコーンベース トーグ安全工業PVC製カラーコーンベーストーグ安全工業
839税込923
1個
当日出荷
ゴム特有のにおいがしません。
質量(kg)約2寸法(mm)370×H30メーカー商品コード425116
フェンス用連結ジョイント トーグ安全工業フェンス用連結ジョイントトーグ安全工業
339税込373
1個
当日出荷
Φ28.6・Φ31.8mm共用
メーカー商品コード298118
誘導灯 LED6 ACE GLOVE(エースグローブ)誘導灯 LED6ACE GLOVE(エースグローブ)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
1つのスイッチで点滅・点灯・消灯の順で切り替え可能
用途工事現場や緊急時に長さ(cm)グリップ:12全長(cm)56材質(グリップ)ABS樹脂使用乾電池単2×2本(別売)材質(パイプ)プラスチック樹脂
【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線 ICOM(アイコム)【レンタル】IP無線機(セット品:無線機・充電器・スピーカマイク・イヤホン・イヤホンマイク)au 4G LTE回線ICOM(アイコム)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(2台)
4日以内出荷
4G LTE で日本全国、通話圏内。 同時通話・多重通話に対応のIPトランシーバー。 業界最小クラスのコンパクトサイズ。 防塵・防水IP67
ブラック質量(g)約240(BP-272、アンテナ装着時)使用温度範囲(℃)-10~+60電源(V)定格7.4(BP-271、BP-272)、定格5.5(BP-273A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×95×32(BP-272装着時、突起物を除く)防塵防水性能IP67(バッテリーパック、アンテナ装着時)バッテリー容量(mAh)1880関連資料(1.17MB)無線通信方式auの4G LTE(800MHz帯)BluetoothVer 2.1+EDR音声出力400mW以上(内部スピーカー 16Ω10%歪率時)、200mW以上(外部スピーカー 8Ω10%歪率時)サービス分類レンタル
110x110x30mmバンパークッション(運搬車用) エスコ110x110x30mmバンパークッション(運搬車用)エスコ
760税込836
1個
当日出荷
台車の衝突による傷や怪我を防ぎます。
材質エラストマー樹脂仕様ビス止めタイプ(直径12、直径4.2mm穴)寸法(mm)110×110×30(H)
反射道路縁石鋲 WAKI(和気産業)反射道路縁石鋲WAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から翌々日出荷
本体のアクリルのレンズが破損しない限り、反射効果が持続。耐候性に非常に優れています。
用途縁石、路肩につけてドライバーへの注意喚起をします。材質反射面・アクリル樹脂 台座・ABS
ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396 ノボル電機ボックス型コールスピーカ(アンプ内蔵型) BN-396ノボル電機
13,980税込15,378
1台
当日出荷
主装置や電話機のスピーカ端子に接続することで着信音・内線呼出が行えます。 壁掛け式のコールスピーカで、スピーカの少ない一斉ページングシステムに最適です。 アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。 AC-100V電源が必要です。音量調節器付(調節にはマイナスドライバーが必要)です。 付属取付金具で、天井及び壁に取り付けることが出来ます。 横方向及び縦方向の取り付けが可能です。
質量(kg)約1.3定格出力(W)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×150×70入力回路:77.5mV 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)機能音量調節器音圧レベル(dB)93(1m/3W時)
ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20 ノボル電機ラジオ体操・チャイム・メロディー内蔵タイマー CT-20ノボル電機
87,980税込96,778
1台
当日出荷
台で3役のメロディータイマーです。 ラジオ体操・チャイム・メロディーを定時に自動で放送を行う事ができます。 (内蔵曲 ラジオ体操/3曲:チャイム/5曲:メロディー/3曲) 特注曲対応も可能です。社歌等オリジナル曲の放送ご希望のお客様は是非ご相談下さい。 設定した1週間のプログラムを繰り返して自動放送を行う便利な週間プログラムタイマーです。(内蔵曲から2曲選択して、1週間単位でプログラム再生できます。) コンパクトで、壁掛け・据置き両用タイプです。 コンパクトな設計で設置場所を選びません。 幅広いアンプに対応可能です。 出力は0dBと-20dB切替タイプになっており、様々なアンプと接続可能です。 時刻修正が簡単です。 ワンタッチ時刻合わせスイッチを搭載、簡単に時刻修正が可能です。 また、時刻合わせ入力端子を備え、外部機器から内蔵タイマーの時刻を修正する事ができます。 起動の遅いアンプと接続しても頭切れ問題が発生しません。 遅延ボリュームを搭載しており、調整が可能です。 音量ボリュームは回路別にあります。 回路1・回路2で各々調整が可能です。
仕様プログラムステップ数:80(2回路合計)、時間制度:±15秒/月(25度)質量(kg)約1.5使用温度範囲(℃)-10~+50出力0dBV(1V) 600Ω、-20dBV(100mV) 600Ω電源電圧(V)AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約166×185×約64出力接点回路1又は回路2を設定時動作外部入力時刻合わせ入力:接点短絡により00分00秒に合わせる。無電圧接点容量:DC5V、0.1mA以上必要、時刻合わせボタン:ボタンを押すことにより00分00秒に合わせる。回路接点方式 無電圧メーク接点、接点容量 DC24V 1A(抵抗負荷)停電保持時間連続5年以上(25度):オムロンの工場製造時より通算日数を示し、通電した時間は含まない内蔵音11曲から回路1と回路2に1曲づつ割り当てる:(1)ラジオ体操第一号令入り、(2)ラジオ体操第二号令入り、(3)ラジオ体操第一第二号令入り、(4)ウェストミンスターA、(5)ウェストミンスターB、(6)ウェストミンスターC、(7)ホイッティングトンA、(8)ホイッティングトンB、(9)別れのワルツ、(10)家路、(11)ペール・ギュント 朝
サイド直付けミラー(自動車用サイド補助ミラー) 信栄物産サイド直付けミラー(自動車用サイド補助ミラー)信栄物産
4,298税込4,728
1個
欠品中
トラック用のサイド補助ミラーです。 死角をフォローしてより安全に運転しやすい。 左側のバックミラーに穴をあけて取り付けるミラーです。
用途サイドミラー用材質樹脂(ブラック)形状(ステー)標準外形寸法(mm)185×105材質(ミラー)ガラスミラー形状曲面ミラー曲率半径(曲面R)400R

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品