絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツインミラー 信栄物産ツインミラー信栄物産(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
欠品中
左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
用途屋内・屋外使用可能型式角型仕様飛散防止加工材質(鏡面)ガラス寸法(mm)330×170質量(kg)1.3材質(本体)(ボディ)樹脂像の大きさ(曲面R)650R
ポストコーン スタンダードタイプPAT NOKポストコーン スタンダードタイプPATNOK
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。
用途車止め、車線分離オレンジ太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)350
業務用イヤホンマイク(カナル型) EME-57A アルインコ業務用イヤホンマイク(カナル型) EME-57Aアルインコ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
最高級グレードのアクセサリーです。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。 EME-57Aに採用したイヤホンはイヤーフックの使用を前提に設計されているので、通常の着脱時に掛かる程度の力ではフックが外れることはありません。もちろんEME-21シリーズ他と共通で、音質に優れ周囲の音の影響を受けにくい単一指向性エレクトレットコンデンサ式マイクユニットと、屈曲テスト3万回に耐えて引っ張り強度も抜群のマイクケーブルを採用しています。
イヤホン形状カナル式対応機種ピンプラグを採用するメーカー製機種、DJ-PB20B、DJ-PB20R、DJ-PB20W、DJ-PB20Y、DJ-PB20BA、DJ-PB20RA、DJ-PB20WA、DJ-PB20YA、DJ-PB27、DJ-CH202L、DJ-CH202M、DJ-CH202S、DJ-CH272L、DJ-CH272M、DJ-CH272S、DJ-P921L、DJ-P921S、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31ヘッドフォン部ドライバユニット密閉型
高輝度マイクロプリズム型反射テープ グリーンクロス高輝度マイクロプリズム型反射テープグリーンクロス
2,798税込3,078
1巻
3日以内出荷
常設および一時使用の交通標識用として開発された、高品質で耐久性に優れた粘着剤付きマイクロプリズム型反射シートです。 独自に設計したマイクロプリズムにより、交通標識用途に適した高い再帰反射性能を提供致します。
用途高輝度反射の求められる安全保安用品に。材質表面:高光沢のアクリル/マイクロプリズム、粘着剤:強粘着加圧型粘着剤、ライナー:ポリプロピレンフィルム幅(mm)50質量(g)920番号NETIS登録番号:KT-100087-VE1巻長さ(m)45.7耐候性垂直面約10年反射性能(cpl)500cd/m2/lux以上(白、観測角0.1°、入射角-4°)
キングライト頭部 カシムラキングライト頭部カシムラ
9,898税込10,888
1枚
翌日出荷から4日以内出荷
高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
スピーカーマイクロフォン KENWOODスピーカーマイクロフォンKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様PFキー、Φ2.5イヤホンジャック防水性IP55/67
視線誘導標 ロードポールS アルコム[安全用品]視線誘導標 ロードポールSアルコム[安全用品]
8,798税込9,678
1本ほか
翌々日出荷
ポリウレタンを使用しておりますので、復元力が大きく、車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。 シンプル設計なので施工が非常に簡単です。製造工程の工数を少なくすること、本社経費を圧縮する事で超低価格を実現。アスファルト、コンクリート兼用アンカー付 アスファルトの時は、エポキシ系の接着剤を併用することをお勧めします。
用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。赤オレンジ材質ポリウレタン台座径(Φmm)200
ウインドスクリーン KCウインドスクリーンKC
289税込318
1個
当日出荷
スポンジタイプのウィンドスクリーン マイクに装着し、口を近づけた際の息によるノイズを軽減します 野外での使用時は風切り音を低減させるためにも使われます スポンジタイプなので伸縮性に優れており、幅広いマイクサイズに装着可能
仕様ウインドスクリーン単品ブルー外寸(mm)75×60内寸(mm)60×35
マイクホルダーアダプター KCマイクホルダーアダプターKC(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
マイクホルダー用 変換アダプター マイクホルダー側ネジ径:5/8インチ マイクスタンド側ネジ径:3/8インチ
タイプ3/8"-5/8"
マイクホルダー KCマイクホルダーKC
589税込648
1個
当日出荷
約2.5cm径までのマイクに使用可能。 変換アタッチメント付属(3/8→5/8インチ)
カーブミラー 吾妻商会(AZUMA)カーブミラー吾妻商会(AZUMA)
45,980税込50,578
1面
4日以内出荷
明るく見やすいアクリル製のカーブミラーです。支柱・注意板含まず。
用途見通しの悪い交差点やカーブ、駐車場出入口に設置フード:橙、取付枠:橙材質(ミラー)メタクリル樹脂材質(取付金具)SPCC 溶融亜鉛メッキ締付ボルトM12×20押ネジ丸W付、M12×75角根丸頭ボルト鏡面寸法(mm)3
フラッグキーパー モノタロウフラッグキーパーモノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
コマバリアⅠ型 コマロックコマバリアⅠ型コマロック(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷
ファスナー・シャックルで連結しているため、引張強度に優れている軽量でコンパクトに収納できる
用途浅瀬の汚濁防止用オイル拡散防止用海上浮体物(ケーソンなど等)のバリケードフェンス水上イベント用河川、池などの水路口の緊急、常設用岸壁、護岸工事の標示バリケード仕様カーテン無全長(m)20自重(kg)38体積(m3)0.8
タイピン型イヤホンマイク FB-26用オプション エフ・アール・シータイピン型イヤホンマイク FB-26用オプションエフ・アール・シー
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
別売りオプションイヤホン・FEPシリーズ
単管反射カバー サンコー(三甲)単管反射カバーサンコー(三甲)(1件のレビュー)
499税込549
1個
翌日出荷
材質ABSブラック/イエロー
バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用 ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル ホック式 タイルカーペット用ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
3日以内出荷
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
スカイトイレ用三面幕 グリーンクロススカイトイレ用三面幕グリーンクロス(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
スカイトイレ等の目隠し、フェンス3面で仮囲いにご使用頂けます。
材質幕:フェンスシート生地、枠:鉄製寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×700×1200
10W 卓上アンプ TOA10W 卓上アンプTOA
28,980税込31,878
1台
当日出荷
オフィスなどの受付からの館内呼出や、案内放送に便利な10W出力のアンプです。 別売のページングマイクPM-660Dを使えば、内蔵の1音チャイムを鳴らす事ができます。
付属品壁面取付金具、取付ねじトラスコ品番817-2842質量(kg)1.8使用温度範囲(℃)-10~50電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30出力ハイインピーダンス:11kΩ、差込式端子台ケース色オフホワイト(マンセルN9.0近似色)定格出力(W)10材質(ケース)ABS樹脂入力マイク:-50dB/600Ω(不平衡)、ホーンジャック×1またはDINソケット(5P)×1(ホーンジャック優先)、予備:-10dB/50kΩ(不平衡)、RCAピンジャック×2周波数特性200Hz~12kHz+3dB、-4dBチャイム音量1音:330Hz(PM-660Dトークスイッチによりリモート起動)S/N比60dB以上歪率(%)3(1kHz定格出力時)回路ミュート:マイク入力による予備入力の自動減衰、復旧動作(減衰量25~30 dB,復旧時間4.5 s)
コーナーガード(エンドキャップ2個付) 王子ゴム化成コーナーガード(エンドキャップ2個付)王子ゴム化成
13,980税込15,378
1セット
3日以内出荷
誌接触時の強い衝撃もソフトに吸収して柱をガードします。 耐久性・耐水性・耐候性抜群で、屋外使用にも安心です。 人や物を衝撃から守る、思いやりを形にした製品です。
用途トラックターミナルのホーム、駐車場、倉庫、ガソリンスタンド、有料道路料金所、橋梁、小型船舶、桟橋、ヨットハーバー、トラック、フォークリフト、走行クレーンなどにある柱などの保護に材質本体:PVC、当て板:スチール長さ(mm)1000タイプ直角コーナー
コーナーガード(衝撃保護材)エンドキャップCH用(65×65) 信栄物産コーナーガード(衝撃保護材)エンドキャップCH用(65×65)信栄物産
1,098税込1,208
1個ほか
3日以内出荷
コーナーガードCH用(65×65)専用のエンドキャップ
仕様CH用(信栄物産コーナーガード)
誘導灯ホルダー TRUSCO誘導灯ホルダーTRUSCO(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
合図灯、誘導灯を腰ベルトに差すことができます。 誘導灯直径34mmまで使用可能です。 50mmまでの太さのベルトに使用可能です。
用途一般作業現場。トラスコ品番818-7025材質合成皮革質量(g)40寸法(幅W×長さL)(mm)44×120
バリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用) TRUSCOバリアライン(チェーンスタンドT-CSシリーズ用)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
チェーンスタンド(トラスコ T-CSシリーズ)に取り付けるだけで標示テープ(非粘着)を利用した区域管理ができます。 テープは本体に収納が可能です。 (手巻式)7方向にテープの連結が可能ですので様々なレイアウトパターンでの仕切りが可能です。 標示テープは市販のテープとの交換・取付が容易にできます。 本体とチェーンスタンドを固定するタッピングビス2本付です。
用途工場内、工事現場、店舗等の区域仕切りに。グレーテープ長さ(m)3テープ幅(mm)60幅(mm)98トラスコ品番819-5367高さ(mm)255材質(本体)ABS樹脂質量(g)299材質(テープ)ポリエステル表示内容トラ(反射)材質(ジョイント)ポリエチレン(PE)シート厚さ(mm)0.1
やわらかトラクッション極厚手 カーボーイやわらかトラクッション極厚手カーボーイ
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ30mmの厚手タイプです。
用途柱まわりなど材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材長さ(mm)1000厚さ(mm)30ブラック×イエロー取付方式貼付タイプ(粘着テープ付)
FFミラー通路(マグネット付) 片側用 コミーFFミラー通路(マグネット付) 片側用コミー
22,980税込25,278
1台
当日出荷
型式角型仕様室内専用マグネット(裏面に貼付済み)材質(ミラー)特殊プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤 ブラスト興業SDコーン 夜間反射タイプ 標語入Dコーン 赤ブラスト興業(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
一目見て解るシンプルなデザイン。 ステッカー部分にプリズム反射ステッカーを採用 夜間に威力をはっきします。 カラーコーンとおもし一体型で段積みした時にずれない。 カラーコーンと従来のコーンカバーを別に購入するより 断然のコストパフォーマンスと求めやすさ。 豊富なラインナップの為 あらゆる分野にてご使用いただけます。
質量(kg)約3
295x295x620mm カラーコーン(伸縮式オレンジ/ウエイト付) エスコ295x295x620mm カラーコーン(伸縮式オレンジ/ウエイト付)エスコ(1件のレビュー)
3,240税込3,564
1個
翌日出荷
エスコ品番EA983FT-197セット内容本体+ウエイト寸法(mm)295×295×620
275x2000mm コーナークッション(緑/白) エスコ275x2000mm コーナークッション(緑/白)エスコ
3,080税込3,388
1個
当日出荷
緑×白材質発泡ポリエチレン+PVC厚さ(mm)5.8仕様粘着式エスコ品番EA983FF-102シマ幅(mm)90
Φ 9x100m 標識トラロープ エスコΦ 9x100m 標識トラロープエスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
線径(Φmm)9エスコ品番EA983DR-109材質PE・不織布質量(kg)約2.4~2.7黄/黒全長(m)100
Φ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー) エスコΦ6mmx50m プラスチックチェーン(シルバー)エスコ
16,100税込17,710
1個
当日出荷
汚れや傷が目立ちにくく、美観を守るシルバーカラーです。
シルバー材質ポリエチレン全長(m)50エスコ品番EA980A-56質量(kg)4線径(Φmm)6ケース寸法(mm)直径260×230チェーン内寸(mm)8.1×26.6
4.0mmx30m プラスチックチェーン(黄) エスコ4.0mmx30m プラスチックチェーン(黄)エスコ
8,970税込9,867
1個
当日出荷
材質ポリエチレン全長(m)30エスコ品番EA980A-32B質量(kg)1.08線径(Φmm)4使用荷重(kg)2チェーン内寸(mm)15.8×6.7
Φ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式) エスコΦ147mm 曲面ミラー(丸型・ガラス/マグネット式)エスコ(2件のレビュー)
2,920税込3,212
1個
当日出荷
マグネットタイプミラーです。 角度が自在に調整できます。 軽量タイプのミラーです。 ビス止めも可能です。 鏡面飛散防止加工、鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。
付属品取付金具エスコ品番EA724ZS-16材質鏡面:ガラス、フレーム:樹脂、取付金具:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)Φ147質量(g)230取付場所壁面、天井曲面R(mm)300
マルチ誘導棒 誘灯生 ミズケイマルチ誘導棒 誘灯生ミズケイ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
材質(本体)PP、(持ち手)ABS、(グリップ部)ステンレス直径(Φmm)38点灯方式赤点滅→青点滅→赤・青交互点滅→サーチライト
イヤホン(カナル型/ツイストケーブル) アルインコイヤホン(カナル型/ツイストケーブル)アルインコ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合機種DJ-PX5A、DJ-PX5B、DJ-PX5P、DJ-PX5S、DJ-PX7A、DJ-PX7B、DJ-PX7P、DJ-PX7S、DJ-PX10A、DJ-PX10S、EME-80BMAコード長さ(mm)約500
ダイナミックマイクロホン WM-530 Panasonic(パナソニック)ダイナミックマイクロホン WM-530Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1台
当日出荷
簡易スタンド付属のベーシックタイプマイクロホン。
寸法(mm)Φ54(最大径)×174質量(g)230(ケーブル含む)感度-53dB±3.5dB(0dB=1V/Pa、1kHz)周波数特性70Hz~12000Hz出力インピーダンス(Ω)500±30%不平衡(1kHz)ケーブル(出力)Φ5mm、単芯シールド線、約3m、黒色コネクタ(出力)大形単頭プラグ指向性カーディオイド
パイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 再帰反射テープ R-30ダイヤテックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1巻
当日出荷
基材にガラスビーズを封入し、わずかな光もしっかりと反射します。夜間の交通事故防止や工場・現場での事故防止に適しています。セパレーターがなく、ゴミが低減できます。
用途安全状態を表示。保持力(mm)0.05ボールタックNo.12粘着力(N/25mm)30特性反射
防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250 信栄物産防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250信栄物産
8,698税込9,568
1台
当日出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量ミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には強力マグネットを採用しておりますので穴あけが不用で施工らくらく!
用途工場・倉庫・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。強力マグネット式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。材質ミラー/アクリル、アーム/ステンレス、マグネット取付部/スチール(クロームメッキ)寸法(mm)250×250質量(kg)0.57ミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250 信栄物産防犯ミラー スペースミラー 四角 250×250信栄物産
8,698税込9,568
1台
当日出荷
フレキシブルアームタイプの為、角度が自由自在で安全・防犯確認には最適の超軽量のミラーです。インテリア感覚でもご使用いただけるデザインです。取付部には大型クリップを採用しておりますので穴あけが不用で簡単取付できます!大型クリップ先端には滑り止めカバー付!
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。大型クリップ式なので工場・倉庫・店舗等の陳列什器棚等にも取り付け可能です。寸法(mm)250×250質量(kg)0.57材質(ミラー)アクリル材質(アーム)ステンレス材質(取付金具)クリップ 黒塗装ミラー形状四角型アームフレキアーム(L=230)曲面R(mm)850
標識テープ(粘着剤付) 日本緑十字社標識テープ(粘着剤付)日本緑十字社
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17寸法(mm)50幅×25m文字内容関係者以外立入禁止 STAFF ONLY取付方式テープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262131
パイプクッション 日本緑十字社パイプクッション日本緑十字社(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
取り付け簡単、筒状のパイプ用クッション材に反射タイプが新登場。 建築場所などのパイプやポール類、フェンスなどに簡単に取り付けられるので、人への安全とパイプ本体の保護にぜひご利用ください。
用途建築足場パイプの安全・保護・標示用に。 駐車場やフェンス・ポール類のカバーに。付属品テープ仕様非粘着材質IXPE、(反射材)PET長さ(mm)1000質量(g)68内径×外径(Φmm)49×69
かどまる君 両面テープ付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)かどまる君 両面テープ付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
3日以内出荷
軟質塩化ビニール製で、ソフトタイプのコーナーガードです。 両面テープ付のため、簡単に取り付けできます!
用途室内用のコーナーガード(付属以外の屋外用両面テープ使用で屋外にも使用可能)材質軟質塩化ビニール厚さ(mm)6幅(mm)35×35

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品