絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイステップ(段差スロープ) 信栄物産ジョイステップ(段差スロープ)信栄物産(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、 車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。 50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。 丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。 付属のボルトで横連結が可能です。
用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消材質高圧ポリエチレングレー耐荷重(t)8
フラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用 モノタロウフラッシュ警告灯 ソーラー式 コーン用モノタロウ(15件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
別売のコーン取付用アダプタを使用して、カラーコーンなどに設置できる警告灯です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
用途工事時の安全対策として。LED色耐用寿命約2~3年(使用状況による)材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン、ABS質量(g)約199電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約85×207点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40LED使用数(個)4
AJスタンド(樹脂単管バリケード) ブラスト興業AJスタンド(樹脂単管バリケード)ブラスト興業(12件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(10台)
翌々日出荷
軽量なので持ち運びが容易にできます。 簡単にバリケードが作れます。
材質ポリプロピレン寸法(mm)635×820
安心クッション半月型 細 カーボーイ安心クッション半月型 細カーボーイ(2件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大駐車場の側壁に設置してドアエッジの保護に最適です。自動車のドアエッジ、代用バンパー、搬入口のぶつかり防止に!
用途工場、倉庫の突起部分に!台車、作業テーブルのエッジ部分に!頭上の設備の危険箇所に!駐車場やエレベーターの出入り口に!材質NBR(発泡ゴム)形状半月型幅(mm)35厚さ(mm)18
自動巻きバリアリールLongコーンタイプ 中発販売自動巻きバリアリールLongコーンタイプ中発販売(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
工事現場や点検現場、人や物の進入規制や流れの誘導など、使い方しだいで幅広い活用が可能です。 シートの長さが最長6mのロングストローク。シート収納は便利な自動巻き。 付属のコーンアタッチメントを使ってコーンとアタッチメントの着脱が簡単。 ゆっくり巻き取る安全機構付き。シートロック機構付き。衝撃に強いタフな構造。
黄色×黒長さ(m)6幅(mm)60セット内容バリアリールLong本体(マグネット無し)/BRS-AT5 2個厚さ(mm)0.2材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体:約320、アタッチメント:約60材質(シート)ポリエチレン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×126
スコッチコーン ブラスト興業スコッチコーンブラスト興業(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
翌々日出荷
スタンダードサイズで薄暗い場所や、工場の入り口など、車のライトに反射しますので、視認性が高まります。
仕様反射材3段巻質量(g)約850(±20)
ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具]ハンズフリー小型拡声器 黒アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
3,091税込3,400
1個
当日出荷
小型なのにクリアで大音量プレゼンや講義にも気軽に使える●動きながら両手も使える●コンパクトで重さが約210gと軽量なので違和感なく使えて大活躍●ストラップで首からかける●クリップでベルトに取り付け●フレキシブルアームで自由に動かせる●液晶ディスプレーで状態がわかりやすい ●使用範囲の目安 屋外:100人程度、屋内:150人程度材質:ABS。サイズ:スピーカー:W85×D32×H92mm。セット内容:拡声器スピーカー本体、ヘッドマイク、ストラップ、USB 充電ケーブル
用途学校・施設の防犯・防災対策や緊急時の備えやワークショップに。セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ材質PE種類ハンズフリー最大出力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92充電時間(時間)約4充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電アズワン品番64-8311-06
イヤホンマイク アルインコイヤホンマイクアルインコ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
PTTロック機能を外すことでスリム化させると同時にPTTロックを掛けっぱなしにする誤使用も防いでいます。EME-652MAは2ピンプラグの耳かけ型イヤホンです。 イヤホンは左右どちらの耳にも掛けることができ、耳を覆うタイプなのでカナル型イヤホンに抵抗のある方にもおすすめです。 360℃回転式金属製クリップ付き。
イヤホン形状耳かけ型仕様マイクエレメント:無指向性エレクトレットコンデンサーマイク付属品スペアのイヤホンスポンジ適合本体DJ-PX31B 、DJ-PX31S 、DJ-TX31 、DJ-PB20B 、DJ-PB20R 、DJ-PB20W 、DJ-PB20Y 、DJ-PB27 、DJ-CH1 、DJ-CH202L 、DJ-CH202M 、DJ-CH202S 、DJ-CH272L 、DJ-CH272M 、DJ-CH272S 、DJ-P921L 、DJ-P921Sピン形式2ピンコード長さ(cm)マイク:約90、イヤホン:約40アズワン品番64-8501-96
屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 岡安ゴム屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん 粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
お手軽に。どんな場所にもフィットする。 やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。 はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。 小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、 オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に ・頭上注意の注意喚起に ・遊具や手すりのすべり止めに ・工場、施設の凹凸の保護に ・台車等の衝突軽減に ・柱や巾木の保護材に
ニッケル水素バッテリーパック 700mAh KENWOODニッケル水素バッテリーパック 700mAhKENWOOD(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トラスコ品番381-1549適合機種UBZ-LP20、UBZ-LP27R、UBZ-LS20、UBZ-LS27R、UTB-10種別ニッケル水素バッテリーパック質量(g)64定格電圧(V)3.6バッテリー容量(mAh)700
トラテープ斜めトラ 塩ビフィルム ユニットトラテープ斜めトラ 塩ビフィルムユニット(1件のレビュー)
629税込692
1巻
当日出荷
作業現場や各種施設の危険表示や立入禁止表示に最適です。
用途屋内用、工場・事務所・物流倉庫・商業施設などにイエロー×ブラック材質基材:塩ビフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2長さ(m)10仕様粘着シール、切断にはカッターが必要摘要粘着シール引張強度15N/10mm粘着力0.5N/10mm
チェーン&ロープフック カラーコーン用 モノタロウチェーン&ロープフック カラーコーン用モノタロウ(2件のレビュー)
749税込824
1パック(4個)
当日出荷
カラーコーンを使って、プラスチックチェーンやロープで間仕切る際に便利なフックです。 4方向まで繋げることができる便利なフックです。
用途カラーコーンとチェーンの連結用に材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)約5.7イエロー質量(g)約22内径(Φmm)約80外径(Φmm)約122適合径(Φmm)(プラスチックチェーン)6~8、(ロープ)約10まで
安全コーン TRUSCO安全コーンTRUSCO(19件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場幅(mm)380質量(g)850
ワイドミラー 光ワイドミラー(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハッキリ、大きく見える。 取り付けワンタッチ! 角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認 店舗内の防犯 倉庫、通路の安全確認寸法(mm)160×195
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。
仕様■実用最大出力:5W■周波数特性:200Hz~12000Hz■スピーカー形式:密閉型フルレンジスピーカー■スピーカーサイズ:2インチ直径約50mm■ロードインピーダンス:4Ω■電源:内蔵リチウムイオン電池(容量/1300mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V1A)■充電方法:USBポートより給電(DC5V 1A)■充電時間:約2時間■連続使用時間:約8時間※使用条件により異なります。■カラー:ブラック■セット内容:本体、USB充電ケーブル、取扱説明書
道路鋲 反射式タイプ モノタロウ道路鋲 反射式タイプモノタロウ(6件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。 取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。(本体部)黄、(反射部)黄材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板寸法(mm)100×100×20
低圧ビニールシート ヨツギ低圧ビニールシートヨツギ(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
軽量で柔軟性に優れています。
用途600V以下の電気回路の活線作業などにおいて、充電部防護用として材質ビニールレザークロス仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要厚さ(mm)0.55使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
カラープラポールチェーン カーボーイカラープラポールチェーンカーボーイ(5件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷
チェーン同士をつなげるジョイントパーツ付きです。
用途立ち入り禁止表示。歩行者、車両の誘導。材質ポリエチレン(PE)長さ(m)2質量(g)230径(Φmm)8
小型イヤホンマイクロホン ICOM(アイコム)小型イヤホンマイクロホンICOM(アイコム)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
付けていることを感じさせない小型タイプ
用途レストラン、飲食業、小売業、学校などトラスコ品番336-8475適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)52ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
NEWトラクッション 日東エルマテリアルNEWトラクッション日東エルマテリアル(2件のレビュー)
549税込604
1枚
当日出荷から翌々日出荷
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
反射標識ステッカー WAKI(和気産業)反射標識ステッカーWAKI(和気産業)
699税込769
1枚
当日出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材長さ(mm)200幅(mm)45厚さ(mm)1質量(g)4表示内容頭上注意アズワン品番64-5072-08
エントランスマット アラオエントランスマットアラオ(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
現場事務所の出入口に最適。 ゴム製による強いグリップ。 四面スロープで段差解消。 現場事務所出入時の泥落とし、雪落としに。 ゴム製のため、粗路面でもご使用いただけます。
質量(kg)3.5ブラック規格11t×610×910
PVCソフトスマートコーン 仙台銘板PVCソフトスマートコーン仙台銘板(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
材質はPVCで耐久性・復元性に優れたコーンです。 反射材はプリズム高輝度反射シート(3M製3910FP)を使用しています。
NETIS番号KT-160007-VE材質PVC(軟質塩化ビニル)寸法(mm)700×350×350質量(kg)3.5高さ(mm)700種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
コーンリング TRUSCOコーンリングTRUSCO(3件のレビュー)
139税込153
1袋(2個)
当日出荷
コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)質量(g)10縦(mm)86横(mm)114
防滴メガホン TOA防滴メガホンTOA(8件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
定格出力3Wで小型、軽量の防滴メガホンです。 IPX5を満足しています。 ハンドル、マウスに抗菌処理を施していますので、衛生上、安全に使用できます。
種類ハンドタイプトラスコ品番290-4535材質ホーン部:ASA樹脂その他:ASA樹脂ダークグレー質量(g)610(電池別)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形乾電池 R6P×4本(DC6V)(別売)最大出力(W)4定格出力(W)3外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×257.8×210周波数特性500~6000Hz(SPL-20dB)標準持続時間(h)約10(JEITA)1日30分間使用した時の延べ時間です。有効距離(m)約125(JEITA)静かな街頭で未使用電池を使用した時のものです。電池の容量低下、周囲雑音、風向き、障害物などの周囲環境で異なります。防水仕様IPX5RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-2073-0901TKG品番(2017)6-1879-1001
ガードバー TRUSCOガードバーTRUSCO
699税込769
1本
当日出荷
リング部をコーンに通すだけで簡単に設置できます。黄色の部分は反射テープとなっています。
用途工事現場や駐車場に。イエロー/ブラック材質パイプ:ABS樹脂、吊輪:ポリエチレン(PE)(内径:83mm)幅(mm)34
低圧シート 渡部工業低圧シート渡部工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷
絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
用途低圧活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)0.6試験電圧(V/1分)3000
カットコーン ブラスト興業カットコーンブラスト興業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
先端がカットされているタイプのカラーコーンになります。
材質PE樹脂高さ(mm)680種類スタンダードデザイン無地
カーストップ 光カーストップ(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から10日以内出荷
D型中空構造のため、衝撃吸収性に優れています 車両及び壁面の保護 駐車場での車の出入りの安全対策に最適です
安全表示旗(四角形) ユタカメイク安全表示旗(四角形)ユタカメイク(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
注意旗(制限超過) トラックの積載制限を超えてしまう場合に後方、前方に注意を促す為の赤旗(フラッグ) ハトメにロープ・チューブゴム等通して取り付けられます。
用途積載物の超過旗寸法(mm)400×400(正方形)トラスコ品番756-1687材質ポリ塩化ビニールレッド質量(g)45RoHS指令(10物質対応)対応
反射標識万能パックロープ ユタカメイク反射標識万能パックロープユタカメイク(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ショックガード ノムラ化成ショックガードノムラ化成(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
ソフトな感触でロッカー・机・駐車場のかどあてクッション。 カッター、はさみでカットできます。
形状L字型材質(本体)軟質塩化ビニール長さ(m)1
コーンベッド ノーブランドコーンベッドノーブランド(39件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
環境にやさしい再生ゴムを使用。
用途カラーコーンの設置に材質ゴム質量(kg)2
高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)エフ・アール・シー(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応
安全衛生旗 つくし工房安全衛生旗つくし工房(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚
当日出荷
無風でもはっきり見えます。
表示内容安全衛生旗仕様吊下げタイプ材質布製
単三型充電池 スタンダード単三型充電池スタンダード
1,698税込1,868
1個
当日出荷
種類ニッケル水素充電池対応機種FTH-214/FTH-314/FTH-314Lバッテリー容量(mAh)2500
コーンポケット ユニットコーンポケットユニット(3件のレビュー)
819税込901
1枚
当日出荷
雨が入りにくい構造なので、差し込んだ用紙が簡単には濡れません。 A4サイズの用紙を自由に差替えられます。
カラープラポール ピラー カーボーイカラープラポール ピラーカーボーイ(6件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
お好みの仕様にカスタマイズできるチェーンスタンド用支柱です。
高さ(mm)863材質ポリエチレン(PE)幅(mm)63質量(g)380
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン KENWOODKENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホンKENWOOD
4,598税込5,058
1個
当日出荷
KENWOOD純正 イヤホン付きクリップマイクロホン(インナーイヤータイプ)
適合機種UBZ-LS20/27R、UBZ-LP20/27R、UBZ-EA20R、UBZ-BM20R、UBZ-S27/S20、UBZ-BH47FR(同時通話では使用できません)、UBZ-S700、UTB-10アズワン品番64-8078-97イヤホン形状インナーイヤー型
緊急ホイッスル 大音量タイプ モノタロウ緊急ホイッスル 大音量タイプモノタロウ(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
従来のホイッスルよりも音が大きく鳴ります。
用途防犯や安全確保などに材質真鍮付属品吊り下げひも寸法(mm)46×9.5質量(g)12

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品