絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,968件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
反射テープ モノタロウ反射テープモノタロウ(11件のレビュー)
199税込219
1巻
当日出荷
夜間の暗い場所で反射テープとしてライトなどに反射します。
用途門柱やフェンスなどへの危険標示やヘルメットなどの保護具の目印に。イエローテープ幅(mm)約20基材PET、ガラス粉テープ長さ(m)約1粘着剤アクリル系
誘導棒 花子 ミズケイ誘導棒 花子ミズケイ(12件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
スライドコーンバー ブラスト興業スライドコーンバーブラスト興業(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。 通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)1200~2000材質ABS樹脂質量(g)約440パイプ径(Φmm)34
クッションコーナー65 ベースアルミアングル付 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クッションコーナー65 ベースアルミアングル付FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1本ほか
3日以内出荷
後付け施工で簡単設置。衝突等の衝撃を緩和します。
用途駐車場・倉庫・工場等の壁のコーナーに最適材質クッション部:塩化ビニール/アングル部:アルミ(T=1.5ミリ)厚さ(mm)13幅(mm)65×65
ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム 信栄物産ターミナルラバー(カーストッパー)D型ゴム信栄物産(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から10日以内出荷
大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計なD型ゴム製の衝撃吸収材! 触事故による建物や車輛の破損を防ぎ、衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状の為、クッション効果は抜群です。 カーストッパーと呼ばれることもあります。合成ゴム製で、耐候性、耐水性、耐久性に優れています。
用途倉庫・物流センター・配送センター・商品発着場・工場等の荷受荷捌所のクッション、トラックの後部クッションやカーゴ車、パレットの当り止めに最適、駐車場の車止めや船舶やハーバー用の防舷材にも使用可能。材質(本体)合成ゴム断面タイプ(ゴム)D型
カラーコーン キタムラ産業カラーコーンキタムラ産業(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(20本)
翌々日出荷
高さ700mmのカラーコーンです。
用途工事現場やイベント・駐車場などの規制や区分けに質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)385×700×385
ニューロープ 標識 三友ニューロープ 標識三友(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
境界線や立ち入り禁止に使用。
用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレン製
どこでもミラー カーボーイどこでもミラーカーボーイ(5件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷
専用両面テープ貼付け済で簡単に設置できます。施設内の死角や駐車エリアの安全対策、店舗での防犯用に使用できます。サイズが豊富で使用箇所により最適なサイズを選択できます。破損しずらく、非常に軽量です。取り付け用の金具や支柱などが必要ないのでローコストです。
用途視認性向上による事故防止、安全確認、防犯、万引き防止などに。サイズによって使い分けて下さい。大(1000R):死角が多く、見ずらい道路などに。中(650R):歩行者や自転車が多い道路。小(330R):前方、側面、後方の死角の確認。極小(250R):手軽に周りを確認。材質本体:アクリル・PETフィルム、両面テープ:発泡ポリエチレン・アクリル系粘着剤
工事用旗 シンワ測定工事用旗シンワ測定(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1組(2本)
当日出荷
遠くからでも確認しやすい赤白の合図用旗です。
用途工事現場での一般車の誘導などに。セット内容紅白各1本紅白柄径(Φmm)16.5柄長さ(mm)600材質(柄部)
危険表示用布粘着テープ スリオンテック危険表示用布粘着テープスリオンテック(1件のレビュー)
889税込978
1巻
当日出荷
布基材を使用していますので、強度があり手切れ性良好です。 粗面接着性に優れます。
用途屋内用。 危険警告。仕様手で切断可能テープ厚さ(mm)0.26粘着剤ゴム系粘着剤粘着力2.9N/10mm(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応
小型タイピンマイク スタンダード小型タイピンマイクスタンダード(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
耳かけ部分が着脱可能のインナーイヤホンタイプ
イヤホン形状耳かけ型トラスコ品番336-8793適合本体SRS210A、SRS210SA、SRS220A、SRS220SA、SR235、SR70A、SR40、FTH-314、FTH-307、FTH-307L、FTH-308、FTH308L、FTH-508質量(g)35
警笛付指示灯 赤 Beruf SECURITY警笛付指示灯 赤Beruf SECURITY(9件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
警笛付LED指示灯なので光と音で誘導。大音量95dBの警笛機能付。 点滅→点灯→手元ライトの3WAYモード。明るい50LM白色手元ライト。 携帯に便利なベルトクリップ付。落下防止ハンドストラップ付。
用途工事現場や会場の警備に 夜間のパトロールに 人や車の交通整理にLEDSMDx2 50LM警報音・音量90~95dB防水保護等級IP×3
目隠しシート 工事フェンス用 モノタロウ目隠しシート 工事フェンス用モノタロウ(3件のレビュー)
419税込461
1枚
当日出荷
工事用フェンスなどに取り付け可能な「安全第一」の文字入りシートです。 文字は片側にのみ印字されています。 外部の目線から見えないようにする便利なシートです。 12か所に紐が付いていますので、フェンスなどに縛ってお使いいただけます。 裏面(非印刷面)の周囲に裁断用の印(点線)が印字)されておりますが、表面から見えませんので予めご了承ください。
用途工事現場など材質ポリチレン(表面BOPPフィルム貼り加工)付属品ひも×12本寸法(縦×横)(mm)約900×1700表示内容安全第一関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
LED警告灯 菱型 ソーラー式 モノタロウLED警告灯 菱型 ソーラー式モノタロウ(28件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
赤と青のライトが交互に点滅するため、工事時の安全対策のほか、鳥獣忌避などにも役立ちます。 カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ケーブルタイ用の穴が2か所空いているため、ケーブルタイを使用しての固定も可能です。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。 太陽光のフル充電には約16時間かかります。
用途工事時の安全対策や、鳥獣忌避として。LED色赤、青材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約145使用温度範囲(℃)-20~65電源Ni-MH(ニッケル水素)800mAh 0.2W寸法(幅W×高さH)(mm)74×154電池寿命(時間)約96カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)高輝度発光ダイオード(青×1個、赤×2個使用)
クランプカバー(ソフトタイプ/10個) エスコクランプカバー(ソフトタイプ/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,600税込1,760
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリエチレン適合管径(Φmm)48.6エスコ品番EA983FV-42寸法(mm)94×110タイプソフト
キャッピカ アラオキャッピカアラオ(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
当日出荷
単管及びD19~D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。
適合D19~D25(Φ48.6単管兼用)
安心クッション(かまぼこ型) TRUSCO安心クッション(かまぼこ型)TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。幅(mm)66厚さ(mm)60長さ(m)0.4質量(g)250材質ニトリルゴム(NBR)形状かまぼこ型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
クッション半月型 カーボーイクッション半月型カーボーイ(12件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
半月型なので衝撃吸収力大!工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム)使用温度範囲(℃)-10~+50形状半月型RoHS指令(10物質対応)対応
透明コーナーガード 角 L字 10ヶ組 アーテック[学校教材・教育玩具]透明コーナーガード 角 L字 10ヶ組アーテック[学校教材・教育玩具]
619税込681
1セット
当日出荷
出っ張っている角によるケガからしっかりガード机や柱などの角によるケガからしっかりガードできる、コーナーガードです。透明なので家具の色の邪魔をしません。両面テープ一体型で、本体に両面テープがついているので、剥がすだけで簡単に装着できます。安全・安心の10ヶパック。L字型。材質:PVC。サイズ:40×40×16mm。セット内容:本体×10
用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×10材質PVC形状コーナー寸法(mm)40×40×16形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
プロゾーン 防雨電子ホイッスル  WEH-1 PROZONEプロゾーン 防雨電子ホイッスル WEH-1PROZONE
2,598税込2,858
1個
当日出荷
【特長】悪天候でも使用できる防水性能IP×5
用途スポーツシーンでの指示・合図・誘導等にセット内容本体×1・ネックストラップ×1・保障規定書×1電源単4形乾電池×3本(市販品)騒音値(dB)約85~105/m防滴構造IP×5
吹き流し本体 結一産業吹き流し本体結一産業
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
風の向きを判断する吹き流し! 雨水を弾く生地を使用し、取付が簡単です!
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場用の吹き流し材質ポリエステル寸法(mm)300Φ×1200
LED矢印板 電池式 モノタロウLED矢印板 電池式モノタロウ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
LEDライトが点滅と矢印方向に向かって順番に点灯(流動)の2種類のパターンをスイッチで選べます。順番にスイッチを押すと切り替わります。 夜間自動点滅機能付きです。 枠組み式なので風が抜けやすい構造なので転倒しにくくなっています。 電池式(別売)なので場所を選ばず持ち運びに便利です。 スタッキング式で積み重ねもできますので、場所を取らず保管できます。 電池(単1電池×2個)は裏側の白い丸蓋を回して開け、簡単に挿入できます。
用途工事現場や駐車場などの誘導用寸法(幅W×高さH)(mm)約750×450材質アルミ、PC、ABS、SPCC質量(kg)約4.0使用電池単1電池×2個(別売)LED色点滅数(回/分)(点滅)80/(流動)60LED使用数(個)30
防犯ミラー 半球ミラーハーフ 信栄物産防犯ミラー 半球ミラーハーフ信栄物産(5件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
1/4球の防犯ミラーで、約180°どの方向からでも人の動きが確認可能です。
用途工場・店舗・病院など様々な場所でご使用可能です。T字路の衝突防止はもちろん、エレベーター前や介護施設や大型の店舗・倉庫・工場に最適です。付属品止め金具(クロームメッキ)3個入・カットパッキン付材質(ミラー)アクリル材質(取付金具)スチール(クロームメッキ)ミラー形状1/4球
イヤホンマイク FP22 エフ・アール・シーイヤホンマイク FP22エフ・アール・シー(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。受信音が聞き取りやすいイヤホン付き。
ヘッドフォン部ドライバユニット開放型
イヤホンマイク EME-48A アルインコイヤホンマイク EME-48Aアルインコ
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ネジ込み式の防水プラグですが、マイクユニット部分は防水仕様ではありません。 PTTロックボタンとマイクゲインL/M/H3段階切り替えがついています。 背面に回転クリップが付属、取り付け角度が調整できます。 同時通話にも対応します。故障しても買い換えより安く修理ができます。
対応機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222L、DJ-P222M、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-P321BL、DJ-P240L、DJ-P240M、DJ-P240S、DJ-P300、DJ-M10、DJ-R200DL、DJ-R200DS、DJ-CH3A、DJ-CH3B、DJ-CH3P、DJ-DPS70KA、DJ-DPS70YA、DJ-DPS70KB、DJ-DPS71KA、DJ-DPS71KB、DJ-DPX1KA、DJ-DPX1RA、DJ-DPX2KA、DJ-DPX2RA
バリウェイト 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)バリウェイト123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
一つの注水口で注排水ができます。 単管にのせやすい形状です。 保管、運搬時には四つの突起で安定した積み重ねができます。 結束に便利なPPバンド用ベルトライン付です。
材質高密度ポリエチレングリーン間口(mm)355仕様(注水時)約10kg適合Φ48.6mm単管バリケード用高さ(mm)315奥行(mm)170
コーンジョイント カラーコーン用 仙台銘板コーンジョイント カラーコーン用仙台銘板(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
カラーコーンに被せて簡単に区画整備ができます。 7方向にテープの連結が可能です。 テープは本体に収納可能です。(手動巻取) 標示テープは市販のものでも交換・取り付け可能です。
材質PE寸法(mm)(幅)98×238質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
丸ミラー(MFシリーズ) コミー丸ミラー(MFシリーズ)コミー(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から3日以内出荷
従来品と比べ質量を約4割削減し、超軽量になりました! また環境負荷も軽減。 ミラーに柔軟性があるため、落下しても割れにくく安全性も高まりました。
型式丸型厚さ(mm)2(ミラー)取付方式ビス止め材質(ミラー)高級アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
IC-4300用小型イヤホンマイク ICOM(アイコム)IC-4300用小型イヤホンマイクICOM(アイコム)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番401-0027適合機種IC-4300種別小型イヤホンマイクロホン質量(g)55ヘッドフォン部ドライバユニット開放型アズワン品番64-9538-69
安心クッション丸型 TRUSCO安心クッション丸型TRUSCO(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から3日以内出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状パイプ取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
テープ補助中間フック ツール・ディポテープ補助中間フックツール・ディポ(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
コーンバーテープ(CBT-400)と一緒に使用し、中間にカラーコーンを挟んで使用する場合の中継道具として使用できます。
材質プラスチック内径(Φmm)85適合テープ幅(mm)50
吹き流しKING DATA 結一産業吹き流しKING DATA結一産業
4,598税込5,058
1個
当日出荷
吹き流し金具をグレードアップ! 新タイプのステンレス製は雪・雨などで回転部が錆びにくく、寒冷地でも長期使用できるようにしています。 また、ステンレスと鉄を組合せることでコストパフォーマンスにも優れている商品になりました。 吹き流し本体の取付部は巻き付き防止のため、縦・横360℃回転できるようにしています。
用途道路・土木工事、建設現場、作業現場の吹き流し取付用仕様防錆、縦・横360℃回転セット内容金具本体、キャップ、巻き付き防止金具材質取付金具:ステンレス、先端キャップ:ステンレス、ボルト:ステンレス、アイボルト:鉄寸法(mm)60Φ×150素材色(シルバー)質量(g)700対応寸法(mm)単管48.6(ピン付き不可)
アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体) 藤本産業アブソーブ段差くん(リサイクルゴム弾性体)藤本産業(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から49日以内出荷
雨でも滑りにくいゴムチップ素材。 安全性のある適度な弾力でショックを吸収します。 ある程度しっかりした重さがあるので、大雨の際に流される心配はありません。
カラープラポール ゴムベース カーボーイカラープラポール ゴムベースカーボーイ(11件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
人や車両が踏みつけても壊れにくいベースです。
ブラック高さ(mm)70トラスコ品番440-3142材質リサイクルゴム幅(mm)300質量(kg)2.2
カットスコッチコーン モノタロウカットスコッチコーンモノタロウ
15,980税込17,578
1セット(20本)
当日出荷
材質低密度ポリエチレン(LDPE)高さ(mm)約680種類スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応デザインライン入り
鉄骨自在クランプ 信和鉄骨自在クランプ信和
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仮設工業会認定品です。単管と鉄骨(H鋼)をつなぐためのクランプです。自在タイプです。安全性、耐久性に優れたクランプです。
トラスコ品番626-3886材質スチール(クロメートメッキ)タイプ自在型適合パイプ径(Φmm)42.7/48.6
ラバーコーン トーグ安全工業ラバーコーントーグ安全工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。
種類スタンダードデザインライン入り
ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフソフトコーンM ノンベースタイプサンセルフ(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1本ほか
4日以内出荷
駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
仕様M16ボルト埋め込タイプ材質ポリウレタン台座寸法(mm)100
ホイッスル TRUSCOホイッスルTRUSCO(3件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
作業現場での誘導や緊急時の防災対策として。 付属のヒモは機械などに巻き込まれても分離する安全な仕様です。
材質真鍮シルバー仕様ヒモ付(円周約1m)トラスコ品番765-9113質量(g)19
プラチェーン(30m) TRUSCOプラチェーン(30m)TRUSCO(7件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品