絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 安全用品


安心して使える!面倒な手続きはモノタロウにお任せ。免許局トランシーバーのご紹介。 詳しくはこちらから
8,945件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラチェーン(30m) TRUSCOプラチェーン(30m)TRUSCO(7件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1個
当日出荷
プラスチック製で軽量タイプのチェーンです。 使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
材質ポリエチレン(PE)長さ(m)30
セーフティクッション テープ付き(ロール) イノアックセーフティクッション テープ付き(ロール)イノアック(4件のレビュー)
609税込670
1巻
当日出荷
ポリエチレンフォームの持つクッション性・耐候性などの特長を生かして工場・倉庫・駐車場等の屋外や家庭内の柱・梁・段差等の緩衝用品として、また注意喚起として活躍
用途壁面・角など形状平型材質ポリエチレンタイプシート色(柄)グレー両面テープあり
特定小電力トランシーバー UBZ-LU20RD レッド (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカム KENWOOD特定小電力トランシーバー UBZ-LU20RD レッド (UBZ-LS20の後継機) ケンウッド KENWOOD トランシーバー 無線機 インカムKENWOOD
14,980税込16,478
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー 総務省技術基準適合品 免許・資格不要リサイクル樹脂を採用したトランシーバー単3乾電池で最長100時間使える「エコモード ECo(H)」搭載回転式アンテナを搭載通話のトラブルを解消「グループ番号不一致通知」使用シーンに合わせて「チャンネル番号表示切替」音切れ対策に「通話告知音」低消費電力の高性能BTLアンプを搭載ハンズフリー運用を可能にする「VOX機能」「PTTホールド機能」安心の防塵・防水設計IP54
レッド種類特定小電力防塵防水性能IP54
ラバーコーン トーグ安全工業ラバーコーントーグ安全工業(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
コーンベースを使用しなくても倒れる心配がありません。
種類スタンダードデザインライン入り
マグネット付き多機能LED誘導ライト セーフラン安全用品マグネット付き多機能LED誘導ライトセーフラン安全用品(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
多機能を備えた誘導ライトです。点灯と点滅、懐中電灯機能、警笛機能、底面にマグネットが付いてます。底面にマグネットが付いてるので、車のボディーに付けて修理・点検等、あらゆる方法で使用できます。.LEDを使用してるので、視認性が高いです。グリップとストラップが付いてます。
用途交通整理、道路誘導、建設現場、警備、夜間工事現場等全長(mm)295直径(Φmm)30使用電池単3乾電池×3本(電池は付属しません)
トラ布テープ オカモト[安全靴・作業靴]トラ布テープオカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
719税込791
1巻
当日出荷
手切れ性が良好です。厚みがあるので凹凸にもなじみます。 強粘着タイプです。水にも強いタイプです。鮮やかなストライプカラーで高い視認性。油性インクで文字が書ける。
用途屋内用安全状態を表示するマーキングに。粘着力(N/10mm)4.3引張強度(N/10mm)66.6
拡声器スピーカー サンワダイレクト拡声器スピーカーサンワダイレクト
6,298税込6,928
1個
当日出荷
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。 軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。クリップでベルトなどへの取り付けとストラップ取り付けの2通りが可能で、お好みの使い方が可能です。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。(同時にマイク音声出力もできますがボリューム操作を別個で行うことはできません。)外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。
材質ABS樹脂型式単一指向性エレクレット型電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V 2200mA)最大出力(W)10外形寸法W88×D43×H98mm【マイク】センサー3インチ(直径約76.0mm)連続使用時間マイク使用で約12~15時間程度(中間音量)、音楽再生で約8~10時間程度(中間音量)※使用状況によって異なります。周波数特性90Hz~18KHz入力信号ケーブルマイク(-39dB ~ -42dB )インピーダンス2.2KΩ(1KHz)充電時間約3~5時間バッテリー容量(Ah)2.2S/N比58dB以上スピーカー密閉型フルレンジスピーカー動作電圧1V~5V外部入力3.5mmマイクジャック充電方式ACアダプタ DC5V/500mA消費電流0.5mA以下(供給電圧3V)
カラーコーンスタンド 日本緑十字社カラーコーンスタンド日本緑十字社(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)(スタンド)700、(ベース)385角
プライマー ユニットプライマーユニット
3,898税込4,288
1缶(1L)
当日出荷
安心クッション(コーナー型) TRUSCO安心クッション(コーナー型)TRUSCO(3件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。形状コーナー用クリア材質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)3トラスコ品番489-6521高さ(mm)25質量(g)3取付方式貼付タイプ(両面テープ付属)縦(mm)25横(mm)25
安心クッション(平型) TRUSCO安心クッション(平型)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。幅(mm)55長さ(m)0.89厚さ(mm)8質量(g)90材質ニトリルゴム(NBR)形状平型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
ミニスコッチコーン ブラスト興業ミニスコッチコーンブラスト興業(1件のレビュー)
649税込714
1本ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
高さ450mmのミニスコッチコーン、車などへの積み込みがしやすく小さくてとても便利です。 反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地材質PE高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
タイピンマイクロホン ICOM(アイコム)タイピンマイクロホンICOM(アイコム)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
仕様IC-DPR3(デジタル簡易無線)用トラスコ品番835-7391質量(g)38品名タイピンマイクロホン対応機種IC-DPR3/DPR30アズワン品番64-9610-41
トララインテープ 50mm×25m 黄/黒 日東エルマテリアルトララインテープ 50mm×25m 黄/黒日東エルマテリアル(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻
当日出荷
基材がポリオレフィン系のため伸びにくく綺麗なラインができます。 再剥離型粘着剤を使用しているため、しっかり貼りつき、剥がす時にのり残りが少ないです。 有機溶剤を含まない粘着剤を塗布した環境にやさしいテープです。 焼却の際に、有害な塩素ガスを発生させません。
用途危険箇所や立入禁止区域などの区間標示に。 屋内用、工場、駐車場、病院などの事故防止用に。トラスコ品番497-8129質量(g)190引張強度25N/10mm粘着力9.5N/10mmRoHS指令(10物質対応)対応
エコマグネットボード 仙台銘板エコマグネットボード仙台銘板(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型 三高ソーラー式点滅灯 コーン用ハカマ一体型三高(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
夜間工事現場などに最適。ソーラーLED工事灯。 三角コーン等に挿しこむだけ。夜間工事現場の注意喚起に役立ちます。 ソーラー充電式なので電池不要で使用できます。 LEDを6灯も搭載。注意喚起に最適な点滅式です。
寸法(mm)85×85×275
ニッケル水素バッテリー 1900mAh アルインコニッケル水素バッテリー 1900mAhアルインコ(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。 容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。
トラスコ品番414-1555適合機種DJ-P221L、DJ-P221M、DJ-P221LA、DJ-P221MA、DJ-P222M、DJ-P222L、DJ-P321BL、DJ-P321BM、DJ-P321GM、DJ-P321RM、DJ-PX31B、DJ-PX31S、DJ-TX31、DJ-RX31質量(g)25容量(mA)1900
プラスチックチェーン セーフラン安全用品プラスチックチェーンセーフラン安全用品
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷
PEプラスチック製。注意喚起、進入禁止、境界等のしるしにおススメです。チェーンスタンドと合わせての使用等に最適です。
用途注意喚起、進入禁止、境界等のしるし等に。材質PE線径(Φmm)6関連資料(0.93MB)
ミニスコッチコーン 1kgおもし付 ブラスト興業ミニスコッチコーン 1kgおもし付ブラスト興業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(10本)ほか
翌々日出荷
高さ450mmのミニスコッチコーン+おもし付。 車などへの積み込みがしやすく、小さくてとても便利です。 反射テープ付きなので夜間でもしっかり反射します
用途規制、幅狭地材質本体:PE/おもし:ゴム製高さ(mm)450質量(g)920種類ミニデザインライン入り
Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ) 中発販売Reelex バリアリールMAX (マグネットタイプ)中発販売
9,998税込10,998
1個
当日出荷
最長10mシートで広い間口の区画が可能です。マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。急な巻き取りを防ぐセーフティーロック付きです。増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
用途工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。質量(g)490タイプマグネットタイプシート幅(mm)50シート厚さ(mm)0.2使用場所屋外使用可
光るダイヤ トラテープ(封入反射) トーグ安全工業光るダイヤ トラテープ(封入反射)トーグ安全工業
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
テープ長さ(m)10
蛍光トラ柄ノンスリップテープ 日東エルマテリアル蛍光トラ柄ノンスリップテープ日東エルマテリアル
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 すべり止めと注意喚起が必要な所など。 その他、水や油ですべりやすい所など。蛍光トラ(蛍光黄×黒)テープ長さ(m)3基材特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)テープ厚さ(mm)約0.6粘着剤アクリル系粘着剤粘着力(N/25mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
デーキャップ アラオデーキャップアラオ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100個)
当日出荷
鉄筋の先端部分に付けることにより殺傷防止になります。
カットカラーコーン TRUSCOカットカラーコーンTRUSCO(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から翌々日出荷
カラーコーンの先端に40Φの穴があるため様々なオプションの差し込み取付が可能です。軽量のため持ち運びが容易で設置が楽に行えます。
用途工事現場や駐車場。寸法(幅W×高さH)(mm)380×660質量(g)760材質ポリエチレン(PE)高さ(mm)660種類スタンダード先端穴径(mm)40
反射テープ TMC反射テープTMC
849税込934
1巻
当日出荷
光を反射して夜間でも目立つトラテープ仕様
用途作業場や工場内、ブロック壁の角、シャッターの下、段差、天井が低い箇所、階段等に貼付け安全の見える化を材質PE系フィルムトラテープ幅(mm)50テープ長さ(m)10
NX-20X用イヤホンマイク(付属品) エフ・アール・シーNX-20X用イヤホンマイク(付属品)エフ・アール・シー
999税込1,099
1個
当日出荷
特定小電力トランシーバー NX-20X・NX-20R 用純正イヤホンマイクロホン PTTスイッチを備えておりますので、トランシーバー本体のPTTスイッチを操作することなく、イヤホンマイクのスイッチ操作で送信状態にすることが可能です。 また、トランシーバー本体に搭載されたVOX機能を利用すれば、マイクが音声を感知する度に自動で送信状態に。 トランシーバー本体のスイッチ操作はもちろんのこと、イヤホンマイクのスイッチ操作も不要になり、ハンズフリーでの通話が可能となります。 襟元などへの固定に便利なクリップも備えています。
点字パネル専用プライマー アラオ点字パネル専用プライマーアラオ
3,298税込3,628
1缶(0.8kg)
5日以内出荷
質量(kg)0.8使用の目安300角=約30枚分、400角=約15枚分、ホームタイプ=約20枚分
防犯ミラーマグネットタイプ 光防犯ミラーマグネットタイプ(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
角度調節、着脱がワンタッチの強力マグネットタイプです。 磁力がつかない場所でも、スチール製補助プレートでしっかり固定できます。
型式丸型仕様マグネットタイプ、屋内外両用付属品スチール製補助プレート(粘着テープ付)トラスコ品番305-7071寸法(幅W×高さH)(mm)148×240材質(ミラー)ガラス材質(枠)ABS樹脂像の大きさ(曲面R)120
ストレートマイクスタンド KCストレートマイクスタンドKC
4,798税込5,278
1本
当日出荷
全長(mm)(組立時)910~1630タイプストレート直径(Φcm)上部パイプ:16、下部パイプ:23
ソーラークリスタル 単品 ブラスト興業ソーラークリスタル 単品ブラスト興業(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
光センサーで夜間自動点滅・日照時自動消灯。 クリスタルレンズ加工で視認距離500m以上を確保。 大粒のLED 本体ポリカーボネート製 天候不良時は約7日間作動(1日12日間使用)
材質ポリカーボネート、PP寸法(mm)本体:80Φ×161電源Ni-MH 1.2V 1300mAh 0.25W光源高輝度LED 5Φ適合温度(℃)-20~55差込穴径(mm)40
ソフトコーンM 接着式 サンセルフソフトコーンM 接着式サンセルフ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1本ほか
4日以内出荷
屋上面などアンカーを打てない面への施工に最適です。 屋上駐車場等は防水層があることが多くアンカーの使用が制限されるケースが多く従来、設置が難しかった箇所へ設置が可能になりました。 また、工具を使わずに施工できるため工事業者様以外にも簡単に施工ができるためおすすめです。
用途防水面、屋上面などセット内容専用アダプター+接続ボルト厚さ(mm)12直径(Φmm)210材質(本体)ポリウレタン材質(アダプター)PE
(エコ)点字パネル アラオ(エコ)点字パネルアラオ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から4日以内出荷
表面がノンスリップ形状(シボ加工)のため滑りにくく、再生エラストマー樹脂独特の質感によりさらに効果がアップします。 促進耐候試験(約3年を想定)では、色飛び・色抜けがほとんどなく、安心してご使用いただけます。 裏面が全面粘着テープ付きで設置が簡単です。JIS規格適合製品です。
材質再生エラストマー樹脂総厚(mm)8
スーパーオーバル コミースーパーオーバルコミー(7件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
空間に溶け込むデザイン!超軽量で柔らかく安全!ミラーは反射率バツグンの高級アクリル製!見たいところを重点的に。
用途天井・壁付け両用型式楕円(ミラー裏面)ホワイト材質(ミラー)高級アクリル材質(アーム)スチール(白塗装)像の大きさ(曲面R)中(860)使用場所室内専用
伸縮コーン ラバープラスチック モノタロウ伸縮コーン ラバープラスチックモノタロウ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
伸縮式コーンにコーンベッドが付いた便利な商品です。 そのまま広げて立てれば風などで倒れることもなく安心です。 持ち運びや収納時はコンパクトで場所を選ばずご使用いただけます。
用途各種工事、ビルメンテナンスや清掃作業時の安全区画として。ホテルや駐車場、学校関連での区画表示に。材質(ベース部)ラバープラスチック、(ジャバラ部)ポリエチレンクロス質量(kg)約3.8オレンジ高さ(mm)700タイプ反射材付種類スタンダードベース寸法(mm)380デザイン無地
伸縮式三角コーン ミズケイ伸縮式三角コーンミズケイ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
折りたたみ式で使いやすい伸縮式の三角コーンです。 コンパクトに収納でき、持ち運びも簡単です。 風の強い日でも使用できるウエイト付です。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。仕様差込口カット有無:有トラスコ品番226-6753セット内容伸縮式三角コーン41cm(オレンジ)1個、ウエイト/41cm用 1個材質土台部分:ポリプロピレン・伸縮部分:ポリプロピレン、ウエイト:ゴム幅(mm)245オレンジ高さ(mm)使用時:約410mm、 収納時:50mm質量(g)1460種類伸縮式内径(Φmm)差込口20差込口カット有無:有内径(mm)差込口:20RoHS指令(10物質対応)対応折り畳み可否
超小型 特定小電力トランシーバー FIRSTCOM超小型 特定小電力トランシーバーFIRSTCOM
4,798税込5,278
1個
欠品中
信頼の日本製 超小型 特定小電力トランシーバー手のひらサイズなのに高機能!総務省技術基準適合品、免許/資格不要 手軽に始められる、オールインワンな超小型無線機。 手のひらに収まるサイズ、でも性能は実用本位の本格派。大きくクリアな音声です。 従来のトランシーバーのイメージが大きく変わります。 充電式なので電池交換の手間が要らず、ランニングコストもフットワークも軽くなります。 見た目もスッキリ。ホワイトとブラック、2色から選べるデザイン。 ベルトクリップとストラップが付属しお仕事にレジャーにどこにでもお使え頂けます。
種類特定小電力電源電圧(V)DC3.7(専用Li-Ion電池パック)送受信周波数(MHz)422.050~422.175(12.5kHz 間隔11波)、422.200~422.300(12.5kHz 間隔9波)電波形式F3E/F2D送信出力10mW受信感度マイナス8dBμV以下(12dBSINAD)低周波出力500mW以上@定格電圧8Ω負荷10%歪充電時間約1時間30分使用時間(時間)約18使用温度範囲(℃)-10~50(但し結露しないこと)付属品本体(電池パック付)×1、ベルトクリップ×1(+ねじ2本)、ネックストラップ×1、USB充電ケーブル×1、ACアダプタ×1、イヤホンマイク(耳かけタイプ)×1、取扱説明書(保証書付)×1外形寸法(mm)約38(幅)×約95(縦)×約19(奥行)質量(g)約52(電池込み)
拡声器スピーカー サンワサプライ拡声器スピーカーサンワサプライ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個
当日出荷
講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。 ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本を同梱しており自由に移動しながらの同時使用が可能です。 有線マイクは最大2本まで接続することが可能です。※1 ワイヤレスマイクはB型帯域に割り当てられた10波の中から1波を選択して利用できますので周波数が重なった場合も手軽に変更が可能です。 市販のダイナミックマイク(有線)も接続できる標準的なマイク入力端子(Φ6.3mm標準ジャック)を搭載。 スピーカーは最大60Wの高出力で屋内環境で約320~400m2程度での使用に最適です。 マイクミキシング機能を搭載しており、外部入力からの音楽などをスピーカーから出力することができます。 カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。 音量操作等がし易い上面側にコントール部分を搭載。 簡易的なタブレット・スマートフォンスタンドも搭載しています。 外部音声出力(LINEOUT)も搭載しており、外部機器への録音や、本製品複数台をカスケード接続することで複数台のスピーカーから同時に拡声出力することも可能です。 本体下部には一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載。 三脚を取り付けてスタンド付スピーカーとして使用することもできます。※2 持ち運びに便利なショルダーベルト付き。 収納・保管や持ち運びにも便利な専用バッグ付き ※1別売り:MM-SPHM4(ダイナミックマイク(有線タイプ)) ※2別売り:MM-SPST1(スピーカースタンド) 【ワイヤレスマイク部】 特定小電力無線局ラジオマイク(800MHz帯)規格に適合したワイヤレスマイクです。 B型帯域を使用しており10波の中から1波を選択して利用できます。 【有線マイク部】 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。 ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。 マイク部、ケーブル部は着脱式で市販のケーブルに変更・流用が可能です。 電源は通常の家庭用コンセントで使用できるAC電源と持ち運び時も使える内蔵バッテリー駆動の2WAYに対応しています。
付属品スピーカー本体×1、ワイヤレスマイク×1、有線マイク×1、マイクケーブル(約4m)×1、取扱説明書×1、収納用バッグ、電源ケーブル×1、3.5mm-3.5mmケーブル×1(約1m)型式単一指向性ダイナミックマイク【マイク】ブラック電源AC100V~240V(50/60Hz)、内蔵バッテリー最大出力(W)60ケーブル長(m)約4連続使用時間(時間)マイク使用:約10~12程度、音楽再生時:約5~6程度(バッテリー駆動時/中間音量)外部出力3.5mmステレオミニジャック×1周波数特性65Hz~20KHz、【マイク】50Hz~13000Hzバッテリー電圧(V)18.5入力端子Φ6.3mm標準ジャック(マイク用)×1充電時間(時間)約6寸法(inch)【スピーカー】6.5(直径165mm)、【ツィーター】1.0(直径約25.4mm)スピーカーバスレフ型フルレンジスピーカー(防磁設計)バッテリー容量(mAh)4000寸法(口径Φ×高さH)(mm)50×183関連資料取扱説明書・組立説明書(0.5MB)インピーダンス(Ω)600音圧感度(dB)-74±3
カラーコーン用カバー TRUSCOカラーコーン用カバーTRUSCO(2件のレビュー)
789税込868
1枚
当日出荷
環境に配慮したノンフタル酸軟質ビニール使用しています。 コーンにかぶせるだけなので、着脱が簡単です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに、カラーコーンH700mm用材質ノンフタル酸軟質ビニール寸法(mm)430×290質量(g)57表示両面縦(mm)430横(mm)290
反射標識ステッカー WAKI(和気産業)反射標識ステッカーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
699税込769
1枚
当日出荷から翌々日出荷
懐中電灯やヘッドライトを反射して光るシートに注意喚起のメッセージがつきました。
用途倉庫・工場・オフィス等の暗い場所に使用することでわかりやすく危険な場所の注意喚起ができます。材質本体・PVC 粘着・アクリル系粘着材質量(g)4厚さ(mm)1幅(mm)45長さ(mm)200

安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

安全用品