絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • モノタロウ(37)
  • エスコ(418)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(414)
  • スリーボンド(322)
  • セメダイン(278)
  • コニシ(243)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(135)
  • PROST's(124)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • ヤヨイ化学(72)
  • 関西パテ化工(72)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(61)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
雨とい用接着剤 Panasonic(パナソニック)雨とい用接着剤Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)
549税込604
1本(50g)ほか
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
補修液 Panasonic(パナソニック)補修液Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1本
12日以内出荷から15日以内出荷
危険物の類別非危険物入数100cc
クレヨン型パテ Panasonic(パナソニック)クレヨン型パテPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1セット
12日以内出荷から15日以内出荷
危険物の類別非危険物入数2本(濃色1本、淡色1本)
タッチアップマーカー Panasonic(パナソニック)タッチアップマーカーPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1セット
12日以内出荷から15日以内出荷
危険物の類別非危険物入数2本(濃色1本、淡色1本)
充電シーリングガン 本体のみ Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン 本体のみPanasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
用途充電コーキングガンバッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)30能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142質量(kg)2.15(電池パック装着時)使用充電器EZ0L11(別売)付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)グレー仕様外装・内装両用機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示押出力(kN[kgf])2.45(250)トラスコ品番421-6857適合容量(mL)400危険物の類別非危険物
充電シーリングガン グレー Panasonic(パナソニック)充電シーリングガン グレーPanasonic(パナソニック)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.17MB)押出力(kN[kgf])2.45
ウスイータ専用変成シリコーン接着剤 Panasonic(パナソニック)ウスイータ専用変成シリコーン接着剤Panasonic(パナソニック)
4,798税込5,278
1本(760mL)
9日以内出荷
仕様専用ノズル付改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
ソーセージ用アタッチメント Panasonic(パナソニック)ソーセージ用アタッチメントPanasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
EZ3610 充電シーリングガン用 ソーセージ用アタッチメント
危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材