絞り込み
ブランド
  • 前田道路
  • モノタロウ(37)
  • エスコ(418)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(414)
  • スリーボンド(322)
  • セメダイン(278)
  • コニシ(243)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(135)
  • PROST's(124)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • ヤヨイ化学(72)
  • 関西パテ化工(72)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(61)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
特性
  • 耐久・耐摩耗(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月11日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイルドパッチ(細粒タイプ) 前田道路マイルドパッチ(細粒タイプ)前田道路(19件のレビュー)
5,398税込5,938
1袋(20kg)ほか
翌々日出荷
水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。 従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修ブラック系危険物の類別非危険物
マイルドパッチ13mm 前田道路マイルドパッチ13mm前田道路(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1袋(20kg)ほか
翌々日出荷
通常の加熱アスファルト混合物と同程度の耐久性が得られるため、車両通過部や駐車場の補修などに最適です。 硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。 雨天時でも施工可能です。
用途車両通過部や車両通過場所の舗装や深い穴の補修(※仮復旧および本復旧用)材質アスファルト合材寸法(mm)13硬化時間(分)施工後交通開放時間まえで30ほど危険物の類別非危険物特性耐久
常温合材 DRミックス 前田道路常温合材 DRミックス前田道路(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(30kg)
翌々日出荷
加熱・混合が不要で、敷き均して転圧するだけの常温アスファルト混合物です。 硬化まで少し時間を要します。(※交通開放目安90分後以上) 雨天時の施工はには向いておりません。
用途軽交通道路等の舗装または補修(※仮復旧向き)材質常温アスファルト混合物寸法(mm)13、蜜粒度危険物の類別非危険物
スマートパッチ 前田道路スマートパッチ前田道路
21,980税込24,178
1箱(4.8kg×4セット)
6日以内出荷
コテのみで手軽に施工可能な耐久性の高い常温段差修正材です。速硬型ポリマーセメント系の道路補修材であり、特殊な道具を使用することなく、手軽に施工することができます。耐久性が高く、既設舗装と接着性が良好な材料であるため、道路の段差修正および荒れた路面のリフレッシュ等に適しています。
用途舗装の施工ジョイント、橋りょうの伸縮継手部、マンホール周り等の段差修正車道・荒れた路面のリフレッシュアスファルト混合物ですり付けた部分の飛散防止段差の補修が必要な場所危険物の類別非危険物
マイルドパッチ 5mm 前田道路マイルドパッチ 5mm前田道路
2,798税込3,078
1袋(10kg×1袋)ほか
3日以内出荷
質量(kg)10危険物の類別非危険物
マイルドパッチ 13mm 前田道路マイルドパッチ 13mm前田道路
2,798税込3,078
1袋(10kg×1袋)ほか
3日以内出荷
質量(kg)10危険物の類別非危険物
スーパーMDシール 前田道路スーパーMDシール前田道路
38,980税込42,878
1箱(400mL×10セット)
6日以内出荷
浸透性にすぐれ、長期にわたり高い止水性能を維持することを目的として開発された、舗装用のポリウレタン系ひび割れ補修材です。2液(A剤とB剤)が1パッケージとなっており、現場作業は簡単で、火器による加熱を必要としないため安全です。
用途アスファルト舗装やコンクリート舗装のひび割れ補修舗装ジョイント部の隙間コンクリート舗装の目地補修危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL関連資料(2.36MB)危険物の性状非水溶性
マイルドパッチ クリア 前田道路マイルドパッチ クリア前田道路
62,980税込69,278
1袋(20kg×20袋)ほか
3日以内出荷
質量(kg)20危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材