絞り込み
ブランド
  • フォモ・ジャパン
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(420)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(413)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(243)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(135)
  • PROST's(124)
  • 信越化学工業(103)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(61)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
特性
  • 耐熱・難燃(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム用専用ガン フォモ・ジャパン1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム用専用ガンフォモ・ジャパン(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
取っ手とトリガー部分は樹脂製、その他の部分は金属で構成されています。部品の交換はできません。
仕様1液性専用危険物の類別非危険物
ハンディフォーム・ネオ(発泡硬質ウレタンフォーム) フォモ・ジャパンハンディフォーム・ネオ(発泡硬質ウレタンフォーム)フォモ・ジャパン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(500mL)ほか
当日出荷
1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品の1液性ストローノズルタイプです。隙間充填用です。360度回転使用可能です。【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。【再利用可能】ストローノズルタイプの#343はノズルを折りたたんで保管すれば再利用が可能ですのでコスト効率が向上します(但し、次回使用までの期間は1ヶ月をメドとしてください)。
用途隙間充填仕様1液性付属品ノズル1本ライトピンク規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-010102、(4VOC基準適合番号)JAIA-404137硬化時間(分)(表面)6~9、(内部)60発泡体積(L)(最大)30発泡倍率(液吐出後)1.5~2.2倍危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量441mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性充填量最大可能長さ(50mm×50mm):12
ハンディフォーム フォモ・ジャパンハンディフォームフォモ・ジャパン(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
手軽に持ち運びが可能なエアゾール缶タイプの「ハンディフォーム#210」は、現場で簡単に吹付断熱工事が行えるコンパクトサイズの2液硬質ウレタンフォームです。(20mm厚で1.2~1.7m2の吹付が可能です。) 発泡剤としてノンフロンガスを使用する環境対応商品です。 壁面のみならず天井面の吹き付けも可能です。 吹き付け後、2~5分で硬化しますので作業効率も抜群です。 トリガー式ガンで液を吐出しますので、作業性も向上します。 吹付断熱用途以外にも、隙間充填や空間注入による強度補強、固定、接着など幅広くご利用頂けます。 ハンディフォーム#200は廃盤となり、ガン機能が向上し、増量タイプのハンディフォーム#210にバージョンアップした商品です。
用途小規模の吹き付けや注入・充填に最適仕様面吹き付け・隙間充填兼用、【最大発泡量】(最大)35L付属品トリガー式ガン1式、ノズル1本、注入充填用チューブ1本適合【4VOC基準】JAIA-406799ライトイエロータイプエアゾール缶容量(kg)1密度26.6kg/cm3熱伝導率(W/mk)0.0255危険等級圧縮強度(N/cm2)10.7危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.709LRoHS指令(10物質対応)対応特性自己消火性ホルムアルデヒド等級【F☆☆☆☆】JAIA-013004曲げ強度(N/cm2)17.3透湿係数(ng/m2sPa)6.43危険物の性状非水溶性吸水量(g/100cm2)0.4
ハンディフォーム・ネオ ライトピンク フォモ・ジャパンハンディフォーム・ネオ ライトピンクフォモ・ジャパン(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(730g)
当日出荷
1液性硬質ウレタンフォーム・ガンタイプです。 隙間充填用です。倒立使用品です。 【ノンフロンタイプ】1液性ウレタン・スタンダードタイプは発泡剤(ガス)としてフロンガスを使用しない、環境にやさしいノンフロンタイプです。 【自己消火性】硬化したフォームには自己消火性(建材試験センターにてJISA9511燃焼性試験適合)がありますので、作業上も安全です。 【フォームに色】現場発泡吹き付け断熱工事の補修用にも適するように、フォームの色をライトピンクとしています。 【再利用可能】液の吐出量が調整できるガンタイプ。専用ガンの調整弁を回すことで吐出量の調整ができ、無駄なく作業を行うことができます。残量があっても、缶にガンを付けたまま保管すれば1か月をメドに再利用が可能です。
用途隙間充填仕様1液性ライトピンク規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013003、(4VOC基準適合番号)JAIA-506798内容量(mL)700/1本発泡体積(L)(最大)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量524mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#373 フォモ・ジャパン硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#373フォモ・ジャパン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0938材質イソシアネート、ポリオール、LPG。ホワイト容量(mL)500容量(g)520発泡体積(L)30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.38L危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333 フォモ・ジャパン硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#333フォモ・ジャパン
1,698税込1,868
1本
当日出荷
360°回転使用可能です。再利用可能なストローノズルタイプです。環境に優しいノンフロンタイプです。フォームは自己消化性で安全です。
用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0924材質イソシアネート、ポリオール、LPG。ライトピンク容量(mL)279容量(g)290発泡体積(L)17危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.231L危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#383G フォモ・ジャパン硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・ネオ#383Gフォモ・ジャパン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
360°回転使用可能です。ガンタイプの#383Gはガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。環境に優しいノンフロンタイプです。
用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0926材質イソシアネート、ポリオール、LPG。ホワイト容量(mL)700容量(g)730発泡体積(L)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.524L危険物の性状非水溶性
硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・コンビ#327G フォモ・ジャパン硬質発泡ウレタン ハンディフォーム・コンビ#327Gフォモ・ジャパン
2,198税込2,418
1本
当日出荷
低温でも発泡するオールシーズン対応商品です。ガンとストローノズルのどちらでも液の吐出が可能です。マイナス5℃の環境でも発泡・硬化しますので冬場の作業条件が向上します。#327Gはガンを使用する場合、ガンを付けたまま保管すれば再利用が可能です。ストローノズルで使用する場合は再利用できませんので、一気に作業をお願いします。
用途隙間充填タイプトラスコ品番701-0922材質イソシアネート、ポリオール、LPG。ライトグリーン容量(mL)750容量(g)730発泡体積(L)40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.491L危険物の性状非水溶性
1液性ロングガン#730 フォモ・ジャパン1液性ロングガン#730フォモ・ジャパン
16,980税込18,678
1個
当日出荷
柄の部分を78.0cmとし、奥深い箇所へのウレタン吐出を容易にしたガンです。部品の交換はできません。
用途#353G、#383G、#327G専用トラスコ品番701-0925長さ(cm)78(ノズル)危険物の類別非危険物
ハンディフォーム フォモ・ジャパンハンディフォームフォモ・ジャパン
189,800税込208,780
1セット(40kg)
3日以内出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】 2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。 天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。 液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。 作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。 ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。 ただし、長期の保存には適しません。 開封後30日以内には使い切ってください。 なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取り付属品ガン付きホース#2980 (4.5メートル)1本、吹き付け充填兼用ノズル20個、グリース2袋ライトイエロー規格(F☆☆☆☆認定番号)JAIA-013863、(4VOC基準適合番号)JAIA-507593発泡体積(L)(最大)1142仕様2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量35.8L危険物の性状非水溶性
ハンディフォーム フォモ・ジャパンハンディフォームフォモ・ジャパン
119,800税込131,780
1セット(13.6kg)
3日以内出荷
2液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム・スタンダード商品(ウレタン吹付・断熱、気密)。 2液性ボンベタイプ、面吹き付け・隙間充填兼用です。正立使用品です。 【2液性スタンダードタイプのボンベ入りタイプ】2液性ウレタン・スタンダード商品#2105/#2205/#2605は2液性簡易発泡硬質ウレタンフォームのスタンダードタイプ。天井面も含めた面吹き付け・隙間充填・空間注入が可能です。液吐出後、5~8倍に発泡し、独立発泡体構造の緻密なセルを形成して、わずか2~5分で硬化するので、作業効率も上がります。作業の規模に合わせて適当なサイズの商品をお選びください。ボンベタイプの#2105/#2205/#2605は、使用後に残量がある場合でも、再利用は可能です(再利用のための保管方法は商品取扱説明書をご覧ください)。ただし、長期の保存には適しません。開封後30日以内には使い切ってください。なお、空になった容器への原液の再充填はできません。
用途隙間充填・密閉空間への注入・面吹付(床面・壁面・天井面)、冷凍・冷蔵施設の防熱、住宅の断熱、浮力の強化、車両・船舶の補強、各種配管、ダクト周りの充填、断熱、造形・美術、各種型取りライトイエロー仕様2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
先細プラスチックノズルN006 フォモ・ジャパン先細プラスチックノズルN006フォモ・ジャパン
429税込472
1袋(5個)
6日以内出荷
幅3.5mmnの狭い範囲まで充填が可能です。#780専用、#730には対応しません。
適合ハンディフォーム専用ガン#780用トラスコ品番701-0933危険物の類別非危険物
#340用1液性隙間充填ノズル フォモ・ジャパン#340用1液性隙間充填ノズルフォモ・ジャパン
149税込164
1本
当日出荷
ハンディフォーム・ピンク#340用専用充填ノズル
仕様#340用専用危険物の類別非危険物
ハンディウォーマー Wrap(ボンベ容器加温装置) E84 #2205/#2605用 フォモ・ジャパンハンディウォーマー Wrap(ボンベ容器加温装置) E84 #2205/#2605用フォモ・ジャパン
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
2液性ウレタンフォームの使用時の最適液温は24~29℃です。このため、寒冷期の作業では液温を最適温度範囲まで上昇させる必要があります。室内で時間をかけて自然に温度を上げることができない場合、また、現場でこの温度を維持できない場合、ハンディウォーマーWrap (E84 #2205/#2605用)で容器を加温すると便利です。サーモスタット機能も備えていますので作業上も安全です。
用途フォーム形成の最適温度を保つ危険物の類別非危険物
E84 #2605用透明ホース付きガン フォモ・ジャパンE84 #2605用透明ホース付きガンフォモ・ジャパン
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
E84 #2605用スペアーガン付きホースです。
トラスコ品番701-0934ホース長さ(m)4.5危険物の類別非危険物
E84 #2205用透明ホース付きガン フォモ・ジャパンE84 #2205用透明ホース付きガンフォモ・ジャパン
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
E84 #2205用スペアーガン付きホースです。
トラスコ品番701-0929ホース長さ(m)2.7危険物の類別非危険物
ハンディフォームE84用スペアノズル フォモ・ジャパンハンディフォームE84用スペアノズルフォモ・ジャパン
4,998税込5,498
1パック(10本)
4日以内出荷
E84 #2205/#2605用スペアーノズル10本です。
トラスコ品番701-6936危険物の類別非危険物
エアゾール容器加温装置 ハンディウォーマー Bag フォモ・ジャパンエアゾール容器加温装置 ハンディウォーマー Bagフォモ・ジャパン
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
ボンベ容器に巻き付けて加温します。E84#2205には1セット、E84#2605には2セット必要です。
適合ハンディフォーム#210用トラスコ品番701-0936危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材