絞り込み
ブランド
  • EpoChemical
  • マノール(20)
  • AOI(9)
  • ナショペン工業(8)
  • 関西パテ化工(5)
  • メーコー(5)
  • PROST's(4)
  • スリーボンド(3)
  • タイルメント(3)
  • ヤブ原産業(3)
  • ABC商会(2)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](2)
  • タイムケミカル(1)
  • 四国化成(1)
  • 21(トゥーワン)(1)
  • ノックス(1)
  • 東日本塗料(1)
  • 日本化成(1)
  • アイレジン(1)
特性
  • 耐薬品(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(15)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接着剤・補修材 :「4kg 缶」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマー EpoChemicalミッチャク専科 タイル・ホーロー・セメント用下地プライマーEpoChemical
15,980税込17,578
1缶(4kg)
4日以内出荷
タイル・コンクリート部位の塗膜密着がいい下地塗料速乾型ウレタン下地塗料で作業時間も短縮強密着・耐水・耐摩耗性が強い塗膜下地を形成タイル・コンクリートへの防水加工に使用できます。アルカリ、水分、木部ヤニ止めにも効果あり
用途タイル・コンクリート・ホーロー・大理石の補修下塗り材その他【ゲル化】20~30分使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。アイボリーホワイト備考【使用硬化剤】PN、P-HBタイプ2液性硬化時間(時間)24~危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
ミッチャク専科 FRP浴槽・洗面台・プラスチック用下地プライマー EpoChemicalミッチャク専科 FRP浴槽・洗面台・プラスチック用下地プライマーEpoChemical
29,980税込32,978
1缶(4kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
FRP製浴槽・洗面台・プラスチック製品への塗膜力を上げるのに使用する専用ゲルコート下地プライマー塗料です。強密着・耐水・耐摩耗性・耐振動性が強い塗膜下地を形成
用途FRP浴槽やプールなどの水に浸かる場所の補修下塗り材仕様使用うすめ液:シンナー、樹脂専用洗浄・うすめ液、使用硬化剤:PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。ホワイト時間ゲル化:15~25分硬化時間(時間)完全:12~24危険等級乾燥時間(時間)硬化:1~2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
フレキシブル弾性樹脂 EpoChemicalフレキシブル弾性樹脂EpoChemical
12,980税込14,278
1缶(4kg)
4日以内出荷
塗膜伸び率85%の形状記憶樹脂 ウレタン製品のような柔らかさ、屈曲製作に耐える樹脂 通常のFRP樹脂よりも柔らかく耐衝撃性に優れています。 柔軟性を持たせた成型品の制作に最適です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低臭ゲルコート樹脂 EpoChemical低臭ゲルコート樹脂EpoChemical(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1缶(4kg)
4日以内出荷から10日以内出荷
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない。刷毛塗り・ガン吹き塗装どちらでも使えます。 縮みが少なく仕上がり表面が綺麗に仕上がる。 表面強度も強く、気泡が入りにくい、サーフェーサー下塗が不要。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超低臭・低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical超低臭・低臭気ポリエステル樹脂EpoChemical
26,980税込29,678
1缶(4kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
不飽和ポリエステル樹脂・2液性 スチレン拡散量が1/3以下で臭いが少ない
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌してください。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
ビニルエステル樹脂 EpoChemicalビニルエステル樹脂EpoChemical
14,980税込16,478
1缶(4kg)
4日以内出荷から7日以内出荷
エポキシ樹脂よりも硬化速度、低温硬化性、低粘度といった作業性、耐薬品性の幅広さ(耐酸性、耐溶剤性)に優れた樹脂。 FRPライニング、FRPフレークライニングに適した樹脂です。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)10~20硬化時間(時間)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用) EpoChemical強力防水仕上げ トップコート樹脂 (上塗り・中塗り用)EpoChemical
38,980税込42,878
1缶(4kg)
4日以内出荷
耐水・耐薬品性・耐摩耗性に優れたトップコート、陸屋根・ベランダの防水塗装のTOP仕上げに。 船のデッキ塗装やFRP製ボートの補修に最適 工場床や倉庫床の補修・塗り替えに。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。タイプ2液性硬化時間(分)10~25硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐薬品性危険物の性状非水溶性
クリアポリエステル樹脂 EpoChemicalクリアポリエステル樹脂EpoChemical
23,980税込26,378
1缶(4kg)
4日以内出荷
サーフボードやパドルボードの補修に。注型・透明積層作業や封入物注型の制作や顔料混入に最適。 補修・接着塗布・木部切断面の保護に最適 塗膜が硬く、耐水・耐熱・耐食・耐衝撃性に強い。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修、電車、新幹線、その他車両の補修、家具、テーブルの補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
注型用透明クリアポリエステル樹脂 EpoChemical注型用透明クリアポリエステル樹脂EpoChemical
18,980税込20,878
1缶(4kg)
6日以内出荷から12日以内出荷
標本制作・アクセサリー制作に最適な超透明レジン 製品の表面がべたつかない。 注型・透明積層用 封入物注型 顔料混入に最適です。 補修・接着塗布用 木の切断面保護 硬質ウレタン接着
用途ホビー、標本制作・アクセサリー制作仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)30~50硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
超透明エポキシ樹脂 EpoChemical超透明エポキシ樹脂EpoChemical
54,980税込60,478
1缶(4kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
各種ホビー製作・アクセサリー製作に最適な超透明レジン。製品の表面がべたつかないのが特長です。 封入物注型・顔料混入に最適です。
用途注型・透明積層用 補修・接着塗布用、木の切断面保護、硬質ウレタン接着に。仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用) EpoChemical防水ポリエステル樹脂 (トップコート樹脂中塗り兼用)EpoChemical
10,980税込12,078
1缶(4kg)
4日以内出荷から6日以内出荷
伸び縮み・振動・接着強度に強い特殊弾性樹脂材 屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水施工加工に。 ガラス繊維・カーボン繊維へのが含侵性、脱泡性が最適です。 ガラス繊維の使用枚数により重歩行、重量機械設置も可能。 トップコートの中塗りとして使用する事でより強い防水加工に。
用途屋上・ベランダ・工場床・プールなどの完全防水現場仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低臭低収縮ポリエステル樹脂 インパラ型 EpoChemical低臭低収縮ポリエステル樹脂 インパラ型EpoChemical
13,980税込15,378
1缶(4kg)
4日以内出荷
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない低臭タイプのポリエステル樹脂ですガラス繊維、カーボン繊維塗布時の脱泡性に優れていますエアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修に最適耐水・耐候・耐薬品性に優れ、透明性も高い商品です
用途エアロパーツ・ヨット・船・スノーボード等の補修その他【硬化促進剤】PN、P-HB使用方法個体物に塗装する場合は、面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってからご使用ください。塗装部のゴミ・油分・ワックス等を取り除き、塗りたくない部分はマスキングテープや新聞紙等で充分にカバーをおこなってください。作業場所は20℃~25℃の温度が最適なご使用環境です。冬場や気温が低い場所(5℃以下)での作業はおやめください。作業時は部屋の喚起を充分におこない、マスク・手袋のご着用をお願いいたします。クリヤタイプ2液性定格時間(分)【ゲル化】20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)1~2危険物の性状非水溶性
トップコート 白色 EpoChemicalトップコート 白色EpoChemical
39,980税込43,978
1缶(4kg)
4日以内出荷
樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。
用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ゲルコート樹脂 透明 EpoChemicalゲルコート樹脂 透明EpoChemical
26,980税込29,678
1缶(4kg)
4日以内出荷
樹脂の強度が高くFRPの防水加工の仕上塗りに適しています。エアロパーツの補修最終仕上げに最適です。
用途屋上・ベランダ防水の仕上げ・車・船の表面捕集使用方法容器に樹脂を移し、硬化剤を適量入れよく撹拌します。ガラスパウダーやガラスビーズを防水塗装時の表面に振りかけると硬化後凹凸ができ滑り止めができます。樹脂クリア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ) EpoChemical低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ)EpoChemical
13,980税込15,378
1缶(4kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
インパラフィン型です。2輪・4輪のエアロパーツ製作用樹脂。 即硬化タイプ、ダレ止め入りで作業性も良い。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
低臭気ポリエステル樹脂 EpoChemical低臭気ポリエステル樹脂EpoChemical
13,980税込15,378
1缶(4kg)
4日以内出荷から8日以内出荷
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少ない 積層、脱泡の作業性が高く硬化後の収縮も少なく仕上がりも綺麗 耐水・耐候・耐酸性に優れ、鉛・ヨット・スキー・スノーボード補修に。 積層作業時のパラフィン削除作業がいりません。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

4kg 缶特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材