目地棒
厚さが3mmの商品です。
- 用途
- 塗装用目地
- 材質
- PVC
- 長さ(mm)
- 910
- 厚さ(mm)
- 3
- 危険物の類別
- 非危険物
注意
※素材が塩ビの為、捻じれはご了承ください。また、気温の差で硬さが変化いたします。※温風やお湯等で温めるとねじれのクセが戻りやすくなります。
※縦保管は捻じれクセのつく原因となりますので、保管は必ず横にしてください。
※本商品はレターパックでの配送の為巻き癖がついております。温風やお湯等で温め形状を戻してからご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ










![プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シーリングプライマー ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729329-261008-02.jpg)










![プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] プロ用シリコーンシーラント 脱アルコール型 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05729320-261008-02.jpg)







