絞り込み
ブランド
  • 陽光物産
  • モノタロウ(38)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(401)
  • エスコ(353)
  • スリーボンド(321)
  • セメダイン(277)
  • コニシ(230)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(133)
  • PROST's(120)
  • 信越化学工業(105)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(69)
  • 菊水化学工業(60)
  • シャープ化学(59)
  • ハウスボックス(59)
  • マノール(59)
  • 高森コーキ(58)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生砂 陽光物産生砂陽光物産(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10kg)ほか
3日以内出荷
5ミリ以下の花崗岩砕砂です。ふるい分けをしています。 環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりませんので、安心してお使いいただけます。
用途[建材用]コンクリートやモルタルの骨材に [園芸用]芝生の目土、花壇やお庭の砂として危険物の類別非危険物
NBモルタル 陽光物産NBモルタル陽光物産(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(25kg)
翌日出荷
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系グラウト材です。 流動性が良く、充填ケ所の隅々まで行き渡り、拘束ケ所(躯体と後付構造物の隙間)に 充填した場合の無収縮性に優れ、鋼構造物の荷重を躯体コンクリートへ緊密に伝えます。 所定のコンシステンシーで練り混ぜた場合、安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは拘束ヶ所での膨張収縮が収縮でないことをいいます。 セメントモルタルの宿命としてモルタルが乾燥することによって収縮します。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量77袋/m3圧縮強度(N/mm2)39.2(3日)、70.2(28日)危険物の類別非危険物
プレミックスモルタル 陽光物産プレミックスモルタル陽光物産(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(25kg)
翌日出荷から3日以内出荷
「Mシリーズ」は高品質の砂を骨材とした配合が選べる普通モルタルの既調合品です。 砂の粒度を調整していますので、作業性に優れると共に安定した強度を発現します
用途[M120]強度を要するモルタル等に使われています。鉄柱・架台の足元充填モルタル、粗骨材を混ぜて現場練りコンクリートに。 [M125]左官工事に於ける施工性に優れています。店舗改修の土間モルタル、木造ラス下地のモルタル、断面修復材に。 [M130]ポピュラーな配合で汎用性が高いモルタルです。土木・建築工事に於けるモルタル工事、電気・給排水設備工事の補修モルタル、コンクリート圧送の先行モルタル、セグメント裏込めモルタル、 ボックスカルバート敷きモルタル、ALCパネル充填モルタル、型枠シールモルタルに。 [M140]貧配合でも作業性が良いモルタルです。乾式吹付け工法のモルタル、石・ブロック積み工事に。 [M160]極めて貧配合で、微粉分も少なく配合したモルタルです。石張り・土間タイル張り下地バッサモルタルに。危険物の類別非危険物
乾燥モルタル 陽光物産乾燥モルタル陽光物産(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(20kg)
翌日出荷
セメント・砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
仕様加える水の量:3.1~3.2L/袋容積練上り:11.4L/袋標準使用量88袋/m3強度30(N/mm)危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
エムコン18Nコンクリートセット 陽光物産エムコン18Nコンクリートセット陽光物産
3,898税込4,288
1セット(46kg)
3日以内出荷
エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。 深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。 既調合なので強度が安定しています。 結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。 作業性を優先したセットで、手練りも出来ます。
仕様加える水の量:4.8±0.2L、スランプ:12~18容積練上り:23L/セット圧縮強度(N/mm2)15.8(7日)、22.8(28日)使用量43.3セット/m3強度配合設計:18(N/mm2)危険物の類別非危険物
乾燥モルタル 陽光物産乾燥モルタル陽光物産(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(10kg)
翌日出荷
セメント、砂比が1:3のベーシックで、汎用性の高い既調合セメントモルタルです。 又、一般的なドライモルタルと違い、骨材は生コン規格の高品質な加工砂(花崗岩砕砂)を採用していますので、性能が安定すると共に、品質の証明も万全です。
標準使用量88袋/m3強度30N/mm2程度危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.63(7mm厚)、1.14(10mm厚)、0.76(15mm厚)、0.57(20mm厚)、0.38(30mm厚)
エムコン30Nコンクリートセット 陽光物産エムコン30Nコンクリートセット陽光物産
3,898税込4,288
1セット(46kg)
3日以内出荷
エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。 深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。 既調合なので強度が安定しています。 結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。 機械練り用で、安定した強度を発現します。
仕様加える水の量:3.9±0.2L、スランプ:12~18容積練上り:21.5L/セット圧縮強度(N/mm2)29.4(7日)、40(28日)使用量46.5セット/m3強度配合設計:30(N/mm2)危険物の類別非危険物
NBモルタル 陽光物産NBモルタル陽光物産
2,498税込2,748
1袋(25kg)
翌日出荷
ノンブリージング性と無収縮性に優れたセメント系パッド材です。 所定の水量で練り混ぜたモルタルは安定した無収縮性を示します。 (無収縮とは材令7日に於ける膨張収縮が収縮を示さないことをいいます。 セメントモルタルの宿命である乾燥収縮による収縮は避けられません。) 強度の発現が早く初期強度に優れると共に、長期強度にも優れています。 成形性に優れ、施工したままの形を保って硬化します。性能は勿論、荷扱い、保管、施工性まで、あらゆる作業性に優れています。
用途柱脚グラウト(鉄骨柱ベース下充填モルタル)、機械グラウト、アンカーボルト定着、鉄製耐震壁グラウト、鋼板巻き立てグラウト仕様加える水の量:4.0~4.3L/袋容積練上り:13L/袋標準使用量96袋/m3圧縮強度(N/mm2)25(24時間)、38.9(3日)、46.4(7日)、46.4(28日)危険物の類別非危険物
エムコン早強コンクリートセット 陽光物産エムコン早強コンクリートセット陽光物産
3,998税込4,398
1セット(46kg)
3日以内出荷
エムコンはモルタルと粗骨材をセットにした現場練り用プレミックスコンクリートです。 深夜に少量とか、搬入困難な地下や屋上の工事などに大変便利です。 既調合なので強度が安定しています。 結合材・骨材は生コンクリートの規格に適合した物を使っています。 早強制に優れ、30Nを3日で出せます。
仕様加える水の量:3.9±0.2Lスランプ:12~18容積練上り:21.5L/セット圧縮強度(N/mm2)24.1(1日)、39.2(3日)使用量46.4セット/m3強度配合設計:30(N/mm2)危険物の類別非危険物
BTリペア 陽光物産BTリペア陽光物産(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(1.5kg)
3日以内出荷
スレート屋根の雨漏りにお困りではありませんか? BTリペアはスレート屋根の雨漏りを誰でもすぐに直せる補修材です!
セット内容補修材(粉体)846g、樹脂(液体)156g容量(mL)(練混ぜ)480危険物の類別非危険物
乾モルクイック 陽光物産乾モルクイック陽光物産
3,898税込4,288
1袋(20kg)
翌日出荷
乾燥モルタルの速硬、速乾タイプです。 特殊な配合でセメントの水和反応を速めて強度を発現させています。 3時間で実用強度が発現し、長期強度もセメントモルタル並みに出ます。 急結ではありません。含水率の低下も速く、施工の翌日にはペンキが塗れます。 使い方は簡単、水を加えるだけ。
用途汎用速硬、速乾モルタル、各種モルタル工事、コンクリート補修、塗装やクロスの下地、支柱充填 施工箇所は屋内外、床壁を問いません。容積練上り:10.6L/袋標準使用量95袋/m3危険物の類別非危険物施工面積(m2)1.51(7mm厚)、1.06(10mm厚)、0.71(20mm厚)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材