絞り込み
ブランド
  • マノール
  • EpoChemical(16)
  • AOI(9)
  • ナショペン工業(8)
  • 関西パテ化工(5)
  • メーコー(5)
  • PROST's(4)
  • スリーボンド(3)
  • タイルメント(3)
  • ヤブ原産業(3)
  • ABC商会(2)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](2)
  • タイムケミカル(1)
  • 四国化成(1)
  • 21(トゥーワン)(1)
  • 東リ(1)
  • ノックス(1)
  • 東日本塗料(1)
  • 日本化成(1)
特性
  • さび止め(2)
  • 耐寒(1)
  • 速乾(1)
  • 防水・耐水(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(12)
  • 10,000-50,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

接着剤・補修材 :「4kg 缶」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マノール急結剤 マノールマノール急結剤マノール(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1缶(4kg)
当日出荷から7日以内出荷
セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、僅かな時間流動性があり、その後、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修護岸工事、その他緊急施工緑色液体pH12.2主成分ケイ酸ナトリウム比重1.35危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール接着剤 マノールマノール接着剤マノール
3,698税込4,068
1缶(4kg)
当日出荷から7日以内出荷
特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。
用途コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け各種モルタルの打継ぎなど緑色液体主成分ポリビニルアルコール比重1.01危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
シラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」 マノールシラン系水性浸透性撥水剤「水性ニューコンコートeco」マノール
14,980税込16,478
1缶(4kg)
7日以内出荷から8日以内出荷
原液塗布型のシラン系の浸透性撥水材(吸水防止材)です。コンクリートやブロック等の吸水性のある材料に塗布することで優れた撥水性(吸水防止性)を発揮します。また、汚れがつきにくくなりますので、防汚性にも期待ができます。水性の為、環境にやさしく、安全性の高いエマルジョンタイプです。浸透性の為、施工後に濡れ色が残りません。優れた撥水効果により、躯体の劣化、汚染、白華を抑制します。【適応下地】:打放しコンクリート、モルタル、セメント二次製品など→標準塗布量:0.18~0.22kg/m2(壁面)、0.25~0.30kg/m2(平面)【適応下地】:吸い込みが大きな下地 ALC、ブロック、レンガなど→標準塗布量:0.25~0.30kg/m2(壁面)
用途コンクリート、モルタルの撥水に危険物の類別非危険物
アクリット (カチオン系) マノールアクリット (カチオン系)マノール
6,998税込7,698
1缶(4kg)
当日出荷から9日以内出荷
モルタルに混入及び下地に塗布することにより、優れた接着力を発揮します。透水性、乾燥収縮を減少し、防水性を発揮します。中性化防止、遮塩性、防錆性に優れています。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。
用途混入工法〔モルタル改質・防水・接着増強剤〕不陸調整、打継ぎ、豆板部、クラック補修、サッシ詰めモルタル、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整塗布工法〔下地吸水調整材(プライマー)〕モルタル接着増強剤乳白色液体成分アクリルエマルジョンpH7.0比重1.02固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ノンエフロ1.5 マノールノンエフロ1.5マノール
2,398税込2,638
1缶(4kg)ほか
当日出荷から8日以内出荷
セメント硬化体の白華現象を抑制します。無塩化で鉄材を腐食させません。防水性能付与の相乗効果も期待できます。混和型の添加剤で施工が容易です。
用途一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制コンクリート二次製品の製造時における白華抑制インターロッキング製造時における白華抑制液体・乳白色pH9.5主成分脂肪酸アルミニウム危険物の類別非危険物
マノール防凍剤SS マノールマノール防凍剤SSマノール
12,980税込14,278
1箱(5kg×4缶)
6日以内出荷
練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。塩化物を全く含有しない完全無塩化なので、鉄材腐食の心配がありません。
用途モルタル・コンクリートの凍害防止用モルタル・コンクリートの硬化促進作用淡黄色液体主成分亜硝酸化合物比重1.22危険物の類別非危険物特性さび防止、耐寒ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール急結剤(促進型) マノールマノール急結剤(促進型)マノール
9,298税込10,228
1箱(4kg×4缶)
7日以内出荷
セメントの凝結・硬化を促進し、急硬作用によって早期のセッティングが可能です。硬化時間は添加量によって調節できます。湧水・漏水の強い水圧に対抗して、瞬時に止水の目的を達します。セメントと急結剤の化学反応により、硬化後は海水に対する耐久性を増加します。鉄材等を腐食することはありません。セメント混入後、直ちに、急激に硬化反応します。
用途地下構造物、トンネル、水路の止水・充填ヒューム管、セグメント、側溝、舗道、ブロックの施工・補修護岸工事、その他緊急施工青色液体pH11.5主成分ケイ酸ナトリウム比重1.28危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール 防水剤 マノールマノール 防水剤マノール
2,798税込3,078
1缶(4kg)
翌々日出荷から7日以内出荷
地下室、水槽、屋上その他、防水・防湿を必要とする個所のセメントモルタルに混和し、防水工法によって施工すれば、防水・防湿効果を発揮します無塩化で、鉄材を腐食することがありません防水性を高めたい場合は、セメント重量の5%位までの範囲で増量してください
用途セメント混和剤成分重合油アルミニウム乳白色使用量セメント重量の2%危険物の類別非危険物特性防水
ハイパーポリマーAE-45 マノールハイパーポリマーAE-45マノール
5,698税込6,268
1缶(4kg)
当日出荷から5日以内出荷
アクリル系エマルジョンの耐久性とEVA系エマルジョンのコテ塗りの作業性の良さを兼ね備えています。下地に塗布及びモルタルに混入することにより、優れた接着力を発揮します。耐吸水性、耐透水性が向上します。耐摩耗性、耐衝撃性が向上します。中性化防止、遮塩性に優れています。
用途塗布工法(吸水調整剤):モルタル接着増強用・セメント系SL材用プライマー混入工法:不陸調整、打ち継ぎ・豆板部・クラック補修、ALC板表面調整、打放しコンクリート表面調整、タイル下地モルタル、床・壁下地調整乳白色液体成分アクリルエステルエチレン酢酸ビニル特殊共重合エマルジョン固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール防錆剤AS マノールマノール防錆剤ASマノール
37,980税込41,778
1缶(4kg)
5日以内出荷から8日以内出荷
錆を黒色被膜に転換させ、強力な防錆力を発揮します。水性の為、作業性が良く、取扱いが容易です。前処理が簡単です(第3種ケレン程度で結構です。)塗布乾燥が早く(約40~60分※20℃)、次工程までの工期短縮が可能です。
用途補修工事における鉄筋・鉄骨の防錆プライマー硬化時間(分)40~60危険物の類別非危険物特性さび止め、速乾標準塗布量(g/m2)150
マノール防凍剤 マノールマノール防凍剤マノール(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(5kg×4缶)
6日以内出荷から7日以内出荷
練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。セメントの初期強度を促進し、長期に渡っても増強します。
用途セメント・モルタルの凍害防止用セメント・モルタルの硬化促進作用淡赤色液体主成分塩化カルシウム比重1.22危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノールSBR マノールマノールSBRマノール
7,998税込8,798
1缶(4kg)
6日以内出荷から7日以内出荷
リフォーム&リフレッシュ時代といわれる今日、改装・改修・補修工事においてマノールSBRは、接着しにくい下地の接着増強剤として強力な接着力と防水性、耐薬品性、防サビ性及びヒビ割れ防止など優れた性能を発揮する多目的複合セメント混和剤です。各種の下地に強力な接着力物理的特性(曲げ強度、耐摩耗性、耐衝撃性)の向上化学的特性(耐水性、耐薬品性、耐アルカリ性)の向上セメントの中性化を防ぎ、防錆力に優れる収縮を減少させ、ヒビ割れ防止効果防水性に優れ、屋上・地下室・受水槽・下水処理場・農業サイロ等の防水材として有効
乳白色液体仕様(化学的機械的安定性)良好成分スチレンブタジエンラバー系特殊合成ゴムラテックスpH8.0比重1.03危険物の類別非危険物適応下地鉄板、アスファルト、防水ゴムシート、ウレタン、リシン吹付、石綿スレート、合板、モルタル、コンクリート、ALC、陶磁器タイル、発泡スチロール、テラゾーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
マノール早強剤CF マノールマノール早強剤CFマノール
17,980税込19,778
1箱(5kg×4缶)
4日以内出荷から7日以内出荷
セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。
淡黄色液体仕様塩化物イオン量 0.0%主成分無機系化合物比重1.39~1.43危険物の類別非危険物
カーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスター マノールカーポート・フェンス支柱固定用モルタル ポールグラスターマノール
9,898税込10,888
1缶(20kg)
7日以内出荷
カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
用途カーポートやフェンスの支柱固定に仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12内容量(kg)20(5×4袋)危険物の類別非危険物
専用希釈剤 マノール専用希釈剤マノール
3,998税込4,398
1缶(0.4kg)
8日以内出荷
マノール1液ウレタンecoの専用希釈剤です。専用希釈剤を使用し、マノール1液ウレタンecoの粘度調整を行ってください。添加量は1液ウレタンeco10kgに対して専用希釈剤0.4kgの割合です。
用途マノール1液ウレタンeco専用の希釈剤内容量(kg)0.4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量400mL危険物の性状非水溶性
一液ウレタンeco平場用 マノール一液ウレタンeco平場用マノール
36,980税込40,678
1缶(11.4kg)
7日以内出荷
取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]1mm厚:1.4kg/m22mm厚:2.8kg/m23mm厚:4.2kg/m2[荷姿当り施工面積]1mm厚:約7.2kg/m22mm厚:約3.6kg/m23mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ平場用内容量(kg)11.4(ウレタン10、プライマー1、希釈剤0.4)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
サクビ45 マノールサクビ45マノール
17,980税込19,778
1箱(4kg×4缶)
7日以内出荷
モルタルの接着性、防水性、各種耐候性が向上します。保水性に優れ、ドライアウトを防止します。モルタルに適量を混入することによりポリマーセメントモルタルになります。下地の吸水調整材としても優れた性能を発揮します。
用途塗布工法 ≪吸水調整材≫ 下地に塗布することで急激な水分の移動を抑制し、接着力を高めます。混入工法 《モルタル改質・接着増強剤・防水性向上》 不陸調整、薄塗り仕上げ、打継ぎ、クラック補修、サッシ詰モルタル、樹脂モルタル乳白色液体pH5.5±1.0主成分エチレン酢酸ビニル共重合体固形分0.45危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
一液ウレタンeco立上用 マノール一液ウレタンeco立上用マノール
29,980税込32,978
1缶(10kg)ほか
7日以内出荷
取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンとプライマー、希釈剤のセット品です。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]1mm厚:1.4kg/m22mm厚:2.8kg/m23mm厚:4.2kg/m2[荷姿当り施工面積]1mm厚:約7.2kg/m22mm厚:約3.6kg/m23mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ立上用危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kg
一液ウレタンeco平場用 マノール一液ウレタンeco平場用マノール
29,980税込32,978
1缶(10kg)
7日以内出荷
取り扱いが容易な1液タイプのウレタン防水材です。ウレタンのみになりますので、マノール製のプライマーと希釈剤を別途ご購入ください。塗膜性能としての高い引張・引裂性能を有します。MOCA、TDI、室内環境基準の対象13物質、学校環境衛生基準対象6物質の規制に対応し、特定化学物質障害予防規則に非該当な環境対応型です。[使用量]1mm厚:1.4kg/m22mm厚:2.8kg/m23mm厚:4.2kg/m2[荷姿当り施工面積]1mm厚:約7.2kg/m22mm厚:約3.6kg/m23mm厚:約2.4kg/m2
用途屋上、開放廊下、ベランダ、バルコニー、バルコニーなどの防水タイプ平場用内容量(kg)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量10000mL
プライマーコートAC マノールプライマーコートACマノール
8,598税込9,458
1缶(4kg)
7日以内出荷
原液使用タイプのアクリル樹脂系多機能浸透プライマーです。粒子が小さい為浸透性に優れ、耐摩耗性も向上します。また、凍結温度が低い、寒冷地で扱い易いプライマーです。液の凍結温度(-2℃~-3℃)が低い為、寒冷地に適した材料となっております。脆弱下地に塗布することで、耐摩耗性の強化や接着力の増加が期待できます。また、硬化したドクター1の表面に塗布することで塩化物の侵入を抑制します。打設したモルタル・コンクリートの浮き水がなくなったタイミングで塗布することで、乾燥収縮を低減し、ひび割れを抑制します。モルタル・コンクリート打設後に塗布することで、コテ押さえや定規ずりの作業性が向上します。【標準使用量(原液使用)】用途:接着増強プライマーの場合 0.15kg/m2(1回塗り)用途:表面浸透強化の場合 0.30kg/m2(1回塗り)用途:乾燥防止被膜養生 020kg/m2(1回塗り)用途:コテ仕上げ補助剤 020kg/m2(1回塗り)
用途プライマーです危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

4kg 缶特集
おすすめ人気ランキング
接着剤・補修材