絞り込み
特性
- 耐久・耐摩耗(1)
- 耐候(1)
ブランド
- 日本化成
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](424)
- エスコ(284)
- スリーボンド(278)
- セメダイン(218)
- 家庭化学(138)
- コニシ(129)
- 3M(スリーエム)(124)
- PROST's(110)
- 信越化学工業(103)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ヘルメチック(51)
- ブランドをもっと見る

NSゼロヨン
日本化成¥3,398税込¥3,7381袋(25kg)3日以内出荷NSハイフレックスHF-1000の混入により、ポリマーセメントモルタルとして接着耐久性に優れ、長期間高い接着力を保持します。 ゼロ接点から10mmまでの幅広い補修ができます。抜群の作業性、仕上り性を有しており、作業効率向上と工期短縮が図れます。 各種仕上材の下地調整に幅広く使用できます。適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル
NSポリマーミックス
日本化成(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(25kg)4日以内出荷一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(10mm厚)約2塗布厚さ(mm)0~15
NSタイルセメントT-2
日本化成¥3,998税込¥4,3981袋(25kg)4日以内出荷工場生産による均一配合のため、現場では水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。 保水性と適度な粘性を有しており、各種工法(密着張り工法、改良圧着張り工法、マスク 張り工法、モザイクタイル張り工法等)に適しています。 タイル張付材として、安定した接着性が得られます。 タイル張付材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製 調合モルタル(タイル工事用)の品質を有しています。適合(タイル)モザイクタイル、小口平タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物適応下地モルタル施工面積(m2)(4mm厚)約4塗布厚さ(mm)4~5
NSフロアハード
日本化成¥5,298税込¥5,8281袋(25kg)5日以内出荷仕上り色はコンクリート近似色であり、露出仕上げが可能です。耐摩耗性に優れ、人・車等の通る場所など強度を必要とする場所への露出仕上げが可能です。刷毛引き仕上げ・こて押え仕上げが可能です。一材型製品のため、缶・ボトル等の廃材が出ません。工場生産による均一配合のため、水練りだけで使用でき、品質管理が容易です。仕様標準調合:清水/約4.5r仕上適合:露出仕上げ、塗床適合部位内・外床、住宅基礎立ち上り危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル等特性耐摩耗性施工面積(m2)標準:約4(4mm厚)塗布厚さ(mm)標準:2~5
NSポリマーミックス
日本化成(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581袋(25kg)4日以内出荷一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。適合(部位)内・外壁、内部床、手摺天端、天井(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板、ブロック、ALCパネル施工面積(m2)(3mm厚)約7塗布厚さ(mm)0~5
NSメヂセメントM-2
日本化成¥3,998税込¥4,3981袋(25kg)4日以内出荷耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。 最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。 吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。 目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。適合(タイル)モザイクタイル、外装タイル、床タイル、(部位)内・外壁、内・外床色灰色吸水率(%)(24時間)6.5危険物の類別非危険物施工面積(m2)50角タイル:約12、50二丁タイル:約15、小口平タイル:約6、二丁掛タイル:約7
NSニューハイレベラー
日本化成(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181袋(25kg)4日以内出荷流動性が良く、セルフレベリング性に優れるため、打設後はトンボ等で均すだけの簡単な作業で精度の高い平坦床面が得られます。 作業性に優れ、短期間で大規模面積の施工ができるため、作業の省力化が図れます。 施工翌日には軽歩行が可能(20℃)で、以後の工程をスムーズに運ぶことができます。適合(部位)内部床、(仕上)長尺シート、Pタイル、カーペット、フローリング危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、PC板施工面積(m2)(10mm厚)約1.5塗布厚さ(mm)5~15
NSメヂセメントM-1(白色)
日本化成¥4,398税込¥4,8381袋(25kg)5日以内出荷耐候性に優れているため、いつまでも変わらない色調を保ちます。最適に粒度調整した細骨材を使用しているため、ひび割れ・目地切れの心配がありません。吸水量・透水量が小さく、外部からの水の浸入を抑制します。目地材として、社団法人公共建築協会の建築材料等評価名簿に規定する既製調合目地材の品質を有しています。仕様【標準調合】清水:約5L適合モザイクタイル、外装タイル、床タイル寸法(mm)【目地】幅:5~10、厚さ:2~12色白適合部位内・外壁、内・外床危険物の類別非危険物特性耐候性施工面積(m2)【50角タイル】約12【50二丁タイル】約15【小口平タイル】約6【二丁掛タイル】約7
NSポリマーミックス
日本化成¥4,898税込¥5,3881袋(25kg)4日以内出荷一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。適合(部位)内・外壁、内・外床、天井(仕上)クロス、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット、塗床危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル施工面積(m2)(1mm厚)約19塗布厚さ(mm)1~2
NSポリマーミックス
日本化成¥4,598税込¥5,0581袋(25kg)4日以内出荷一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。適合(部位)内・外壁、内部床、天井(仕上)クロス、水性塗料、エマルション系仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板、ALCパネル施工面積(m2)(1mm厚)約20塗布厚さ(mm)0~2
NS生モルリキッド
日本化成¥41,980税込¥46,1781缶(17.5kg)4日以内出荷床のモルタル施工における、均し作業、コテ押え作業を軽減し、効率化を図れます。 混合液投入量も少なく、液状で混ざりやすいため、調合手間(作業時間)を大幅に短縮できます。 現場近くのプラントから供給される生モルタルを使用するため、供給(輸送)可能区域を選びません。適合(部位)内部床、(仕上)フローリング、カーペット、二重床、Pタイル、長尺シート危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、PC板施工面積(m2)(10mm厚)約100塗布厚さ(mm)10~30
NSポリマーミックス
日本化成¥4,598税込¥5,0581袋(25kg)4日以内出荷一材型ポリマーセメント系下地調整塗材で、各種仕上材の施工が可能です。適合(部位)内・外壁、内・外床、手摺天端、(仕上)陶磁器質タイル、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、仕上塗材、Pタイル、タイルカーペット施工面積(m2)(5mm厚)約4塗布厚さ(mm)3~10
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品