絞り込み
ブランド
- 小野田ケミコ
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](412)
- スリーボンド(272)
- セメダイン(221)
- エスコ(176)
- 家庭化学(136)
- コニシ(136)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- 3M(スリーエム)(75)
- 信越化学工業(73)
- PROST's(63)
- 高森コーキ(58)
- マノール(57)
- ハウスボックス(54)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- シャープ化学(50)
- ヘルメチック(50)
- サンホーム(49)
- EpoChemical(47)
- ブランドをもっと見る

スーパージェットセメント
小野田ケミコ¥7,398税込¥8,1381袋(20kg)3日以内出荷3時間で24N/mm2以上の強度を発現。 長期にわたる安定した強度増進。低温環境下でも優れた強度発現性。作業性の向上。用途道路・橋梁・鉄道・滑走路・工場・港湾・グラウト・モルタル危険物の類別非危険物
スーパージェットコンクリートセット
小野田ケミコ(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781セット(35kg)5日以内出荷3時間で24N/mm2以上の圧縮強度を実現 3時間で24N/mm2以上の強度が得られ、長期にわたり安定した強度増進が期待できます。 簡単製造 あらかじめ軽量してある材料を使用するため、現場で簡単に超速硬コンクリートが製造できます。 ムダなし セット数を調整し必要量のコンクリートgは製造でき、ムダがありません。 作業時間調整 作業時間は、ジェットセッターHの添加量を変えるだけで容易に調節できます。用途コンクリート欠損断面修復、コンクリート床版舗装補修、間詰め、ガードレール基礎、仮設工事・仮説基礎、伸縮装置、配管配線工事埋め戻し用、機械基礎、標識基礎、その他緊急工事セット内容ユニット-1(ブルー) 20kg/袋、ユニット-2(オレンジ) 15kg/袋、ジェットセッターH(専用遅延剤) 30g/袋温度(℃)20配合ユニット-1(セメント+細骨剤+混和材):20、ユニット-2(粗骨材) 15、標準練り水量(練リ水):2.2~2.5L、ジェットセッタH(専用支援剤):適宜/練り上がり量:約15.5L硬化時間(分)30圧縮強度(N/mm2)3時間:29.8、6時間:34.6、7日;51.2スランプ(mm)120危険物の類別非危険物添加量ジェットセッタH:0.5袋水量(L)1セット当たりの練り水量:2.5L
ジェットモルタル
小野田ケミコ¥9,298~税込¥10,228~1袋(20kg)当日出荷から5日以内出荷普通(通常)タイプ(青ラベル)、無収縮・早期解放タイプ(赤ラベル)。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。仕様ジェットセッターH:2/3(袋)寸法(mm)テーブルフロー値:160~200危険物の類別非危険物水量(L)2.6~3.0
ジェットモルタルPF
小野田ケミコ¥12,980税込¥14,2781袋(20kg)5日以内出荷低弾性・無収縮タイプ。 現場で容易に超速硬モルタルが製造可能 オールシーズンで安定した品質を確保 作業性に優れ、早期解放・供用開始が可能 長期にわたり安定した強度増進用途コンクリート欠損断面修復材 マンホール設置(レベル調整) 道路標識・ガードフェンス・ガードレール基礎 配管・配線工事の埋戻用 砂利を加えることにより簡易な超速硬コンクリートとなります。仕様ジェットセッターH:2/3(袋)寸法(mm)テーブルフロー値:160~200タイプ低弾性・無収縮タイプ 黄ラベル圧縮強度(N/mm2)2h:25、3h:29、7d:47、28d:54危険物の類別非危険物水量(L)2.6~2.8
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品