埋めまるくん 床の簡単補修材アイレジン(1件のレビュー)当日出荷
「埋めまるくん」は床の凸凹の穴埋めや、床面の段差を修正する等、床の補修材としてだれにでも簡単に作業できます。
かたまるのが速い(例20℃/1時間)
下地(コンクリート)との接着性が良い
すりへりが少ない
柔軟性がある(下地のワレに強い)
臭いが少ない
硬化時間(時間)1(20℃)セット内容埋めまるくん基材×1kg/缶、埋めまるくん骨材×4kg/袋容量(L)約3危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000g危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
目地棒大丸興業税込¥10,998¥9,998
目地棒大丸興業税込¥2,748~¥2,498~
塩ビ用接着剤日動電工税込¥2,198¥1,998