絞り込み
ブランド
  • フィッシャー
  • モノタロウ(38)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(412)
  • エスコ(355)
  • スリーボンド(322)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(238)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(133)
  • PROST's(123)
  • 信越化学工業(106)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • シャープ化学(59)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン用面吹きノズル フィッシャーハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン用面吹きノズルフィッシャー(2件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
適合ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン危険物の類別非危険物
ハイパーフォーム 1液性発泡ウレタン フィッシャーハイパーフォーム 1液性発泡ウレタンフィッシャー(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(500mL)
当日出荷
オゾン層を破壊するフロンガスを使用していません。 シックハウスの原因と言われているホルムアルデヒドを含んでいません。 優れた断熱・吸音効果と接着性。 硬化後はカッターで容易に削れる。 横置き保存でき、工具箱に入れられる。 面吹きノズル(別売り)を使用することで面吹きにも対応。
用途断熱層の防湿気密コーティング サッシ周りの断熱・気密・結露防止 エアコンダクト、配管周りの充填 ドアフレームの充填・接着・断熱・吸音 押入れや壁面の結露防止 木製床の床鳴り防止 コーキング部や壁補修時のバックアップ その他多種多様の断熱・充填・接着・吸音トラスコ品番442-8617ライトグリーンタイプ自己消火性使用可能温度範囲+5℃~+30℃引張強度(N/cm2)8発泡体積(L)25±2熱伝導率(W/mk)0.03~0.04吸水率(%)2.5以下熱伝導度(Kcal/mh・℃)0.026~0.034危険等級表面硬化(分)約10内部硬化(分)約30~40(加工可能時間/20℃・湿度60%・20mm厚)使用時母材最低温度(℃)+5密度(kg/m3)15~20圧縮強度(N/cm2)4~5危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
フィックスイット フィッシャーフィックスイットフィッシャー
789税込868
1本
当日出荷
トラスコ品番788-7493材質モルタル質量(g)22危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材