もふダン(ケース)関西パテ化工¥13,980税込¥15,378
1箱(1.2kg×4個)
5日以内出荷
手で塗る保温パテ。断熱性能に優れ、塗布する厚み調整により保温性能も調整可能。粘着性のあるパテ状のため配管の部位や形状を気にせず施行が可能!また平面にもそのまま塗布できます。
用途断熱パテ、配管の保温パテ、結露防止、凍結防止色白使用温度範囲(℃)-30~200 ※乾燥後容量(kg)1.2プラペール缶塗布面積(m2)約0.15~0.20(塗布厚10mm時)密度(g/cm3)0.6~0.8熱伝導率(W/mk)0.11(23℃)、0.09(100℃)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性長所:バルブのような球形や不定形な物を包み込む仕様であれば、もふダンは従来の成形品での保温材よりも作業効率が向上。紙粘土のようなパテのためL字配管や狭所も簡単施工。関連資料カタログ(0.52MB) SDS(0.5MB)乾燥時間4時間表面硬化、内部乾燥3日(塗布厚10-20mm時)塗布厚さ(mm)10-20
モルダインMD3000関西パテ化工¥11,980税込¥13,178
1ケース(4kg×4缶)
4日以内出荷から5日以内出荷
塗布型、混和型に使用できます。
3~5倍に希釈してご使用頂いても安定した接着力が得られます。
作業性が良い上、モルタルの吸水性、透水性を低減し、耐摩耗性、耐衝撃性、接着性など諸性能が向上します。
コンクリートの下地調整用のセメントフィラーやしごき材には、MD-3000を混入するのが最適。ドライアウトや接着不良の事故を防ぎます。
水性で引火性がありません。
用途モルタル工事に使用するエチレン酢酸ビニル系のモルタル吸水調整材です。pH5.3比重1.09不揮発分45.8%圧縮強度(N/mm2)28.2曲げ強度(N/mm2)8.1粘度(mPa・s)980吸水率(%)4.1危険物の類別非危険物長さ変化率(%)0.125ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
Pプライマー関西パテ化工¥26,980税込¥29,678
1ケース(4kg×4缶)
4日以内出荷
アルカリ、アク止め機能を持つ特殊プライマー
用途【内装】ビニールクロスを剥がさずに改装、古壁のアク・シミ止めプライマー、古壁の表面強化、合板下地のアク・シミ止めプライマー【外壁】改装面でのアク・シミ止めプライマー及び接着性改善樹脂特殊カチオン変性アクリルエマンション性状ピンク乳濁色使用方法原液使用標準使用量(kg/m2/回)8危険物の類別非危険物
つくピタ関西パテ化工¥13,980税込¥15,378
1ケース(4kg×4缶)
4日以内出荷から7日以内出荷
ほぼ乾燥している下地に張りつけた後、間欠的に水及び温水の影響を受ける箇所に用いるタイプ。
用途アクリル樹脂エマルション系陶磁器質タイル用接着剤(タイプⅡ)貼合せ可能時間20分以内(20℃、65%RH)塗布面積(m2)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物適応下地合板、ALCパネル、石膏平ボード、モルタル、石綿スレート、石膏プラスター、【タイル】陶器質内装タイル、磁器質内装タイル(ブランカ)、内装ユニットタイル主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
カンクリート関西パテ化工3日以内出荷
水で濡れたコンクリート面にもそのまま使える高性能補修材『カンクリート』。プライマーも必要とせずスピーディな施工が可能。強力な接着力と高耐久性で、工場・倉庫・駐車場などの損傷部をしっかり補修します。・湿潤面でも安定した接着力&強度を発揮・セメントやモルタルより優れた接着性・曲げ強度・プライマー不要で湿潤コンクリートにも密着・高耐久性でフォークリフトや車両走行にも対応・補修作業がほぼ1日で完了(冬季は硬化に時間がかかる場合あり)・優れた耐薬品性(水・油・強アルカリ・弱酸など)に対応
用途・工場、倉庫、駐車場などのコンクリート床の穴や段差、側溝などの損傷部の修復・ポンプやモーター等の据付基礎、防液堤の欠落部の修復など・塗る滑り止め材「すべり止めコート」の不陸調整用色グレー外観【硬化後】薄茶~薄灰質量混合比主剤 2:硬化剤 1:骨材 13粘度(mPa・s)低粘度モルタル状(壁・天井面へ塗布すると垂れる)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB) (0.5MB)危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります