カンクリート
水で濡れたコンクリート面にもそのまま使える高性能補修材『カンクリート』。プライマーも必要とせずスピーディな施工が可能。強力な接着力と高耐久性で、工場・倉庫・駐車場などの損傷部をしっかり補修します。
・湿潤面でも安定した接着力&強度を発揮
・セメントやモルタルより優れた接着性・曲げ強度
・プライマー不要で湿潤コンクリートにも密着
・高耐久性でフォークリフトや車両走行にも対応
・補修作業がほぼ1日で完了(
冬季は硬化に時間がかかる場合あり)
・優れた耐薬品性(水・油・強アルカリ・弱酸など)に対応
- 用途
- ・工場、倉庫、駐車場などのコンクリート床の穴や段差、側溝などの損傷部の修復
・ポンプやモーター等の据付基礎、防液堤の欠落部の修復など
・塗る滑り止め材「すべり止めコート」の不陸調整用
- 色
- グレー
- 外観
- 【硬化後】薄茶~薄灰
- 質量混合比
- 主剤 2:硬化剤 1:骨材 13
- 粘度(mPa・s)
- 低粘度モルタル状(壁・天井面へ塗布すると垂れる)
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1缶
注意
※新コンクリート面は、打設後1ヶ月前後は養生し、完全に乾燥してから施工してください。※コンクリート面が藁品などで渭れている場合は、事前に遍合性テストを行ってください.
※施工前に、下地の粉塵・油分・塗装面など、接羞の妨げとなるものは、確実に除去してください。
※壁面、天井面、および開口部周辺には、垂れや流出防止のために木枠を設置し、必ず離型処理を行ってください。
※その他、施工方法や注意事項の詳細は技術データシート(TDS)、製品安全に関する詳細な内容は安全データシート(SOS)をこ参照ください。
商品説明動画
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ































