絞り込み
特性
- 耐熱・難燃(1)
ブランド
- フジワラ化学
- モノタロウ(14)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](413)
- スリーボンド(267)
- セメダイン(214)
- エスコ(183)
- コニシ(152)
- 家庭化学(136)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(79)
- 3M(スリーエム)(75)
- 信越化学工業(73)
- PROST's(63)
- 高森コーキ(58)
- マノール(57)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(51)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- サンホーム(49)
- ヘルメチック(49)
- ヤヨイ化学(46)
- ブランドをもっと見る

珪藻土壁材MIX
フジワラ化学(16件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1缶(3kg)ほか当日出荷から10日以内出荷完全調合済(練り済み)の壁材です。水や色材を混ぜる必要がありません、すぐに施工できます。軽いタッチで施工ができ、作業が楽にできます。凹凸模様を付けて仕上げることができます。調湿性、脱臭性、結露防止の効果があります。用途塗ることの出来る下地:和風壁(砂壁、せんい壁、じゅらく壁)、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。※石こうボード以外の施工はアクドメールを下塗りし、乾燥させてから施工してください。成分珪藻土、自然素材、アクリル樹脂エマルション、顔料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法コテ、スポンジ、コテバケ、砂骨材ローラー乾燥時間(時間)約1日~2日(20℃)危険物の類別非危険物塗回数1回
デラックス砂壁
フジワラ化学(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋翌々日出荷水と混ぜるだけで簡単に塗れますボロボロ落ちたり、色あせすることがありません燃えにくい材料を使用、防火性に優れています。成分砂、合成樹脂エマルジョン材質主材、合成樹脂エマルジョン、水質量(kg)5.3タイプ砂壁適合面積(m2)約3(畳2枚分)使用の目安3.3m2適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、コンクリート、モルタル。正味質量(g)5300g(合成樹脂エマルジョン含む)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W200mm×H60mm×D400mm塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性防火性施工面積(m2)約3m2(塗厚1~1.5mm)不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地塗回数1回
京壁なおし
フジワラ化学(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(1.5kg)ほか翌々日出荷から9日以内出荷京壁・じゅらく壁の風合いを損なわずに塗り替えができます。 天然の珪藻土を主成分とした、人にやさしい塗料タイプの壁材です。 揮発性有機化合物(シンナー)を使用しない水性タイプです。 センイ壁やジュラク壁の上にも、ローラーで塗ることができます。コテ刷毛、刷毛でも塗れます。 調湿・脱臭効果があり、快適なお部屋づくりにおすすめです。用途内装壁用(風呂場を除く)材質アクリルエマルション、珪藻土、他タイプ水性・塗料適合材砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。塗布方法ローラー(中毛)乾燥時間(時間)1回目:約2時間、2回目:約12時間(20℃)危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地乾燥時間1回目:2時間、2回目:12時間(20℃)塗回数2回
深穴なおし
フジワラ化学¥1,498税込¥1,6481袋(1kg)当日出荷深い穴もこれで1発なおし!。 水と混ぜて使用します。 2時間後には、新しい壁材が塗れます。用途壁にできた深穴充填用のパテ材質量(kg)1正味質量(g)1kg寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)W230mm×H30mm×D320mm硬化時間(時間)1.5~2乾燥時間(時間)約1.5~2時間危険物の類別非危険物不適合外壁や風呂場内部など、湿気が多く、水が掛かる場所高温になったり、炎が発生する場所ビニール板、ガラス、金属など、水を吸わない下地
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品














![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)