外壁用撥水しっくい リライムホームテイスト3日以内出荷
外壁に漆喰をお考えのお客様、「カビや汚れが心配!」とお考えではありませんか?リライムは、そのような住宅にも使いやすい撥水、防カビ効果の高い漆喰です。洋風のパターン仕上げからフラットな押さえまで、デザインも豊富で和風建築はもちろん、洋風建築にもお使い頂けるニュータイプの漆喰です。
用途(1)撥水剤800gと水5.5kgを入れ、軽く混ぜ合わせます。(2)主材12kgをペール缶に入れ、ミキサーで練ります。(3)水を少しずつ入れ、硬さを調節して下さい。(4)充分に混錬して完成。※リライムは練り置きが可能です。練り置きすることで 塗りやすくなります。容量(kg)12.8塗布厚さ(mm)1施工面積(m2)10標準加水量6kg成分消石灰・炭酸カルシウム仕様産地 製造地:淡路島危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
目地棒大丸興業税込¥10,998¥9,998
目地棒大丸興業税込¥2,748~¥2,498~
塩ビ用接着剤日動電工税込¥2,198¥1,998