補修材 (8) カテゴリ: 接着剤・補修材ブランド: ナショペン工業すべて解除
009(ワレナイン)パテ ナショペン工業 当日出荷 から 6日以内出荷
超高強度繊維(カーボン繊維同等の引っ張り強度を持ち、対衝撃性・耐折り曲げ性・エマルション接着性などはカーボン繊維より優れている。)を配合し、
柔軟性が有りかつ伸びの無いジョイントを作ることが出来るようにし、非常に割れ難く金属・プラスチックへの接着性の優れた目地処理用パテです。
用途 モルタル・石膏ボード(ベベルエッジ)・木部・サンディングボードの目地処理、外部モルタルのクラック処理 特性 耐久・耐摩耗 収縮率(%) 35以下 保存環境 異常なし(常温 1年)(50℃ 2ヵ月) 乾燥時間(時間) 1mm:3以内(20℃ 65%)、3mm:7以内(20℃ 65%) 危険物の類別 非危険物 接着力 009と紙製ジョイントテープ 70%以上、009と石膏ボード 70%以上フレキシブルボード:19kgf/cm2 、硬質塩化ビニール:16kgf/cm2 、アルミニウム:16kg f/cm2 、ステンレス:16kgf/cm2 上塗り適応性 JIS K 5663 1種、2種を上塗りした時支障がないこと 加熱残分(%) 60以上
ナショペンパテ一番内外部用 ナショペン工業 ¥ 5,198~税込 ¥ 5,718~
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
付着性が良い。
ヘラさばきが良好です。
耐屈曲性がある。
収縮(ヤセ)が非常に少ない。(10mmで5~7%)
研磨性は非常に優れています。(メーカー内部用の25%増し)
耐水性がある。
用途 公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる) 色 少し灰黄がかった白色 規格 JIS K 5669耐水形厚付け用 合格 比重 1.3±0.05 耐水性 水に24時間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間) 24以内(10mm) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 60以上(65±2)
ラップシール ナショペン工業 ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(5kg×4缶)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
シール効果が非常に高いので、下地の吸い込みの違いを完全にラッピングして艶むら色むらを起こさない。(パテ跡などが出ない。)
刷毛塗りローラー塗りスプレー塗りが可能です。
各種上塗りの密着が良い。
乾燥が早い。
耐水性が良い。
研磨性が非常に良い。
上塗りと同色にして下塗りとして使用できる。
用途 ジョイント工法その他のパテ跡消し。木部の目止め。 比重 1.6 硬化時間(分) 40 指触乾燥時間(分) 20 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 研磨可能時間(時間) 2
ネリテープシーラー ナショペン工業 ¥ 6,898~税込 ¥ 7,588~
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
テープを貼らずに目地処理が出来る。
各種テープの2倍以上の引張強度がある。
テープとちがい、引張、曲げ、圧縮、ねじれ等の力に対応する。
ボードに厚みが付かず、後のパテ処理が簡単で、かつ仕上げが美しくできる。
耐水性を要求される所に使用できる。
施工が短時間に簡単にできる。
大変経済的である。
用途 各種ボード合板等の目地処理。
コンクリート、モルタル面のクラック処理。 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
ナショペンパテしごき ナショペン工業 ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1箱(5kg×4缶)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
キメの細かさは、ナショペンパテの中で最細です。
キメの細かいので艶あり塗料を塗る時、艶が出やすい。
ヘラさばきが良好です。
パテカスが、出難い。
研磨作業性が良い。
用途 公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ 色 白色 規格 JIS K 5669 一般形薄付け用 合格 比重 1.6±0.1 乾燥時間(時間) 5以内(0.5mm) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 60以上(69±2)
ナショペンパテ外部用 ナショペン工業 ¥ 17,980税込 ¥ 19,778
1箱(5kg×4缶)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
パテヤセが少ない。
ヘラさばきが良好です。
耐水性が非常に良い。
基材への付着性が非常に良い。
用途 公共工事内部のせっこうボード面及びその他のボード面の素地ごしらえ(ビス頭処理、凸凹調整)、モルタル面及びプラスター面の素地ごしらえ(ひび割れ、穴埋め、凸凹調整、総しごき)、木部の素地ごしらえ(外部には使用できない)、コンクリート面、ALCパネル面の素地ごしらえ(外部には使用できない)
公共工事以外の使用:内外部壁面・天井面のモルタル、コンクリート、木部、サイディングボード、ALC板などの目地処理の仕上げ、ビス頭処理、凸凹調整(外部に使用できる) 色 白色 規格 JIS K 5669 耐水形薄付け用 合格 比重 1.6±0.1 耐水性 水に24時間浸しても、異常がないこと 乾燥時間(時間) 5以内(0.5mm) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 60以上(70±2)
ナショペンパテ内部用 ナショペン工業 ¥ 13,980税込 ¥ 15,378
1箱(5kg×4缶)
翌々日出荷 から 3日以内出荷
充填性とキメの細かさとのバランスの取れたパテです
ヘラさばきが良好です。
研磨作業性が良い。
用途 公共工事:石膏ボード目地処理・ビス頭処理、各種ボードの凸凹調整
公共工事以外の使用:内部の仕上げ用パテ、石膏ボード目地処理・ビス頭処理、モルタル凸凹調整、木部処理など、ラッカー・アクリルなどの強溶剤塗料の素地ごしらえ 色 白色 規格 JIS K 5669 一般形薄付け用 合格 比重 1.6±0.1 乾燥時間(時間) 5以内(0.5mm) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 加熱残分(%) 60以上(69±2)
モルタルシーラー60 ナショペン工業 ¥ 6,898~税込 ¥ 7,588~
1缶(4kg)ほか
翌々日出荷 から 3日以内出荷
モルタルシーラー60は低粘度、微粒子タイプのスチレン・アクリル酸エステル共重合樹脂エマルションで、最低造膜温度は10℃です。
モルタルシーラー60の皮膜は、耐水性、耐アルカリ性、耐候性が優れています。
用途 メーカーは特にモルタル等の吸水性防止、耐アルカリ用シーラ剤として製造したもので、塗料のアク止、バインダー、クロス又は壁紙用のシーラー剤として最適です。 使用方法 セメントモルタル用シーラとしてご使用の場合モルタルシーラー60を3~5倍の水でうすめて刷毛及びスプレーにてむらのない様塗布して下さい。塗布後2時間位経過してから、施工して下さい。 濃度(%) 約50 主成分 スチレンアクリル共重合樹脂 粘度 (BH型25℃)1500eps以下 外観 白色にして均一な乳化液 危険物の類別 非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります 目地棒 大丸興業 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
目地棒 大丸興業 税込 ¥ 2,748 ~ ¥ 2,498 ~
塩ビ用接着剤 日動電工 税込 ¥ 2,198 ¥ 1,998 バスケットへ