絞り込み
ブランド
  • スペクトロニクス
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(420)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(413)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(243)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(135)
  • PROST's(124)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(61)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EZ-Ject 簡易注入キット(POE専用) スペクトロニクスEZ-Ject 簡易注入キット(POE専用)スペクトロニクス
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
EAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式 スペクトロニクスEAGLE EYE ヘッドライト型UVランプキット 充電式スペクトロニクス
419,800税込461,780
1個
翌々日出荷
コンパクトで二つの強力なUVLED光源を持つ軽量ランプは、検査にご利用いただけます。加えて、三つの白色LEDも搭載。 調整のできるストラップはヘルメットの上からでも、直接頭にも着用でき、ハンズフリーを実現します。 内蔵されたファンはランプを低温に保ち、使用を延長された際もUV強度を最適な状態にします。 完全な微粒子フィルター付きで、スプラッシュガードはUVレンズとクーリングファンをダメージから守ります。 30000時間のLED寿命。 リチウムイオンバッテリーは45分の連続使用が可能です。
用途手のひらサイズ、ハンズフリーの状態で光源を快適に利用できます。 蛍光磁粉探傷検査、採掘調査、その他の様々な用途に便利にご利用できます。危険物の類別非危険物
Uvision高強度紫外線ランプ365 A/C専用タイプ スペクトロニクスUvision高強度紫外線ランプ365 A/C専用タイプスペクトロニクス
269,800税込296,780
1個
翌々日出荷
7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
Uvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプ スペクトロニクスUvision高強度紫外線ランプ365 ハンディタイプスペクトロニクス
429,800税込472,780
1個
翌々日出荷
7000μW/cm2の強力な紫外線強度。 直径18cm範囲を1200μW/cm2以上の強度で照射。
用途広範囲な照射危険物の類別非危険物
オイル用蛍光剤 白色発光タイプ スペクトロニクスオイル用蛍光剤 白色発光タイプスペクトロニクス
35,980税込39,578
1個(473mL)
翌々日出荷
オイル変色の違和感が少ない、白色発光タイプ。
用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性
オイル用蛍光剤 赤色発光タイプ スペクトロニクスオイル用蛍光剤 赤色発光タイプスペクトロニクス
65,980税込72,578
1個(473mL)
翌々日出荷
赤色発色の蛍光剤
用途オイル漏れの検知危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量473mL危険物の性状非水溶性

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材