絞り込み
ブランド
  • ウォールボンド工業
  • モノタロウ(38)
  • エスコ(417)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(412)
  • スリーボンド(323)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(242)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(134)
  • PROST's(122)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • シャープ化学(60)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド100 ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド100ウォールボンド工業
5,998税込6,598
1箱(18kg)
9日以内出荷
100シリーズの基準となり、1番人気・信頼ある接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)18(6×3個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100~120
壁紙施工用粉末パテグランド ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテグランドウォールボンド工業
4,798税込5,278
1箱(8kg)
欠品中
練り置きが可能のためムダがない、乾燥硬化型の上塗用パテ。ヘラ滑り抜群で、強固な接着力のパテ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水2.0~2.2L)
用途壁紙施工用接着剤内容量(kg)8危険物の類別非危険物施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水2.0~2.2l)
かべ紙ボンド ウォールボンド工業かべ紙ボンドウォールボンド工業
919税込1,011
1個(1.5kg)ほか
8日以内出荷から13日以内出荷
かべ紙を新しく貼ったり、かべ紙を貼り替えする時に使用する、かべ紙専用接着剤。原液使用タイプで取り扱いも容易です。施工可能なかべ紙の種類が豊富。しっかりと接着できます。
用途かべ紙施工用材質澱粉他危険物の類別非危険物
シーラーセットアップ ウォールボンド工業シーラーセットアップウォールボンド工業
21,980税込24,178
1箱(2kg×4本)
7日以内出荷
石膏ボード、ベニヤ/コンパネ、 モルタル、ケイカル板、塗り壁などの吸水性下地調整剤。3倍希釈で塗布し、完全乾燥。ベニヤ/コンパネのアク止め効果あり。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤材質アクリル系樹脂内容量(kg)2危険物の類別非危険物施工面積(m2)約40~60(3倍希釈=本品1)
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド100R ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド100Rウォールボンド工業
5,998税込6,598
1箱(18kg)
9日以内出荷
100シリーズでは粘度柔らかめで、作業性がアップした接着剤。ビニル壁紙からエコ系壁紙まで幅広い壁紙に対応する原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)18(6×3個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100~120
壁紙施工用でん粉系接着剤 スーパーグルー96α ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 スーパーグルー96αウォールボンド工業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(18kg)
9日以内出荷
ビニル壁紙用(エコ系壁紙も可能)希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが充分配合され、しっかり仕上がる接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)18危険物の類別非危険物施工面積(m2)約150~180(標準加水量13~14l)
壁紙施工用下地調整剤 パラダイン390クリーン ウォールボンド工業壁紙施工用下地調整剤 パラダイン390クリーンウォールボンド工業
7,998税込8,798
1箱(1kg×4個)
3日以内出荷
ペンキ下地などの塗装下地調整剤。 原液~2割希釈で塗布し、完全乾燥。接着剤やパテに添加することで補強剤になる壁装用ボンド。アクの激しいベニヤ・コンパネ下地に使用する場合は、希釈割合を少なめにするか、又は2度塗りしてください。グルーSなどのでん粉糊との標準混合比率は、でん粉糊(8):パラダイン390クリーン(2)です。
用途壁紙施工用 下地調整剤 ・補強剤材質酢酸ビニル系樹脂内容量(kg)1危険物の類別非危険物
壁紙施工用粉末パテ パラダイン 耐パテ60 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ パラダイン 耐パテ60ウォールボンド工業
7,198税込7,918
1箱(5kg)
3日以内出荷
強力な接着と微弾性でクラックの発生を抑制する下塗用パテ。可使時間60分タイプ施工可能面積:約100m2(混水量1袋に対し水1.0~1.1L)
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)5(2.5×2個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100(混水量1袋に対し水1.0~1.1l)
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド200 ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンド200ウォールボンド工業
7,798税込8,578
1箱(18kg)
5日以内出荷
汚れ防止やカールクセの強い特殊壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションをたっぷり配合し、しっかり貼れる接着剤。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)製品を6kgずつ密閉袋に分けているため、糊付け機への投入も容易。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)18(6×3個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約80~120
壁紙施工用 パラダイン 硬化促進剤 ウォールボンド工業壁紙施工用 パラダイン 硬化促進剤ウォールボンド工業
13,980税込15,378
1箱(300g×12個)
3日以内出荷
反応硬化型パテ専用の硬化促進剤。少量のパテ(盛り板分)に振りかけ良く練る → 硬化時間短縮。
用途壁紙施工用 粉末パテ (特殊パテ) (添加剤)材質無機質塩類内容量(g)300危険物の類別非危険物
壁紙施工用 くいさきテープ ウォールボンド工業壁紙施工用 くいさきテープウォールボンド工業
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
壁紙ジョイントの目スキ防止用テープ(糊なし)。下地の補強用テープ。化粧箱は小窓付きなので、 箱に入れたままテープ引き出しが可能。[使用方法]クロスのジョイントカットした後、直ちにジョイント部がくいさきテープの中央になるように借り置きし、クロスの片側だけを起こす。起こした所へくいさきテープを半分入れる。最初に起こしたクロスを伏せ込み反対側のクロスを起こす。残ったくいさきテープを入れクロスのジョイントを合わせて伏せ込み、ローラーを掛ける。(極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。)
用途壁紙施工用 その他資材 テープ材質和紙幅(mm)35長さ(m)100危険物の類別非危険物
壁紙施工用 パラダイン 水性増改用パテ ウォールボンド工業壁紙施工用 パラダイン 水性増改用パテウォールボンド工業
27,980税込30,778
1箱(3kg×6個)
3日以内出荷
壁紙貼替え時の下地補修に有効。3kg容器でたっぷり使用可能。
用途合成樹脂エマルション系パテ材質アクリル系樹脂内容量(kg)3危険物の類別非危険物施工面積(m2)約30
壁紙施工用下地補強材 グラスファイバーテープ ウォールボンド工業壁紙施工用下地補強材 グラスファイバーテープウォールボンド工業
14,980税込16,478特価
1箱(12個)
当日出荷から9日以内出荷
かべ紙を貼る下地の継ぎ目部分の補強テープ新しくかべ紙を貼る時に下地材の継ぎ目部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材材質グラスファイバー幅(cm)5危険物の類別非危険物
壁紙施工用 コーナー補強テープ ウォールボンド工業壁紙施工用 コーナー補強テープウォールボンド工業
37,980税込41,778
1箱(5個)
3日以内出荷
壁のコーナーに当たる角,出隅部分の補強材新しくかべ紙を貼る時、または貼り替える時にコーナー部分に貼り、その後にパテを塗り付けて仕上げます。粘着剤付き。
用途かべ紙施工用下地補強材材質塩ビ長さ(m)50幅(cm)5危険物の類別非危険物
壁紙施工用 補修用穴うめパッチ ウォールボンド工業壁紙施工用 補修用穴うめパッチウォールボンド工業
17,980税込19,778
1箱(12個)
5日以内出荷から12日以内出荷
壁に開いた「穴」を塞ぐ補修用パッチこんな時に「家具をぶつけて開いた穴」「エアコンのダクト穴」「コンセント取付け位置変更の余計な穴」の補修用として金属プレート付きで、強固に「穴」を補修します。パッチサイズを3種類用意しています。壁の「穴」の大きさに合わせ金属プレートが「穴」を塞げる様なパッチサイズを選び貼ります。パテを塗り付けパッチ部分の段差をなくす様に平滑にします。その後にかべ紙を貼ったり、塗料を塗り仕上げます。
用途かべ紙施工用補修材材質アルミ危険物の類別非危険物
壁紙施工用粉末 エクセルⅡ60 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末 エクセルⅡ60ウォールボンド工業
7,298税込8,028
1箱(16kg)
6日以内出荷
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間60分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)16(4×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンドEV-30 ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 ウォールボンドEV-30ウォールボンド工業
6,998税込7,698
1箱(8kg)
3日以内出荷
掲示板など裏打紙のない壁紙に最適な原液使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルション配合量が多く、ジョイントの納まりは良い。仕上がりも最高。(原液使用タイプのため、希釈する手間も時間も不必要)下地側へ塗布する向こう糊接着剤(自動糊付け機使用不可)。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)8(2×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約30~40
壁紙施工用粉末パテ トライ120 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ トライ120ウォールボンド工業
7,998税込8,798
1箱(12kg)
3日以内出荷
楽に塗れる上下兼用パテ。サンダーも掛けやすく作業性良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)12(3×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約200~300 (混水量1袋に対し 水1.9~2.1l )
壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーS ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーSウォールボンド工業
5,298税込5,828
1箱(18kg)
3日以内出荷
ビニル壁紙用希釈使用タイプの接着剤。合成樹脂エマルションが配合されていない壁紙施工用接着剤。糊の拭き取り良好。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)18危険物の類別非危険物施工面積(m2)約150~180 (標準加水量13~14l)
壁紙施工用粉末パテ エクセルⅡ120 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ エクセルⅡ120ウォールボンド工業
7,298税込8,028
1箱(16kg)
3日以内出荷
強度No.1の下塗り用パテ。ベニヤの上でも十分な接着力、上塗用パテとの相性も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約200~300m2 (混水量1袋に対し 水1.8~2.0L)
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)16(4×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約200~300(混水量1袋に対し 水1.8~2.0l)
壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーV ウォールボンド工業壁紙施工用でん粉系接着剤 グルーVウォールボンド工業
5,298税込5,828
1箱(16kg)
3日以内出荷
ビニル壁紙用高希釈使用タイプの接着剤。糊溶き・糊の拭き取りなど、作業性をアップさせた壁紙施工用接着剤。JIS F★★★★
用途壁紙施工用接着剤ホワイト内容量(kg)16危険物の類別非危険物施工面積(m2)約150~180 (標準加水量16l)
壁紙施工用粉末パテ トップ120 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ トップ120ウォールボンド工業
7,698税込8,468
1箱(12kg)
3日以内出荷
オールラウンドな上塗用パテ。接着力も良好。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2(混水量1袋に対し水1.9~2.1L)
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)12(3×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約300~400(混水量1袋に対し水1.9~2.1l)
壁紙施工用粉末パテ パラダイン 30M ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ パラダイン 30Mウォールボンド工業
4,998税込5,498
1箱(6kg)
12日以内出荷
すぐ固まる30分速硬タイプの上下兼用パテ。ヤセが少なく、壁紙の付きが良い。施工可能面積:約100~150m2 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1L )
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)6(3×2個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約100~150 (混水量1袋に対し 水2.0~2.1l )
壁紙施工用粉末パテ ファースト120 ウォールボンド工業壁紙施工用粉末パテ ファースト120ウォールボンド工業
8,898税込9,788
1箱(16kg)
3日以内出荷
付着力No.1の上塗用パテ。ヘラ切れも伸びも良好。高次元でバランスが良いパテ。可使時間120分タイプ。施工可能面積:約300~400m2 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4L)
用途壁紙施工用接着剤黄色内容量(kg)16(4×4個)危険物の類別非危険物施工面積(m2)約300~400 (混水量1袋に対し 水2.2~2.4l)
壁紙施工用接着剤 ボーダーボンド ウォールボンド工業壁紙施工用接着剤 ボーダーボンドウォールボンド工業
7,898税込8,688
1箱(350g×12個)
3日以内出荷
かべ紙の上にトリムボーダーかべ紙を重ねて貼る際に使用するトリムボーダーかべ紙専用接着剤。
用途かべ紙施工用材質澱粉他内容量(g)350危険物の類別非危険物
壁紙施工用パテ ラピード30 ウォールボンド工業壁紙施工用パテ ラピード30ウォールボンド工業
9,898税込10,888
1箱(1kg×12個)
3日以内出荷
かべ紙を貼る下地の凹凸を平滑にするための粉末パテ。パテに水を加えペースト状に練ってから使用します。
用途かべ紙施工用材質石膏他内容量(kg)1危険物の類別非危険物施工面積(m2)15~25

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材