絞り込み
特性
- 耐熱・難燃(4)
ブランド
- メーコー
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](424)
- エスコ(285)
- スリーボンド(277)
- セメダイン(218)
- 家庭化学(138)
- コニシ(132)
- 3M(スリーエム)(124)
- PROST's(110)
- 信越化学工業(103)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ヘルメチック(51)
- ブランドをもっと見る

コナパテシルキー60
メーコー(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(4kg)ほか当日出荷から3日以内出荷粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。 作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。 MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。用途石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。可使時間(分)60硬化時間(分)90危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
MK外壁補修材
メーコー¥1,698税込¥1,8681本(330mL)当日出荷チューブ入りで使いやすく安全です。1回に5mmまでの厚付けが可能です。 乾性で作業性に優れ、下地によく接着します。用途内外壁面のひび割れ・カケ・継ぎ目・くぼみ・すき間・目地・ビス穴・釘頭等の補修または処理耐水性水中浸漬14日間異常なし乾燥時間(時間)6(3mm厚/20℃・60%RH)危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、ブロック、しっくい壁、 スレート、レンガ、木 等
MK水性エポパテ
メーコー¥10,980~税込¥12,078~1セット(3kg)ほか7日以内出荷内外部用 上パテ 水性エポキシ系2液タイプ。フッ素樹脂まで上塗り可能。用途金ゴテ仕上面、打放し面、PC板、その他全面しごきによる吸込みの均一化及び平滑仕上用色主剤:白、硬化剤:灰危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)1.0
コナパテV120
メーコー¥2,098~税込¥2,308~1袋(5kg)ほか3日以内出荷から7日以内出荷反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)120危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
MKフィールドパテ
メーコー¥8,398~税込¥9,238~1箱(3L×2缶)ほか7日以内出荷内部用 下パテ。 JIS5669取得のパテなので、公共工事の施工に最適です。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色ピンクグレー規格JIS5669危険物の類別非危険物特性防火ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
ファミリーパテ
メーコー¥19,980~税込¥21,978~1箱(700g×12缶)ほか7日以内出荷内装用 中上付け用パテ DIY製品。 ひび割れやカケの部分の補修に最適です。 プラスチック製のヘラが付属していますので、手軽にお使いいただけます。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2
MKⅢパテ
メーコー¥7,898税込¥8,6881缶(12L)6日以内出荷内装用 中上兼用パテ 研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白規格JIS5669危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大2主なワークパーツ
カーボライト
メーコー¥37,980税込¥41,7781箱(3.5kg×4缶)3日以内出荷内外部用 下パテ カーボン繊維による強靭で弾性のある塗膜を形成し強度な接着力に優れている。 カーボライト工法を行うことでクラックの補修、クラック予防ができる。用途各種サイディングボード、石膏ボード、スレート板など色黒危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
クリンナ ワントップパテ
メーコー¥7,498~税込¥8,248~1箱(2.5L×2缶)ほか7日以内出荷内部用 上下兼用パテ 目地を埋める際、これ1つで仕上げることができます。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色白危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
MKダンパテ
メーコー¥9,898~税込¥10,888~1箱(2.5L×2缶)ほか7日以内出荷内装用 上パテ 微弾性タイプの薄付けパテ。研磨が可能です。クラックレス目地処理工法として、MKダンパテ厚付け用と併せて使用すると効果的です。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白規格薄付け用危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)1.5
クリンナ ジョイントコンパウンド
メーコー¥8,998税込¥9,8981箱(3L×2缶)7日以内出荷内部用 下パテ ・乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 ・無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整色白危険物の類別非危険物塗布厚さ(mm)(最大)10
MKジョイントベスト
メーコー¥9,498税込¥10,4481缶(12L)7日以内出荷内部用 下パテ 従来の厚付け用パテに比べて粒子が細かく、作業性と厚付け性能を両立させました。用途コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填色ピンクグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗布厚さ(mm)(最大)10
コナパテV60
メーコー¥2,098税込¥2,3081袋(5kg)7日以内出荷反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。 硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。用途Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。可使時間(分)60危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆主なワークパーツ
ダンコークNB
メーコー¥32,980税込¥36,2781本(500g×30個)4日以内出荷柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない。用途アクリル系コーキング材仕様チューブ入色白危険物の類別非危険物
クリンナ ジョイントコンパウンド
メーコー(1件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1箱(3L×2缶)ほか4日以内出荷乾燥時間が従来の厚付けパテより早く、工期短縮に繋がります。 無希釈、無撹拌で使用できます。(希釈、撹拌して頂くと更に使い易くなります。)種別内部用、中パテ色白危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整塗布厚さ(mm)10
クリンナ ナイスパテ
メーコー¥8,998税込¥9,8981缶(14kg)4日以内出荷無希釈、無撹拌でそのまま使用できる超低粘度タイプ 滑らかで、キレ・伸びの良い作業性 しごき取りやすく、盛りやすい 傷が入り難く、サラサラと軽く研げる研磨性種別内装用中上兼用パテ色白JIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済
クリンナ ノンペーパーパテ
メーコー(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1箱(2.5L×2缶)ほか4日以内出荷左官仕上げの場合、下上兼用としてお使いいただけて、ペーパー研ぎが不必要です。 塗装仕上げの場合、パテのつなぎが出にくく作業性が一段と向上しました。種別内装用中上兼用パテ色白危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード板、コンクリート、モルタル、スレート、ALC塗布厚さ(mm)(最大)1.5
MKⅢパテ
メーコー¥8,198税込¥9,0181缶(12L)4日以内出荷研磨と作業性を両立させた使い易いパテ。作業性はジャストパテに近い。種別内装用中上兼用パテ色白JIS規格5669危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)2
Sパテ
メーコー¥8,198税込¥9,0181缶(20kg)4日以内出荷抜群の作業性。ヘラさばきはメーコー製品NO.1。種別内装用中上兼用パテ色淡グレー危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5主なワークパーツ
コンクリート地付け用パテ
メーコー¥12,980税込¥14,2781箱(4kg×4缶)4日以内出荷目地の充填性に優れたパテ。砂入り。種別内部用下パテ色乳白色危険物の類別非危険物適応下地コンクリート、モルタル、スレート、ALC、その他セメント系基材、各種ボードの内部下地調整、ビス頭などの充填塗布厚さ(mm)(最大)1.5認定取得防火認定取得済主なワークパーツ
ダンコークNB
メーコー¥36,980税込¥40,6781セット(10本×3箱)7日以内出荷アクリル系コーキング材 柔軟性、伸張性に富み耐候性に優れる。エマルション系で火気、毒性の心配がない色白質量(g)500規格チューブ入危険物の類別非危険物
カーボライト専用プライマー
メーコー¥9,398税込¥10,3381箱(500g×4本)7日以内出荷強靭で弾性を有する塗膜を形成。 防止性の高い塗膜を形成。 接着力、作業力が優れてる。用途内外部用 各種サイディングボード板 珪酸カルシウム板(板間) 石膏ボード板等Vカット目地部 木部塗布方法目地部のミハケ塗り希釈0危険物の類別非危険物塗布量200m/L塗回数1下地処理ゴミ・汚れ・油類の除去塗装間隔2時間以上
リウォールパテ
メーコー¥24,980税込¥27,4781箱(3kg×2個)7日以内出荷クロスをはがした後に壁面に残る裏紙を抑えることができるパテ。用途内部用色クリーム危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品























![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)