絞り込み
ブランド
  • 東京壁装
  • モノタロウ(38)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
  • エスコ(282)
  • スリーボンド(280)
  • セメダイン(221)
  • コニシ(144)
  • 家庭化学(138)
  • 3M(スリーエム)(123)
  • PROST's(110)
  • 信越化学工業(103)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(81)
  • 関西パテ化工(70)
  • マノール(59)
  • 高森コーキ(58)
  • ハウスボックス(54)
  • トーヨーマテラン(53)
  • シャープ化学(52)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タックバスター 16kgセット 東京壁装

    タックバスター 16kgセット

    東京壁装
    19,980税込21,978
    1セット
    5日以内出荷
    ・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
    用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液4kg、B液4kg、粉体8kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15
  • タックバスター 4kgセット 東京壁装

    タックバスター 4kgセット

    東京壁装
    7,798税込8,578
    1セット
    5日以内出荷
    ・ピールアップボンドに対する付着性が優れています。・ タックバスターで仕上げた下地には、アクリルエマルジョン系・ウレタン系・エポキシ系等通常使用している接着剤が使えます。・ 乾燥が速いので、塗布後1~2時間で歩行が可能です。・ ホルムアルデヒド・VOCを含みません。・ 塗りのびが良いので、材料の使用量が少なくてすみます。
    用途既存ピールアップボンド面に対する新規仕上げ材の下地作り/粘着性の解消 。【使用方法】。・A液とB液を混合用の容器に入れ、均一になるまで撹拌し、混和液に粉体を徐々に加えながら、ハンドミキサー等を用い粉体のダマがなくなるまで混合してください。・ローラー刷毛や刷毛により塗布してください。推奨品:重防ローラー(大塚刷毛製造製)。・1~2時間で乾燥します。(気温・湿度により前後します)乾燥後、すぐに貼り付けが可能です。セット内容A液1kg、B液1kg、粉体2kg危険物の類別非危険物標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.15

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材