絞り込み
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • モノタロウ(38)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](423)
  • エスコ(282)
  • スリーボンド(279)
  • セメダイン(224)
  • コニシ(147)
  • 家庭化学(138)
  • 3M(スリーエム)(123)
  • PROST's(110)
  • 信越化学工業(103)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(81)
  • 関西パテ化工(70)
  • マノール(59)
  • 高森コーキ(58)
  • ハウスボックス(54)
  • シャープ化学(53)
  • トーヨーマテラン(52)
  • ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
  • ヘルメチック(51)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充てん剤 FF-1000 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充てん剤 FF-1000

    MAX(マックス)[事務用品・工具](11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(800g)
    当日出荷
    専用フォームガンでラクラク作業。 トリガを引くだけで吐出ができます。手元で吐出量が調整できます。小さな隙間や上向きの作業も容易に。 とっても経済的。 ガンに装着したまま1~2ヶ月保管できますので、作業の中断、再開が容易でロスが少なく、最後までムダなく使えます。 優れた断熱、止水効果。 独立気泡のため優れた断熱効果を発揮し、また吸水性が低く止水効果を高めます。 【環境にやさしい健康住宅対応】 FF-1000の成分には「シックハウス症候群」等の有害性のあるホルムアルデヒドを含んでいません。 また、噴射ガスは規制対象外の代替フロンを使用しています。
    用途充てん、断熱、結露防止、吸音、補修工事仕様エアゾール缶(容量810g/750mL)使用温度範囲(℃)-40~100硬化時間(分)約40分(20mm厚)発泡体積(L)32~36熱伝導率(W/mk)0.038発泡倍率約1.5倍危険等級タックフリータイム(分)約10危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.8Lホルムアルデヒド等級JAIA000466 F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性
  • フォームガン洗浄用クリーナー MAX(マックス)[事務用品・工具]

    フォームガン洗浄用クリーナー

    MAX(マックス)[事務用品・工具](6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本(500mL)
    当日出荷
    未硬化の接着剤・充てん剤(FB-500・FF-1000)を洗浄します。
    仕様エアゾール缶(容量500ml)フォームガンへの取り付け可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • シスタネダ用フォームガン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    シスタネダ用フォームガン

    MAX(マックス)[事務用品・工具](3件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ショートノズルタイプ 手元でフォーム吐出量が調整できるので作業性が抜群! トリガを引くだけで塗布できるので手や腕の疲れを大幅に軽減!
    用途シスタネダ(SistaNeda)・充てん剤FF-1000質量(kg)0.6使用温度範囲(℃)-10~40ノズル長(mm)200外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)190×48×335危険物の類別非危険物
  • 充填材用フォームガン FG-700 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充填材用フォームガン FG-700

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。 トリガを引くだけで吐出ができます。 手元で吐出量が調整可能です。 小さな隙間や上向きの作業も容易にできます。 装着したまま1~2ヶ月保管でき、再使用も可能で最後までムダなく使いきれます。 使いやすく、経済的なマックス充てん剤専用フォームガンです。
    用途充てん剤専用フォームガントラスコ品番811-1072質量(kg)1.2危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材