絞り込み
ブランド
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)
  • モノタロウ(38)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(412)
  • エスコ(356)
  • スリーボンド(322)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(239)
  • 家庭化学(136)
  • 3M(スリーエム)(133)
  • PROST's(121)
  • 信越化学工業(105)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • 関西パテ化工(72)
  • ヤヨイ化学(71)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(70)
  • ハウスボックス(60)
  • 菊水化学工業(60)
  • シャープ化学(59)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
補修用パテ RE-メイク KLASS(クラス/旧:極東産機)補修用パテ RE-メイクKLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
629税込692
1個(370g)
当日出荷
乾燥硬化型のパテです。 キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。 ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。 乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。 中栓付で保管もラクです。 安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)主成分アクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状
イージーリペアスティック 23色セット KLASS(クラス/旧:極東産機)イージーリペアスティック 23色セットKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
シェラック艶消しタイプは、傷(補修箇所)にハンダゴテで溶かして充填後、専用スクレーパーで削るだけですので、熱に弱い塩ビ・オレフィンシートを使用した木質材の補修にも適しています。 他の補修材に比べ、補修箇所での調色が出来るため色合わせしやすいのが特徴です。 床から建具までいろいろな場所で使用できます。
危険物の類別非危険物
貼り替え専用 水性増改用パテ KLASS(クラス/旧:極東産機)貼り替え専用 水性増改用パテKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個(3kg)
当日出荷
めくれた裏紙をきれいに抑え、平滑な面に仕上げ、剥がす手間も必要ありません。 水性タイプの為、乾きを気にせず安心して使用可能です。 ヘラ切れが良く、塗りやすくなっています。 開封後も長期保存が可能です。
用途壁紙貼り替え時の下地補修主成分アクリル共重合体塗布面積(m2/缶)30外観淡黄色ペースト状危険物の類別非危険物
上塗下塗兼用パテ HIライトスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)上塗下塗兼用パテ HIライトスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(7kg)ほか
4日以内出荷
下塗りから上塗りまで対応でき、作業効率が良い。 軽量タイプでへら伸びが軽く塗り易い。 ヤセが少なく、施工性に優れています。 壁紙との接着性は良好。
用途上塗下塗兼用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiライトスーパー100:水63~69外観クリーム色粉末危険物の類別非危険物施工面積(m2)約21
パラダイン390クリーン KLASS(クラス/旧:極東産機)パラダイン390クリーンKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個(1kg)
当日出荷
ビニル壁紙の可塑剤の影響が少ない。
用途壁紙の目開き・浮き・ハガレ防止・壁紙施工時の捨て糊、パテ強度の向上主成分エチレン酢ビ共重合体水性エルマジョン改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★外観乳白色危険物の類別非危険物主なワークパーツ
Hiコート KLASS(クラス/旧:極東産機)HiコートKLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個(2L)
8日以内出荷
カビ発生面の殺菌・除菌に優れ、速効性で施工が早くなります。
用途石膏ボード/ベニヤ/繊維壁下地への殺菌・防カビ材タイプアルコール類主成分有機窒素硫黄ハロゲン化合物外観無色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2L危険物の性状水溶性主なワークパーツ
アロンアルファ(キシミ止め) KLASS(クラス/旧:極東産機)アロンアルファ(キシミ止め)KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(50g)
4日以内出荷
床鳴り補修の接着材です。 木材の接着にも使用できます。 床鳴り防止には隙間に直接注入してください。
標準塗布量約5mg/cm2危険物の類別非危険物
アルテコ瞬間接着剤 714 KLASS(クラス/旧:極東産機)アルテコ瞬間接着剤 714KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1個(20g×8本)
4日以内出荷
染み込みやすい材質の背着に適したジェルタイプの接着剤です。
用途木材・ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器など標準塗布量約6mg/cm2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
ビスマスク KLASS(クラス/旧:極東産機)ビスマスクKLASS(クラス/旧:極東産機)
4,698税込5,168
1缶(1.4kg)ほか
5日以内出荷
乾燥硬化型のパテです。 ベージュ色で目立ちにくくなっています。 ヤセが少なく、硬化後は微弾性で小キズの補修にも使用できます。
用途ビス・釘頭の凹み、小キズの補修主成分スチレンアクリルエマルジョン外観ベージュ色ペースト状危険物の類別非危険物
アルテコ瞬間接着剤 731 KLASS(クラス/旧:極東産機)アルテコ瞬間接着剤 731KLASS(クラス/旧:極東産機)
7,698税込8,468
1個(20g×8本)
当日出荷
金属に特化した接着剤です。従来品の約10倍の衝撃強度を発揮します。 保管パック入り20g業務用サイズで接着材を使い切るまで安全に保管できます。
用途金属トラスコ品番855-2840標準塗布量約5mg/cm2アズワン品番64-8386-16危険物の類別非危険物主なワークパーツ
Hiタック200 Eco KLASS(クラス/旧:極東産機)Hiタック200 EcoKLASS(クラス/旧:極東産機)
5,698税込6,268
1個(2kg)
4日以内出荷
強力な接着性を示し、プリント合板・焼付鉄板など、吸い込みのない特殊下地への施工が可能です。
用途プリント合板・焼付鉄板・油性塗料下地等への壁紙施工主成分アクリル共重合樹脂エルマジョン改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆外観乳白色危険物の類別非危険物主なワークパーツ
HiタックP KLASS(クラス/旧:極東産機)HiタックPKLASS(クラス/旧:極東産機)
6,298税込6,928
1箱(7袋)
5日以内出荷
ホルマリン、揮発性有機化合物を一切使用せず安全で安心です。 プロフィットの耐湿性・耐候性をより高めます。
用途プロフィット専用接着強化剤主成分酢酸ビニル外観白色微粉末危険物の類別非危険物主なワークパーツ
Hiソフティスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)HiソフティスーパーKLASS(クラス/旧:極東産機)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
乾燥硬化型のパテです。 あらかじめペースト状に練ってあり、すぐに使用できます。 非常にキメが細かく、薄い壁紙施工の場合にも適しています。
用途壁紙施工時の下地仕上げ危険物の類別非危険物主なワークパーツ
アルテコ瞬間接着剤 KLASS(クラス/旧:極東産機)アルテコ瞬間接着剤KLASS(クラス/旧:極東産機)
7,698税込8,468
1パック(8本)
5日以内出荷
金属、ゴム、硬質プラスチック等の接着に使用できる低粘度接着剤です。 保管パック入20g業務用サイズで接着剤を使いきるまで安全に保管できます。
主な用途金属、ゴム、硬質プラスチック容量(g)20危険物の類別非危険物被着材の素材金属主なワークパーツ
インテリアコーク KLASS(クラス/旧:極東産機)インテリアコークKLASS(クラス/旧:極東産機)
579税込637
1本
5日以内出荷
用途壁紙ジョイント部の接着補強主成分アクリル酸エステル樹脂/無機充填材

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材