絞り込み
ブランド
  • 武蔵エンジニアリング
  • モノタロウ(37)
  • エスコ(422)
  • LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)(415)
  • スリーボンド(322)
  • セメダイン(279)
  • コニシ(243)
  • 3M(スリーエム)(137)
  • 家庭化学(136)
  • PROST's(124)
  • 信越化学工業(104)
  • 建築の友(83)
  • アルテコ(ALTECO)(80)
  • ヤヨイ化学(72)
  • 関西パテ化工(72)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(71)
  • シャープ化学(61)
  • 菊水化学工業(61)
  • ハウスボックス(60)
  • 高森コーキ(59)
  • マノール(59)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」 武蔵エンジニアリングMUSASHI 高性能コンパクトディスペンサー 「SMART SHOT」武蔵エンジニアリング
97,980税込107,778
1台
8日以内出荷
吐出条件のセットアップ機能を搭載しています。従来比1/2以下の軽量設計です。卓越のディスペンス性能です。
用途接着、ポッティング、コーティング、シーリング、充填、点付塗布、線引塗布、他。トラスコ品番465-9813幅(mm)142高さ(mm)103質量(g)790奥行(mm)139電源(V)AC100~240消費電力12W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)0.02~0.70
ソフトニードル 武蔵エンジニアリングソフトニードル武蔵エンジニアリング
11,980税込13,178
1パック(50本)
当日出荷
しなやかで張りのあるニードル部が、ワークの損傷を防ぎ不良率を低減特に狭ピッチ間への塗布に威力を発揮嫌気性液体材料の塗布にも対応。
用途シリンジの先端に取り付けるニードルトラスコ品番784-3950材質針:ポリプロピレン、針元:ポリプロピレン針長(mm)35.9外径(mm)1.83危険物の類別非危険物内径(mm)1.37
シーラントカートリッジ 330ML 武蔵エンジニアリングシーラントカートリッジ 330ML武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330質量(g)500危険物の類別非危険物
MUSASHI 大流量ニードルコントロールバルブ 「MINI VAL」 武蔵エンジニアリングMUSASHI 大流量ニードルコントロールバルブ 「MINI VAL」武蔵エンジニアリング
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
優れた液切れ性と定量吐出を実現します。軽量で自動機搭載にも最適です。
材質ステンレス、フッ素樹脂、ポリアセタール(NCV-17-1P-1Nのみ)、真鍮(PCV-12-2Pのみ)仕様最大応答回数(回/min):680トラスコ品番117-0014質量(g)222圧力最大液体圧送圧力:0.5MPa使用エアー圧力(MPa)0.35~0.5駆動方式エアオペレート式危険物の類別非危険物
MUSASHI バルブシステム専用コントローラー 武蔵エンジニアリングMUSASHI バルブシステム専用コントローラー武蔵エンジニアリング
249,800税込274,780
1台
7日以内出荷
圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99トラスコ品番117-0009幅(mm)280質量(kg)4.3高さ(mm)122奥行(mm)247消費電力(W)12電源AC100~240V (50/60Hz)危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700バルブ開閉用:0.200~0.700
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16)武蔵エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9791摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用質量(g)415ねじ規格W9/16危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ Tr14×2)武蔵エンジニアリング
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9783摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)415ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
MUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2) 武蔵エンジニアリングMUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2)武蔵エンジニアリング
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
用途チューブ用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂トラスコ品番465-9767摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)363ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 大流量タイプ 武蔵エンジニアリングMUSASHI チュービング方式ディスペンサー 大流量タイプ武蔵エンジニアリング
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用トラスコ品番465-9830幅(mm)188質量(kg)3.4高さ(mm)75奥行(mm)169電源(V)AC100消費電力32W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)-
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用) 武蔵エンジニアリングMUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用)武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9881摘要東レ・ダウコーニング用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用) 武蔵エンジニアリングMUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(スリーボンド用)武蔵エンジニアリング
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330トラスコ品番465-9872摘要スリーボンド用質量(g)500作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

接着剤・補修材