分けて無駄なく使えます。低粘度速硬化品。分けて無駄なく使えます
用途硬質プラスチック、陶磁器、木材、ゴム、金属の接着。硬質プラスチック、陶磁器、木材、ゴム、金属の接着
トラスコ品番336-0423
材質主成分:シアノアクリレート系
色透明
タイプ汎用・速硬化
容量(g)0.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.0005L
固着時間(秒)約75秒(23℃)
危険物の性状非水溶性
1パック(5本)
¥329
税込¥362
当日出荷
耐熱性(120℃)に優れ、短時間固着タイプです。多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。ハンディタイプで現場ですぐ使えます。画期的なカートリッジシステムにより、2液反応形接着剤が市販のコーキングガンで使用できます。パノラミックスノズルを装着し、2液が、容易に重ね塗りできます。
用途各種金属、セラミック、FRPの接着。バスのフェンダーパネル、笠木のコーナー、金属製ドア・パネル。
適合ガン:市販コーキングガン
トラスコ品番122-6851
材質主成分:変成アクリレート系接着剤
色緑色
容量(mL)50
タイプ汎用・高強度
粘度高粘度
可使時間(分)2
硬化時間(分)4
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.05L
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
変性アクリレート系構造用接着剤
耐熱性に優れ、短時間固着タイプです。
多少の油面でも接着でき、前処理が簡単です。
ハンディタイプで現場ですぐ使えます。
高耐久性・チクソタイプ
用途鉄・SUS・アルミなど各種金属、セラミック、FRPの接着。
仕様市販コーキングガン使用タイプ
トラスコ品番335-0533
種別2液混合型
色緑色
質量(g)240
硬度D50
耐熱性120℃
粘度高粘度
硬化時間(分)3
粘度(Pa・s)10
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(240mL)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途ペガロックG(50gカートリッジ)専用ガン
トラスコ品番122-6860
質量(g)180
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品
接着剤・補修材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。