JIP816 NKスチール816イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(4件のレビュー)当日出荷
必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)
用途金属部品の補修 ネジの補修プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)色グレー使用温度範囲(℃)-40~150可使時間(分)3~5危険物の類別非危険物
アイコート速乾アスファルト補修材イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥9,298税込¥10,228
1セット(4.8kg)
当日出荷
アスファルト用の穴埋め補修材です。凹凸部分の補修が可能です。速乾タイプなので塗布後1時間で稼動可能です(気温20℃の場合)。コンクリートとの密着性に優れています。撹拌機なしで混合できます。1回の施工で約0.5m2(厚み10mm)の処理が可能です。
用途材料の骨材に、樹脂を入れて約1分~2分、よく揉んで混ぜます。コテを使用して、すきまが無いように押さえてください。乾燥時間は夏期30分、春秋期60分 冬期120分セット内容樹脂0.8kg 骨材4kg色アスファルト色温度(℃)春秋期:20、夏季期:30、冬期:5可使時間(分)春秋期:10~15、夏季期:5~10、冬期:25~30硬化時間(分)春秋期:約60、夏季期:約30、冬期:約120塗布方法コテ危険物の類別非危険物特性速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
アイコート速乾補修材Sイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥10,980税込¥12,078
1セット(5kg)
4日以内出荷
速乾タイプのため塗布後約1時間で稼働可能です。(気温20℃)攪拌機不要です。凹凸の穴埋め、段差補修が可能です。施工手順0. 準備するもの:手袋、マスク、テープ、コテ1. 前処理:水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。2. 液の混入:袋上部をカットして樹脂を入れてください。※小分けしないでください。3. 混合:約1~2分間、良く揉んで混ぜてください。4. 塗布(施工):コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。
セット内容樹脂1kg+骨材4kg寸法1m×26cm×10mm(1セットで施工できる目安面積)危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
レミファルトNIPPO税込¥2,198¥1,998
耐熱シール剤モメンティブジャパン(旧:GE東芝)税込¥8,248¥7,498