絞り込み
ブランド
- 藤倉化成
- モノタロウ(39)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](424)
- エスコ(284)
- スリーボンド(278)
- セメダイン(218)
- 家庭化学(138)
- コニシ(129)
- 3M(スリーエム)(124)
- PROST's(110)
- 信越化学工業(103)
- 建築の友(83)
- アルテコ(ALTECO)(81)
- 関西パテ化工(70)
- マノール(59)
- 高森コーキ(58)
- ハウスボックス(54)
- シャープ化学(53)
- トーヨーマテラン(53)
- ニットー[塗装・養生・内装用品](51)
- ヘルメチック(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ドータイト 常温乾燥タイプ
藤倉化成(8件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個(20g)当日出荷から14日以内出荷室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。主成分アクリル樹脂・Ag危険等級Ⅱ保管温度(℃)室温危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ドータイト
藤倉化成¥33,980~税込¥37,378~1個(20g)ほか6日以内出荷から8日以内出荷高機能な導電性接着剤で、高温に弱い素材の導通接着やハンダ付、溶接の難点解決に幅広く活用でき、素材への対応性は抜群です。用途高温に弱い素材の導通接着に主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
ドータイト フレキシブル基材用タイプ
藤倉化成¥28,980~税込¥31,878~1個(1kg)ほか8日以内出荷から19日以内出荷PET、PC、ポリイミドなどのフィルムによく密着し、フラットスイッチやFPC向けに低抵抗の回路、接点を高精度に作製できます。 導通塗膜の可撓性と耐久性は勿論のこと、印刷作業性も抜群です。 また、絶縁や貼合せ粘着剤等、機能材料もあり、品揃えも豊富です。希釈剤Pシンナー
ドータイト VOCフリー水系導電性ペースト D-900
藤倉化成¥34,980税込¥38,4781個(20g)35日以内出荷環境へのVOC(揮発性有機化合物)排出ゼロを達成、常温乾燥で低抵抗な導電塗膜を形成します。耐溶剤性のない基材にも使用可能性です。推奨塗布工法:刷毛、ヘラ塗り、ディスペンス、スプレー塗装用途SEM試料保持、金属の導電性補強、カシメ部のゆるみ防止、回路接点形成など仕様特異臭その他液状色銀黄色pHデータなし引火点(℃)該当しない粘度100~150(dpa・s)沸点(℃)100密度(g/cm3)2.1~2.3保管環境常温(冷暗所)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応自然発火点(℃)該当しない乾燥方式常温放置30分以上
ドータイト 静電シールド
藤倉化成¥15,980~税込¥17,578~1個(1kg)ほか9日以内出荷電子化が進む中で、電子回路において静電気のノイズの影響を受け、部品や回路が誤動作する要因になります。シールド塗料を塗布する事により、外部からのノイズの影響を低減することができます。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ドータイト 電磁波シールド
藤倉化成¥549,800税込¥604,7801個(1kg)33日以内出荷比重2.2引火点(℃)22硬化条件25℃3時間、100℃10分希釈剤9015シンナー工法刷毛・ヘラ、スプレー塗装危険等級Ⅲ保管環境室温危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類シールド効果55~90dB危険物の性状非水溶性
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
- スプレー・オイル・グリス
- 塗料
- 接着剤・補修材
- 溶接用品